「buc22」の検索結果

16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
通信ケーブル omron(オムロン)通信ケーブルomron(オムロン)
7,398税込8,138
1個
当日出荷
自動シャットダウンソフト「PowerAct Pro」を使用してメーカー製無停電電源装置(UPS)を制御するための通信ケーブル。
仕様自動シャットダウンソフト専用適合機種BU5002R/BU3002R/BU3002RH/BU3002SW/BU1002SW/BU100RE/BU60RE/BU300RW/BU200RW/BU100RW/BU75RW/BU150R/BU150SW/BU100SW/BU75SW/BU50SW/BU100RS/BA100R/BA100T/BA75T/BN300R/BN150R/BN75R/BN300T/BN220T/BN150T/BN100T/BN75T/BN50T/BY75SW/BY50FW/BX75SW/BX50FW種類ケーブル主な用途自動シャットダウンソフト(PowerAct Proなど)を使用するためのRS-232C通信ケーブル※製品付属のRS-232Cケーブルはこの型式です。
無停電電源装置 BN-Tシリーズ omron(オムロン)無停電電源装置 BN-Tシリーズomron(オムロン)
82,980税込91,278
1個ほか
3日以内出荷から7日以内出荷
UPSの状態がひとめでわかるLCD搭載 アイコンと文字による表示で、様々な設定もLCDを見ながら変更可能。バッテリ寿命もひと目でわかります。 「無停止バイパス機能」標準装備で制御回路が停止に至る故障が発生した場合でも接続機器に対する電力供給を継続できます。 LCD画面により、UPS本体に予め「最大バックアップ時間」を設定することができます。 この機能を使用すれば、PC及びシャットダウンソフトを使用せずにUPSを自動停止することができ、バッテリの不要な消費を抑えることができます。 期待寿命5年という長寿命バッテリを搭載。 トータルランニングコストの低減を実現します。 入力電源の無い所でもUPSを起動でき、AC電源代わりとして使用できます。 UPSの出力コンセント毎に、起動/停止させる時間を設定できます。 例えば、ストレージ機器を先に起動させて、2分後にサーバを起動させることもできます。 システムを止めることなく、バッテリ交換が可能です。 万一故障が発生した場合、UPS本体3年保証+バッテリ3年間無償提供サービスにより、保守コストの削減が可能。 UL1778規格の認証を受けていますので、より安心してご使用いただけます。 UPSの一次側の電源プラグを交換可能です。 設置場所の電源容量に応じて変更ができます。
用途※バッテリ無償提供にはご購入後1ヵ月以内のユーザー登録が必要となります。 ※ホットスワップ機能をご使用の場合は、UL規格対象外となります。仕様●入力保護:リセットタイプ過電流保護器●ユーザ側で交換(ホットスワップ)●接点信号ネットワーク●自動シャットダウンソフト無償ダウンロード●LCD表示●出力コンセント制御●コールドスタート対応●SNMP対応可能●オンサイト保守サービスパック無償保証期間延長サービスパック付属品接続ケーブル(RS-232C)、USBタイプ据置型種類小形制御弁式(シール)鉛蓄電池規格ノイズ規制:VCCI クラスA、CE/RoHS対応 、電源ケーブル:UL規格認定品ケーブル長(m)約1.8対応OSWindows 10、Windows 8.1、Windows 8、Windows Server 2012 R2、Windows Storage Server 2012 R2、Windows Server 2012、Windows Storage Server 2012、Windows 7、Windows Vista(Ultimate/Business/Home Premium/Home Basic)、Windows Server 2008 R2、Windows Storage Server 2008 R2、Windows Server 2008、Windows Storage Server 2008 Windows Server2003、Windows Server2003 x64 Editions、Windows XP、Windows XP Professional x64 Edition Windows NT4.0 Linux Mac OS X v10.12/10.11/v10.10/10.9/v10.8/v10.7/v10.6/v10.5、Mac OS X Server v10.12/10.11/v10.10/10.9/v10.8/v10.7/v10.6/v10.5 Unix VMware ESXi Ver5.5 Update2/5.5/5.1/5.0、VMware vSphere Ver4、VMware ESXi Ver4、VMware ESX Ver4.1、VMware ESXi Ver4.1 VMware vCenter Server Ver6.0/5.5(HA構成専用)出力電圧(V)商用運転時:AC90±3~114±3 (入力電圧感度標準) AC84±3~114±3 (入力電圧感度低感度) AC90±3~110±3 (入力電圧感度高感度) 、バックアップ運転時:AC100±6%定格入力電圧(V)AC100運転方式ラインインタラクティブ方式電源コード(m)1.8保存温度(℃)-15~50機能自動バッテリチェック機能、バッテリ寿命カウンタ機能、電源ノイズ/サージ保護機能、UPS自動停止機能、無停止バイパス機能インターフェースシリアル通信(RS-232C)D-sub9pin、(USB)Bコネクタ、リモートON/OFF入力ディスプレイLCD使用温湿度範囲0~40℃、25~85%RH(無結露)使用周囲温度(℃)0~40寿命5年(長寿命)接続ケーブル[長さ]RS-232C(BUC22):約2.2m/USB:約2.2m保管温湿度範囲-15~50℃、10~90%RH (バッテリ満充電、無結露で保管のこと)バッテリー容量(Ah)8.5バッテリー電圧(V)DC12切替時間(秒)10msec.以内安全規格UL1778取得充電時間(時間)8定格出力電圧(V)AC100入力電圧許容範囲(V)AC89±2~118V±2V (標準電圧感度設定時) AC84±2~118V±2V (低電圧感度設定時) AC89±2~113V±2V (高電圧感度設定時)波形歪20%以下(整流負荷、定格出力時) 15%以下(抵抗負荷、定格出力時)起動電圧範囲(V)AC89±2~118±2 (入力電圧感度標準)、AC84±2~118±2 (入力電圧感度低感度)、AC89±2~113±2 (入力電圧感度高感度)入力電圧範囲(V)AC89±2~118±2 (入力電圧感度標準) AC84±2~118±2 (入力電圧感度低感度) AC89±2~113±2 (入力電圧感度高感度)過負荷保護・定格容量以上で警告・5分以上継続で直送切替・出力垂下(バックアップ運転時)切替時間10ms以内使用周囲湿度(%RH)25~85(無結露)電池寿命(年)5(長寿命)保存湿度(%RH)10~90(無結露)
UPS オムロンソーシアルソリューションズUPSオムロンソーシアルソリューションズ
569,800税込626,780
1台
3日以内出荷
長時間バックアップ用途に対応。4種類の出力電圧設定が可能(100V/110V/115V/120V)。「無停止バイパス機能」標準装備。UL1778規格取得。USB/接点信号 通信用インタフェース標準装備。UPS自動停止機能。出力コンセント制御。自動シャットダウンソフトを無償ダウンロード。「長寿命バッテリ」搭載。使いやすさにこだわった優れたメンテナンス性。サポートアングル標準添付。出力コンセント抜け防止ケーブルクランプ(タイラップ)をオプションで用意。Basic PDUをオプションで用意。UPS本体3年保証+バッテリ3年間無償提供サービス。オンサイト保守サービスパック対象機種/無償保証期間延長サービスパック対象機種。電源プラグは交換可能。翌営業日オンサイト保守4年
仕様ノイズ規制:CCIクラス適合、増設:(BU150RC)6台まで付属品縦置きスタンド、19インチラック対応サポートアングル用金具類、3P-2P変換プラグ、接続ケーブル(長さ約2.2)、リモートON/OFF専用コネクタ、ゴム足適合ユーザ側で交換:(ホットスワップ)質量(kg)梱包:約27電圧DC12/8.5h×4個(容量×個数)種類小形制御弁式(シール)鉛蓄電池ケーブル長(m)UL規格認定品/約2消費電力内部:32W/110W、150W/225W(無負荷時 通常時/最大時、定格負荷時 通常時/最大時)出力電圧(V)100 ode/C100±2%、110 ode/C110±2%、115 ode/C115±2%、120 ode/C120±2%(商用運転時)、100 ode/C100±2%、110 ode/C110±2%、115 ode/C115±2%、120 ode/C120±2%(バックアップ運転時)本体質量(kg)約21最大電流(A)15/19.5(定格入力電圧時/最小入力電圧時)定格入力電圧(V)C100、C110、C115、C120寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)梱包:533×682×241入力リセットタイプ過電流保護器運転方式常時インバータ給電方式外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)438×480×87(2U)騒音値(dB)50以下冷却方式強制空冷(ファンあり)出力周波数(Hz)50/60±0.5%(バックアップ運転時)出力波形正弦波/正弦波(商用時/バックアップ時)定格出力電圧C100、C110、C115、C120充電時間バッテリ増設なし/8時間、バッテリ増設あり/(8+16×増設台数)時間出力容量1200/1050W(工場出荷時)、1500/1200W(プラグ交換時)相数単相2線(アース付)ディスプレイ7セグLED使用温湿度範囲0~40℃/25~85%RH(無結露)保管温湿度範囲-15~50℃/10~90%RH(無結露)入力周波数(Hz)50/60±5.5安全規格UL1778取得歪率(%)波形:〈整流負荷、定格出力時〉6%以下、〈抵抗負荷、定格出力時〉3%以下起動電圧範囲(V)C85±2~143±2入力保護容量(A)20バックアップ時間10分(900W)、6分(1200W)(最大負荷時)入力電圧範囲(V)C70±2~146±2(90%未満の接続負荷時)、C80±2~146±2(90%以上の接続負荷時)信号入出力方式接点:(D-sub 9pin)(別売:SC08)定格出力電流15過負荷保護〈商用運転時〉1)定格容量110%以上、10秒以上継続で直送切替 定格容量105%以下にてオートリトランスファ 2)定格容量125%以上、即時出力停止〈バックアップ運転時〉1)定格容量115%以上、10秒以上継続で出力停止 2)定格容量135%以上、即時出力停止突入電流耐量:インバータ運転時/300% 5サイクル、バイパス運転時/1000% 1サイクル切替時間無瞬断、(無停止バイパス)/4s以内(バイパス機能)出力周波数入力周波数に同期(商用運転時)バッテリー寿命(年)5シリアルインタフェース(別売:BUC22)(RS-232C)、(Bコネクタ)(USB)出力コンセントNE 5-15R×6個(バックアップ)入力プラグ形状NE 5-15P
UPS オムロンソーシアルソリューションズUPSオムロンソーシアルソリューションズ
369,800税込406,780
1台
3日以内出荷
長時間バックアップ用途に対応。4種類の出力電圧設定が可能(100V/110V/115V/120V)。「無停止バイパス機能」標準装備。UL1778規格取得。USB/接点信号 通信用インタフェース標準装備。UPS自動停止機能。出力コンセント制御。自動シャットダウンソフトを無償ダウンロード。「長寿命バッテリ」搭載。使いやすさにこだわった優れたメンテナンス性。サポートアングル標準添付。出力コンセント抜け防止ケーブルクランプ(タイラップ)をオプションで用意。Basic PDUをオプションで用意。UPS本体3年保証+バッテリ3年間無償提供サービス。オンサイト保守サービスパック対象機種/無償保証期間延長サービスパック対象機種。電源プラグは交換可能。無償保証6年分
仕様ノイズ規制:CCIクラス適合、増設:(BU150RC)6台まで付属品縦置きスタンド、19インチラック対応サポートアングル用金具類、3P-2P変換プラグ、接続ケーブル(長さ約2.2)、リモートON/OFF専用コネクタ、ゴム足適合ユーザ側で交換:(ホットスワップ)質量(kg)梱包:約27電圧DC12/8.5h×4個(容量×個数)種類小形制御弁式(シール)鉛蓄電池ケーブル長(m)UL規格認定品/約2消費電力内部:32W/110W、150W/225W(無負荷時 通常時/最大時、定格負荷時 通常時/最大時)出力電圧(V)100 ode/C100±2%、110 ode/C110±2%、115 ode/C115±2%、120 ode/C120±2%(商用運転時)、100 ode/C100±2%、110 ode/C110±2%、115 ode/C115±2%、120 ode/C120±2%(バックアップ運転時)本体質量(kg)約21最大電流(A)15/19.5(定格入力電圧時/最小入力電圧時)定格入力電圧(V)C100、C110、C115、C120寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)梱包:533×682×241入力リセットタイプ過電流保護器運転方式常時インバータ給電方式外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)438×480×87(2U)騒音値(dB)50以下冷却方式強制空冷(ファンあり)出力周波数(Hz)50/60±0.5%(バックアップ運転時)出力波形正弦波/正弦波(商用時/バックアップ時)定格出力電圧C100、C110、C115、C120充電時間バッテリ増設なし/8時間、バッテリ増設あり/(8+16×増設台数)時間出力容量1200/1050W(工場出荷時)、1500/1200W(プラグ交換時)相数単相2線(アース付)ディスプレイ7セグLED使用温湿度範囲0~40℃/25~85%RH(無結露)保管温湿度範囲-15~50℃/10~90%RH(無結露)入力周波数(Hz)50/60±5.5安全規格UL1778取得歪率(%)波形:〈整流負荷、定格出力時〉6%以下、〈抵抗負荷、定格出力時〉3%以下起動電圧範囲(V)C85±2~143±2入力保護容量(A)20バックアップ時間10分(900W)、6分(1200W)(最大負荷時)入力電圧範囲(V)C70±2~146±2(90%未満の接続負荷時)、C80±2~146±2(90%以上の接続負荷時)信号入出力方式接点:(D-sub 9pin)(別売:SC08)定格出力電流15過負荷保護〈商用運転時〉1)定格容量110%以上、10秒以上継続で直送切替 定格容量105%以下にてオートリトランスファ 2)定格容量125%以上、即時出力停止〈バックアップ運転時〉1)定格容量115%以上、10秒以上継続で出力停止 2)定格容量135%以上、即時出力停止突入電流耐量:インバータ運転時/300% 5サイクル、バイパス運転時/1000% 1サイクル切替時間無瞬断、(無停止バイパス)/4s以内(バイパス機能)出力周波数入力周波数に同期(商用運転時)バッテリー寿命(年)5シリアルインタフェース(別売:BUC22)(RS-232C)、(Bコネクタ)(USB)出力コンセントNE 5-15R×6個(バックアップ)入力プラグ形状NE 5-15P
UPS オムロンソーシアルソリューションズUPSオムロンソーシアルソリューションズ
469,800税込516,780
1台
3日以内出荷
長時間バックアップ用途に対応。4種類の出力電圧設定が可能(100V/110V/115V/120V)。「無停止バイパス機能」標準装備。UL1778規格取得。USB/接点信号 通信用インタフェース標準装備。UPS自動停止機能。出力コンセント制御。自動シャットダウンソフトを無償ダウンロード。「長寿命バッテリ」搭載。使いやすさにこだわった優れたメンテナンス性。サポートアングル標準添付。出力コンセント抜け防止ケーブルクランプ(タイラップ)をオプションで用意。Basic PDUをオプションで用意。UPS本体3年保証+バッテリ3年間無償提供サービス。オンサイト保守サービスパック対象機種/無償保証期間延長サービスパック対象機種。電源プラグは交換可能。翌営業日オンサイト保守3年
仕様ノイズ規制:CCIクラス適合、増設:(BU150RC)6台まで付属品縦置きスタンド、19インチラック対応サポートアングル用金具類、3P-2P変換プラグ、接続ケーブル(長さ約2.2)、リモートON/OFF専用コネクタ、ゴム足適合ユーザ側で交換:(ホットスワップ)質量(kg)梱包:約27電圧DC12/8.5h×4個(容量×個数)種類小形制御弁式(シール)鉛蓄電池ケーブル長(m)UL規格認定品/約2出力電圧100 ode/C100±2%、110 ode/C110±2%、115 ode/C115±2%、120 ode/C120±2%(商用運転時)消費電力内部:32W/110W、150W/225W(無負荷時 通常時/最大時、定格負荷時 通常時/最大時)出力電圧(V)100 ode/C100±2%、110 ode/C110±2%、115 ode/C115±2%、120 ode/C120±2%(バックアップ運転時)本体質量(kg)約21最大電流(A)15/19.5(定格入力電圧時/最小入力電圧時)定格入力電圧(V)C100、C110、C115、C120寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)梱包:533×682×241入力リセットタイプ過電流保護器運転方式常時インバータ給電方式外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)438×480×87(2U)騒音値(dB)50以下冷却方式強制空冷(ファンあり)出力周波数(Hz)50/60±0.5%(バックアップ運転時)出力波形正弦波/正弦波(商用時/バックアップ時)定格出力電圧C100、C110、C115、C120充電時間バッテリ増設なし/8時間、バッテリ増設あり/(8+16×増設台数)時間出力容量1200/1050W(工場出荷時)、1500/1200W(プラグ交換時)相数単相2線(アース付)ディスプレイ7セグLED使用温湿度範囲0~40℃/25~85%RH(無結露)保管温湿度範囲-15~50℃/10~90%RH(無結露)入力周波数(Hz)50/60±5.5安全規格UL1778取得歪率(%)波形:〈整流負荷、定格出力時〉6%以下、〈抵抗負荷、定格出力時〉3%以下起動電圧範囲(V)C85±2~143±2入力保護容量(A)20バックアップ時間10分(900W)、6分(1200W)(最大負荷時)入力電圧範囲(V)C70±2~146±2(90%未満の接続負荷時)、C80±2~146±2(90%以上の接続負荷時)信号入出力方式接点:(D-sub 9pin)(別売:SC08)定格出力電流15過負荷保護〈商用運転時〉1)定格容量110%以上、10秒以上継続で直送切替 定格容量105%以下にてオートリトランスファ 2)定格容量125%以上、即時出力停止〈バックアップ運転時〉1)定格容量115%以上、10秒以上継続で出力停止 2)定格容量135%以上、即時出力停止突入電流耐量:インバータ運転時/300% 5サイクル、バイパス運転時/1000% 1サイクル切替時間無瞬断出力周波数入力周波数に同期(商用運転時)バッテリー寿命(年)5シリアルインタフェース(別売:BUC22)(RS-232C)、(Bコネクタ)(USB)出力コンセントNE 5-15R×6個(バックアップ)入力プラグ形状NE 5-15P
UPS オムロンソーシアルソリューションズUPSオムロンソーシアルソリューションズ
499,800税込549,780
1台
3日以内出荷
長時間バックアップ用途に対応。4種類の出力電圧設定が可能(100V/110V/115V/120V)。「無停止バイパス機能」標準装備。UL1778規格取得。USB/接点信号 通信用インタフェース標準装備。UPS自動停止機能。出力コンセント制御。自動シャットダウンソフトを無償ダウンロード。「長寿命バッテリ」搭載。使いやすさにこだわった優れたメンテナンス性。サポートアングル標準添付。出力コンセント抜け防止ケーブルクランプ(タイラップ)をオプションで用意。Basic PDUをオプションで用意。UPS本体3年保証+バッテリ3年間無償提供サービス。オンサイト保守サービスパック対象機種/無償保証期間延長サービスパック対象機種。電源プラグは交換可能。当営業日オンサイト保守3年
仕様ノイズ規制:CCIクラス適合、増設:(BU150RC)6台まで付属品縦置きスタンド、19インチラック対応サポートアングル用金具類、3P-2P変換プラグ、接続ケーブル(長さ約2.2)、リモートON/OFF専用コネクタ、ゴム足適合ユーザ側で交換:(ホットスワップ)質量(kg)梱包:約27電圧DC12/8.5h×4個(容量×個数)種類小形制御弁式(シール)鉛蓄電池ケーブル長(m)UL規格認定品/約2消費電力内部:32W/110W、150W/225W(無負荷時 通常時/最大時、定格負荷時 通常時/最大時)出力電圧(V)100 ode/C100±2%、110 ode/C110±2%、115 ode/C115±2%、120 ode/C120±2%(バックアップ運転時)、100 ode/C100±2%、110 ode/C110±2%、115 ode/C115±2%、120 ode/C120±2%(商用運転時)本体質量(kg)約21最大電流(A)15/19.5(定格入力電圧時/最小入力電圧時)定格入力電圧(V)C100、C110、C115、C120寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)梱包:533×682×241入力リセットタイプ過電流保護器運転方式常時インバータ給電方式外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)438×480×87(2U)騒音値(dB)50以下冷却方式強制空冷(ファンあり)出力周波数(Hz)50/60±0.5%(バックアップ運転時)出力波形正弦波/正弦波(商用時/バックアップ時)定格出力電圧C100、C110、C115、C120充電時間バッテリ増設なし/8時間、バッテリ増設あり/(8+16×増設台数)時間出力容量1200/1050W(工場出荷時)、1500/1200W(プラグ交換時)相数単相2線(アース付)ディスプレイ7セグLED使用温湿度範囲0~40℃/25~85%RH(無結露)保管温湿度範囲-15~50℃/10~90%RH(無結露)入力周波数(Hz)50/60±5.5安全規格UL1778取得歪率(%)波形:〈整流負荷、定格出力時〉6%以下、〈抵抗負荷、定格出力時〉3%以下起動電圧範囲(V)C85±2~143±2入力保護容量(A)20バックアップ時間10分(900W)、6分(1200W)(最大負荷時)入力電圧範囲(V)C70±2~146±2(90%未満の接続負荷時)、C80±2~146±2(90%以上の接続負荷時)信号入出力方式接点:(D-sub 9pin)(別売:SC08)定格出力電流15過負荷保護〈商用運転時〉1)定格容量110%以上、10秒以上継続で直送切替 定格容量105%以下にてオートリトランスファ 2)定格容量125%以上、即時出力停止〈バックアップ運転時〉1)定格容量115%以上、10秒以上継続で出力停止 2)定格容量135%以上、即時出力停止突入電流耐量:インバータ運転時/300% 5サイクル、バイパス運転時/1000% 1サイクル切替時間無瞬断、(無停止バイパス)/4s以内(バイパス機能)出力周波数入力周波数に同期(商用運転時)バッテリー寿命(年)5シリアルインタフェース(別売:BUC22)(RS-232C)、(Bコネクタ)(USB)出力コンセントNE 5-15R×6個(バックアップ)入力プラグ形状NE 5-15P
UPS オムロンソーシアルソリューションズUPSオムロンソーシアルソリューションズ
399,800税込439,780
1台
3日以内出荷
長時間バックアップ用途に対応。4種類の出力電圧設定が可能(100V/110V/115V/120V)。「無停止バイパス機能」標準装備。UL1778規格取得。USB/接点信号 通信用インタフェース標準装備。UPS自動停止機能。出力コンセント制御。自動シャットダウンソフトを無償ダウンロード。「長寿命バッテリ」搭載。使いやすさにこだわった優れたメンテナンス性。サポートアングル標準添付。出力コンセント抜け防止ケーブルクランプ(タイラップ)をオプションで用意。Basic PDUをオプションで用意。UPS本体3年保証+バッテリ3年間無償提供サービス。オンサイト保守サービスパック対象機種/無償保証期間延長サービスパック対象機種。電源プラグは交換可能。無償保証7年分
仕様ノイズ規制:CCIクラス適合、増設:(BU150RC)6台まで付属品縦置きスタンド、19インチラック対応サポートアングル用金具類、3P-2P変換プラグ、接続ケーブル(長さ約2.2)、リモートON/OFF専用コネクタ、ゴム足適合ユーザ側で交換:(ホットスワップ)質量(kg)梱包:約27電圧DC12/8.5h×4個(容量×個数)種類小形制御弁式(シール)鉛蓄電池ケーブル長(m)UL規格認定品/約2消費電力内部:32W/110W、150W/225W(無負荷時 通常時/最大時、定格負荷時 通常時/最大時)出力電圧(V)100 ode/C100±2%、110 ode/C110±2%、115 ode/C115±2%、120 ode/C120±2%(商用運転時)、100 ode/C100±2%、110 ode/C110±2%、115 ode/C115±2%、120 ode/C120±2%(バックアップ運転時)本体質量(kg)約21最大電流(A)15/19.5(定格入力電圧時/最小入力電圧時)定格入力電圧(V)C100、C110、C115、C120寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)梱包:533×682×241入力リセットタイプ過電流保護器運転方式常時インバータ給電方式外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)438×480×87(2U)騒音値(dB)50以下冷却方式強制空冷(ファンあり)出力周波数(Hz)50/60±0.5%(バックアップ運転時)出力波形正弦波/正弦波(商用時/バックアップ時)定格出力電圧C100、C110、C115、C120充電時間バッテリ増設なし/8時間、バッテリ増設あり/(8+16×増設台数)時間出力容量1200/1050W(工場出荷時)、1500/1200W(プラグ交換時)相数単相2線(アース付)ディスプレイ7セグLED使用温湿度範囲0~40℃/25~85%RH(無結露)保管温湿度範囲-15~50℃/10~90%RH(無結露)入力周波数(Hz)50/60±5.5安全規格UL1778取得歪率(%)波形:〈整流負荷、定格出力時〉6%以下、〈抵抗負荷、定格出力時〉3%以下起動電圧範囲(V)C85±2~143±2入力保護容量(A)20バックアップ時間10分(900W)、6分(1200W)(最大負荷時)入力電圧範囲(V)C70±2~146±2(90%未満の接続負荷時)、C80±2~146±2(90%以上の接続負荷時)信号入出力方式接点:(D-sub 9pin)(別売:SC08)定格出力電流15過負荷保護〈商用運転時〉1)定格容量110%以上、10秒以上継続で直送切替 定格容量105%以下にてオートリトランスファ 2)定格容量125%以上、即時出力停止〈バックアップ運転時〉1)定格容量115%以上、10秒以上継続で出力停止 2)定格容量135%以上、即時出力停止突入電流耐量:インバータ運転時/300% 5サイクル、バイパス運転時/1000% 1サイクル切替時間無瞬断、(無停止バイパス)/4s以内(バイパス機能)出力周波数入力周波数に同期(商用運転時)バッテリー寿命(年)5シリアルインタフェース(別売:BUC22)(RS-232C)、(Bコネクタ)(USB)出力コンセントNE 5-15R×6個(バックアップ)入力プラグ形状NE 5-15P
UPS オムロンソーシアルソリューションズUPSオムロンソーシアルソリューションズ
309,800税込340,780
1台
3日以内出荷
長時間バックアップ用途に対応。4種類の出力電圧設定が可能(100V/110V/115V/120V)。「無停止バイパス機能」標準装備。UL1778規格取得。USB/接点信号 通信用インタフェース標準装備。UPS自動停止機能。出力コンセント制御。自動シャットダウンソフトを無償ダウンロード。「長寿命バッテリ」搭載。使いやすさにこだわった優れたメンテナンス性。サポートアングル標準添付。出力コンセント抜け防止ケーブルクランプ(タイラップ)をオプションで用意。Basic PDUをオプションで用意。UPS本体3年保証+バッテリ3年間無償提供サービス。オンサイト保守サービスパック対象機種/無償保証期間延長サービスパック対象機種。電源プラグは交換可能。無償保証5年分
仕様ノイズ規制:CCIクラス適合、増設:(BU150RC)6台まで付属品縦置きスタンド、19インチラック対応サポートアングル用金具類、3P-2P変換プラグ、接続ケーブル(長さ約2.2)、リモートON/OFF専用コネクタ、ゴム足適合ユーザ側で交換:(ホットスワップ)質量(kg)梱包:約27電圧DC12/8.5h×4個(容量×個数)種類小形制御弁式(シール)鉛蓄電池ケーブル長(m)UL規格認定品/約2出力電圧100 ode/C100±2%、110 ode/C110±2%、115 ode/C115±2%、120 ode/C120±2%(商用運転時)消費電力内部:32W/110W、150W/225W(無負荷時 通常時/最大時、定格負荷時 通常時/最大時)出力電圧(V)100 ode/C100±2%、110 ode/C110±2%、115 ode/C115±2%、120 ode/C120±2%(バックアップ運転時)本体質量(kg)約21最大電流(A)15/19.5(定格入力電圧時/最小入力電圧時)定格入力電圧(V)C100、C110、C115、C120寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)梱包:533×682×241入力リセットタイプ過電流保護器運転方式常時インバータ給電方式外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)438×480×87(2U)騒音値(dB)50以下冷却方式強制空冷(ファンあり)出力周波数(Hz)50/60±0.5%(バックアップ運転時)出力波形正弦波/正弦波(商用時/バックアップ時)定格出力電圧C100、C110、C115、C120充電時間バッテリ増設なし/8時間、バッテリ増設あり/(8+16×増設台数)時間出力容量1200/1050W(工場出荷時)、1500/1200W(プラグ交換時)相数単相2線(アース付)ディスプレイ7セグLED使用温湿度範囲0~40℃/25~85%RH(無結露)保管温湿度範囲-15~50℃/10~90%RH(無結露)入力周波数(Hz)50/60±5.5安全規格UL1778取得歪率(%)波形:〈整流負荷、定格出力時〉6%以下、〈抵抗負荷、定格出力時〉3%以下起動電圧範囲(V)C85±2~143±2入力保護容量(A)20バックアップ時間10分(900W)、6分(1200W)(最大負荷時)入力電圧範囲(V)C70±2~146±2(90%未満の接続負荷時)、C80±2~146±2(90%以上の接続負荷時)信号入出力方式接点:(D-sub 9pin)(別売:SC08)定格出力電流15過負荷保護〈商用運転時〉1)定格容量110%以上、10秒以上継続で直送切替 定格容量105%以下にてオートリトランスファ 2)定格容量125%以上、即時出力停止〈バックアップ運転時〉1)定格容量115%以上、10秒以上継続で出力停止 2)定格容量135%以上、即時出力停止突入電流耐量:インバータ運転時/300% 5サイクル、バイパス運転時/1000% 1サイクル切替時間無瞬断出力周波数入力周波数に同期(商用運転時)バッテリー寿命(年)5シリアルインタフェース(別売:BUC22)(RS-232C)、(Bコネクタ)(USB)出力コンセントNE 5-15R×6個(バックアップ)入力プラグ形状NE 5-15P
UPS オムロンソーシアルソリューションズUPSオムロンソーシアルソリューションズ
839,800税込923,780
1台
3日以内出荷
長時間バックアップ用途に対応。4種類の出力電圧設定が可能(100V/110V/115V/120V)。「無停止バイパス機能」標準装備。UL1778規格取得。USB/接点信号 通信用インタフェース標準装備。UPS自動停止機能。出力コンセント制御。自動シャットダウンソフトを無償ダウンロード。「長寿命バッテリ」搭載。使いやすさにこだわった優れたメンテナンス性。サポートアングル標準添付。出力コンセント抜け防止ケーブルクランプ(タイラップ)をオプションで用意。Basic PDUをオプションで用意。UPS本体3年保証+バッテリ3年間無償提供サービス。オンサイト保守サービスパック対象機種/無償保証期間延長サービスパック対象機種。電源プラグは交換可能。翌営業日オンサイト保守7年
仕様ノイズ規制:CCIクラス適合、増設:(BU150RC)6台まで付属品縦置きスタンド、19インチラック対応サポートアングル用金具類、3P-2P変換プラグ、接続ケーブル(長さ約2.2)、リモートON/OFF専用コネクタ、ゴム足適合ユーザ側で交換:(ホットスワップ)質量(kg)梱包:約27電圧DC12/8.5h×4個(容量×個数)種類小形制御弁式(シール)鉛蓄電池ケーブル長(m)UL規格認定品/約2出力電圧100 ode/C100±2%、110 ode/C110±2%、115 ode/C115±2%、120 ode/C120±2%(商用運転時)消費電力内部:32W/110W、150W/225W(無負荷時 通常時/最大時、定格負荷時 通常時/最大時)出力電圧(V)100 ode/C100±2%、110 ode/C110±2%、115 ode/C115±2%、120 ode/C120±2%(バックアップ運転時)本体質量(kg)約21最大電流(A)15/19.5(定格入力電圧時/最小入力電圧時)定格入力電圧(V)C100、C110、C115、C120寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)梱包:533×682×241入力リセットタイプ過電流保護器運転方式常時インバータ給電方式外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)438×480×87(2U)騒音値(dB)50以下冷却方式強制空冷(ファンあり)出力周波数(Hz)50/60±0.5%(バックアップ運転時)出力波形正弦波/正弦波(商用時/バックアップ時)定格出力電圧C100、C110、C115、C120充電時間バッテリ増設なし/8時間、バッテリ増設あり/(8+16×増設台数)時間出力容量1200/1050W(工場出荷時)、1500/1200W(プラグ交換時)相数単相2線(アース付)ディスプレイ7セグLED使用温湿度範囲0~40℃/25~85%RH(無結露)保管温湿度範囲-15~50℃/10~90%RH(無結露)入力周波数(Hz)50/60±5.5安全規格UL1778取得歪率(%)波形:〈整流負荷、定格出力時〉6%以下、〈抵抗負荷、定格出力時〉3%以下起動電圧範囲(V)C85±2~143±2入力保護容量(A)20バックアップ時間10分(900W)、6分(1200W)(最大負荷時)入力電圧範囲(V)C70±2~146±2(90%未満の接続負荷時)、C80±2~146±2(90%以上の接続負荷時)信号入出力方式接点:(D-sub 9pin)(別売:SC08)定格出力電流15過負荷保護〈商用運転時〉1)定格容量110%以上、10秒以上継続で直送切替 定格容量105%以下にてオートリトランスファ 2)定格容量125%以上、即時出力停止〈バックアップ運転時〉1)定格容量115%以上、10秒以上継続で出力停止 2)定格容量135%以上、即時出力停止突入電流耐量:インバータ運転時/300% 5サイクル、バイパス運転時/1000% 1サイクル切替時間無瞬断、(無停止バイパス)/4s以内(バイパス機能)出力周波数入力周波数に同期(商用運転時)バッテリー寿命(年)5シリアルインタフェース(別売:BUC22)(RS-232C)、(Bコネクタ)(USB)出力コンセントNE 5-15R×6個(バックアップ)入力プラグ形状NE 5-15P
UPS オムロンソーシアルソリューションズUPSオムロンソーシアルソリューションズ
899,800税込989,780
1台
3日以内出荷
長時間バックアップ用途に対応。4種類の出力電圧設定が可能(100V/110V/115V/120V)。「無停止バイパス機能」標準装備。UL1778規格取得。USB/接点信号 通信用インタフェース標準装備。UPS自動停止機能。出力コンセント制御。自動シャットダウンソフトを無償ダウンロード。「長寿命バッテリ」搭載。使いやすさにこだわった優れたメンテナンス性。サポートアングル標準添付。出力コンセント抜け防止ケーブルクランプ(タイラップ)をオプションで用意。Basic PDUをオプションで用意。UPS本体3年保証+バッテリ3年間無償提供サービス。オンサイト保守サービスパック対象機種/無償保証期間延長サービスパック対象機種。電源プラグは交換可能。当営業日オンサイト保守7年
仕様ノイズ規制:CCIクラス適合、増設:(BU150RC)6台まで付属品縦置きスタンド、19インチラック対応サポートアングル用金具類、3P-2P変換プラグ、接続ケーブル(長さ約2.2)、リモートON/OFF専用コネクタ、ゴム足適合ユーザ側で交換:(ホットスワップ)質量(kg)梱包:約27電圧DC12/8.5h×4個(容量×個数)種類小形制御弁式(シール)鉛蓄電池ケーブル長(m)UL規格認定品/約2出力電圧100 ode/C100±2%、110 ode/C110±2%、115 ode/C115±2%、120 ode/C120±2%(商用運転時)消費電力内部:32W/110W、150W/225W(無負荷時 通常時/最大時、定格負荷時 通常時/最大時)出力電圧(V)100 ode/C100±2%、110 ode/C110±2%、115 ode/C115±2%、120 ode/C120±2%(バックアップ運転時)本体質量(kg)約21最大電流(A)15/19.5(定格入力電圧時/最小入力電圧時)定格入力電圧(V)C100、C110、C115、C120寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)梱包:533×682×241入力リセットタイプ過電流保護器運転方式常時インバータ給電方式外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)438×480×87(2U)騒音値(dB)50以下冷却方式強制空冷(ファンあり)出力周波数(Hz)50/60±0.5%(バックアップ運転時)出力波形正弦波/正弦波(商用時/バックアップ時)定格出力電圧C100、C110、C115、C120充電時間バッテリ増設なし/8時間、バッテリ増設あり/(8+16×増設台数)時間出力容量1200/1050W(工場出荷時)、1500/1200W(プラグ交換時)相数単相2線(アース付)ディスプレイ7セグLED使用温湿度範囲0~40℃/25~85%RH(無結露)保管温湿度範囲-15~50℃/10~90%RH(無結露)入力周波数(Hz)50/60±5.5安全規格UL1778取得歪率(%)波形:〈整流負荷、定格出力時〉6%以下、〈抵抗負荷、定格出力時〉3%以下起動電圧範囲(V)C85±2~143±2入力保護容量(A)20バックアップ時間10分(900W)、6分(1200W)(最大負荷時)入力電圧範囲(V)C70±2~146±2(90%未満の接続負荷時)、C80±2~146±2(90%以上の接続負荷時)信号入出力方式接点:(D-sub 9pin)(別売:SC08)定格出力電流15過負荷保護〈商用運転時〉1)定格容量110%以上、10秒以上継続で直送切替 定格容量105%以下にてオートリトランスファ 2)定格容量125%以上、即時出力停止〈バックアップ運転時〉1)定格容量115%以上、10秒以上継続で出力停止 2)定格容量135%以上、即時出力停止突入電流耐量:インバータ運転時/300% 5サイクル、バイパス運転時/1000% 1サイクル切替時間無瞬断、(無停止バイパス)/4s以内(バイパス機能)出力周波数入力周波数に同期(商用運転時)バッテリー寿命(年)5シリアルインタフェース(別売:BUC22)(RS-232C)、(Bコネクタ)(USB)出力コンセントNE 5-15R×6個(バックアップ)入力プラグ形状NE 5-15P
UPS オムロンソーシアルソリューションズUPSオムロンソーシアルソリューションズ
799,800税込879,780
1台
3日以内出荷
長時間バックアップ用途に対応。4種類の出力電圧設定が可能(100V/110V/115V/120V)。「無停止バイパス機能」標準装備。UL1778規格取得。USB/接点信号 通信用インタフェース標準装備。UPS自動停止機能。出力コンセント制御。自動シャットダウンソフトを無償ダウンロード。「長寿命バッテリ」搭載。使いやすさにこだわった優れたメンテナンス性。サポートアングル標準添付。出力コンセント抜け防止ケーブルクランプ(タイラップ)をオプションで用意。Basic PDUをオプションで用意。UPS本体3年保証+バッテリ3年間無償提供サービス。オンサイト保守サービスパック対象機種/無償保証期間延長サービスパック対象機種。電源プラグは交換可能。当営業日オンサイト保守6年
仕様ノイズ規制:CCIクラス適合、増設:(BU150RC)6台まで付属品縦置きスタンド、19インチラック対応サポートアングル用金具類、3P-2P変換プラグ、接続ケーブル(長さ約2.2)、リモートON/OFF専用コネクタ、ゴム足適合ユーザ側で交換:(ホットスワップ)質量(kg)梱包:約27電圧DC12/8.5h×4個(容量×個数)種類小形制御弁式(シール)鉛蓄電池ケーブル長(m)UL規格認定品/約2出力電圧100 ode/C100±2%、110 ode/C110±2%、115 ode/C115±2%、120 ode/C120±2%(商用運転時)消費電力内部:32W/110W、150W/225W(無負荷時 通常時/最大時、定格負荷時 通常時/最大時)出力電圧(V)100 ode/C100±2%、110 ode/C110±2%、115 ode/C115±2%、120 ode/C120±2%(バックアップ運転時)本体質量(kg)約21最大電流(A)15/19.5(定格入力電圧時/最小入力電圧時)定格入力電圧(V)C100、C110、C115、C120寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)梱包:533×682×241入力リセットタイプ過電流保護器運転方式常時インバータ給電方式外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)438×480×87(2U)騒音値(dB)50以下冷却方式強制空冷(ファンあり)出力周波数(Hz)50/60±0.5%(バックアップ運転時)出力波形正弦波/正弦波(商用時/バックアップ時)定格出力電圧C100、C110、C115、C120充電時間バッテリ増設なし/8時間、バッテリ増設あり/(8+16×増設台数)時間出力容量1200/1050W(工場出荷時)、1500/1200W(プラグ交換時)相数単相2線(アース付)ディスプレイ7セグLED使用温湿度範囲0~40℃/25~85%RH(無結露)保管温湿度範囲-15~50℃/10~90%RH(無結露)入力周波数(Hz)50/60±5.5安全規格UL1778取得歪率(%)波形:〈整流負荷、定格出力時〉6%以下、〈抵抗負荷、定格出力時〉3%以下起動電圧範囲(V)C85±2~143±2入力保護容量(A)20バックアップ時間10分(900W)、6分(1200W)(最大負荷時)入力電圧範囲(V)C70±2~146±2(90%未満の接続負荷時)、C80±2~146±2(90%以上の接続負荷時)信号入出力方式接点:(D-sub 9pin)(別売:SC08)定格出力電流15過負荷保護〈商用運転時〉1)定格容量110%以上、10秒以上継続で直送切替 定格容量105%以下にてオートリトランスファ 2)定格容量125%以上、即時出力停止〈バックアップ運転時〉1)定格容量115%以上、10秒以上継続で出力停止 2)定格容量135%以上、即時出力停止突入電流耐量:インバータ運転時/300% 5サイクル、バイパス運転時/1000% 1サイクル切替時間無瞬断、(無停止バイパス)/4s以内(バイパス機能)出力周波数入力周波数に同期(商用運転時)バッテリー寿命(年)5シリアルインタフェース(別売:BUC22)(RS-232C)、(Bコネクタ)(USB)出力コンセントNE 5-15R×6個(バックアップ)入力プラグ形状NE 5-15P
UPS オムロンソーシアルソリューションズUPSオムロンソーシアルソリューションズ
699,800税込769,780
1台
3日以内出荷
長時間バックアップ用途に対応。4種類の出力電圧設定が可能(100V/110V/115V/120V)。「無停止バイパス機能」標準装備。UL1778規格取得。USB/接点信号 通信用インタフェース標準装備。UPS自動停止機能。出力コンセント制御。自動シャットダウンソフトを無償ダウンロード。「長寿命バッテリ」搭載。使いやすさにこだわった優れたメンテナンス性。サポートアングル標準添付。出力コンセント抜け防止ケーブルクランプ(タイラップ)をオプションで用意。Basic PDUをオプションで用意。UPS本体3年保証+バッテリ3年間無償提供サービス。オンサイト保守サービスパック対象機種/無償保証期間延長サービスパック対象機種。電源プラグは交換可能。当営業日オンサイト保守5年
仕様ノイズ規制:CCIクラス適合、増設:(BU150RC)6台まで付属品縦置きスタンド、19インチラック対応サポートアングル用金具類、3P-2P変換プラグ、接続ケーブル(長さ約2.2)、リモートON/OFF専用コネクタ、ゴム足適合ユーザ側で交換:(ホットスワップ)質量(kg)梱包:約27電圧DC12/8.5h×4個(容量×個数)種類小形制御弁式(シール)鉛蓄電池ケーブル長(m)UL規格認定品/約2出力電圧100 ode/C100±2%、110 ode/C110±2%、115 ode/C115±2%、120 ode/C120±2%(商用運転時)消費電力内部:32W/110W、150W/225W(無負荷時 通常時/最大時、定格負荷時 通常時/最大時)出力電圧(V)100 ode/C100±2%、110 ode/C110±2%、115 ode/C115±2%、120 ode/C120±2%(バックアップ運転時)本体質量(kg)約21最大電流(A)15/19.5(定格入力電圧時/最小入力電圧時)定格入力電圧(V)C100、C110、C115、C120寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)梱包:533×682×241入力リセットタイプ過電流保護器運転方式常時インバータ給電方式外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)438×480×87(2U)騒音値(dB)50以下冷却方式強制空冷(ファンあり)出力周波数(Hz)50/60±0.5%(バックアップ運転時)出力波形正弦波/正弦波(商用時/バックアップ時)定格出力電圧C100、C110、C115、C120充電時間バッテリ増設なし/8時間、バッテリ増設あり/(8+16×増設台数)時間出力容量1200/1050W(工場出荷時)、1500/1200W(プラグ交換時)相数単相2線(アース付)ディスプレイ7セグLED使用温湿度範囲0~40℃/25~85%RH(無結露)保管温湿度範囲-15~50℃/10~90%RH(無結露)入力周波数(Hz)50/60±5.5安全規格UL1778取得歪率(%)波形:〈整流負荷、定格出力時〉6%以下、〈抵抗負荷、定格出力時〉3%以下起動電圧範囲(V)C85±2~143±2入力保護容量(A)20バックアップ時間10分(900W)、6分(1200W)(最大負荷時)入力電圧範囲(V)C70±2~146±2(90%未満の接続負荷時)、C80±2~146±2(90%以上の接続負荷時)信号入出力方式接点:(D-sub 9pin)(別売:SC08)定格出力電流15過負荷保護〈商用運転時〉1)定格容量110%以上、10秒以上継続で直送切替 定格容量105%以下にてオートリトランスファ 2)定格容量125%以上、即時出力停止〈バックアップ運転時〉1)定格容量115%以上、10秒以上継続で出力停止 2)定格容量135%以上、即時出力停止突入電流耐量:インバータ運転時/300% 5サイクル、バイパス運転時/1000% 1サイクル切替時間無瞬断、(無停止バイパス)/4s以内(バイパス機能)出力周波数入力周波数に同期(商用運転時)バッテリー寿命(年)5シリアルインタフェース(別売:BUC22)(RS-232C)、(Bコネクタ)(USB)出力コンセントNE 5-15R×6個(バックアップ)入力プラグ形状NE 5-15P
UPS オムロンソーシアルソリューションズUPSオムロンソーシアルソリューションズ
259,800税込285,780
1台
3日以内出荷
長時間バックアップ用途に対応。4種類の出力電圧設定が可能(100V/110V/115V/120V)。「無停止バイパス機能」標準装備。UL1778規格取得。USB/接点信号 通信用インタフェース標準装備。UPS自動停止機能。出力コンセント制御。自動シャットダウンソフトを無償ダウンロード。「長寿命バッテリ」搭載。使いやすさにこだわった優れたメンテナンス性。サポートアングル標準添付。出力コンセント抜け防止ケーブルクランプ(タイラップ)をオプションで用意。Basic PDUをオプションで用意。UPS本体3年保証+バッテリ3年間無償提供サービス。オンサイト保守サービスパック対象機種/無償保証期間延長サービスパック対象機種。電源プラグは交換可能。無償保証4年分
仕様ノイズ規制:CCIクラス適合、増設:(BU150RC)6台まで付属品縦置きスタンド、19インチラック対応サポートアングル用金具類、3P-2P変換プラグ、接続ケーブル(長さ約2.2)、リモートON/OFF専用コネクタ、ゴム足適合ユーザ側で交換:(ホットスワップ)質量(kg)梱包:約27電圧DC12/8.5h×4個(容量×個数)種類小形制御弁式(シール)鉛蓄電池ケーブル長(m)UL規格認定品/約2出力電圧100 ode/C100±2%、110 ode/C110±2%、115 ode/C115±2%、120 ode/C120±2%(商用運転時)消費電力内部:32W/110W、150W/225W(無負荷時 通常時/最大時、定格負荷時 通常時/最大時)出力電圧(V)100 ode/C100±2%、110 ode/C110±2%、115 ode/C115±2%、120 ode/C120±2%(バックアップ運転時)本体質量(kg)約21最大電流(A)15/19.5(定格入力電圧時/最小入力電圧時)定格入力電圧(V)C100、C110、C115、C120寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)梱包:533×682×241入力リセットタイプ過電流保護器運転方式常時インバータ給電方式外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)438×480×87(2U)騒音値(dB)50以下冷却方式強制空冷(ファンあり)出力周波数(Hz)50/60±0.5%(バックアップ運転時)出力波形正弦波/正弦波(商用時/バックアップ時)定格出力電圧C100、C110、C115、C120充電時間バッテリ増設なし/8時間、バッテリ増設あり/(8+16×増設台数)時間出力容量1200/1050W(工場出荷時)、1500/1200W(プラグ交換時)相数単相2線(アース付)ディスプレイ7セグLED使用温湿度範囲0~40℃/25~85%RH(無結露)保管温湿度範囲-15~50℃/10~90%RH(無結露)入力周波数(Hz)50/60±5.5安全規格UL1778取得歪率(%)波形:〈整流負荷、定格出力時〉6%以下、〈抵抗負荷、定格出力時〉3%以下起動電圧範囲(V)C85±2~143±2入力保護容量(A)20バックアップ時間10分(900W)、6分(1200W)(最大負荷時)入力電圧範囲(V)C70±2~146±2(90%未満の接続負荷時)、C80±2~146±2(90%以上の接続負荷時)信号入出力方式接点:(D-sub 9pin)(別売:SC08)定格出力電流15過負荷保護〈商用運転時〉1)定格容量110%以上、10秒以上継続で直送切替 定格容量105%以下にてオートリトランスファ 2)定格容量125%以上、即時出力停止〈バックアップ運転時〉1)定格容量115%以上、10秒以上継続で出力停止 2)定格容量135%以上、即時出力停止突入電流耐量:インバータ運転時/300% 5サイクル、バイパス運転時/1000% 1サイクル切替時間無瞬断、(無停止バイパス)/4s以内(バイパス機能)出力周波数入力周波数に同期(商用運転時)バッテリー寿命(年)5シリアルインタフェース(別売:BUC22)(RS-232C)、(Bコネクタ)(USB)出力コンセントNE 5-15R×6個(バックアップ)入力プラグ形状NE 5-15P
UPS オムロンソーシアルソリューションズUPSオムロンソーシアルソリューションズ
649,800税込714,780
1台
3日以内出荷
長時間バックアップ用途に対応。4種類の出力電圧設定が可能(100V/110V/115V/120V)。「無停止バイパス機能」標準装備。UL1778規格取得。USB/接点信号 通信用インタフェース標準装備。UPS自動停止機能。出力コンセント制御。自動シャットダウンソフトを無償ダウンロード。「長寿命バッテリ」搭載。使いやすさにこだわった優れたメンテナンス性。サポートアングル標準添付。出力コンセント抜け防止ケーブルクランプ(タイラップ)をオプションで用意。Basic PDUをオプションで用意。UPS本体3年保証+バッテリ3年間無償提供サービス。オンサイト保守サービスパック対象機種/無償保証期間延長サービスパック対象機種。電源プラグは交換可能。翌営業日オンサイト保守5年
仕様ノイズ規制:CCIクラス適合、増設:(BU150RC)6台まで付属品縦置きスタンド、19インチラック対応サポートアングル用金具類、3P-2P変換プラグ、接続ケーブル(長さ約2.2)、リモートON/OFF専用コネクタ、ゴム足適合ユーザ側で交換:(ホットスワップ)質量(kg)梱包:約27電圧DC12/8.5h×4個(容量×個数)種類小形制御弁式(シール)鉛蓄電池ケーブル長(m)UL規格認定品/約2出力電圧100 ode/C100±2%、110 ode/C110±2%、115 ode/C115±2%、120 ode/C120±2%(商用運転時)消費電力内部:32W/110W、150W/225W(無負荷時 通常時/最大時、定格負荷時 通常時/最大時)出力電圧(V)100 ode/C100±2%、110 ode/C110±2%、115 ode/C115±2%、120 ode/C120±2%(バックアップ運転時)本体質量(kg)約21最大電流(A)15/19.5(定格入力電圧時/最小入力電圧時)定格入力電圧(V)C100、C110、C115、C120寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)梱包:533×682×241入力リセットタイプ過電流保護器運転方式常時インバータ給電方式外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)438×480×87(2U)騒音値(dB)50以下冷却方式強制空冷(ファンあり)出力周波数(Hz)50/60±0.5%(バックアップ運転時)出力波形正弦波/正弦波(商用時/バックアップ時)定格出力電圧C100、C110、C115、C120充電時間バッテリ増設なし/8時間、バッテリ増設あり/(8+16×増設台数)時間出力容量1200/1050W(工場出荷時)、1500/1200W(プラグ交換時)相数単相2線(アース付)ディスプレイ7セグLED使用温湿度範囲0~40℃/25~85%RH(無結露)保管温湿度範囲-15~50℃/10~90%RH(無結露)入力周波数(Hz)50/60±5.5安全規格UL1778取得歪率(%)波形:〈整流負荷、定格出力時〉6%以下、〈抵抗負荷、定格出力時〉3%以下起動電圧範囲(V)C85±2~143±2入力保護容量(A)20バックアップ時間10分(900W)、6分(1200W)(最大負荷時)入力電圧範囲(V)C70±2~146±2(90%未満の接続負荷時)、C80±2~146±2(90%以上の接続負荷時)信号入出力方式接点:(D-sub 9pin)(別売:SC08)定格出力電流15過負荷保護〈商用運転時〉1)定格容量110%以上、10秒以上継続で直送切替 定格容量105%以下にてオートリトランスファ 2)定格容量125%以上、即時出力停止〈バックアップ運転時〉1)定格容量115%以上、10秒以上継続で出力停止 2)定格容量135%以上、即時出力停止突入電流耐量:インバータ運転時/300% 5サイクル、バイパス運転時/1000% 1サイクル切替時間無瞬断、(無停止バイパス)/4s以内(バイパス機能)出力周波数入力周波数に同期(商用運転時)バッテリー寿命(年)5シリアルインタフェース(別売:BUC22)(RS-232C)、(Bコネクタ)(USB)出力コンセントNE 5-15R×6個(バックアップ)入力プラグ形状NE 5-15P
UPS オムロンソーシアルソリューションズUPSオムロンソーシアルソリューションズ
589,800税込648,780
1台
3日以内出荷
長時間バックアップ用途に対応。4種類の出力電圧設定が可能(100V/110V/115V/120V)。「無停止バイパス機能」標準装備。UL1778規格取得。USB/接点信号 通信用インタフェース標準装備。UPS自動停止機能。出力コンセント制御。自動シャットダウンソフトを無償ダウンロード。「長寿命バッテリ」搭載。使いやすさにこだわった優れたメンテナンス性。サポートアングル標準添付。出力コンセント抜け防止ケーブルクランプ(タイラップ)をオプションで用意。Basic PDUをオプションで用意。UPS本体3年保証+バッテリ3年間無償提供サービス。オンサイト保守サービスパック対象機種/無償保証期間延長サービスパック対象機種。電源プラグは交換可能。当営業日オンサイト保守4年
仕様ノイズ規制:CCIクラス適合、増設:(BU150RC)6台まで付属品縦置きスタンド、19インチラック対応サポートアングル用金具類、3P-2P変換プラグ、接続ケーブル(長さ約2.2)、リモートON/OFF専用コネクタ、ゴム足適合ユーザ側で交換:(ホットスワップ)質量(kg)梱包:約27電圧DC12/8.5h×4個(容量×個数)種類小形制御弁式(シール)鉛蓄電池ケーブル長(m)UL規格認定品/約2出力電圧100 ode/C100±2%、110 ode/C110±2%、115 ode/C115±2%、120 ode/C120±2%(商用運転時)消費電力内部:32W/110W、150W/225W(無負荷時 通常時/最大時、定格負荷時 通常時/最大時)出力電圧(V)100 ode/C100±2%、110 ode/C110±2%、115 ode/C115±2%、120 ode/C120±2%(バックアップ運転時)本体質量(kg)約21最大電流(A)15/19.5(定格入力電圧時/最小入力電圧時)定格入力電圧(V)C100、C110、C115、C120寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)梱包:533×682×241入力リセットタイプ過電流保護器運転方式常時インバータ給電方式外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)438×480×87(2U)騒音値(dB)50以下冷却方式強制空冷(ファンあり)出力周波数(Hz)50/60±0.5%(バックアップ運転時)出力波形正弦波/正弦波(商用時/バックアップ時)定格出力電圧C100、C110、C115、C120充電時間バッテリ増設なし/8時間、バッテリ増設あり/(8+16×増設台数)時間出力容量1200/1050W(工場出荷時)、1500/1200W(プラグ交換時)相数単相2線(アース付)ディスプレイ7セグLED使用温湿度範囲0~40℃/25~85%RH(無結露)保管温湿度範囲-15~50℃/10~90%RH(無結露)入力周波数(Hz)50/60±5.5安全規格UL1778取得歪率(%)波形:〈整流負荷、定格出力時〉6%以下、〈抵抗負荷、定格出力時〉3%以下起動電圧範囲(V)C85±2~143±2入力保護容量(A)20バックアップ時間10分(900W)、6分(1200W)(最大負荷時)入力電圧範囲(V)C70±2~146±2(90%未満の接続負荷時)、C80±2~146±2(90%以上の接続負荷時)信号入出力方式接点:(D-sub 9pin)(別売:SC08)定格出力電流15過負荷保護〈商用運転時〉1)定格容量110%以上、10秒以上継続で直送切替 定格容量105%以下にてオートリトランスファ 2)定格容量125%以上、即時出力停止〈バックアップ運転時〉1)定格容量115%以上、10秒以上継続で出力停止 2)定格容量135%以上、即時出力停止突入電流耐量:インバータ運転時/300% 5サイクル、バイパス運転時/1000% 1サイクル切替時間無瞬断、(無停止バイパス)/4s以内(バイパス機能)出力周波数入力周波数に同期(商用運転時)バッテリー寿命(年)5シリアルインタフェース(別売:BUC22)(RS-232C)、(Bコネクタ)(USB)出力コンセントNE 5-15R×6個(バックアップ)入力プラグ形状NE 5-15P
UPS オムロンソーシアルソリューションズUPSオムロンソーシアルソリューションズ
739,800税込813,780
1台
3日以内出荷
長時間バックアップ用途に対応。4種類の出力電圧設定が可能(100V/110V/115V/120V)。「無停止バイパス機能」標準装備。UL1778規格取得。USB/接点信号 通信用インタフェース標準装備。UPS自動停止機能。出力コンセント制御。自動シャットダウンソフトを無償ダウンロード。「長寿命バッテリ」搭載。使いやすさにこだわった優れたメンテナンス性。サポートアングル標準添付。出力コンセント抜け防止ケーブルクランプ(タイラップ)をオプションで用意。Basic PDUをオプションで用意。UPS本体3年保証+バッテリ3年間無償提供サービス。オンサイト保守サービスパック対象機種/無償保証期間延長サービスパック対象機種。電源プラグは交換可能。翌営業日オンサイト保守6年
仕様ノイズ規制:CCIクラス適合、増設:(BU150RC)6台まで付属品縦置きスタンド、19インチラック対応サポートアングル用金具類、3P-2P変換プラグ、接続ケーブル(長さ約2.2)、リモートON/OFF専用コネクタ、ゴム足適合ユーザ側で交換:(ホットスワップ)質量(kg)梱包:約27電圧DC12/8.5h×4個(容量×個数)種類小形制御弁式(シール)鉛蓄電池ケーブル長(m)UL規格認定品/約2出力電圧100 ode/C100±2%、110 ode/C110±2%、115 ode/C115±2%、120 ode/C120±2%(商用運転時)消費電力内部:32W/110W、150W/225W(無負荷時 通常時/最大時、定格負荷時 通常時/最大時)出力電圧(V)100 ode/C100±2%、110 ode/C110±2%、115 ode/C115±2%、120 ode/C120±2%(バックアップ運転時)本体質量(kg)約21最大電流(A)15/19.5(定格入力電圧時/最小入力電圧時)定格入力電圧(V)C100、C110、C115、C120寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)梱包:533×682×241入力リセットタイプ過電流保護器運転方式常時インバータ給電方式外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)438×480×87(2U)騒音値(dB)50以下冷却方式強制空冷(ファンあり)出力周波数(Hz)50/60±0.5%(バックアップ運転時)出力波形正弦波/正弦波(商用時/バックアップ時)定格出力電圧C100、C110、C115、C120充電時間バッテリ増設なし/8時間、バッテリ増設あり/(8+16×増設台数)時間出力容量1200/1050W(工場出荷時)、1500/1200W(プラグ交換時)相数単相2線(アース付)ディスプレイ7セグLED使用温湿度範囲0~40℃/25~85%RH(無結露)保管温湿度範囲-15~50℃/10~90%RH(無結露)入力周波数(Hz)50/60±5.5安全規格UL1778取得歪率(%)波形:〈整流負荷、定格出力時〉6%以下、〈抵抗負荷、定格出力時〉3%以下起動電圧範囲(V)C85±2~143±2入力保護容量(A)20バックアップ時間10分(900W)、6分(1200W)(最大負荷時)入力電圧範囲(V)C70±2~146±2(90%未満の接続負荷時)、C80±2~146±2(90%以上の接続負荷時)信号入出力方式接点:(D-sub 9pin)(別売:SC08)定格出力電流15過負荷保護〈商用運転時〉1)定格容量110%以上、10秒以上継続で直送切替 定格容量105%以下にてオートリトランスファ 2)定格容量125%以上、即時出力停止〈バックアップ運転時〉1)定格容量115%以上、10秒以上継続で出力停止 2)定格容量135%以上、即時出力停止突入電流耐量:インバータ運転時/300% 5サイクル、バイパス運転時/1000% 1サイクル切替時間無瞬断、(無停止バイパス)/4s以内(バイパス機能)出力周波数入力周波数に同期(商用運転時)バッテリー寿命(年)5シリアルインタフェース(別売:BUC22)(RS-232C)、(Bコネクタ)(USB)出力コンセントNE 5-15R×6個(バックアップ)入力プラグ形状NE 5-15P
関連キーワード
電源(制御機器)カテゴリ