UPS
長時間バックアップ用途に対応
4種類の出力電圧設定が可能(100V/110V/115V/120V)
「無停止バイパス機能」標準装備
UL1778規格取得
USB/接点信号 通信用インタフェース標準装備
UPS自動停止機能
出力コンセント制御
自動シャットダウンソフトを無償ダウンロード
「長寿命バッテリ」搭載
使いやすさにこだわった優れたメンテナンス性
サポートアングル標準添付
出力コンセント抜け防止ケーブルクランプ(タイラップ)をオプションで用意
Basic PDUをオプションで用意
UPS本体3年保証+バッテリ3年間無償提供サービス
オンサイト保守サービスパック対象機種/無償保証期間延長サービスパック対象機種
電源プラグは交換可能
当営業日オンサイト保守5年
- 付属品
- 縦置きスタンド、19インチラック対応サポートアングル用金具類、3P-2P変換プラグ、接続ケーブル(長さ約2.2)、リモートON/OFF専用コネクタ、ゴム足
- 仕様
- ノイズ規制:CCIクラス適合、増設:(BU150RC)6台まで
- 適合
- ユーザ側で交換:(ホットスワップ)
- 質量(kg)
- 梱包:約27
- 電圧
- DC12/8.5h×4個(容量×個数)
- 種類
- 小形制御弁式(シール)鉛蓄電池
- ケーブル長(m)
- UL規格認定品/約2
- 出力電圧
- 100 ode/C100±2%、110 ode/C110±2%、115 ode/C115±2%、120 ode/C120±2%(商用運転時)
- 消費電力
- 内部:32W/110W、150W/225W(無負荷時 通常時/最大時、定格負荷時 通常時/最大時)
- 出力電圧(V)
- 100 ode/C100±2%、110 ode/C110±2%、115 ode/C115±2%、120 ode/C120±2%(バックアップ運転時)
- 本体質量(kg)
- 約21
- 最大電流(A)
- 15/19.5(定格入力電圧時/最小入力電圧時)
- 定格入力電圧(V)
- C100、C110、C115、C120
- 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
- 梱包:533×682×241
- 入力
- リセットタイプ過電流保護器
- 運転方式
- 常時インバータ給電方式
- 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
- 438×480×87(2U)
- 騒音値(dB)
- 50以下
- 冷却方式
- 強制空冷(ファンあり)
- 出力周波数(Hz)
- 50/60±0.5%(バックアップ運転時)
- 出力波形
- 正弦波/正弦波(商用時/バックアップ時)
- 定格出力電圧
- C100、C110、C115、C120
- 充電時間
- バッテリ増設なし/8時間、バッテリ増設あり/(8+16×増設台数)時間
- 出力容量
- 1200/1050W(工場出荷時)、1500/1200W(プラグ交換時)
- 相数
- 単相2線(アース付)
- ディスプレイ
- 7セグLED
- 使用温湿度範囲
- 0~40℃/25~85%RH(無結露)
- 保管温湿度範囲
- -15~50℃/10~90%RH(無結露)
- 入力周波数(Hz)
- 50/60±5.5
- 安全規格
- UL1778取得
- 歪率(%)
- 波形:〈整流負荷、定格出力時〉6%以下、〈抵抗負荷、定格出力時〉3%以下
- 起動電圧範囲(V)
- C85±2~143±2
- 入力保護容量(A)
- 20
- バックアップ時間
- 10分(900W)、6分(1200W)(最大負荷時)
- 入力電圧範囲(V)
- C70±2~146±2(90%未満の接続負荷時)、C80±2~146±2(90%以上の接続負荷時)
- 信号入出力方式
- 接点:(D-sub 9pin)(別売:SC08)
- 定格出力電流
- 15
- 過負荷保護
- 〈商用運転時〉1)定格容量110%以上、10秒以上継続で直送切替 定格容量105%以下にてオートリトランスファ 2)定格容量125%以上、即時出力停止〈バックアップ運転時〉1)定格容量115%以上、10秒以上継続で出力停止 2)定格容量135%以上、即時出力停止
- 突入電流
- 耐量:インバータ運転時/300% 5サイクル、バイパス運転時/1000% 1サイクル
- 切替時間
- 無瞬断、(無停止バイパス)/4s以内(バイパス機能)
- 出力周波数
- 入力周波数に同期(商用運転時)
- バッテリー寿命(年)
- 5
- シリアルインタフェース
- (別売:BUC22)(RS-232C)、(Bコネクタ)(USB)
- 出力コンセント
- NE 5-15R×6個(バックアップ)
- 入力プラグ形状
- NE 5-15P
- 内容量
- 1台
電源(制御機器) の新着商品
カテゴリ


























