カテゴリ
- ねじ・ボルト・釘(20)
絞り込み
エコロジープロダクト
「bumax88」の検索結果

SUS-8.8六角穴付ボルト(SUS316L)
BUMAX¥1,598~税込¥1,758~1個翌々日出荷から9日以内出荷種別半ねじ材質SUS316L頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
BUMAX8.8 六角穴付きボルト(UNC(SUS316L/生地)
大阪魂¥409~税込¥450~1パック(1個)翌々日出荷種別-材質SUS316L表面処理生地(または標準)頭部形状六角穴付穴の形状六角穴ねじ山種類UNC
SUS-10.9六角穴付ボルト(SUS316L)
BUMAX¥899税込¥9891個翌々日出荷材質SUS316L長さ(mm)16ねじピッチ1.5有効断面積(mm2)58寸法t(mm)(Min.)5寸法S(mm)(呼び)8寸法e(mm)(Min.)9.15頭部形状六角穴付き寸法K(mm)(最大)10/(最小)9.64穴の形状六角穴寸法dk(mm)16ねじの呼びM10寸法ds(mm)(Max.)10/(Min.)9.78ねじ山種類メートル並目
六角穴付ボルト(キャップスクリュー)(SUS316L)
大阪魂(43件のレビュー)¥119~税込¥131~1パック(5個)ほか当日出荷から3日以内出荷材質/仕上SUS316L頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
SUS-8.8 六角ボルト 全ねじ(SUS316L)(小箱)
BUMAX¥12,980~税込¥14,278~1箱(50個)ほか翌日出荷から翌々日出荷材質SUS316L種別全ねじ頭部形状六角ねじ山種類メートル並目
BUMAX 8.8 六角穴付きボルト(SUS316L/生地)
大阪魂¥29,980税込¥32,9781パック(1個)翌々日出荷材質SUS316L長さ(mm)130表面処理生地(または標準)頭部形状六角穴付穴の形状六角穴ねじの呼びM24
六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ
大阪魂(289件のレビュー)¥309~税込¥340~1パック(4個)ほか当日出荷六角レンチで締めつけられるので機械組立に最適。 ねじ込み場所が狭い所にも使用できます。種別全ねじ材質ステンレス(SUS304相当 ※SUSXM7含む)穴の形状六角穴頭部形状六角穴付きねじ山種類メートル並目
Bumax DX12.9 六角穴付ボルト
BUMAX¥1,498~税込¥1,648~1本ほか3日以内出荷優れた耐食性と卓越した強さを兼ね備えた二相系ステンレス鋼を採用し、ステンレスでありながら12.9強度クラスを実現!! 比類のない強度と高延性、高耐食性を誇る当製品は要求の厳しいアプリケーションにおいて理想的な選択となります。材質二相系ステンレス鋼:EN 1.44462(欧州規格)、UNS S32205(米国規格)、UNS S31803(米国規格) ※SUS329J3L(JIS規格)相当頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴引張強力(N/mm2)最小1200伸び0.3dPRE値(孔食指数)>34最高耐熱温度(℃)300降伏点(N/mm2)最小1080ねじ山種類メートル並目
高強度ステンレス SUS304CUN ローヘッド六角穴付ボルト A2-100
由良産商¥599~税込¥659~1パック(4本)ほか4日以内出荷小型化・軽量化を検討する上で重要な強度を向上しながら頭部を低頭に抑え省スペース化を実現。 一般に流通しているクロモリ鋼の製品(10.9)に相当するA2-100の強度で腐食環境においての置き換えが可能。 ステンレスローヘッドはA2-50相当で強度保証が無いものが一般的であるが、当製品は引張強度1000N/mm2を保証。材質SUS304CUN強度A2-100引張強度(N/mm2)1000min耐力(N/mm2)800min熱処理時効処理ねじ精度(JIS)6g表面処理パシペート![M 6 [フラット型]フランジナット エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50641903-170331-02.jpg)
M 6 [フラット型]フランジナット
エスコ¥530税込¥5831個翌日出荷ねじM6×1エスコ品番EA948DT-11材質S45C寸法A(mm)9寸法D(mm)10表面処理焼入焼戻、黒染め寸法B(mm)13




















![M 6 [フラット型]フランジナット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50641903-170331-02.jpg)