カテゴリ

  • 制御機器(555)
    • 配線用遮断器本体(229)
    • 漏電遮断器本体(211)
  • 空調・照明・電設資材(7)
    • 漏電保護(2)
  • 電動工具(91)
    • 延長コード(21)
  • 作業工具(55)
    • ナットブレーカー(39)
  • 電気材料(174)
  • パソコン/周辺機器(124)
  • 農業機械(111)
  • 切削工具(79)
  • 作業服(46)
  • 船舶用品・漁業資材(38)
  • バッテリー・電装(27)
  • 空圧工具(17)
  • 研磨材(15)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(14)
  • 配管・水廻り設備部材(12)
  • 溶接用品(9)
  • 測定用品(9)
  • 自転車部品(9)
  • バイク部品(8)
  • 防犯用品(8)
  • 自動車補修部品(8)
  • エンジン工具(8)
  • 物流用品(7)
  • 整備工具・収納(7)
  • FA担当者のオススメ新商品(5)
  • カー用品(5)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(5)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
  • テープ(4)
  • 介護用品(3)
  • 家電(3)
  • 厨房用品(2)
  • 自動車用オイル・ケミカル(2)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(2)
  • トラック用品・パーツ(2)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 日用品(1)
  • 防災用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 医療(1)
  • 農業・園芸資材(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
定格電流(A)
フレーム(AF)
定格電圧(V)
ブランド
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「bure-ka」の検索結果

1,435件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ナットブレーカー モノタロウ

    ナットブレーカー

    モノタロウ(17件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    錆びつきや傷で外せなくなったナットを割ることが出来ます。本体は鍛造品ですので耐久性に優れています。
    用途ナットを外そうとしても錆びや変形が原因で外せないときに材質本体:炭素鋼、刃:クロームバナジウム鋼
  • ナットブレーカー TRUSCO

    ナットブレーカー

    TRUSCO(6件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    熱処理を完璧に行った全搬品で強さは抜群!!。サビや傷で動かないナットを割る専用工具です。
  • ナットブレーカー トップ工業

    ナットブレーカー

    トップ工業(9件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    本体は鍛造品で熱処理を施してありますので耐久性は抜群です。 固くなったナットを割って取り外します。
    用途錆びついてどうやっても動かないナットを割って取り外す工具です。
  • ナットブレーカー (超強力ブレード) Forza

    ナットブレーカー (超強力ブレード)

    Forza
    11,980税込13,178
    1丁
    当日出荷
    極めて硬度の高いブレードを採用することで従来品比約50%のスピードアップと省力化しています。特殊な楕円形状によりナットを固定してしっかりと力を加える事ができます。焼き入れ処理やステンレス製の硬いナットも強力に押し割ります。固着して取り外せないナットを割ることができます。1丁で幅広いナットサイズに使用可能です。
    用途ナット割り外し用。材質本体:クロムモリブデン鋼(焼き戻し処理済みHRC40)、刃部:特殊合金鋼(焼き戻し処理済HRC64)
  • ナットスプリッターセット SK11

    ナットスプリッターセット

    SK11(1件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1セット
    当日出荷
    回せなくなったナットを割る専用工具です。破壊されるナットを円形の中心部に入れ、後部の六角ボルトをスパナ(NS-2は14mm、NS-3は19mm)、モンキーレンチ等で締めつけ、ナットを割ります。
    用途ナット割り専用。割ることのできるナットの二面幅(mm)NS-2/12~16mm、NS-3/16~22
  • ナットブレーカー (超強力ブレード) Forza

    ナットブレーカー (超強力ブレード)

    Forza
    42,980税込47,278
    1セット(3丁)
    当日出荷
    持ち運びに便利なケース入りです。極めて硬度の高いブレードを採用することで従来品比約50%のスピードアップと省力化しています。特殊な楕円形状によりナットを固定してしっかりと力を加える事ができます。焼き入れ処理やステンレス製の硬いナットも強力に押し割ります。固着して取り外せないナットを割ることができます。1丁で幅広いナットサイズに使用可能です。
    用途ナット割り外し用。トラスコ品番651-7629セット内容6311I,6312I,6313I(各1丁)、 専用樹脂ケース材質本体:クロムモリブデン鋼(焼き戻し処理済みHRC40)、刃部:特殊合金鋼(焼き戻し処理済HRC64)割ることのできるナットの二面幅(mm)4~36
  • ANL・ヒューズ BRIDGE[自動車用品]

    ANL・ヒューズ

    BRIDGE[自動車用品](1件のレビュー)
    959税込1,055
    1個
    当日出荷
    電装回路の保護に!音質の向上に!
  • ナットブレーカー TRUSCO

    ナットブレーカー

    TRUSCO
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
  • ダメージナットレンチ JTC

    ダメージナットレンチ

    JTC
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷
    角が丸くなって緩まないボルトナットに便利
    材質Cr-VRoHS指令(10物質対応)対応
  • ナットブレーカー(両刃タイプ) KUKKO(クッコ)

    ナットブレーカー(両刃タイプ)

    KUKKO(クッコ)(1件のレビュー)
    24,980税込27,478
    1個
    当日出荷
    ボルトにダメージを与えることなく固着したナットやなめたナットを取り除きます。ナットブレーカーの刃は消耗する部品です。 刃先が丸くなったり、欠けたり、割れたりしても簡単に交換できます。2枚刃のタイプで従来のタイプの2倍の力がかかります。
    用途スチール(炭素鋼)ナット専用。 強度区分5、6、8の外せなくなったナットに。
  • バイスレンチ LB-2N ライト精機

    バイスレンチ LB-2N

    ライト精機(1件のレビュー)
    5,798税込6,378
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番448-9284幅(mm)44全長(mm)258質量(g)758適合ナット13~26mm
  • ナットクラッカー ミトロイ(水戸工機)

    ナットクラッカー

    ミトロイ(水戸工機)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    用途ナットが錆付いたりレンチなどでまわせなくなった時のナット割りに
  • ナットブレーカー部品 替刃・ボルトセット(小ボルト付) トップ工業

    ナットブレーカー部品 替刃・ボルトセット(小ボルト付)

    トップ工業
    1,998税込2,198
    1セット
    当日出荷から11日以内出荷
    用途トップ工業製 ナットブレーカー用交換部品RoHS指令(10物質対応)対応
  • ナットスプリッター(両刃式) エスコ

    ナットスプリッター(両刃式)

    エスコ
    23,700税込26,070
    1個
    当日出荷
    ボルトにダメージを与えることなく、固着したナットやなめたナットを取り除きます。 スピンドルが六角ですので、スパナをかけて締めることができます。
    適合スチールナット用
  • 低圧開閉器用 裸圧着端子(CB形) ニチフ

    低圧開閉器用 裸圧着端子(CB形)

    ニチフ(6件のレビュー)
    179税込197
    1個ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    UL・CSA登録品
    種類裸圧着端子端子形状角形材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)
  • ナットブレーカー(両刃タイプ)セット KUKKO(クッコ)

    ナットブレーカー(両刃タイプ)セット

    KUKKO(クッコ)
    84,980税込93,478
    1個
    当日出荷
    ボルトにダメージを与えることなく固着したナットやなめたナットを取り除きます。ナットブレーカーの刃は消耗する部品です。 刃先が丸くなったり、欠けたり、割れたりしても簡単に交換できます。2枚刃のタイプで従来のタイプの2倍の力がかかります。
    用途スチール(炭素鋼)ナット専用。 強度区分5、6、8の外せなくなったナットに。セット内容ナットブレーカー(54-2・54-3)、替刃(54-2-M・54-3-M)、スパナ(17・19mm)全長(mm)109・134質量(kg)2刃幅(mm)14・16適合ナット10~36mm
  • 54-2用替刃 KUKKO(クッコ)

    54-2用替刃

    KUKKO(クッコ)
    14,980税込16,478
    1組
    当日出荷
    ナットブレーカー(54-2)用の替刃です。
    適合適合プーラー品番:54-2質量(kg)0.06
  • ナットブレーカー (超強力ブレード) Forza

    ナットブレーカー (超強力ブレード)

    Forza(1件のレビュー)
    4,398税込4,838
    1個
    当日出荷
    ナットブレーカー用替え刃です。
    全長(mm)120全幅(mm)80
  • ナットブレーカー KUKKO(クッコ)

    ナットブレーカー

    KUKKO(クッコ)
    20,980税込23,078
    1個
    当日出荷
    片刃タイプ。ボルトにダメージを与えることなく固着したナットやなめたナットを取り除きます。ナットブレーカーの刃は消耗する部品です。刃先が丸くなったり、欠けたり、割れたりしても簡単に交換できます。強度区分6までの外せなくなったナットに。
    仕様スチール(炭素鋼)ナット専用
  • HK-20J用ウエッジ・替刃 北興

    HK-20J用ウエッジ・替刃

    北興
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷
    ハンドナッター用交換部品(替刃)です。
    材質スチール製
  • 56-1用替刃 KUKKO(クッコ)

    56-1用替刃

    KUKKO(クッコ)
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷
    油圧ナットブレーカー(56-1)用の替刃です。
    適合適合プーラー品番:56-1質量(kg)0.03
  • 54-3用替刃 KUKKO(クッコ)

    54-3用替刃

    KUKKO(クッコ)
    14,980税込16,478
    1組
    当日出荷
    ナットブレーカー(54-3)用の替刃です。
    適合適合プーラー品番:54-3質量(kg)0.1
  • ナットブレーカー CRAB TOOL

    ナットブレーカー

    CRAB TOOL
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    錆びたり、角がつぶれ、取外すことのできなくなったナットを割って、取り外す工具です。
    用途ナットを割って、取り外す工具。材質(本体)炭素鋼(熱間鍛造品)材質(刃)SCM-435
  • 56-2用替刃 KUKKO(クッコ)

    56-2用替刃

    KUKKO(クッコ)
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷
    油圧ナットブレーカー(56-2)用の替刃です。
    適合適合プーラー品番:56-2質量(kg)0.31
  • NB-5用替刃・ボルトセット トップ工業

    NB-5用替刃・ボルトセット

    トップ工業
    9,598税込10,558
    1セット
    当日出荷
    頭部寸法(mm)22割ることのできるナットの二面幅(mm)9~12六角(mm)(締込六角)12
  • 55-2用替刃 KUKKO(クッコ)

    55-2用替刃

    KUKKO(クッコ)
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷
    ナットブレーカー(55-2)用の替刃です。
    適合適合プーラー品番:55-2質量(kg)0.05
  • 56-3用替刃 KUKKO(クッコ)

    56-3用替刃

    KUKKO(クッコ)
    33,980税込37,378
    1個
    当日出荷
    油圧ナットブレーカー(56-3)用の替刃です。
    適合適合プーラー品番:56-3質量(kg)0.25
  • 12.7-19mm ナットスプリッター エスコ

    12.7-19mm ナットスプリッター

    エスコ
    8,300税込9,130
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA586B-1
  • 油圧ナットブレーカー KUKKO(クッコ)

    油圧ナットブレーカー

    KUKKO(クッコ)
    49,980税込54,978
    1個ほか
    当日出荷
    外せなくなった強度区分5、6、8、10のナットに。油圧システムの為、最小限の力で作業が行えます。 スチール(炭素鋼)ナット専用。
  • 56-2用 スペアパーツセット KUKKO(クッコ)

    56-2用 スペアパーツセット

    KUKKO(クッコ)
    59,980税込65,978
    1セット
    翌日出荷
    油圧ナットブレーカー(56-2)用のスペアパーツセットです。
    適合適合プーラー品番:56-2質量(kg)0.72
  • 56-1用 スペアパーツセット KUKKO(クッコ)

    56-1用 スペアパーツセット

    KUKKO(クッコ)
    29,980税込32,978
    1セット
    翌日出荷
    油圧ナットブレーカー(56-1)用のスペアパーツセットです。
    適合適合プーラー品番:56-1質量(kg)0.3
  • 55-3用替刃 KUKKO(クッコ)

    55-3用替刃

    KUKKO(クッコ)
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷
    ナットブレーカー(55-3)用の替刃です。
    適合適合プーラー品番:55-3質量(kg)0.07
  • 4 -10 mm ナットスプリッター エスコ

    4 -10 mm ナットスプリッター

    エスコ
    16,400税込18,040
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA586K-0
  • ブレーカーヒューズ JTC

    ブレーカーヒューズ

    JTC(1件のレビュー)
    5,688税込6,257
    1セット
    当日出荷
    ヒューズがすぐ切れるトラブルに!。対応電流以上のアンペアが流れると白いピンが飛び出して回路をカットします。再び白いピンを押すと復帰します。
    セット内容5A(茶)、7.5(こげ茶)、10A(赤)、15A(青)、20A(黄)、25A(白)、30A(緑)、各1個許容電流(A)各50RoHS指令(10物質対応)対応使用可能電圧(V)DC12・24
  • 油圧ナットスプリッター KUKKO(クッコ)

    油圧ナットスプリッター

    KUKKO(クッコ)
    849,800税込934,780
    1個
    翌日出荷
    自動車、船、建築資材、石油施設、セメント工場、鉄道関連等に使用される大きなサイズ用のナットブレーカーです。 硬度がHRC44までのナットに使用できます。コンパクトなデザインで、狭いスペースでの使用も可能です。 油圧システムにより、少ない力で作業することができます。ケース付きで、本体以外にも替刃等を入れておくことができます。
  • 55-4用替刃 KUKKO(クッコ)

    55-4用替刃

    KUKKO(クッコ)
    21,980税込24,178
    1個
    当日出荷
    ナットブレーカー(55-4)用の替刃です。
    適合適合プーラー品番:55-4質量(kg)0.31
  • 55-1用替刃 KUKKO(クッコ)

    55-1用替刃

    KUKKO(クッコ)
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷
    ナットブレーカー(55-1)用の替刃です。
    適合適合プーラー品番:55-1質量(kg)0.03
  • 55-0用替刃 KUKKO(クッコ)

    55-0用替刃

    KUKKO(クッコ)
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷
    ナットブレーカー(55-0)用の替刃です。
    適合適合プーラー品番:55-0質量(kg)0.02
  • [19-27mm]ナットスプリッター エスコ

    [19-27mm]ナットスプリッター

    エスコ
    21,400税込23,540
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA586K-2
  • ヒューズブレーカー 平型 KIJIMA(キジマ)

    ヒューズブレーカー 平型

    KIJIMA(キジマ)(17件のレビュー)
    599税込659
    1個
    当日出荷
    多くの車輌で使用されている平型(ブレード)ヒューズに対応するタイプ。 5A・10A・15A・20Aと電装系で使われるアンペアを御用意しました。 対応電流以上のアンペアが流れてもピンが飛び出して回路をカットし安全です。 ピンを押すと再使用可能。ショートの原因探究の間に無駄なヒューズを消費しません。
    サイズ(mm)31(ツメ部除き25)×20×6
...