カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(998)
- 制御機器(67)
- 自動車純正部品(22)
- 自動車補修部品(11)
- バイク純正部品(10)
- オフィス家具(8)
- 配管・水廻り設備部材(7)
- 防犯用品(4)
- 測定用品(4)
- フォークリフト・産機・建機用品(4)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
- 安全靴・作業靴(3)
- 切削工具(3)
- パソコン/周辺機器(3)
- 溶接用品(2)
- 電気材料(2)
- 機構部品(2)
- 防災用品(2)
- 事務用品(2)
- 空圧工具(2)
- バイク部品(1)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- バッテリー・電装(1)
- カー用品(1)
- 安全保護具(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- SMC(997)
- MAZDA(マツダ)(22)
- シュナイダーエレクトリック(15)
- ホンダ(10)
- IDEC(和泉電気)(9)
- SUS(エスユーエス)(9)
- コクヨ(8)
- 三菱電機(8)
- エスコ(7)
- WEIDMULLER(6)
- UNION(ユニオン産業)(5)
- KSフィルター(4)
- シモン(3)
- 内外電機(3)
- Panasonic(パナソニック)(3)
- テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)(3)
- ラムマウント(3)
- BULGIN(3)
- omron(オムロン)(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「bv c1」の検索結果

低圧遮断器 BV-C1
三菱電機¥8,898税込¥9,7881個10日以内出荷規格電気用品安全法:適合定格電圧(V)AC100定格電流(A)20接続方式表面形定格遮断容量(kA)JIS C 8201-2-2 Ann.2(Icu):AC100V (AC120V) 5定格感度電流(mA)30外形寸法a(mm)25外形寸法b(mm)95外形寸法c(mm)60外形寸法ca(mm)77過電流引きはずし方式熱動-電磁極数・素子数2P1Eフレーム(AF)50RoHS指令(10物質対応)対応負荷側端子仕様速結端子動作時間(s)0.1
分電盤用遮断器 分岐回路用漏電遮断器 BV-Cシリーズ
三菱電機(1件のレビュー)¥7,598~税込¥8,358~1台当日出荷から5日以内出荷寸法(mm)25×95×60タイプ高調波サージ対応形フレーム(AF)50
分電盤用遮断器 分岐回路用ノーヒューズ遮断器 BH-Cシリーズ
三菱電機(2件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~1個当日出荷から5日以内出荷ワンタッチ接続により接続作業の効率化が可能。接続表示ボタンにより電線接続の確認が容易に行えます。電線皮むきのためのストリップゲージ付きです。用途分電盤用、分岐回路用規格電気用品安全法:適合定格絶縁電圧(V)265接続方式表面形接続方法(電源側)ねじ端子、(負荷側)ねじ端子接続可能電線(mm2)負荷側:単線/Φ1.6~Φ2.6、より線/2~8過電流引きはずし方式熱動-電磁フレーム(AF)50
小型漏電ブレーカ 電灯・分岐用
Panasonic(パナソニック)(21件のレビュー)¥5,198~税込¥5,718~1台当日出荷幅(mm)32質量(kg)0.09高さ(mm)70奥行(mm)56(レバー含む)端子形状ソルダーレス端子 当て金付端子使用周囲温度(℃)-10~50締付トルク(N・m)1.6~2.0動作時間0.1秒以内フレーム(AF)30接続可能電線 撚線(mm2)5.5~8接続可能電線 単線(Φmm)1.6~2.6
安全靴 短靴 マジック式 AW18BV
シモン(15件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981足当日出荷高機能でありながら軽量化を実現。 靴底の接地面積が広く、優れた安定感。 ワイドACM樹脂先芯・トップラインクッションで、足あたりを軽減。ソフトな履き心地。 異なる特長のウレタンを組み合わせ、クッション性と耐摩耗性を両立。 甲被と靴底の接合部分から液体の侵入を防ぐプロテクトライン。 着脱容易なマジック式。種別スニーカー形状ローカット色ブルー種類セーフティーシューズ材質(アッパー)牛革(ベロア)材質(ソール)発泡ポリウレタン標準質量(g/片足)440(26.0cm)機能軽量JIS規格JIS T8101 C1/S/P1合格足幅3E靴底2層底材質(先芯)ワイドACM樹脂メーカー商品コード1000080甲被タイプマジックタイプ靴タイプスニーカー
電灯分電盤用ブレーカ コンパクトツイン
富士電機(1件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~1個当日出荷から27日以内出荷コンパクトツインシリーズ(2極分電盤用ブレーカ) オートブレーカと漏電遮断器の幅寸法を共に1Pサイズの25mm、奥行を分電盤協約サイズの60mmに統一し、2P1E(AC100V用)と2P2E品(AC200V用)をシリーズ化した「コンパクトツインブレーカ」は、これまでの2極分電盤ブレーカの常識を打ち破るミニマムサイズのモジュール化により、単相三線回路の分電盤、配電盤を小型化するとともに、盤設計・製作の合理化、トータルコストダウンに大いに貢献します。接続方式表面形フレーム(AF)50
安全靴 短靴 AW11BV
シモン(4件のレビュー)¥5,998~税込¥6,598~1足当日出荷さらに履きやすく安全に。バランスよく進化した安全靴。 従来品に比べ、ワイドになって足当たりを軽減。接地面積が大きい。さらに軽量化。 着脱はスムーズに、着用時はソフトな足あたり。 甲被と靴底の接合部分から液体の侵入を防ぐ「プロテクトライン」 2層構造の発泡ポリウレタンの絶妙なバランスによりクッション性を活かしつつ耐摩耗性にも優れた靴底。 屈曲性と柔軟性に富み、軽快なフットワークを実現。形状ローカット材質(アッパー)牛革(ベロア)材質(ソール)発泡ポリウレタン標準質量(g/片足)780(26cm)JIS規格JIS T8101 C1/S/P1合格靴底2層底材質(先芯)ワイドACM樹脂中敷カップインソール甲被タイプ紐タイプ靴タイプスニーカー
安全ブレーカ HB型
Panasonic(パナソニック)(51件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷端子形状ソルダーレス 当て金付端子過電流引きはずし方式熱動式フレーム(AF)30接続可能電線 撚線(mm2)5.5~8接続可能電線 単線(Φmm)1.6~2.6
銅線用 裸圧着端子 丸形
(209件のレビュー)¥119~税込¥131~1パック(10個)ほか当日出荷取付穴(ねじ固定用)がある裸圧着端子です。用途配線端子として種類裸圧着端子端子形状丸形(R形)材質(端子)銅
安全靴 短靴(ベロア革) シモンスター SS11BV
シモン¥8,098~税込¥8,908~1足5日以内出荷から7日以内出荷JIS T 8101 革製S種<普通作業用>EF合格 耐滑性に優れJIS規格の耐滑性(F)をクリア 障害物や路面の凹凸を吸収し、歩行を助けるサスペンションシステム形状ローカット色ブルー種類安全靴規格JIS T8101 S種材質(アッパー)牛本革(型押ソフト)材質(ソール)SX3層底(SXポリウレタン1層+ラバー2層)機能耐滑性標準質量(g)880(26.0cm/両足)JIS規格JIS T8101 C1/S/P1/F1合格材質(先芯)樹脂メーカー商品コード1520440中敷カップインソール甲被タイプ紐タイプ靴タイプスニーカー
10C3面ポジティブチップ 10個入
ベッセル¥31,980税込¥35,1781セット(10個)3日以内出荷エアーベベラー/高周波ベベラー用部品。適合9251EBV・ガイドローラー C10-3材質超硬(TNコーティング)質量(g)57本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)14×16×4.1アズワン品番64-7673-47
スプライスボックス HSBV
河村電器産業¥22,980~税込¥25,278~1個3日以内出荷から21日以内出荷付属品シリコンチューブ、結束バンドゴムホルダ、融着スリーブ(40mm)クランプ、クイックテープパッチ名称記入用シール防塵スポンジ材質スペースカバー:スチール、融着トレイ:ABS色スペースカバー:ベージュ5Y7/1、融着トレイ:黒材質(本体)スチール寸法D(mm)80寸法W(mm)290板厚(mm)本体、扉、パネル、スペースカバー:1材質(扉)スチール色(本体)ベージュ5Y7/1色(扉)ベージュ5Y7/1色(パネル)ベージュ5Y7/1材質(パネル)スチール
分電盤・制御盤用遮断器 漏電遮断器 NV-KCシリーズ
三菱電機(8件のレビュー)¥9,998~税込¥10,998~1台当日出荷広範囲なご使用に コンパクトな一体形。付属品IEC35mmレール取付具仕様高調波サージ対応形種類一般品規格電気用品型式認可JIS規格表示認可番号取得接続方式表面形:圧着端子用◎定格遮断容量(kA)JIS C 8201-2-2Ann.1 Ann.2(Icu/Ics):(AC200V)5/2、(AC100V)5/2基準周囲温度(℃)40漏電表示方式機械式ボタン外形寸法c(mm)60外形寸法ca(mm)76過電流引きはずし方式完全電磁動作時間(s)0.1以内
...