カテゴリ
- 制御機器(9)
絞り込み
ブランド
- 三菱電機
- モノタロウ(1)
- SMC(997)
- MAZDA(マツダ)(22)
- シュナイダーエレクトリック(15)
- ホンダ(10)
- IDEC(和泉電気)(9)
- SUS(エスユーエス)(9)
- コクヨ(8)
- エスコ(7)
- WEIDMULLER(6)
- UNION(ユニオン産業)(5)
- KSフィルター(4)
- シモン(3)
- 内外電機(3)
- Panasonic(パナソニック)(3)
- テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)(3)
- ラムマウント(3)
- BULGIN(3)
- omron(オムロン)(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「bv c1」の検索結果
特価

低圧遮断器 BV-C1
三菱電機¥8,898税込¥9,7881個10日以内出荷規格電気用品安全法:適合定格電圧(V)AC100定格電流(A)20接続方式表面形定格遮断容量(kA)JIS C 8201-2-2 Ann.2(Icu):AC100V (AC120V) 5定格感度電流(mA)30外形寸法a(mm)25外形寸法b(mm)95外形寸法c(mm)60外形寸法ca(mm)77過電流引きはずし方式熱動-電磁極数・素子数2P1Eフレーム(AF)50RoHS指令(10物質対応)対応負荷側端子仕様速結端子動作時間(s)0.1
分電盤用遮断器 分岐回路用漏電遮断器 BV-Cシリーズ
三菱電機(1件のレビュー)¥7,598~税込¥8,358~1台当日出荷から5日以内出荷寸法(mm)25×95×60タイプ高調波サージ対応形フレーム(AF)50
分電盤用遮断器 分岐回路用ノーヒューズ遮断器 BH-Cシリーズ
三菱電機(2件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~1個当日出荷から5日以内出荷ワンタッチ接続により接続作業の効率化が可能。接続表示ボタンにより電線接続の確認が容易に行えます。電線皮むきのためのストリップゲージ付きです。用途分電盤用、分岐回路用規格電気用品安全法:適合定格絶縁電圧(V)265接続方式表面形接続方法(電源側)ねじ端子、(負荷側)ねじ端子接続可能電線(mm2)負荷側:単線/Φ1.6~Φ2.6、より線/2~8過電流引きはずし方式熱動-電磁フレーム(AF)50
分電盤・制御盤用遮断器 漏電遮断器 NV-KCシリーズ
三菱電機(8件のレビュー)¥9,998~税込¥10,998~1台当日出荷広範囲なご使用に コンパクトな一体形。付属品IEC35mmレール取付具仕様高調波サージ対応形種類一般品規格電気用品型式認可JIS規格表示認可番号取得接続方式表面形:圧着端子用◎定格遮断容量(kA)JIS C 8201-2-2Ann.1 Ann.2(Icu/Ics):(AC200V)5/2、(AC100V)5/2基準周囲温度(℃)40漏電表示方式機械式ボタン外形寸法c(mm)60外形寸法ca(mm)76過電流引きはずし方式完全電磁動作時間(s)0.1以内
漏電遮断器 高調波・サージ対応形 NV-Sシリーズ (汎用品)
三菱電機(2件のレビュー)¥18,980~税込¥20,878~1台ほか当日出荷から47日以内出荷アクティブフィルタやDPDC回路の採用で不要な漏電トリップが発生しにくい漏電検出特性を持っています。適合アイソレーション接続方式表面形電流の種類AC