カテゴリ

  • 制御機器(34)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(28)
  • 配管・水廻り設備部材(27)
  • 自動車補修部品(16)
  • パソコン/周辺機器(11)
  • 機構部品(10)
  • 医療(9)
  • 電気材料(7)
  • 測定用品(7)
  • 研磨材(7)
  • 作業工具(7)
  • オフィス家具(6)
  • 切削工具(6)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(5)
  • 梱包用品(4)
  • 建築金物(4)
  • 農業機械(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • 安全用品(3)
  • FA担当者のオススメ新商品(3)
  • バイク部品(2)
  • 物流用品(2)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 溶接用品(2)
  • 空調・照明・電設資材(2)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • 防犯用品(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • 安全保護具(2)
  • 作業服(2)
  • 事務用品(2)
  • 縫製用品(2)
  • 塗料(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 自転車部品(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「bv-2」の検索結果

237件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 絶縁被覆付圧着端子 丸形 DST(大同端子製造)

    絶縁被覆付圧着端子 丸形

    DST(大同端子製造)(6件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1箱(100個)
    当日出荷から24日以内出荷
    種類絶縁付圧着端子端子形状丸形
  • エスロンボールバルブ TS式 セキスイ

    エスロンボールバルブ TS式

    セキスイ(4件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    左ねじ式ボール押えにより、ユニオンナットを緩めても本体部分の水密性を確保、点検・補修時でも安全です。 全サイズ、パイプと同じ流路のフルポートで全開では圧力損失がありません。 止水部は滞留部が少ない構造で水質に影響を及ぼし難い構造です。
    材質(ボール押え、セットリング、TS受口)PVC形状ストレート材質(本体)PVC使用温度範囲(℃)0~50最高使用圧力(MPa)1.0(常温)接続方式TS式接続TS式材質(ボール)PVC使用流体水、油、薬品最高許容圧力(MPa)1.0(常温)ハンドル形状T形材質(Oリング)EPDM材質(ステム)PVC材質(ハンドル)ABS材質(ボールシート)PTFE材質(ナット)(ユニオン)PVCバルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート
  • ヘルメット SC-23BV DR2 α ミドリ安全

    ヘルメット SC-23BV DR2 α

    ミドリ安全
    4,598税込5,058
    1個
    当日出荷
    作業内容に合わせて、専用イヤーマフ(別売)と各種防災面(別売)をスマートに取り付けできるヘルメットです。イヤーマフの使用に適した帽体形状で、イヤーマフ着用時のヘルメットとの干渉を防ぎます。クロス耳あご紐はイヤーマフ使用時に挟み込みにくい形状です。片手でサイズ調節ができる新型のダイヤル式ヘッドバンドを搭載しています。
    用途飛来・落下物用。墜落時保護用。化学プラント・道路工事・エンジン製造など、騒音職場・顔面保護の必要性のある現場に。付属品アタッチメント(1組)材質帽体:ABS樹脂タイプ墜落時保護用頭囲(cm)52~63.5衝撃吸収ライナーあり通気孔あり
  • 絶縁被覆付圧着端子丸形 TRUSCO

    絶縁被覆付圧着端子丸形

    TRUSCO
    1,998税込2,198
    1箱(100個)
    当日出荷
    端子形状丸形
  • (106)ベンチリー BV18/02 スバル

    (106)ベンチリー BV18/02

    スバル
    999税込1,099
    1個
    5日以内出荷
  • PROST's ウレタン純正色タッチアップペン PROST's

    PROST's ウレタン純正色タッチアップペン

    PROST's(11件のレビュー)
    809税込890
    1箱(20g)
    当日出荷から5日以内出荷
    【最高級ウレタン塗料のタッチアップペン】耐ガソリン性・対候性に優れたウレタン塗料を使用することで、ラッカー塗料と比べひび割れや劣化を防ぎます。【世界中のメーカーに対応!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,000色以上に対応!※一部対応できないカラーもございます。
    用途自動車/バイク補修用タッチアップペン危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
  • ボールバルブ サンホープ

    ボールバルブ

    サンホープ(3件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    配管の途中に接続し、開閉できる部品。
    規格3/4"M×3/4"F
  • (106)F.チャンバーボデーBV21/02 スバル

    (106)F.チャンバーボデーBV21/02

    スバル
    4,298税込4,728
    1個
    6日以内出荷
  • 分岐用バルブソケット 阪口製作所

    分岐用バルブソケット

    阪口製作所
    4,798税込5,278
    1個
    当日出荷
    分岐用のバルブソケットです。
    用途分岐用タイプバルブソケット主な用途分岐用
  • のぞき見防止 プライバシー フィルム KEIAN KPD7BV2-NB 7インチ 対応 保護 フィルム 180度 覗き見防止 互換品 メディアカバーマーケット

    のぞき見防止 プライバシー フィルム KEIAN KPD7BV2-NB 7インチ 対応 保護 フィルム 180度 覗き見防止 互換品

    メディアカバーマーケット
    2,398税込2,638
    1枚
    4日以内出荷
    液晶画面の左右2方向(180度)からの覗き見を防止。プライバシーを守ります。正面からは高透明感ではっきり見え、タブレットを縦に持ったら左右限り、横に持ったら上下限りで覗き見防止ができます。液晶画面から発せられるブルーライトから眼を守り、眼の負担を軽くします。反射防止タイプで周囲の明かりの映り込みを抑え、画面を見やすくします。タッチパネル・ペン入力に対応しています。
    付属品クリーニングクロス×1ヘラ×1適合機種KEIAN KPD7BV2-NB取付方式シリコン吸着入数(枚)1対応インチサイズ7インチ 解像度(1024×600)特性のぞき見防止180度
  • ハイグリッドフェンスUF8型 小口キャップ TOEX(LIXIL)

    ハイグリッドフェンスUF8型 小口キャップ

    TOEX(LIXIL)
    369税込406
    1セット
    当日出荷
    コストパフォーマンスの高い、スチールフェンスです。
    セット内容小口キャップ18個材質樹脂
  • のぞき見防止 プライバシー フィルム KEIAN KPD7BV2-DB / NB 7インチ 対応 保護 フィルム 180度 覗き見防止 互換品 メディアカバーマーケット

    のぞき見防止 プライバシー フィルム KEIAN KPD7BV2-DB / NB 7インチ 対応 保護 フィルム 180度 覗き見防止 互換品

    メディアカバーマーケット
    2,398税込2,638
    1枚
    4日以内出荷
    液晶画面の左右2方向(180度)からの覗き見を防止。プライバシーを守ります。正面からは高透明感ではっきり見え、タブレットを縦に持ったら左右限り、横に持ったら上下限りで覗き見防止ができます。液晶画面から発せられるブルーライトから眼を守り、眼の負担を軽くします。反射防止タイプで周囲の明かりの映り込みを抑え、画面を見やすくします。タッチパネル・ペン入力に対応しています。
    付属品クリーニングクロス×1ヘラ×1適合機種KEIAN KPD7BV2-DB / NB取付方式シリコン吸着入数(枚)1対応インチサイズ7インチ 解像度(1024×600)特性のぞき見防止180度
  • エスロンボールバルブ ネジ式 セキスイ

    エスロンボールバルブ ネジ式

    セキスイ(4件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    左ねじ式ボール押えにより、ユニオンナットを緩めても本体部分の水密性を確保、点検・補修時でも安全です。 全サイズ、パイプと同じ流路のフルポートで全開では圧力損失がありません。 止水部は滞留部が少ない構造で水質に影響を及ぼし難い構造です。
    形状ストレート材質(本体)PVC使用温度範囲(℃)0~50接続Rc材質(ボール)PVC使用流体水、油、薬品最高許容圧力(MPa)1.0(常温)ハンドル形状T形材質(Oリング)EPDM材質(ステム)PVC材質(ボールシート)PTFE材質(ナット)(ユニオン)PVCバルブ種類ボールバルブ
  • エスロンボールバルブ フランジ式 セキスイ

    エスロンボールバルブ フランジ式

    セキスイ(1件のレビュー)
    7,198税込7,918
    1台
    当日出荷から6日以内出荷
    左ねじ式ボール押えにより、ユニオンナットを緩めても本体部分の水密性を確保、点検・補修時でも安全です。 全サイズ、パイプと同じ流路のフルポートで全開では圧力損失がありません。 止水部は滞留部が少ない構造で水質に影響を及ぼし難い構造です。
    材質(ボール押え、セットリング、フランジ受口)PVC形状ストレート材質(本体)PVC使用温度範囲(℃)0~50接続フランジ式材質(ボール)PVC使用流体水、油、薬品最高許容圧力(MPa)1.0(常温)ハンドル形状T形材質(Oリング)EPDM材質(ステム)PVC材質(ハンドル)ABS材質(ボールシート)PTFE材質(ナット)(ユニオン)PVCバルブ種類ボールバルブ
  • 危険予知活動表 マイゾックス

    危険予知活動表

    マイゾックス
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷
    折りたたみができる書き込み式ミーティングボード。 持ち運びに便利なハンディタイプ。
    用途現場の作業前ミーティングに寸法(mm)600×900(持ち運びサイズ600×450×30)付属品マーカー黒1本(イレーザー付)材質スチール表示項目作業内容・危険のポイント・対策ポイント・安全目標・作業員マイゾックスコード52158
  • 下金具A  MBーB,BV,F2用 カネテック

    下金具A MBーB,BV,F2用

    カネテック
    2,998税込3,298
    1個
    3日以内出荷
  • 真鍮ビクターチェーン ニッサチェイン

    真鍮ビクターチェーン

    ニッサチェイン
    17,980税込19,778
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    JIS規格の船舶用鎖ひもです。材質は真鍮製で表面は酸洗い処理をしています。
    用途多湿の環境や戸外での使用に適しており、塩分にも強くさびにくいです。船舶用部品として材質真鍮(C2700W)、表面処理:キリンス全長(m)30
  • エースボール ストレート型 内、外ネジ型 アソー

    エースボール ストレート型 内、外ネジ型

    アソー(4件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    接続の省力化。ボールバルブと継手を一体化。流体抵抗極少。流体がほとんどストレートに通過するので、圧力損失及び流速流量等の損失は極少です。優れた機能美。鮮やかな赤いハンドルとクロームメッキの白いボディーが調和して、機器の機能と美観を高めます。開閉がスムーズで確実。トルクは軽く、ハンドルを90度廻すだけで、確実に開閉できます。ハンドル位置自由自在。使用する個所により、ハンドルの操作位置を自由に変更することができます。
    用途コンプレッサー等の空圧機器、小型ポンプ及び付属機器、船舶用・農業用機器、銅管配管用油圧機器、理化・医科機器、工作機械及び機器、其の他の産業機械・器具に形状ストレート材質(本体)黄銅流体水、油、空気使用温度範囲(℃)-10~80(凍結無き事)使用圧力(MPa)0.98以下最高使用圧力(MPa)0.98接続方式外、内ネジ型接続Rc×G(おねじ)使用流体水、油、空気ハンドル形状レバー式バルブ種類ボールバルブ
  • 塩ビ管面取り工具 MCC(松阪鉄工所)

    塩ビ管面取り工具

    MCC(松阪鉄工所)(1件のレビュー)
    35,980税込39,578
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    使う場所を選ばないコンパクト設計。抜群の切れ味、きれいな仕上がり。替刃式
    適合パイプ呼び径40~250質量(kg)1.8適合管VP管(VPW管)、HIVP管(HIVPW管)、VU管、ゴム輪継手(ゴム輪受口)、TS継手(接着受口)
  • ビセラバッグ(臓器組織標本保存袋) 日本医理器材

    ビセラバッグ(臓器組織標本保存袋)

    日本医理器材
    23,980税込26,378
    1式(100枚)
    4日以内出荷から7日以内出荷
    検体の破損を防ぐナイロン製の保存袋です。 ホルマリンやアルコール液に変化なく使用できます。 内容物表記用木札付。
  • CMK2、CKV2シリーズ 付属部品 CKD

    CMK2、CKV2シリーズ 付属部品

    CKD
    419税込461
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    種別部品
  • フリーベア 切削加工品上向き用 スチール製 C-8HBV2 フリーベアコーポレーション

    フリーベア 切削加工品上向き用 スチール製 C-8HBV2

    フリーベアコーポレーション
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    防塵仕様(ゴムシール付き)
    仕様上向き用トラスコ品番405-9708材質メインボール:スチール許容荷重(kg)100材質(ボディ)スチールRoHS指令(10物質対応)対応
  • エースボール BV型 内ネジ×外ネジ(PT×PF)(RoHS指令相当品) アソー

    エースボール BV型 内ネジ×外ネジ(PT×PF)(RoHS指令相当品)

    アソー
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    RoHS指令相当品
    用途カドミレス材使用(75ppm以下)材質(本体)黄銅(Crメッキ付)使用温度範囲(℃)-10~80最高使用圧力(MPa)0.98RoHS指令(10物質対応)対応
  • インサートノズル(ボールバルブ) ナベヤ

    インサートノズル(ボールバルブ)

    ナベヤ
    1,998税込2,198
    1個
    3日以内出荷
    最大圧力:1Mpa 耐熱温度:80℃ コンパクトサイズで干渉が回避できます。 クーラントの流量調整が容易に行えます。 ハンドル位置、開閉方向を自由に変えられます。
    材質本体:真鍮レバーハンドル:POMRoHS指令(10物質対応)対応
  • 耐熱樹脂製防水金物 BV ショウエイ

    耐熱樹脂製防水金物 BV

    ショウエイ
    8,698税込9,568
    1個
    3日以内出荷から21日以内出荷
    目皿を取り付けた先の配管が防水層を貫通する際の漏水を防ぐ、防水金物です。浴槽への使用に適しています。温泉などの腐蝕性が高い水に適した、耐熱樹脂製です。
    材質(本体)耐熱樹脂
  • キリンスキビクター ニッサチェイン

    キリンスキビクター

    ニッサチェイン
    13,980税込15,378
    1巻(15m)ほか
    翌々日出荷から4日以内出荷
  • 逆止付ボールバルブ SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    逆止付ボールバルブ

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(2件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    ロングハンドルもセットされておりますので、必要に応じて付け替え可能です。
    形状ストレートタイプハンドルワンタッチ着脱タイプ寸法A(mm)51・63接続G×Rcハンドル形状T形バルブ種類ボールバルブ
  • 拡声器 NEXTEC

    拡声器

    NEXTEC
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷
    付属品本体・ワイヤレスヘッドマイク・ACアダプタ・ストラップ・USB Type-C 二股充電ケーブル・3.5mm外部機器接続ケーブル・取扱説明書(保証書付)質量(g)315使用温度範囲(℃)-10 ~ +45電源内蔵リチウムイオン電池 2500mAh最大出力(W)18寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)97×125×45(突起除く)入力【マイク】3.5mm連続使用時間マイク:10~12時間、音楽:6~8時間(音量約50%時)周波数特性90Hz ~ 18,000Hz充電時間約 3~4時間対応メディアマイクロSDカード、USBメモリー(最大32GB) mp3形式スピーカー密閉式フルレンジスピーカー外部入力3.5mm (AUX)スピーカー部インピーダンス(Ω)2
  • 逆止付ボールバルブ SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    逆止付ボールバルブ

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(2件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    仕様G×Rネジ仕様形状ストレートタイプハンドルワンタッチ着脱タイプ寸法A(mm)51・63接続G×Rハンドル形状T形バルブ種類ボールバルブ
  • 後輪 アルミホイール(ローラーブレーキ用) アサヒサイクル

    後輪 アルミホイール(ローラーブレーキ用)

    アサヒサイクル(13件のレビュー)
    4,898税込5,388
    1本
    4日以内出荷
    ローラーブレーキ装備自転車の交換車輪です。
    材質リム:アルミ、スポーク:スチールセット内容ハブナット、ワッシャー歯数14T軸長(mm)180使用ハブシマノエンド幅(mm)120.5前後区分後輪
  • 簡易真空バルブ 佐藤真空

    簡易真空バルブ

    佐藤真空
    27,980税込30,778
    1個
    3日以内出荷
    ハンドル形状蝶形形状ストレート材質(本体)ステンレス接続NW質量(kg)1バルブ種類ボールバルブ
  • 上金具A  MBーB,BV,F2用 DGー6ーB カネテック

    上金具A MBーB,BV,F2用 DGー6ーB

    カネテック
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
  • ナット付逆止付ボールバルブ SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    ナット付逆止付ボールバルブ

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    形状ストレートタイプハンドルワンタッチ着脱タイプ寸法A(mm)51・63接続G×Rハンドル形状T形バルブ種類ボールバルブ
  • 逆止付ボールバルブ SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    逆止付ボールバルブ

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    ロングハンドルもセットされておりますので、必要に応じて付け替え可能です。
    形状ストレートタイプハンドルワンタッチ着脱タイプ寸法A(mm)51・63接続Rc×Rcハンドル形状T形バルブ種類ボールバルブ
  • ビセラバッグ 三商

    ビセラバッグ

    三商
    25,980税込28,578
    1セット(100個)
    6日以内出荷
    検体の破損を防ぐ組織標本保存袋。ナイロン製でホルマリン・アルコールによる変化はありません。専用槽は上蓋を両サイドからロックでき、積重ねが可能。PP製。
  • 赤外線センサー付きフラッシュ・スピーカー TAKEX(竹中エンジニアリング)

    赤外線センサー付きフラッシュ・スピーカー

    TAKEX(竹中エンジニアリング)
    49,980税込54,978
    1台
    3日以内出荷
    光と音で威嚇。赤外線センサーに高輝度LEDと電子サイレンを搭載した、光と音の屋外威嚇機器です。。制御入力による外部からの警戒/解除制御が可能。制御入力により、コントローラの警戒/解除と連動して警戒中のみ威嚇動作をさせることが可能です。また制御入力は a接点/b 接点切替式です。※威嚇制御入力の状態に関わらず、警報出力は行います。。電子サイレン式と録音式の選べる2機種をラインナップ。PBS-20T/PBS-20TA(サイレンタイプ)。電子サイレンで警報音を鳴動、最大音量約90dB。。PBV-15T/PBV-20T/PBV-20TA(スピーカータイプ)。録音式の音声合成でメッセージを鳴動。最大16秒まで録音可、最大音量約80dB。。昼夜判別機能。警報音は昼夜判別機能により、昼夜動作・夜のみ動作・昼のみ動作・動作なしの設定ができます。※設定に関わらず、警報出力は行います。。PBS-20T/PBS-20TA(サイレンタイプ)。鳴動時間は5秒/20秒選択式。※制御入力と併用する場合は制御入力が優先されます。。PBV-15T/PBV-20T/PBV-20TA(スピーカータイプ)。鳴動時間は単発検知時1フレーズ、連続検知時最大2分。。2段ビーム同時遮断方式。上下2本の赤外線ビームを同時に遮断しないと検知しないAND方式の採用により、。鳥の飛来や落ち葉など時間差のある瞬間的な遮光による誤動作が大幅に軽減されます。。変調周波数切替機能。複数の赤外線センサーで直線警戒する場合や多段警戒に威力を発揮。赤外線パルスビームの変調周波数をH/Lで切替えることにより、相互干渉や回り込みを避けることができます。。遮光時間調整。検知可能な遮光時間を設定できます。遮光時間の設定を遅くすることにより、落ち葉などに対しても誤動作をしにくくなります。ただし、むやみに遅くすると人間の通過を検知しなくなりますので、ご注意ください。。警報出力装置。警報出力を標準装備していますので、侵入警報システムの検知センサーとしても使用できます。。〈その他〉。電源はDC12VとAC100Vの2タイプ。赤外線光軸の水平調整が可能(垂直調整は不可)。フラッシュライトの動作時間は遮光時間+約1分(オフディレイ動作)
    材質樹脂質量(g)投光器560・受光器620使用温度範囲(℃)-25~60電圧(V)DC10~18検出方式近赤外線パルスビーム遮断方式配線接続端子式消費電流(mA)投光器24・受光器350設置場所屋内・屋外警戒距離屋外20m以内(屋内30m以内)距離余裕屋外7.5倍、屋内5倍
  • オンラインモバイルホルダー2重スプリング構造 ビューティーネイラー

    オンラインモバイルホルダー2重スプリング構造

    ビューティーネイラー
    3,798税込4,178
    1個
    5日以内出荷
    配信に嬉しい52cmまでの高さ調節! バネ式でアームの角度調整がスムーズ&しっかり 2重スプリングでしっかり角度固定。スマホの画面が揺れません 高さ52cmでリモート配信や小物撮影などのアングルも自由自在 グリップ幅最大18.2cmでタブレットも使用可能 4点駆動で角度自由自在
    材質鉄、ABS、EVA、シリコン質量(kg)約1.1RoHS指令(10物質対応)対応特性高さ調節、角度調整
  • ボール弁 I・T・O(旧 伊藤工機)

    ボール弁

    I・T・O(旧 伊藤工機)
    2,398税込2,638
    1個
    4日以内出荷
    レバーを90度回転することで連結した弁体が90度回転し、流路を開閉する弁です。
    用途ガス配管資材に質量(kg)0.2材質(本体)C3771B使用温度範囲-20~60℃接続Rc1/4使用流体可燃性ガス、不活性ガス面間寸法(mm)52耐圧試験圧力(MPa)4気密試験圧力(MPa)2.5
  • ワイヤレスバーコードリーダーセット AT22B-SB-V2 デンソーウェーブ

    ワイヤレスバーコードリーダーセット AT22B-SB-V2

    デンソーウェーブ
    89,980税込98,978
    1台
    当日出荷
    より高速読み取り、大深度読み取り、幅広コード読み取りに対応。・かすれやにじみ、ボイドなど、難読バーコードもの読み取りに対応。・軽量かつコンパクト設計で手のひらにフィット、握りやすいふくらみ形状採用により長時間の使用でも問題ありません。・耐落下1.8mの高耐久性能、製造現場での使用に最適。・専用充電器同梱。・5年保証(スキャナ本体のみ)
    用途物流業(入出荷検品/梱包検品)、製造業(工程管理/トレース管理/部品・治具管理)、サービス業(会員管理/レンタル管理)等仕様PCS値:0.3以上、マーカー:LEDマーカー質量(g)200(バッテリー含む)角度(°)傾角・仰角:±50保護等級IP54連続使用時間(時間)100(5秒間に1回、バーコードを読み取った場合。BA-20RUと通信し、AT22B-SBをマスタにして接続した場合。※新品・満充電バッテリを使用)光源CCD分解能(mm)最小:0.125インターフェースBluetooth Ver.2.1+EDR準拠クラス2読取確認用LED(青色、緑色、赤色、橙色)、ブザー(音量コントロール3段階、トーンコントロール3段階)保証期間5年間(本体のみ、バッテリー除く)使用周囲照度(Lx)20~10000(昼光色蛍光灯)梱包内容スキャナ本体、バッテリー1個、CH-AT10L充電器、ACアダプタ寸法(縦×横×奥行)(mm)162×63×95RoHS指令(10物質対応)対応プロファイルHID、SPP動作湿度(%RH)10~90(結露・結氷不可)対応コードJAN-13/8、EAN-13/8、UPC-A/E、UPC/EAN(アドオン付)、Interleaved 2of5(ITF)、CODABAR(NW-7)、CODE39、CODE93、CODE128、GS1-128(EAN-128)、RSS(GS1 DataBar)、MSI、Plessey商品タイプワイヤレス落下耐久(m)1.8×6回(※試験値)
  • Oリング 1B-V 大阪魂

    Oリング 1B-V

    大阪魂
    5,549税込6,104
    1袋(100個)
    3日以内出荷