カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「bv20sx」の検索結果

関連キーワード
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • エスロンボールバルブ TS式 セキスイ

    エスロンボールバルブ TS式

    セキスイ(4件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    左ねじ式ボール押えにより、ユニオンナットを緩めても本体部分の水密性を確保、点検・補修時でも安全です。 全サイズ、パイプと同じ流路のフルポートで全開では圧力損失がありません。 止水部は滞留部が少ない構造で水質に影響を及ぼし難い構造です。
    材質(ボール押え、セットリング、TS受口)PVC形状ストレート材質(本体)PVC使用温度範囲(℃)0~50最高使用圧力(MPa)1.0(常温)接続方式TS式接続TS式材質(ボール)PVC使用流体水、油、薬品最高許容圧力(MPa)1.0(常温)ハンドル形状T形材質(Oリング)EPDM材質(ステム)PVC材質(ハンドル)ABS材質(ボールシート)PTFE材質(ナット)(ユニオン)PVCバルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート
  • ロータリチャック MRHQシリーズ MRHQ20D SMC

    ロータリチャック MRHQシリーズ MRHQ20D

    SMC
    71,980税込79,178
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    作動方式複動形チャック内径(Φmm)20開閉ストローク(mm)10
  • MRHQ - ロータリチャック(MRHQ20D) SMC

    MRHQ - ロータリチャック(MRHQ20D)

    SMC
    71,980税込79,178
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    作動方式複動形チャック内径(Φmm)20開閉ストローク(mm)10
  • ロータリチャック MRHQシリーズ MRHQ20S SMC

    ロータリチャック MRHQシリーズ MRHQ20S

    SMC
    77,980税込85,778
    1個
    9日以内出荷
    作動方式単動形(常時開)チャック内径(Φmm)20開閉ストローク(mm)10