カテゴリ

  • 制御機器(13)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「bv55re」の検索結果

関連キーワード
13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フロント耳金具(BV55REM/BV55RE) omron(オムロン)フロント耳金具(BV55REM/BV55RE)omron(オムロン)
3,198税込3,518
1台
翌日出荷
フロント耳金具(BV55REM/BV55RE)
適合機種BV55REM/BV55RE
縦置き固定金具(スタンド兼用)(BV55REM/BV55RE) omron(オムロン)縦置き固定金具(スタンド兼用)(BV55REM/BV55RE)omron(オムロン)
3,198税込3,518
1台
翌日出荷
縦置き固定金具(スタンド兼用)(BV55REM/BV55RE)
適合機種BV55REM/BV55RE
壁面固定金具(床面・天面固定も可)(BV55REM/BV55RE) omron(オムロン)壁面固定金具(床面・天面固定も可)(BV55REM/BV55RE)omron(オムロン)
3,198税込3,518
1台
翌日出荷
壁面固定金具(床面・天面固定も可)(BV55REM/BV55RE)
仕様●盤用キャビネット天面固定等適合機種BV55REM、BV55RE、BV100REM、BV100REX、BVM100X
無停電電源装置 常時商用/AC100V/550VA/330W/-10~55℃/ラック型/リチウムイオンバッテリ搭載 omron(オムロン)無停電電源装置 常時商用/AC100V/550VA/330W/-10~55℃/ラック型/リチウムイオンバッテリ搭載omron(オムロン)
97,980税込107,778
1台
翌日出荷
無停電電源装置(UPS)、常時商用、リチウムイオンバッテリ搭載により期待寿命10年(周囲温度25度バッテリ初期状態)、仕様環境温度-10~55℃まで対応、1U(44.45mm以下)設計なので、EIA規格に適合、従来のUPSでは困難な狭所環境への設置可能。ファンレス設計なので、塵埃などによる故障のリスクを軽減。出力容量:550VA/330W、出力コンセント数3、バックアップ切替時間:10msec.以内 、ホームページよりシャットダウンソフト無償ダウンロード、保証期間3年(ご愛用者登録にて5年、保証範囲:製品故障)
仕様●自動シャットダウンソフト:オムロンHPより無償ダウンロード(Windows/Linux/他OS対応※最新情報はWindows/Linux/他OS対応。最新の情報はオムロンHPをご確認ください。)外形寸法(mm)400(W)×230(D)×43(H)mmコンセント個数出力コンセント数(バックアップ):3出力コンセント個数(スルー):0定格入力電圧(V)AC100V運転方式常時商用給電方式(オフライン方式)コンセント出力NEMA 5-15R入力プラグNEMA 5-15P出力波形バッテリ動作時:正弦波バッテリーリチウムイオン蓄電池定格出力電圧入力電圧スルー出力充電時間12時間相数入力:単相2線(アース付)、出力:単相2線(アース付)バッテリー電圧(V)100V入力周波数(Hz)50/60±4設置方式ラック型安全規格UN38.3取得バックアップ時間8分バッテリー数1個出力容量(VA/W)最大550/330停電切替時間10msec以内出力周波数入力周波数に同期、バッテリ動作時:50/60Hz±0.1Hzサージ電圧保護回路あり 電源ノイズ/雷サージ保護
BVシリーズ omron(オムロン)BVシリーズomron(オムロン)
129,800税込142,780
1台ほか
3日以内出荷から7日以内出荷
使用環境温度 -10~55℃(充電時は、0~55℃) 従来のUPSでは設置できなかった過酷な環境下でもご使用可能です。 ファンレス設計で、塵埃などによる故障のリスクを軽減できます。 従来のUPSでは困難だった狭所環境への設置が可能な薄型1U(44.45mm以下)設計。
仕様●ノイズ規制:VCCIクラスA適合●交換可ホットスワップ●自動シャットダウンソフト無償ダウンロード●LCD表示●出力コンセント制御●コールドスタート対応●SNMP対応可能●UL1778認証品、接点信号ネットワーク寸法(mm)400×230×43(1U)外形寸法(mm)400×230×43(W×D×H)出力電圧(V)商用運転時:入力電圧スルー出力、バックアップ運転時:AC100±6%定格入力電圧(V)AC100定格出力電流(A)5.5運転方式常時商用給電方式冷却方式自然空冷(ファン無)コンセント出力NEMA5-15R×3個入力プラグ形状:NEMA5-15P出力周波数(Hz)(商用運転時)入力周波数スルー出力、(バックアップ運転時)50/60±0.1出力波形正弦波出力(バックアップ時)使用周囲温度(℃)-10~55(バッテリ充電時:0~55)入力周波数(Hz)50/60±4設置方式縦置き/横置き/壁面設置可能安全規格UN38.3取得バックアップ時間8.5分(330W)出力容量(VA/W)550/330切替時間10ms以内使用周囲湿度(%RH)10~90(無結露)
縦置き固定金具(スタンド兼用)(BV100REX/BV100REM/BVM100X) omron(オムロン)縦置き固定金具(スタンド兼用)(BV100REX/BV100REM/BVM100X)omron(オムロン)
7,398税込8,138
1台
翌日出荷
縦置き固定金具(スタンド兼用)(BV55REM/BV55RE)
適合機種BV55REM/BV55RE対応機種BV100REM/BV100REX/BVM100X
フロント耳金具(BV100REX/BV100REM/BVM100X) omron(オムロン)フロント耳金具(BV100REX/BV100REM/BVM100X)omron(オムロン)
7,398税込8,138
1台
翌日出荷
フロント耳金具(BV55REM/BV55RE)
適合機種BV100REX/BV100REM/BVM100X対応機種BV100REM/BV100REX/BVM100X
BVシリーズ専用USB通信ケーブル(2.2m) omron(オムロン)BVシリーズ専用USB通信ケーブル(2.2m)omron(オムロン)
3,198税込3,518
1台
8日以内出荷
設定ユーティリティソフトを使用するためのUSB通信ケーブル。BV55REは、自動シャットダウンソフト(PowerAttendant Liteなど)でも使用可能。UPS側BコネクタのUSBケーブル(2.2m)
フロント耳金具 omron(オムロン)フロント耳金具omron(オムロン)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
適合機種BV55REM、BV55RE
USBケーブル omron(オムロン)USBケーブルomron(オムロン)
4,898税込5,388
1個
当日出荷
自動シャットダウンソフト「PowerAct Pro」を使用してメーカー製無停電電源装置(UPS)を制御するためのUSBケーブル。
適合機種BU3002SW/BU1002SW/BU300RW/BU200RW/BU100RW/BU75RW/BN300R/BN150R/BN75R/BN300T/BN220T/BN150T/BN100T/BN75T/BN50T/BV55REM/BV55RE/BY75SW/BY50FW/BY120S/BY80S/BY50S/BY35S/BX50F/BX35F/BZ50LT2/BZ35LT2種類ケーブル主な用途自動シャットダウンソフト(PowerActProなど)を使用するためのUSB通信ケーブル、UPS側BコネクタのUSBケーブル
USB通信ケーブル omron(オムロン)USB通信ケーブルomron(オムロン)
3,698税込4,068
1本
3日以内出荷
適合機種BV55REM、BV55RE長さ(m)2.2
縦置き固定金具 omron(オムロン)縦置き固定金具omron(オムロン)
3,698税込4,068
1個
4日以内出荷
床面・天井固定も可能
適合機種BV55REM、BV55RE
壁面固定金具 omron(オムロン)壁面固定金具omron(オムロン)
3,998税込4,398
1個
4日以内出荷
床面・天井固定も可能
適合機種BV55REM、BV55RE
関連キーワード
電源(制御機器)カテゴリ
関連カテゴリ