カテゴリ

  • 塗装・養生・内装用品(3)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「bvc01-6」の検索結果

5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • EM容器 CT-E0.5(BVC01-6付) 扶桑精機

    EM容器 CT-E0.5(BVC01-6付)

    扶桑精機
    6,498税込7,148
    1個
    翌々日出荷
    液出口にボールコックが付いており、液を止めることができる。
    トラスコ品番138-2988材質容器本体:ポリエチレン
  • EM容器 CT-E0.5(BVC01-6付)吊金具なし 扶桑精機

    EM容器 CT-E0.5(BVC01-6付)吊金具なし

    扶桑精機
    4,998税込5,498
    1個
    翌々日出荷
    液出口にボールコックが付いており、液を止めることができる。
    トラスコ品番138-4583材質容器本体:ポリエチレン
  • ボールバルブ 10シリーズ ストレート PISCO(ピスコ)

    ボールバルブ 10シリーズ ストレート

    PISCO(ピスコ)(2件のレビュー)
    859税込945
    1個
    当日出荷
    機器への空気圧入力を開閉します。 使用チューブサイズに合った有効断面積を確保 10シリーズは、レバーに目盛りが付いて簡単な流量調整が可能
    質量(g)15使用温度範囲(℃)0~60シリーズ10シリーズ使用圧力範囲(MPa)0~0.7管接続口径R1/8ねじの種類R使用流体空気
  • 空気機器・パーツ Iコック R1/8xホース外径Φ6 扶桑精機

    空気機器・パーツ Iコック R1/8xホース外径Φ6

    扶桑精機
    1,998税込2,198
    1個
    翌々日出荷
    用途配管関係に。トラスコ品番138-6105
  • ボールバルブミニ ストレート BeHAUS

    ボールバルブミニ ストレート

    BeHAUS
    1,998税込2,198
    1個
    翌々日出荷
    チューブ接続がワンタッチ着脱で簡単に配管を行えます。ロック爪がチューブ外部を均等に把持します。
    用途チューブ配管の開閉コックとして・管用ねじとチューブの接続として形状ストレート管接続口径R1/8最高使用圧力(MPa)0.7ねじの種類Rねじ規格インチサイズ使用流体空気RoHS指令(10物質対応)対応