カテゴリ
- 塗装・養生・内装用品(3)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「bvc01-6」の検索結果

EM容器 CT-E0.5(BVC01-6付)
扶桑精機¥6,498税込¥7,1481個翌々日出荷液出口にボールコックが付いており、液を止めることができる。トラスコ品番138-2988材質容器本体:ポリエチレン
EM容器 CT-E0.5(BVC01-6付)吊金具なし
扶桑精機¥4,998税込¥5,4981個翌々日出荷液出口にボールコックが付いており、液を止めることができる。トラスコ品番138-4583材質容器本体:ポリエチレン
ボールバルブ 10シリーズ ストレート
PISCO(ピスコ)(2件のレビュー)¥859税込¥9451個当日出荷機器への空気圧入力を開閉します。 使用チューブサイズに合った有効断面積を確保 10シリーズは、レバーに目盛りが付いて簡単な流量調整が可能質量(g)15使用温度範囲(℃)0~60シリーズ10シリーズ使用圧力範囲(MPa)0~0.7管接続口径R1/8ねじの種類R使用流体空気
ボールバルブミニ ストレート
BeHAUS¥1,998税込¥2,1981個翌々日出荷チューブ接続がワンタッチ着脱で簡単に配管を行えます。ロック爪がチューブ外部を均等に把持します。用途チューブ配管の開閉コックとして・管用ねじとチューブの接続として形状ストレート管接続口径R1/8最高使用圧力(MPa)0.7ねじの種類Rねじ規格インチサイズ使用流体空気RoHS指令(10物質対応)対応