カテゴリ

  • 制御機器(13)
  • 配管・水廻り設備部材(7)
  • 自動車純正部品(4)
  • 電気材料(3)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • 切削工具(3)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(2)
  • 研磨材(2)
  • バイク純正部品(1)
  • 塗料(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 安全保護具(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 自転車部品(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • トラック純正部品(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「bvh」の検索結果

関連キーワード
47件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エンブレム カウリングアンダ ライト 68181-24F60-BVH スズキエンブレム カウリングアンダ ライト 68181-24F60-BVHスズキ
9,398税込10,338
1個
4日以内出荷
JST 端子 VHコンタクト JST(日本圧着端子製造)JST 端子 VHコンタクトJST(日本圧着端子製造)
24,980税込27,478
1リール(3500個)
翌々日出荷
仕様オス・メス:メス●併用可能製品:NV / VHコネクタハウジング●シリーズ:BVH●最小ワイヤサイズmm2:0.5mm2●端子方法:圧着●コンタクトめっき:錫●最大ワイヤサイズAWG:16AWG●最大接触抵抗:10mΩ●動作温度 Min:-25℃●動作温度 Max:+85℃●VHシリーズ圧着ハウジングについては、代表品番 ; 762-0737 762-0737 を参照してください。 遊びのあるコンタクト用のJST品番BVH-41T-P1.1はデータシートに記載されていません。リールバージョンのSVH-41T-P1.1のみが記載されています。. JST VHシリーズ圧着コンタクト. JSTのVHシリーズ電線対基板、3.96 mmピッチ、スルーホールコネクタは信号、電源、出力回路の用途に適しています。 VHシリーズ電線対基板、3.96 mmピッチ、スルーホールコネクタは、小型ながら大容量で、コンタクトとマウントの接触保持が確実です。. 品番 ; 762-0698 762-0698 : ワイヤサイズ20-16 AWG (0.5 → 1.25 mm2)ルーズ圧着コンタクト 品番 ; 762-0692 762-0692 : ワイヤサイズ20-16 AWG (0.5 → 1.25 mm2)リール圧着コンタクト 品番 ; 762-0702 762-0702 : ワイヤサイズ20-18 AWG (0.33 → 0.83 mm2)リール圧着コンタクトRoHS指令(10物質対応)対応
プリント基板用コネクタ VHシリーズ コンタクト JST(日本圧着端子製造)プリント基板用コネクタ VHシリーズ コンタクトJST(日本圧着端子製造)(16件のレビュー)
579税込637
1パック(100個)
当日出荷
実績のあるボックス型リーフコンタクト・小型大容量コネクタ・確実な接触保持
仕様RoHS対応品材質りん青銅使用温度範囲(℃)-25~+85(通電時の温度上昇値を含む)規格Recognised E 60389Certified LR 20812R75122定格電圧(V)250 AC・DC耐電圧AC 1500V・1分間定格電流(A)10 AC・DC(AWG#16使用時)表面処理すずめっき(リフロー処理)形態バラ状絶縁抵抗(MΩ)1000以上接触抵抗(mΩ)初期:10以下環境試験後:20以下電線被覆外径(mm)1.7~3.0
PROST's ウレタン純正色タッチアップペン PROST'sPROST's ウレタン純正色タッチアップペンPROST's(10件のレビュー)
809税込890
1箱(20g)
当日出荷から5日以内出荷
【最高級ウレタン塗料のタッチアップペン】耐ガソリン性・対候性に優れたウレタン塗料を使用することで、ラッカー塗料と比べひび割れや劣化を防ぎます。【世界中のメーカーに対応!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,000色以上に対応!※一部対応できないカラーもございます。
用途自動車/バイク補修用タッチアップペン危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
マウントベース ヘラマンタイトン(旧:タイトン)マウントベースヘラマンタイトン(旧:タイトン)
4,398税込4,838
1袋(100個)
当日出荷
インシュロックタイと併用して、配線を固定するアクセサリです。粘着テープ付きの他に、ビス止めタイプもご用意していますので、使用環境に合わせた製品をお選びください。
用途xxxA-VHB:耐寒性、耐薬品性など、より特殊な環境下での使用 xxxA-VO-HF:難燃性を要求される環境下での使用材質66ナイロン
ユニロンブラックベベルハード ヤナセ(柳瀬)ユニロンブラックベベルハードヤナセ(柳瀬)
9,598税込10,558
1箱(5枚)
当日出荷
ベベル型でコーナーも使いやすい。 極太ユニロン不繊布砥粒がコーティングしてあるため、ワイヤーブラシのような飛散がなく、安全作業ができます。 削り過ぎがなく、初心者でも安心して使用でき、美しい仕上がり面が得られます。 ベベルタイプで大変使いやすく、簡単に工具なしでグラインダーに取り付けられ、最後まで使用できます。
外径(Φmm)100粒度80タイプハード穴径(Φmm)15最大回転数(min-1[r.p.m])12000RoHS指令(10物質対応)対応
ユニロンブラックベベルハード ヤナセ(柳瀬)ユニロンブラックベベルハードヤナセ(柳瀬)(10件のレビュー)
9,598税込10,558
1箱(5枚)
当日出荷
ベベル型でコーナーも使いやすい。 極太ユニロン不繊布砥粒がコーティングしてあるため、ワイヤーブラシのような飛散がなく、安全作業ができます。 削り過ぎがなく、初心者でも安心して使用でき、美しい仕上がり面が得られます。 ベベルタイプで大変使いやすく、簡単に工具なしでグラインダーに取り付けられ、最後まで使用できます。
タイプハードねじピッチ1.5ねじ径(mm)10最大回転数(min-1[r.p.m])12000RoHS指令(10物質対応)対応
バルブハンドル(丸) HAMACO(浜田工業)バルブハンドル(丸)HAMACO(浜田工業)(1件のレビュー)
19,980税込21,978
1丁
当日出荷
摩擦や衝撃を加えても火花が出ない工具です。無発火性の他、非磁性や耐蝕性にも優れています。米国認定機関 FM Approvals認定取得済みです。UKAS(ユーカス、英国認定証機関認定審議会)を認定取得済みです。
用途化学工業、石油、製鉄、ガス産業、爆薬製造工場、造船所、航空業界、船舶搭載用、火力発電所、製薬工場、アルミ精製所、製粉工場、医療機器メンテナンス現場、クリーンルーム他。材質ベリリュウム銅合金認定取得米国認定機関 FM Approvals、UKAS(英国認定証機関認定審議会)
青銅400型フルボアボールバルブ 大和バルブ青銅400型フルボアボールバルブ大和バルブ
7,998税込8,798
1台
3日以内出荷
レバーハンドル
材質(本体)CAC406、(蓋)CAC406、(スピンドル)NBY、(弁体)SUS304、(シート)PTFE接続(管)ねじ込み使用流体水・油・空気最高許容圧力(MPa)常温の水・油:2.8、常温の空気:1.0、120℃以下の水・油・空気:0.7ハンドル形状レバー式呼び圧力400型ボア径フルボアバルブ種類ボールバルブ
蝶ハンドル 青銅400型フルボアボールバルブ 大和バルブ蝶ハンドル 青銅400型フルボアボールバルブ大和バルブ
7,998税込8,798
1台
3日以内出荷
蝶ハンドル
材質(本体)CAC406、(蓋)CAC406、(スピンドル)NBY、(弁体)SUS304、(シート)PTFE接続(管)ねじ込み使用流体水・油・空気最高許容圧力(MPa)常温の水・油:2.8、常温の空気:1.0、120℃以下の水・油・空気:0.7ハンドル形状蝶ハンドル呼び圧力400型ボア径フルボアバルブ種類ボールバルブ
鉛カット 青銅10Kフルボアボールバルブ 大和バルブ鉛カット 青銅10Kフルボアボールバルブ大和バルブ
8,998税込9,898
1台
3日以内出荷
鉛カット レバーハンドル
材質(本体)CAC406、(蓋)CAC406、(スピンドル)NBY、(弁体)SUS304、(シート)PTFE接続(管)ねじ込み使用流体水・油・空気最高許容圧力(MPa)85℃以下の静流水:1.4、85℃以下の脈動水:1.0、120℃以下の静流水:0.7ハンドル形状レバー式呼び圧力10Kボア径フルボアバルブ種類ボールバルブ
Hシリーズ VHタイプ(バルブ付)(ニッタ) [BVHC6-6M-U] [1個] ニッタHシリーズ VHタイプ(バルブ付)(ニッタ) [BVHC6-6M-U] [1個]ニッタ
2,198税込2,418
1個
当日出荷から91日以内出荷
流体の通過面積が広く、大流量を流すことが可能。開閉式バルブ機構を備えたタイプです。
最高使用圧力(MPa)7.0使用温度範囲(℃)-30~+93材質(シール)NBR使用流体鉱物性一般作動油、水、薬品類
T型樹脂ハンドル 青銅400型フルボアボールバルブ 大和バルブT型樹脂ハンドル 青銅400型フルボアボールバルブ大和バルブ
7,998税込8,798
1台
3日以内出荷
T型樹脂ハンドル
材質(本体)CAC406、(蓋)CAC406、(スピンドル)NBY、(弁体)SUS304、(シート)PTFE接続(管)ねじ込み使用流体水・油・空気最高許容圧力(MPa)常温の水・油:2.8、常温の空気:1.0、120℃以下の水・油・空気:0.7ハンドル形状T形ハンドル呼び圧力400型ボア径フルボアバルブ種類ボールバルブ
鉛カット 蝶ハンドル 青銅10Kフルボアボールバルブ 大和バルブ鉛カット 蝶ハンドル 青銅10Kフルボアボールバルブ大和バルブ
8,998税込9,898
1台
3日以内出荷
鉛カット 蝶ハンドル
材質(本体)CAC406、(蓋)CAC406、(スピンドル)NBY、(弁体)SUS304、(シート)PTFE接続(管)ねじ込み使用流体水・油・空気最高許容圧力(MPa)85℃以下の静流水:1.4、85℃以下の脈動水:1.0、120℃以下の静流水:0.7ハンドル形状蝶ハンドル呼び圧力10Kボア径フルボアバルブ種類ボールバルブ
ボールバルブ フジキンボールバルブフジキン
19,980税込21,978特価
1個
当日出荷から8日以内出荷
ポート数3使用流体エアー、窒素等の不活性ガス並びに接液部品を腐食させない流体ねじの種類Rc
鉛カット T型樹脂ハンドル 青銅10Kフルボアボールバルブ 大和バルブ鉛カット T型樹脂ハンドル 青銅10Kフルボアボールバルブ大和バルブ
8,998税込9,898
1台
3日以内出荷
鉛カット T型樹脂ハンドル
材質(本体)CAC406、(蓋)CAC406、(スピンドル)NBY、(弁体)SUS304、(シート)PTFE接続(管)ねじ込み使用流体水・油・空気最高許容圧力(MPa)85℃以下の静流水:1.4、85℃以下の脈動水:1.0、120℃以下の静流水:0.7ハンドル形状T形ハンドル呼び圧力10Kボア径フルボアバルブ種類ボールバルブ
ワクチンホルダーVB スギヤマゲンワクチンホルダーVBスギヤマゲン
2,498税込2,748
1個
4日以内出荷
(GBVH)パイプ、ウオツシヤー MAZDA(マツダ)(GBVH)パイプ、ウオツシヤーMAZDA(マツダ)
379税込417
1個
翌々日出荷
ケーブルスピードメーター (BV) MAZDA(マツダ)ケーブルスピードメーター (BV)MAZDA(マツダ)
4,798税込5,278
1個
翌々日出荷
(GBVH)ブラケット、ラジエターグリル MAZDA(マツダ)(GBVH)ブラケット、ラジエターグリルMAZDA(マツダ)
3,500税込3,850
1個
翌々日出荷
ダンパーCOMP.,クランクシ ホンダダンパーCOMP.,クランクシホンダ
13,980税込15,378
1個
3日以内出荷
スーパークールサマーベスト 東洋物産(ESPADA)スーパークールサマーベスト東洋物産(ESPADA)
7,298税込8,028
1着
当日出荷
BlindTricotを使用したハイパフォーマンス安全ベストです。 通気性に優れた生地で、暑い夏でも圧倒的な涼しさを提供します。 あらゆるワーキングシーンに対応する耐久性・イージーケアを実現しました。 3段階のサイズ調節により、体型を選ばず防寒着の上からでも着用できます。
用途作業全般サイズフリー仕様帯電防止材質ポリエステル100%幅(mm)【反射材】50質量(g)270規格高視認規格JIST8127適合品(CLASS2)胸囲(cm)115/135/155肩幅(cm)40着丈(cm)70胴回り(cm)115/135/155通気度(mL/sec)235
PROST's ワールドカーカラー PROST'sPROST's ワールドカーカラーPROST's(1件のレビュー)
699税込769
1箱(20g)
5日以内出荷
【世界の名車を本物のカラーで!】実車と同じ最高級ウレタン塗料で圧倒的な本物のクオリティーに!【最新車両からビンテージモデルまで再現!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,2191色以上に対応!メーカーのカラーコードを元に調色をするため最新モデルからビンテージモデルのカラーまで忠実に調色!※一部対応できないカラーもございます。
用途ホビー用塗料危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
プラグコネクタ NEBV-HSG2-P-5-N-LE2シリーズ Festoプラグコネクタ NEBV-HSG2-P-5-N-LE2シリーズFesto
5,698税込6,268
1個
7日以内出荷
Festo の NEBV シリーズプラグソケット接続ケーブルは、長さ 5 m のバルブを接続するために使用します。NEBV シリーズ組み立て済みリードには 2 ピンストレートソケットが標準装備されており、プラグソケット用のアウトレット及び PVC ケーブル付きのグレーの被覆が用意されています周囲温度: -5 → 60 ℃ 保護クラスIP40
仕様●メーカーシリーズ:NEBV-HSG2-P-5-N-LE2●アクセサリタイプ:プラグコネクタ●長さ:5m●コード番号:203-1068アズワン品番65-7991-19
プラグコネクタ NEBVシリーズ Festoプラグコネクタ NEBVシリーズFesto
5,598税込6,158
1個
7日以内出荷
Festo Nebu シリーズの組み立て済み接続ケーブルは、長さ 5 m で、2 ピンストレートこのコネクタケーブルは、スイッチングポジション LED インジケータを備えています。取り付けタイプ - スナップインロック 角度設計 製品重量: 70 g
仕様●メーカーシリーズ:NEBV●アクセサリタイプ:プラグコネクタ●長さ:5m●コード番号:202-3641アズワン品番65-8025-74
プラグコネクタ NEBV-HSG2-P-2.5-N-LE2シリーズ Festoプラグコネクタ NEBV-HSG2-P-2.5-N-LE2シリーズFesto
3,998税込4,398
1個
7日以内出荷
Festo の NEBV シリーズプラグソケット接続ケーブルは、長さ 2.5 m のバルブを接続するための製品です。NEBV シリーズ組み立て済みリードには、プラグソケット用コンセント付きの 2 ピンストレートソケットと、PVC ケーブル付きのグレーの被覆が標準装備されています周囲温度: -5 → 60 ℃ 保護クラスIP40
仕様●メーカーシリーズ:NEBV-HSG2-P-2.5-N-LE2●アクセサリタイプ:プラグコネクタ●長さ:2.5m●コード番号:203-1088アズワン品番65-8009-50
プラグコネクタ NEBV-HSG2-KN-5-N-LE2シリーズ Festoプラグコネクタ NEBV-HSG2-KN-5-N-LE2シリーズFesto
2,998税込3,298
1個
7日以内出荷
Festo の NEBV シリーズプラグソケット接続ケーブルは、長さ 5 m のバルブを接続するために使用します。NEBV シリーズ組み立て済みリードには、プラグソケット用コンセント付きの 2 ピンストレートソケットとさまざまなタイプの黒色 PVC ケーブルが標準装備されています周囲温度: -5 → 60 ℃ 保護クラスIP40
仕様●メーカーシリーズ:NEBV-HSG2-KN-5-N-LE2●アクセサリタイプ:プラグコネクタ●コネクタタイプ:プラグ●長さ:5m●コード番号:203-1161アズワン品番65-7998-11
プラグコネクタ NEBVシリーズ Festoプラグコネクタ NEBVシリーズFesto
2,898税込3,188
1個
7日以内出荷
Festo Nebu シリーズの組み立て済み接続ケーブルは、長さ 5 m で、2 ピンストレートこのコネクタケーブルは、スイッチングポジション LED インジケータを備えています。取り付けタイプ - スナップインロック 角度設計 製品重量: 31 g
仕様●メーカーシリーズ:NEBV●アクセサリタイプ:プラグコネクタ●長さ:5m●コード番号:202-3640アズワン品番65-8029-38
プラグコネクタ NEBVシリーズ Festoプラグコネクタ NEBVシリーズFesto
2,498税込2,748
1個
7日以内出荷
Festo Nebu シリーズの組み立て済み接続ケーブルは、長さ 0.5 m で 2 ピンストレートプラグソケット接続を備えています。このコネクタケーブルは、スイッチングポジション LED インジケータを備えています。取り付けタイプ - スナップインロック 角度設計 製品重量: 70 g
仕様●メーカーシリーズ:NEBV●アクセサリタイプ:プラグコネクタ●長さ:2.5m●コード番号:202-3579アズワン品番65-8036-58
プラグコネクタ NEBV-HSG2-KN-2.5-N-LE2シリーズ Festoプラグコネクタ NEBV-HSG2-KN-2.5-N-LE2シリーズFesto
1,598税込1,758
1個
7日以内出荷
Festo の NEBV シリーズプラグソケット接続ケーブルは、長さ 2.5 m のバルブを接続するための製品です。NEBV シリーズ組み立て済みリードには、プラグソケット用コンセント付きの 2 ピンストレートソケットとさまざまなタイプの黒色 PVC ケーブルが標準装備されています周囲温度: -5 → 60 ℃ 保護クラスIP40
仕様●メーカーシリーズ:NEBV-HSG2-KN-2.5-N-LE2●アクセサリタイプ:プラグコネクタ●コネクタタイプ:プラグ●長さ:2.5m●コード番号:203-1206アズワン品番65-7990-42
関西ペイント PG80調色 自動車用純正色 PROST's関西ペイント PG80調色 自動車用純正色PROST's
3,998税込4,398
1個(300g)ほか
5日以内出荷
クライスラー純正色 国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。 国内全メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!! 関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。 無地缶に詰め替えてのお届けとなります。
用途PG80 自動車専用 調色塗料使用方法1.塗料に硬化剤を混入して、良く攪拌してください。2.シンナーで希釈後良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。3.仕上げにクリヤーを塗装します。メーカークライスラー危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
VHP TUBES SET FOR MILLIFLEX FLUIDIC HUB Merck(メルクミリポア)VHP TUBES SET FOR MILLIFLEX FLUIDIC HUBMerck(メルクミリポア)
30,799税込33,879
1個
17日以内出荷
アズワン品番62-8362-99
絶縁被覆付圧着端子 ホック形 DST(大同端子製造)絶縁被覆付圧着端子 ホック形DST(大同端子製造)
1,598税込1,758
1箱(100個)
24日以内出荷
端子形状ホック形種類絶縁付圧着端子
絶縁被覆付圧着端子 横開形端子 DST(大同端子製造)絶縁被覆付圧着端子 横開形端子DST(大同端子製造)
1,598税込1,758
1箱(100個)
24日以内出荷
端子形状横開形種類絶縁付圧着端子
プリント基板用コネクタ VHシリーズ ハウジング JST(日本圧着端子製造)プリント基板用コネクタ VHシリーズ ハウジングJST(日本圧着端子製造)(14件のレビュー)
119税込131
1パック(10個)
当日出荷
実績のあるボックス型リーフコンタクト・小型大容量コネクタ・確実な接触保持
適合コンタクト:BVH-21T-P1.1、BVH-41T-P1.1ベース付ポスト:B ※P-VH、B ※PS-VH、B ※P-VH-B、S ※P-VHボックス型:B ※P-VH-FB-Bナチュラル(白)使用温度範囲(℃)-25~+85(通電時の温度上昇値を含む)定格電流(A)10(AC・DC)(AWG♯16使用時)絶縁抵抗(MΩ)1000以上接触抵抗(mΩ)初期:10以下環境試験後:20以下適合プリント基板厚さ(mm)1.6
VHシリーズ ベース付ポスト JST(日本圧着端子製造)VHシリーズ ベース付ポストJST(日本圧着端子製造)(11件のレビュー)
129税込142
1パック(10個)
当日出荷から6日以内出荷
仕様RoHS対応品適合ハウジング:VHR-※N、VHR-※Mコンタクト:BVH-21T-P1.1、SVH-21T-P1.1、SVH-41T-P1.1ナチュラル(白)定格電圧(V)250 AC・DC定格電流(A)10 AC・DC(AWG#16使用時)表面処理銅下地付すずめっき(リフロー処理)適合プリント基板厚さ(mm)1.6
プリント基板用コネクタ VHシリーズ コンタクト用手動圧着工具 JST(日本圧着端子製造)プリント基板用コネクタ VHシリーズ コンタクト用手動圧着工具JST(日本圧着端子製造)
66,980税込73,678
1本
当日出荷
全長(mm)296仕様バラ端子用適合バラ状コンタクト:BVH-21T-(P)1.1トラスコ品番413-8821寸法(幅W×長さL)(mm)70×296適合電線UL1007 #22UL1007 #20(#18)
スローアウェイチップ 住友電工ハードメタルスローアウェイチップ住友電工ハードメタル
11,980税込13,178
1セット(10個)
翌日出荷から8日以内出荷
YB-600 ソーラーオートテール HapysonYB-600 ソーラーオートテールHapyson
2,998税込3,298
1個
当日出荷
コンパクトなサイズ感、車体イメージを崩さないソーラーテールライト 夜に走れば自動点滅 ソーラー充電で手間いらず※充電池の交換等は必要となります。 本体全体が光り、被視認性UP 電池の交換がしやすい 停車後1分間は点滅を継続 JIS 規格に準拠したリフレクター採用 センサー内蔵で自動点滅・消灯 従来のソーラーテールライトはLEDの点滅のみの光で被視認性を高めていましたが、今回の商品はリフレクター周りがライン上に光ります。また、周囲だけでなく透明部に光が漏れることで、テール全体が光る商品になりました。 全体が光る構造で、被視認性がより優れた商品になっています。
寸法(mm)約44×50×45ダークグレー取付後ドロヨケ取付タイプ質量(g)約55(ナット、電池も含む)使用温度範囲(℃)0~40光源Φ3赤色LED×1使用電池ニッケルボタン水素電池(TRQNB40(H))※補修部品としてGP40BVHも使用可能点滅連続約8時間(直射日光下で約2時間充電後)ライト種類LED色調ダークグレー
スローアウェイチップ 住友電工ハードメタルスローアウェイチップ住友電工ハードメタル
12,980税込14,278
1セット(10個)
翌日出荷から8日以内出荷
ポジティブインサートです。
用途仕上切削勝手なし[N]