カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(3)
絞り込み
エコロジープロダクト
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「bvlc60-1202」の検索結果

3件中 1~3件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ボールバルブ エルボB PISCO(ピスコ)

    ボールバルブ エルボB

    PISCO(ピスコ)(5件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    ワンタッチ継手内蔵型閉止弁。 機器への空気圧入力を開閉します。 使用チューブサイズに合った有効断面積が確保できます。 レバーに目盛が付いて簡単な流量調整が可能。 10シリーズは、レバーに目盛りが付いて簡単な流量調整が可能
    用途ねじとチューブの接続形状エルボ使用真空圧力(kPa)-100
  • ボールバルブ 60シリーズ エルボ PISCO(ピスコ)

    ボールバルブ 60シリーズ エルボ

    PISCO(ピスコ)
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    4日以内出荷
    機器への空気圧入力を開閉します。本体材質にPPSを使用しています。水を流すことができます。(条件有)。チューブサイズに合った有効断面積を確保します。
    材質金属部品:黄銅+無電解ニッケルメッキ、サラネジ:鋼、ロックピン、ロック爪:SUS、樹脂部品:PPS GF30%、ハンドル:POM、解放リング:POM、ボールシール:PTFE、シールゴム:NBR適合チューブ外径(Φmm)12使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)使用圧力範囲(MPa)0~0.9使用圧力(MPa)0.9使用流体空気、水(条件有)使用真空圧力(kPa)-100RoHS指令(10物質対応)対応
  • ボールバルブSUS304 PISCO(ピスコ)

    ボールバルブSUS304

    PISCO(ピスコ)
    ¥8,898税込¥9,788
    1個
    11日以内出荷
    特殊環境下での使用に最適な耐腐蝕性ボールバルブ。薬品の雰囲気内で使用する用途に最適。金属材質はSUS304を使用。シール素材はFKMを使用。オプション品と併用し、『安心・安全・確実』に使用可能。
    形状エルボ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)有効断面積(mm2)60最高使用圧力(MPa)0.9適合ねじ(管用テーパーネジ)R1/4使用流体空気、水・その他(使用流体が水、液体の時は、サージ圧力を温度別の最高使用圧力以下に抑えてご使用ください。異物や汚染物が混入していない日本国内の一般水道水は使用可能です。その他の水を使用の場合は実機評価にてご確認ください。水、液体使用の際は、インサートリング(WR)を必ず使用してください。薬品、混合ガスなどにつきましては、使用条件によりメーカー仕様の適合が異なる場合がありますので確認の上ご使用ください。)リング色青使用真空圧力(kPa)-100RoHS指令(10物質対応)対応適合チューブ外径ΦD12
バルブカテゴリ