曜日別特売

ボールバルブ 60シリーズ エルボ

ボールバルブ 60シリーズ エルボ - PISCO(ピスコ)ボールバルブ 60シリーズ エルボ - PISCO(ピスコ)

機器への空気圧入力を開閉します。
本体材質にPPSを使用しています。
水を流すことができます。(条件有)
チューブサイズに合った有効断面積を確保します。

材質
金属部品:黄銅+無電解ニッケルメッキ、サラネジ:鋼、ロックピン、ロック爪:SUS、樹脂部品:PPS GF30%、ハンドル:POM、解放リング:POM、ボールシール:PTFE、シールゴム:NBR
適合チューブ外径(Φmm)
12
使用温度範囲(℃)
0~60(凍結なきこと)
使用圧力範囲(MPa)
0~0.9
使用圧力(MPa)
0.9
使用流体
空気、水(条件有)
使用真空圧力(kPa)
-100
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
※負圧で使用される場合は、吸い込み側に真空用フィルターを取り付けてください、吸い込まれたゴミにより作動不良の原因となる可能性があります。
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
接続口径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82610276BVLC601202809-5483R1/4
¥2,200
¥1,898
¥2,088(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
82611816BVLC601203809-5484R3/8
¥2,200
¥1,898
¥2,088(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする