濃く、なめらかに書けるアクロインキ
用途アクロ500、ドクターグリップ4+1、アクロボール2,3,4、アクロボール2+1,3+1、アクロボールホワイトライン、アクロボールスポットライター 対応
ボール径(Φmm)0.3(激細)
最大径(Φmm)3.1
全長(mm)98.5
インクアクロインキ(油性)
適合アクロ500・Dr.GRIP4+1・アクロボール2・アクロボール3・アクロボール4・アクロボール2+1・アクロボール3+1・アクロボールホワイトライン・アクロボールスポットライター
入数1本
なめらかボールペン、アクロボールの多色ボールペンシリーズ。 ・触って実感。グリップ部分には、独自開発のやわらかく滑りにくい材質のラバーに、タイヤパターンを施しています。・書いて実感。書き出しが良く滑らかに濃く書ける、新開発の油性インク「アクロインキ」を採用。「アクロインキ」は、メーカーの油性インクに比べ、約1/5のインク粘度です。また、潤滑剤を配合し、ペン先でのボールの摩擦抵抗を低減することで回転がスムーズ になり、なめらかで濃い筆跡を実現しました。もちろん油性インクならではの優れた耐水性です。・10万回はさんでも、こわれない※クリップには、コイルバネを採用した「リフトクリップ機構」を搭載。アクロボールは自由自在に、書くことを楽しむボールペン。ボール径が豊富なので、手帳から宛書きまで幅広く対応した基本モデルです。
用途メモ書き、書類、ラベル付け、複写用紙
グリーン購入法適合
ボール径(Φmm)0.3(激細)
方式スライドレバー式
インク色黒・赤・青
最大径(Φmm)13
全長(mm)147
インクアクロインキ(油性)
替芯(黒)BVRF-8MF-B/(赤)BVRF-8MF-R/(青)BVRF-8MF-L
材質(軸・さや)リサイクル樹脂/(グリップ)ラバー
シリーズアクロボール
エコマーク認定認定
エコマーク認定番号17 112 104
入数(本)1
関連キーワード