カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「bvu20-0808」の検索結果

関連キーワード
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ボールバルブ  ユニオン PISCO(ピスコ)ボールバルブ ユニオンPISCO(ピスコ)(20件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
機器への空気圧入力を開閉します。水を流すことができます。チューブサイズに合った有効断面積を確保します。
使用圧力範囲(MPa)0~0.9使用温度範囲(℃)0~60使用流体空気/水
ボールバルブSUS304 PISCO(ピスコ)ボールバルブSUS304PISCO(ピスコ)
5,698税込6,268
1個
当日出荷
特殊環境下での使用に最適な耐腐蝕性ボールバルブ。薬品の雰囲気内で使用する用途に最適。金属材質はSUS304を使用。シール素材はFKMを使用。オプション品と併用し、『安心・安全・確実』に使用可能。
形状ユニオン使用温度範囲(℃)0~80(凍結なきこと)有効断面積(mm2)20最高使用圧力(MPa)0.9使用流体空気、水・その他(使用流体が水、液体の時は、サージ圧力を温度別の最高使用圧力以下に抑えてご使用ください。異物や汚染物が混入していない日本国内の一般水道水は使用可能です。その他の水を使用の場合は実機評価にてご確認ください。水、液体使用の際は、インサートリング(WR)を必ず使用してください。薬品、混合ガスなどにつきましては、使用条件によりメーカー仕様の適合が異なる場合がありますので確認の上ご使用ください。)リング色使用真空圧力(kPa)-100RoHS指令(10物質対応)対応適合チューブ外径ΦD18適合チューブ外径ΦD28
ボールバルブ BeHAUSボールバルブBeHAUS
3,798税込4,178
1個
翌々日出荷
チューブ接続がワンタッチ着脱で簡単に配管を行えます。ロック爪がチューブ外部を均等に把持します。
用途チューブ配管の開閉コックとして・チューブ同士の接続として最高使用圧力(MPa)0.9形状ストレート適合チューブ外径(Φmm)8使用流体空気リング色RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
バルブカテゴリ
関連カテゴリ