2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
機器への空気圧入力を開閉します。水を流すことができます。チューブサイズに合った有効断面積を確保します。
使用圧力範囲(MPa)0~0.9 使用温度範囲(℃)0~60 使用流体空気/水
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

PISCO(ピスコ)ボールバルブSUS304
RoHS
特殊環境下での使用に最適な耐腐蝕性ボールバルブ。薬品の雰囲気内で使用する用途に最適。金属材質はSUS304を使用。シール素材はFKMを使用。オプション品と併用し、『安心・安全・確実』に使用可能。
形状ユニオン 材質(本体)SUS304 使用温度範囲(℃)0~80(凍結なきこと) 有効断面積(mm2)20 最高使用圧力(MPa)0.9 使用流体空気、水・その他(使用流体が水、液体の時は、サージ圧力を温度別の最高使用圧力以下に抑えてご使用ください。異物や汚染物が混入していない日本国内の一般水道水は使用可能です。その他の水を使用の場合は実機評価にてご確認ください。水、液体使用の際は、インサートリング(WR)を必ず使用してください。薬品、混合ガスなどにつきましては、使用条件によりメーカー仕様の適合が異なる場合がありますので確認の上ご使用ください。) ハンドル形状T形 リング色 使用真空圧力(kPa)-100 RoHS指令(10物質対応)対応 適合チューブ外径ΦD16 適合チューブ外径ΦD26 バルブ種類ボールバルブ
1個
5,698 税込6,268
当日出荷

関連キーワード
関連カテゴリ