カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(3)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 切削工具(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「bw-1022」の検索結果

関連キーワード
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エースボール ストレート型 両内ネジ型 アソーエースボール ストレート型 両内ネジ型アソー(8件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
接続の省力化ボールバルブと継手を一体化。流体抵抗極少流体がほとんどストレートに通過するので、圧力損失及び流速流量等の損失は極少です。優れた機能美鮮やかな赤いハンドルとクロームメッキの白いボディーが調和して、機器の機能と美観を高めます。開閉がスムーズで確実トルクは軽く、ハンドルを90度廻すだけで、確実に開閉できます。ハンドル位置自由自在使用する個所により、ハンドルの操作位置を自由に変更することができます。
用途コンプレッサー等の空圧機器、小型ポンプ及び付属機器、船舶用・農業用機器、銅管配管用油圧機器、理化・医科機器、工作機械及び機器、其の他の産業機械・器具に形状ストレート材質(本体)黄銅流体水、油、空気使用温度範囲(℃)-10~80(凍結無き事)使用圧力(MPa)0.98以下最高使用圧力(MPa)0.98接続R×G(めねじ)使用流体材質(C3771B/C3604B/PTFE/NBR70-1)に悪影響がない流体主な用途コンプレッサー等の空圧機器、小型ポンプ及び付属機器、船舶用・農業用機器、銅管配管用油圧機器、理化・医科機器、工作機械及び機器、其の他の産業機械・器具にハンドル形状レバー式バルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート
エースボール BW型 内ネジ×内ネジ(PT×PF)(RoHS指令相当品) アソーエースボール BW型 内ネジ×内ネジ(PT×PF)(RoHS指令相当品)アソー
1,598税込1,758
1個
当日出荷から5日以内出荷
RoHS指令相当品
用途カドミレス材使用(75ppm以下)使用圧力(MPa)0.98MPa以下材質(本体)黄銅(Crメッキ付)使用温度範囲(℃)-10~80最高使用圧力(MPa)0.98RoHS指令(10物質対応)対応
NBR 平ワッシャー / NBW-0000-00 RoHS2対応品 廣杉計器NBR 平ワッシャー / NBW-0000-00 RoHS2対応品廣杉計器
1,688税込1,857特価
1袋(50個)
当日出荷から11日以内出荷
材質NBR硬度70°(デュロメータタイプA)、63°(IRHD 参考値)RoHS指令(10物質対応)対応
金属ネジ(黄銅平ワッシャー) BW-0000-00 廣杉計器金属ネジ(黄銅平ワッシャー) BW-0000-00廣杉計器
1,688税込1,857特価
1袋(50個)
当日出荷から11日以内出荷
材質黄銅種類平ワッシャー表面処理ニッケルRoHS指令(10物質対応)対応
Vチーターブレード木材用 ベッセルVチーターブレード木材用ベッセル
989税込1,088
1本
当日出荷
各種木材を高速切断可能です。
用途木材の切断寸法(mm)225×19×0.8全長(mm)225シルバーピッチ(mm)3刃厚(mm)0.9入数1刃渡り(mm)197.5
リン青銅 平ワッシャー / PBW-0000-00 RoHS2対応品 廣杉計器リン青銅 平ワッシャー / PBW-0000-00 RoHS2対応品廣杉計器
1,998税込2,198
1袋(10個)
8日以内出荷から11日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応