カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(3)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 切削工具(1)

「bw-1022」の検索結果

関連キーワード
7件中 1~7件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • エースボール ストレート型 両内ネジ型 アソー

    エースボール ストレート型 両内ネジ型

    アソー(8件のレビュー)
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    当日出荷
    接続の省力化。ボールバルブと継手を一体化。流体抵抗極少。流体がほとんどストレートに通過するので、圧力損失及び流速流量等の損失は極少です。優れた機能美。鮮やかな赤いハンドルとクロームメッキの白いボディーが調和して、機器の機能と美観を高めます。開閉がスムーズで確実。トルクは軽く、ハンドルを90度廻すだけで、確実に開閉できます。ハンドル位置自由自在。使用する個所により、ハンドルの操作位置を自由に変更することができます。
    用途コンプレッサー等の空圧機器、小型ポンプ及び付属機器、船舶用・農業用機器、銅管配管用油圧機器、理化・医科機器、工作機械及び機器、其の他の産業機械・器具に形状ストレート材質(本体)黄銅流体水、油、空気使用温度範囲(℃)-10~80(凍結無き事)使用圧力(MPa)0.98以下最高使用圧力(MPa)0.98接続方式両内ネジ型接続R×G(めねじ)使用流体水、油、空気主な用途コンプレッサー等の空圧機器、小型ポンプ及び付属機器、船舶用・農業用機器、銅管配管用油圧機器、理化・医科機器、工作機械及び機器、其の他の産業機械・器具にハンドル形状レバー式バルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート
  • エースボール BW型 内ネジ×内ネジ(PT×PF)(RoHS指令相当品) アソー

    エースボール BW型 内ネジ×内ネジ(PT×PF)(RoHS指令相当品)

    アソー
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    RoHS指令相当品
    用途カドミレス材使用(75ppm以下)材質(本体)黄銅(Crメッキ付)使用温度範囲(℃)-10~80使用圧力(MPa)0.98MPa以下最高使用圧力(MPa)0.98RoHS指令(10物質対応)対応
  • 金属ネジ(黄銅平ワッシャー) BW-0000-00 廣杉計器

    金属ネジ(黄銅平ワッシャー) BW-0000-00

    廣杉計器
    ¥2,298税込¥2,528
    1袋(50個)
    当日出荷から7日以内出荷
    材質黄銅種類平ワッシャー表面処理ニッケルRoHS指令(10物質対応)対応
  • NBR 平ワッシャー / NBW-0000-00 RoHS2対応品 廣杉計器

    NBR 平ワッシャー / NBW-0000-00 RoHS2対応品

    廣杉計器
    ¥2,298~税込¥2,528~
    1袋(50個)
    当日出荷から7日以内出荷
    材質NBR色黒硬度70°(デュロメータタイプA)、63°(IRHD 参考値)RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vチーターブレード木材用 ベッセル

    Vチーターブレード木材用

    ベッセル
    ¥989税込¥1,088
    1本
    当日出荷
    各種木材を高速切断可能です。
    用途木材の切断寸法(mm)225×19×0.8全長(mm)225色シルバーピッチ(mm)3刃厚(mm)0.9入数1刃渡り(mm)197.5
  • リン青銅 平ワッシャー / PBW-0000-00 RoHS2対応品 廣杉計器

    リン青銅 平ワッシャー / PBW-0000-00 RoHS2対応品

    廣杉計器
    ¥2,598~税込¥2,858~
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ユニバーサル ダウンライト 深型 シルバーコーン 本体 【受注生産品】 コイズミ照明

    ユニバーサル ダウンライト 深型 シルバーコーン 本体 【受注生産品】

    コイズミ照明
    ¥17,980税込¥19,778
    1台
    30日以内出荷から32日以内出荷
    その他【グレアカット】29°幅(mm)Φ135材質/仕上【コーン】アルミダイカスト / シルバー塗装質量(kg)1型ユニバーサル 深型備考コネクタ付首振角度(°)29別売付属品適合調光器ランプLED入数1平均寿命(時間)40000出幅(mm)2演色指数(Ra)92埋込穴(Φmm)Φ125埋込高(mm)213照射面近接限度(cm)29LED交換不可電源ユニット別売取付可能天井厚(mm)5~25