カテゴリ

  • 制御機器(190)
  • FA担当者のオススメ新商品(113)
  • オフィス家具(98)
  • バイク部品(60)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(35)
  • 配管・水廻り設備部材(23)
  • 自動車補修部品(22)
  • 空調・照明・電設資材(20)
  • メカニカル部品(18)
  • 作業工具(16)
  • 農業機械(13)
  • ねじ・ボルト・釘(12)
  • 測定用品(12)
  • 梱包用品(10)
  • 電気材料(10)
  • 機構部品(9)
  • 作業服(8)
  • 切削工具(8)
  • パソコン/周辺機器(8)
  • 電動工具(8)
  • 住設機器(7)
  • 家電(7)
  • 店舗什器・備品(6)
  • 自転車部品(6)
  • 卓上消耗品(5)
  • 科学研究・開発用品(5)
  • 建築金物(5)
  • 手袋(5)
  • 油圧機器・油圧ホース(5)
  • フォークリフト・産機・建機用品(5)
  • 溶接用品(4)
  • 清掃用品(4)
  • 建材・エクステリア(4)
  • タイヤ・足回り(4)
  • 防犯用品(3)
  • 安全保護具(3)
  • 研磨材(3)
  • 事務用品(3)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • テープ(2)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • 安全用品(2)
  • 介護用品(2)
  • バッテリー・電装(2)
  • 鈑金・塗装(2)
  • 物流用品(1)
  • 厨房用品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 安全標識(1)
  • 防災用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • カー用品(1)
  • マスク(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「bw-2」の検索結果

685件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 防水ブチル両面テープ BW02 オカモト

    防水ブチル両面テープ BW02

    オカモト
    1,298税込1,428
    1巻ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    耐候性に優れます。 金属面はもとより、粗面にもよくなじみます。
    用途建築防水用(特に透湿防水シートを使用する場所に適しています)仕様切断にはカッターが必要材質基材:ポリエチレンワリフ、粘着剤:ブチルゴム系タイプ両面タイプ粘着力(N/10mm)8特性防水
  • アルミ製ベルトレンチ(無傷型) スーパーツール

    アルミ製ベルトレンチ(無傷型)

    スーパーツール(16件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1本
    当日出荷
    本体は高力アルミ合金製のため、軽量かつ耐久性強化。ナイロン製特殊加工のベルトにより、耐久性もあり、無傷型の究極。 傷を付けたくない締め付け作業に最適。
    用途磨きパイプ、めっきパイプ、ビニールパイプ、ライニングパイプなどに。種別ベルトレンチ
  • (210)ボルト BW2=0505 スバル

    (210)ボルト BW2=0505

    スバル
    249税込274
    1個
    5日以内出荷
  • コーンバー モノタロウ

    コーンバー

    モノタロウ(5件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1セット(5本)ほか
    当日出荷
    三角コーンとコーンの間に使用するバーです。 進入禁止や境界用として使用できます。 2種類の長さがありますので、環境に合わせてお使いいただけます。
    用途各種工事時、イベント、警備関連などの区画整理用として
  • スライドランタンポケットBW2個セ トレードワン

    スライドランタンポケットBW2個セ

    トレードワン
    899税込989
    1個
    5日以内出荷
    手のひらサイズの2WAYランタン。停電等の非常時緊急時に。スライドを閉じればヘッドライトモード、スライドすればランタンライトモード。ダークグレーとホワイトの2個セット
    寸法(Φ×高さH)(mm)57×95~135使用電池単三乾電池3本使用(別売)明るさ(Lm)90電球の種類LED連続点灯時間(時間)20
  • 白ボールベルトワックス BOLL

    白ボールベルトワックス

    BOLL(18件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個(225g)
    当日出荷
    品質はワックスのすべてを具備し、しかも量目の大小で値段に差があり、卸売用に最適品のワックスであります。
    用途平ベルト等のスリップ防止 Vベルト等のスリップ防止 ファンベルト等のスリップ防止 その他、プレス時の制作物キズ防止 キシミ音の防止危険物の類別非危険物
  • ユニクロ ジャックポイント リーマーフレキ ヤマヒロ

    ユニクロ ジャックポイント リーマーフレキ

    ヤマヒロ(4件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1箱(700個)
    当日出荷から6日以内出荷
    仕様クロムフリー材質種類ジャックポイントリーマフレキ表面処理三価ユニクロ頭部形状リーマーフレキ仕上三価ユニクロRoHS指令(10物質対応)対応
  • 貼付 板ウエイト ヤマテ金属

    貼付 板ウエイト

    ヤマテ金属(42件のレビュー)
    8,698税込9,568
    1箱(80g×37本)
    当日出荷
    環境問題と経済性を考えた商品です。
    材質厚さ(mm)4テープ種類両面テープ黒
  • 3M スコッチ 建築内装用超薄手強力両面テープ 3M(スリーエム)

    3M スコッチ 建築内装用超薄手強力両面テープ

    3M(スリーエム)(3件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1巻
    当日出荷
    巾木、内装ボードの仮固定に!
    仕様業務用 超薄手基材アクリルフォーム(不織布補強)テープ長さ(m)10厚さ超薄手粘着剤アクリル系粘着タイプ強力被着材の素材金属
  • 不織布キャップ(棒状) 伊藤忠リーテイルリンク

    不織布キャップ(棒状)

    伊藤忠リーテイルリンク
    989税込1,088
    1パック(100枚)
    当日出荷
    薄手の不織布キャップです。使用前は携帯に便利なスティック状になっています。
    用途作業中の毛髪落下防止に。材質ポリプロピレン不織布形状棒状滅菌未滅菌寸法(cm)展開前:約20×2.5、展開時:直径約25
  • コンビネーションスパナ スーパーツール

    コンビネーションスパナ

    スーパーツール(1件のレビュー)
    819税込901
    1丁
    当日出荷
    めがねとスパナで本締めにも対応しています。
  • ネームエル ツイン 本体のみ シヤチハタ

    ネームエル ツイン 本体のみ

    シヤチハタ(1件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1本
    当日出荷
    2種類のネーム印をセットできる、おしゃれなネームエルのツインタイプ。 丸型の印鑑の取り付けも可能。 1本で2種類の印面が使い分けられる「ネームエルツイン」は、いろいろなシーンに対応できます。 使える印面は、直径9ミリのネーム印と6ミリのネーム6。ネーム6の他に丸型の印鑑への取り替えも可能です。 落ち着きのあるカラーリングがビジネスをおしゃれに演出します。
    寸法(mm)14×19.6×93.2質量(g)20シリーズネームエル対応オプション補充インキ:XLR-GP、補充インキ:XLR-9繰り返し・詰め替え対応
  • 貼付けウエイト(バラ売り) ヤマテ金属

    貼付けウエイト(バラ売り)

    ヤマテ金属(18件のレビュー)
    339税込373
    1本(80g)
    当日出荷
    ヤマテ金属の貼付けウエイトの便利なバラ売りタイプです。必要な分だけお買い求めいただけます。
    材質テープ種類両面テープ黒
  • BN-W・BNH-Wシリーズ ターミナルブロック (大容量形 レール取付用) IDEC(和泉電気)

    BN-W・BNH-Wシリーズ ターミナルブロック (大容量形 レール取付用)

    IDEC(和泉電気)(2件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    1極単位で端子の追加取付け、取外しが簡単です。( BN/BNH10W~BN/BNH30Wまで)
    取付方式DINレール絶縁抵抗(MΩ)100以上結線方式ネジ耐電圧(V/min)AC2500
  • 歯付き座金 外歯形(鉄/三価ホワイト)(パック品) オチアイ

    歯付き座金 外歯形(鉄/三価ホワイト)(パック品)

    オチアイ(3件のレビュー)
    459税込505
    1パック(50個)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    材質種類歯付き座金 外歯形表面処理三価ホワイト
  • ドリルねじリーマーフレキ(板浮き防止タイプ) TRUSCO

    ドリルねじリーマーフレキ(板浮き防止タイプ)

    TRUSCO(2件のレビュー)
    719税込791
    1パック(43本)
    当日出荷
    リーマ付きの先端の2枚のハネが母材にバカ穴を開け、板浮きを防止します。ハネは鉄骨貫通時に外れ飛ぶので十分な締め付け力が得られます。首下のギザ(フレキ)で座グリするリーマーフレキです。
    材質(本体)鉄(SWCH18A)表面処理ユニクローム適合ドライバー(+)No.2
  • エースボール ストレート型 両内ネジ型 アソー

    エースボール ストレート型 両内ネジ型

    アソー(8件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    接続の省力化。ボールバルブと継手を一体化。流体抵抗極少。流体がほとんどストレートに通過するので、圧力損失及び流速流量等の損失は極少です。優れた機能美。鮮やかな赤いハンドルとクロームメッキの白いボディーが調和して、機器の機能と美観を高めます。開閉がスムーズで確実。トルクは軽く、ハンドルを90度廻すだけで、確実に開閉できます。ハンドル位置自由自在。使用する個所により、ハンドルの操作位置を自由に変更することができます。
    用途コンプレッサー等の空圧機器、小型ポンプ及び付属機器、船舶用・農業用機器、銅管配管用油圧機器、理化・医科機器、工作機械及び機器、其の他の産業機械・器具に形状ストレート材質(本体)黄銅流体水、油、空気使用温度範囲(℃)-10~80(凍結無き事)使用圧力(MPa)0.98以下最高使用圧力(MPa)0.98接続方式両内ネジ型接続R×G(めねじ)使用流体水、油、空気主な用途コンプレッサー等の空圧機器、小型ポンプ及び付属機器、船舶用・農業用機器、銅管配管用油圧機器、理化・医科機器、工作機械及び機器、其の他の産業機械・器具にハンドル形状レバー式バルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート
  • Φ22 TWシリーズ 押ボタンスイッチ 突形 IDEC(和泉電気)

    Φ22 TWシリーズ 押ボタンスイッチ 突形

    IDEC(和泉電気)(1件のレビュー)
    599税込659
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    ボタン形状:丸突形。取付穴径:Φ22
    保護構造IP65
  • ダストレス ダストレスボードワイパー ダストレス

    ダストレス ダストレスボードワイパー

    ダストレス
    759税込835
    1個
    当日出荷
    広範囲から細部まで消し易く、手や袖口が汚れにくい設計のボードマーカー用イレーザーです。スポンジが汚れたら洗って使えます。抗菌仕様です。
    用途ボードマーカー仕様の板面消去時に使用ください。ボードマーカー用イレーザーです。長さ(mm)2002018年トラスコ掲載ページ10 0609繰り返し・詰め替え対応
  • インダクションモーター ワールドKシリーズ 取付角80mm オリエンタルモーター

    インダクションモーター ワールドKシリーズ 取付角80mm

    オリエンタルモーター
    8,398税込9,238
    1台
    当日出荷から77日以内出荷
    モーター取付角寸法(mm)80ギアヘッド取付角寸法(mm)80
  • PPボトル広口ビン BeHAUS

    PPボトル広口ビン

    BeHAUS(2件のレビュー)
    359税込395
    1個
    当日出荷
    キャップのリングが口部をしっかり押さえ、中栓なしでも液漏れしません。中栓を外すわずらわしさがありません。
    材質ポリプロピレン
  • 貼付ウエイト(板) ヤマテ金属

    貼付ウエイト(板)

    ヤマテ金属(9件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1箱(1.6kg)
    当日出荷
    粘着テープでホイールに接着し使用します。
    材質厚さ(mm)4テープ種類両面テープ黒
  • 記名板 日東工業

    記名板

    日東工業
    1,098税込1,208
    1セット(10個)
    当日出荷
    セット内容10コ入材質本体:ABS
  • ワイヤーコンデンサーブラシ H&H

    ワイヤーコンデンサーブラシ

    H&H
    799税込879
    1個
    当日出荷
    パイプの内側の汚れ洗浄、サビ落とし、バリ取りなど パイプ内側の錆落とし、塗装・剥離・メッキ塗装の下地処理、各種バリ取り作業用
    材質スチール
  • マグネット式 プライバシー フィルター HP 15-bw002 15.6インチ 対応 のぞき見防止 左右180度 保護 フィルム 互換品 メディアカバーマーケット

    マグネット式 プライバシー フィルター HP 15-bw002 15.6インチ 対応 のぞき見防止 左右180度 保護 フィルム 互換品

    メディアカバーマーケット
    4,498税込4,948
    1枚
    4日以内出荷
    ブラインド加工により、左右からの覗き見を防止します。 マグネット付きなので、取り付けが容易で着脱も簡単です。マグネットが内蔵していないパソコンの場合は、付属のマグネットシールを貼り付けていただいて使用可能となります。 。 フィルターはリバーシブル仕様です。片面は光沢、片面は反射防止(マット)加工になっているため、お好きな方を選んでお使いいただけます。 表面硬度は3~4Hです。 ブルーライトカット率:約48%。紫外線カット率:約99%
    付属品マグネット×4枚適合機種HP 15-bw002入数(枚)1硬度3~4H寸法(幅W×奥行D)(mm)344×205 (マグネット部分を含む)対応インチサイズ15.6インチ 解像度(1920×1080)特性のぞき見防止180度
  • エアピンセット(バルブ内蔵) PISCO(ピスコ)

    エアピンセット(バルブ内蔵)

    PISCO(ピスコ)
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    使用温度範囲(℃)0~60使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7ノズル径Φ0.4mm到達真空度(kPa)-80使用流体空気外観ライトブルーRoHS指令(10物質対応)対応特性バルブ内蔵吸込流量(L/min)2パッド形状R(一般形)供給圧力(MPa)0.5
  • ドリルネジリーマーフレキ(ステンレス) TRUSCO

    ドリルネジリーマーフレキ(ステンレス)

    TRUSCO
    719税込791
    1パック(20本)
    当日出荷
    リーマ付きの先端の2枚のハネが母材にバカ穴を開け、板浮きを防止します。ハネは鉄骨貫通時に外れ飛ぶので十分な締め付け力が得られます。首下のギザ(フレキ)で座グリするリーマーフレキです。
    材質(本体)ステンレス寸法H(mm)2.6寸法D(Φmm)7.5ねじ径dM4.0適合ドライバー(+)No.2最大適合板厚(mm)1.6~2.3
  • ドライフレッシュ シートタイプ Kenko(ケンコートキナー)

    ドライフレッシュ シートタイプ

    Kenko(ケンコートキナー)
    489税込538
    1パック(3枚)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    大切なカメラ、レンズ、メモリーカードなどをカビ、湿気、変質、変色から守ります。極めて安全性の高い性質を持つB型シリカゲル(持続性シリカゲル)を使用。長く持続する吸湿力のほか、脱臭効果にも優れています。
    材質B型シリカゲル表面黒色不織布裏面白色不織布
  • スーパー スライド式超ワイドギヤープーラ スーパーツール

    スーパー スライド式超ワイドギヤープーラ

    スーパーツール(1件のレビュー)
    20,980税込23,078
    1台
    当日出荷
    自動車などのクランクプーリー抜きに最適です。爪はスライド式でキャップボルトにて適当な位置に固定できます。
    用途すき間の狭い引き抜き作業に。トラスコ品番368-3516質量(kg)1.15爪の届く長さ(mm)50被引き抜き物の直径最小(mm)50被引き抜き物の直径最大(mm)200破断荷重(kN)30
  • 超硬バイメタルホールカッター 大見工業

    超硬バイメタルホールカッター

    大見工業
    5,598税込6,158
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    ノコ刃の刃先に超硬チップ使用することで超・長寿命を実現しました。
    材質刃部:超硬チップ(バイメタルタイプ)、センタードリル:高速度鋼(SKH-51)全長(mm)88.5刃長(mm)27被削材ステンレス、窯業サイディング、鉄板、木材シャンク径(Φmm)10有効長(mm)ステンレス:3、鉄板:3.2フトコロの深さ(mm)27刃厚(mm)0.9
  • 真鍮線 TRUSCO

    真鍮線

    TRUSCO(1件のレビュー)
    309税込340
    1巻
    当日出荷
    加工性に優れ見た目も美しい真鍮針金です。 日曜大工に最適な少量タイプです。
    用途結束や補修、ディスプレイやホビーと使い方も様々材質真鍮
  • ダブルパークシェード Meltec(大自工業)

    ダブルパークシェード

    Meltec(大自工業)(13件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1枚
    3日以内出荷
    2倍の空気層で強力断熱&消臭抗菌
    用途車用サンシェード
  • ガードバー ミツギロン

    ガードバー

    ミツギロン(1件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    吊輪とバーが樹脂製のため、さびません。 雨、海沿いでの使用に最適です。
    用途工事現場や駐車場に。
  • ステンレス ジャックポイント リーマーフレキ ヤマヒロ

    ステンレス ジャックポイント リーマーフレキ

    ヤマヒロ(1件のレビュー)
    7,498税込8,248
    1箱(700個)
    当日出荷から4日以内出荷
    仕様クロムフリー材質ステンレス種類ジャックポイントリーマフレキ頭部形状リーマーフレキ仕上パシペートワックスRoHS指令(10物質対応)対応
  • 軽プラブレイドモンスターベントタイプ IPS PLIERS(旧:五十嵐プライヤー)

    軽プラブレイドモンスターベントタイプ

    IPS PLIERS(旧:五十嵐プライヤー)(1件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1丁
    当日出荷
    トラスコ品番115-7087材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)全長(mm)207質量(g)230呼び寸法(mm)200最大口開き(mm)40調整方法5段階
  • 歯付き座金 外歯形(鉄/三価ホワイト)(小箱) オチアイ

    歯付き座金 外歯形(鉄/三価ホワイト)(小箱)

    オチアイ
    2,598税込2,858
    1箱(50個)ほか
    翌々日出荷
    材質種類歯付き座金 外歯形表面処理三価ホワイト
  • LEDルーム R400M ST LINE MULTI カーメイト

    LEDルーム R400M ST LINE MULTI

    カーメイト
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷
    高輝度LEDを12個搭載したLEDルームランプ。 センタールームランプやリアルームランプなどに装着することで室内の隅々まで照射。 自然な色合いの電球色は、落ち着いた車内空間を演出します。 4つの口金に対応することで高い汎用性を実現。
    質量(g)5消費電力(W)2.8全光束(Lm)400寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)35×5×27色温度(K)3000光色電球色LED使用数(個)12電球の種類LED適合バルブタイプT10/T8×29/T10×31/G14
  • LEDルーム R150M ST LINE MULTI カーメイト

    LEDルーム R150M ST LINE MULTI

    カーメイト
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    高輝度LEDを6個搭載したLEDルームランプ。 フロントルームランプやセンタールームランプに装着することで室内の隅々まで照射。 自然な色合いの電球色で落ち着いた車内空間を演出します。 4つの口金に対応することで高い汎用性を実現。
    質量(g)3消費電力(W)0.8全光束(Lm)150寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)27×7×15色温度(K)3000光色電球色LED使用数(個)6電球の種類LED適合バルブタイプT10/T8×29/T10×31/G14
  • クリアアメリカン シンビ

    クリアアメリカン

    シンビ
    1,998税込2,198
    1冊
    当日出荷から13日以内出荷
    表紙からデザイン頂いて挿んでお使い頂けます。使用サイズとページ数によって、商品をご選択いただく固定タイプです。
    用途和食、洋食、中華とオールジャンル向けです。
  • L/650mm 手袋(耐酸・耐油・耐溶剤) エスコ

    L/650mm 手袋(耐酸・耐油・耐溶剤)

    エスコ
    4,620税込5,082
    1個
    当日出荷
    耐酸、耐油、耐溶剤、滑止加工。
    エスコ品番EA354BW-29材質表面:ニトリルゴムコーティング、裏地:綿厚さ(mm)0.5サイズL全長(cm)65耐溶剤性石油系溶剤
...