カテゴリ
- 制御機器(6)
- トラック用品・パーツ(5)
- タイヤ・足回り(3)
- 卓上消耗品(2)
- 機構部品(2)
- 安全標識(2)
- 建築金物(2)
- 自動車補修部品(2)
- 配管・水廻り設備部材(2)
- パソコン/周辺機器(2)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 清掃用品(1)
- オフィス家具(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 鈑金・塗装(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
- 事務用品(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- CGC(千代田)(4)
- ヤマテ金属(3)
- FORDATA(3)
- アソー(2)
- コクヨ(2)
- BUFFALO(バッファロー)(2)
- 光(2)
- カーメイト(2)
- JSグループ(2)
- エスコ(1)
- 鶴見製作所(1)
- ドーワ(1)
- ニューストロング販売(1)
- HORIBA(堀場製作所)(1)
- リスパック(1)
- リビー(1)
- KEMET(1)
- WIZ'A(1)
- Kemet-BHC(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「bw-51」の検索結果

貼付けウエイト(バラ売り)
ヤマテ金属(18件のレビュー)¥219税込¥2411本(60g)当日出荷ヤマテ金属の貼付けウエイトの便利なバラ売りタイプです。必要な分だけお買い求めいただけます。材質鉛テープ種類両面テープ黒
メッシュパネル用 カゴ
光¥899税込¥9891枚当日出荷収納に便利なインテリアメッシュパーツシリーズです メッシュパネル用パーツ キッチンや部屋の小物などの整頓に最適です メッシュパネルに簡単に取付けができ、自由にレイアウトすることができます色黒
ラバーベルトレンチ
WIZ'A¥1,298税込¥1,4281個当日出荷用途缶や瓶の蓋、ポリタンクの蓋の開け閉め、水道管や排水パイプの修理やメンテナンスの際に仕様●滑りにくいラバーグリップ●ベルトでホールドするから開け閉めしやすい材質本体:PP 持ち手:TPR ベルト:ゴム色イエロー/ブラックタイプ巻き付けやすいロングタイプ種類DIY、一般家庭用最小径(Φmm)(使用可能)約20最大径(Φmm)(使用可能)約150
エースボール 縦型三方弁 両内ねじ型
アソー¥3,598税込¥3,9581個当日出荷ボールバルブと継手の一体化コンパクトな形状です。流路切換用バルブとして最適です。特有のカラー感覚とデザインは機器の機能と美観を高めます。RoHS相当品となります。用途0.98MPa(80℃~-10℃)の水、空気、油です。(凍結個所は除く)流路の切換用です。材質(本体)黄銅(C3771/C3604)+クロムメッキ材質(Oリング)ニトリルゴム(NBR)RoHS指令(10物質対応)対応2018年トラスコ掲載ページ3 0336
無線 BlueLED 5ボタン NEOFITマウス Mサイズ
BUFFALO(バッファロー)¥4,498税込¥4,9481本当日出荷誰もが握りやすい形状を追求・かぶせ持ち/爪立て持ち/つまみ持ちに対応した「3Wayホールド」形状! 脅威の電池持ちを実現!単三電池1本で3年使える長寿命マウス! バッファロー完全オリジナルのマウス用ソフトウエアで更に快適!・ボタン割当ソフトに対応!付属品レシーバー、単3乾電池(1本)、取扱説明書/保証書(※動作確認用)質量(g)マウス:約74(電池含まず)、レシーバー:約2電源電池(単3×1本)対応OSOS X 10.9以降、Windows 10、Windows 7、Windows 8.1センサータイプBlueLED光学式接続方式無線分解能(dpi)1000/1600対応機種USB端子搭載のWindowsパソコン、Mac対応Chrome OS (本商品は日本語OSのみサポートしています。)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)マウス:80×41×106、レシーバー:15×6×19インターフェースUSB Type-A使用の目安(アルカリ乾電池)想定使用可能時間:最大1138日(約3年)動作環境温度:5℃~40℃、湿度:5%~85%(結露なきこと)保証期間6か月間電波到達距離(m)非磁性体(木の机など):約10、磁性体(鉄製の机など):約3電波周波数(GHz)2.4
データバインダーWバースト用替背紙式
コクヨ(1件のレビュー)¥6,198税込¥6,8181冊翌日出荷必要な用紙を途中から容易に抜き出せます。使いやすい2段開き 2段目まで開くと用紙が平らに開き、閲覧性に優れています。仕様替背紙式収納枚数350背幅(mm)52収納寸法(mm)35
エースボール 縦型三方弁 両内ねじ型 【RoHS】
アソー¥3,500税込¥3,8501個当日出荷から4日以内出荷ボールバルブと継手の一体化コンパクトな形状です。流路切換用バルブとして最適です。特有のカラー感覚とデザインは機器の機能と美観を高めます。材質(本体)黄銅(C3771/C3604)+クロムメッキ材質(Oリング)ニトリルゴム(NBR)RoHS指令(10物質対応)対応
M4x 4mm ローレットナット(スチール製)
エスコ¥275税込¥3031個当日出荷エスコ品番EA948BW-51材質スチール製(クロムメッキ仕上げ)ねじM4寸法A(mm)3.5寸法D(mm)16寸法Lf(mm)4
ランバスメッシュ用カゴ
光¥3,998税込¥4,3981箱(3個)翌々日出荷ランバスメッシュに取り付けるだけで、簡単に小物の整理ができます。塗装されているので、水場の近くでも使用可能です。用途ランバスメッシュ使用時の小物整理に。適合ランバスメッシュ用材質スチール幅(mm)235高さ(mm)106奥行(mm)98
ワイヤレススイッチ メタルヘッド
シュナイダーエレクトリック¥4,198税込¥4,6181個翌々日出荷から7日以内出荷離れた場所からの操作や、レイアウト変更が多い場所で、様々な用途で活躍する無線スイッチ!! ワイヤレスで電源、電池、配線が不要・取付にかかる時間とコストの削減 産業環境に適合なので堅牢で安全安心 長距離でも操作可能
無線 BlueLED 5ボタン NEOFITマウス Sサイズ
BUFFALO(バッファロー)¥3,898税込¥4,2881本当日出荷誰もが握りやすい形状を追求・かぶせ持ち/爪立て持ち/つまみ持ちに対応した「3Wayホールド」形状!。脅威の電池持ちを実現!単三電池1本で3年使える長寿命マウス!。バッファロー完全オリジナルのマウス用ソフトウエアで更に快適!・ボタン割当ソフトに対応!質量(g)マウス:約60(電池含まず)、レシーバー:約2電源電池(単3×1本)接続方式無線分解能(dpi)1000/1600対応機種USB端子搭載のWindowsパソコン、Mac外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)マウス:76×38×95、レシーバー:15×6×19電波到達距離(m)非磁性体(木の机など):約10、磁性体(鉄製の机など):約3電波周波数(GHz)2.4
GIGA LEDフォグバルブ F3500D
カーメイト¥12,980税込¥14,2781個6日以内出荷質量(g)52電圧(V)DC12消費電力(W)15.6全光束(Lm)3500寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)31×26×75対応ハイブリッド車、アイドリングストップ車色温度(K)3000/6000保証期間3年光色ホワイト/イエロー電球の種類LED車検対応対応適合バルブタイプH8/H11/H16共通
GIGA LEDフォグバルブ F5000S
カーメイト¥15,980税込¥17,5781個6日以内出荷質量(g)125電圧(V)DC12消費電力(W)22全光束(Lm)5000寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)31×74×31対応ハイブリッド車、アイドリングストップ車色温度(K)3000保証期間3年光色イエロー電球の種類LED車検対応対応適合バルブタイプH8/H11/H16共通
透明カップ バイオ 150角 350BS リスパック
リスパック¥1,298税込¥1,4281袋(50点)5日以内出荷汎用のクリアーな角型カップ。本体のみ、蓋は別売りです。[容量]約430ml。[首下容量]250ml。材質バイオマスプラ寸法(mm)151×151×33容量(mL)430
関西ペイント PG80調色 自動車用純正色
PROST's¥12,980税込¥14,2781個(1kg)5日以内出荷ニッサン純正色 国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。 国内全メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!! 関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。 無地缶に詰め替えてのお届けとなります。用途PG80 自動車専用 調色塗料使用方法1.塗料に硬化剤を混入して、良く攪拌してください。2.シンナーで希釈後良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。3.仕上げにクリヤーを塗装します。メーカーニッサン危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
Fordata 液晶英数字ディスプレイ 半透過型 英数字 黄緑 1列 16文字x16 char
FORDATA¥3,198~税込¥3,518~1個ほか翌々日出荷から7日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応
単管たれ幕
JSグループ¥2,198~税込¥2,418~1枚当日出荷から11日以内出荷通常型(片面)。取付はマジックテープで簡単にワンタッチ。単管パイプ(48.6mmΦ以下)、トラロープにワンタッチで取付け取り外しができます。単管たれ幕1、1B、3、12のみ両面型(単管たれ幕1W.1BW.3W.12W)があります。単管たれ幕11、11B、50、51のみ両面型(単管たれ幕11W.11BW.50W.51W)があります。取付方式単管取付
集じんホース(延長用)
京セラインダストリアルツールズ(3件のレビュー)¥4,398税込¥4,8381個欠品中集じん機のホースと電動工具を接続するための細径ホースです。ホースの径が細いので取り回しが良くて作業もしやすいです用途集じん機のホースと電動工具の接続ホース外径(Φmm)30(電動工具側)、38(集じん機側)
LAQUA用電極
HORIBA(堀場製作所)(1件のレビュー)¥53,980税込¥59,3781台当日出荷適合機種D-11、D-12、D-13、D-14、D-21、D-21、D-21II、D-22、D-22、D-23、D-24、D-25、D-51、D-53、D-54、D-55、D-71、D-72、D-73、D-74、D-75、D-752、F-11、F-12、F-13、F-14、F-15、F-16、F-22C、F-22II、F-22IIC、F-23、F-23C、F-23II、F-23IIC、F-24、F-24C、F-24II、F-24IIC、F-51、F-52、F-53、F-54、F-55、F-71、F-72、F-73、F-74、F-74BW、M-11、M-12、M-13使用温度範囲(℃)0~60範囲pH/0~14
単管たれ幕両面型
JSグループ¥2,998税込¥3,2981枚7日以内出荷両面型。取付はマジックテープで簡単にワンタッチ。単管パイプ(48.6mmΦ以下)、トラロープにワンタッチで取付け取り外しができます。単管たれ幕1、1B、3、12のみ両面型(単管たれ幕1W.1BW.3W.12W)があります。単管たれ幕11、11B、50、51のみ両面型(単管たれ幕11W.11BW.50W.51W)があります。寸法(mm)600×450、標識面:500×450取付方式単管取付
水中ポンプ用部品 羽根車
鶴見製作所¥8,198~税込¥9,018~1個3日以内出荷(株)鶴見製作所(ツルミポンプ)の製品に使用する部品です。用途(株)鶴見製作所(ツルミポンプ)の製品に使用する部品取替用。
会議テーブル WT400 ボート形配線有(配送・組立サービス付き)
コクヨ¥319,800~税込¥351,780~1台22日以内出荷豊富なラインアップから最適な1台が選べる、ミドルハイクラスの会議用テーブル。スイングオープンタイプは両側から開閉可能な配線カバーで、天板と同柄で上質な空間を演出します。マイクなどのケーブルも出しやすい、全周開口タイプ。高さ(mm)720天板厚さ(mm)25グリーン購入法適合