カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2,286)
- 油圧機器・油圧ホース(99)
- 制御機器(19)
- FA担当者のオススメ新商品(6)
- 物流用品(3)
- 機構部品(3)
- バイク純正部品(2)
- バイク部品(2)
- 空調・照明・電設資材(2)
- 電気材料(2)
- オフィス家具(2)
- 自動車純正部品(2)
- 保管用品(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 住設機器(1)
- 整備工具・収納(1)
- 鈑金・塗装(1)
- 手袋(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- DUNLOP(ダンロップ)(2)
- LIXIL(1)
- MAZDA(マツダ)(2)
- PANDUIT(パンドウイット)(2)
- PROST's(1)
- SK11(1)
- SMC(2,385)
- TRUSCO(4)
- エスコ(3)
- シュナイダーエレクトリック(1)
- セイワ工業(1)
- テクノライン(1)
- ニューストロング販売(2)
- プラス[家具](2)
- ホンダ(2)
- 富士電機(15)
- 富士電機機器制御(3)
- 未来工業(1)
エコロジープロダクト
サービス分類
「bw63」の検索結果

ロータリアクチュエータ ベーンタイプ (CDRB1BW63-~)
SMC¥21,980~税込¥24,178~1個3日以内出荷から50日以内出荷・オートスイッチ取付位置を任意の場所に移動可能。 ・ダイレクトマウント可能。 ・接続ポート位置:ボディ側面、軸方向の選択可能。 ・低圧作動:0.15MPa(サイズ50~100) ・オートスイッチ付(CDRB1シリーズ:CDRB1、CDVRB1)
CRA1 - ロータリアクチュエータ/ラックピニオンタイプ(CDRA1BW63TF)
SMC¥35,980~税込¥39,578~1個9日以内出荷軸(W) 両軸サイズ(mm)63磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(TF) G 1/8オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし
CRA1 - ロータリアクチュエータ/ラックピニオンタイプ(CRA1BW63TF)
SMC¥29,980~税込¥32,978~1個9日以内出荷軸(W) 両軸サイズ(mm)63磁石内蔵有無(-) 磁石なしポートねじの種類(TF) G 1/8
CRA1 - ロータリアクチュエータ/ラックピニオンタイプ(CDRA1BW63TN)
SMC¥39,980~税込¥43,978~1個9日以内出荷クッション(C) エアクッション付揺動角度(180) 180°軸(W) 両軸サイズ(mm)63磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(TN) NPT 1/8
ロータリアクチュエータ/ラックピニオンタイプ CRA1-Zシリーズ CRA1BW63TF
SMC¥36,980税込¥40,6781個9日以内出荷寸法(mm)63クッション(C) エアクッション付鉛直軸形式(W) 両軸ポートねじの種類(TF) G 1/8揺動角度(°)(180) 180
オートブレーカ 一般配線用 BWシリーズ
富士電機(4件のレビュー)¥7,398~税込¥8,138~1台当日出荷から29日以内出荷種類一般配線用瞬時固定型規格JIS C 8201-2-1、IEC60947-2、EN60974-2(CEマーク)、GB14048.2(CCC認証)接続方式表面形(圧着・バー端子用)トリップボタン有


ラビットワゴン ゴム車輪
TRUSCO¥17,980税込¥19,7781台当日出荷仕様組立式ストッパーあり(×2)材質(棚板)スチール(メラミン焼き付け塗装)材質(支柱)スチール(焼き付け塗装)材質(金具)スチール(クロムメッキ仕上)
クランピング スクリュー(BWタイプ)
ニューストロング販売¥2,698税込¥2,9681個翌々日出荷から10日以内出荷加工物の位置決めに便利です。 尖端に付いている鋼球はセレーションになっています。 黒革の加工物に使用、粗い面も確実にクランプします。 黒革の加工物に使用、粗い面も確実にクランプします。用途クランプ作業に材質本体材質:SCM21、焼入:HRC32~38°、仕上:黒染、鋼球材質:SUJ2、焼入:HRC62°タイプBWタイプ


ラビットワゴン ウレタン車輪
TRUSCO¥18,980税込¥20,8781台当日出荷から翌々日出荷車輪と共に車軸もロックするダブルロック仕様のキャスターです。仕様組立式ストッパーあり(×2)材質(棚板)スチール(メラミン焼き付け塗装)材質(支柱)スチール(焼き付け塗装)材質(金具)スチール(クロムメッキ仕上)
バックルロック式長尺ステンレスバンド用バックル SUS316
PANDUIT(パンドウイット)¥9,998税込¥10,9981袋翌々日出荷バックルは取り付け後、低い位置で仕上がるようにデザインされています。 取り付け後、鋭利な切り口はバックルの中に収納されるため安全に仕上がります。用途長尺メタルバンド用バックル。材質SUS316長さ(mm)22.6厚さ(mm)4.1色シルバー使用温度範囲(℃)-80~538
”ラビットワゴン”(ゴムキャスター)
TRUSCO¥17,980税込¥19,7781台翌々日出荷車輪と共に車軸もロックするダブルロック仕様のキャスターです。棚板の組付けは、内側にフランジ付ナットを使用しているため、外側から六角レンチで締め付けることで組み立てが可能です。材質棚板:スチール(粉体塗装)、支柱:スチール(粉体塗装)、キャスター金具:スチール(メッキ仕上げ)、車輪:ゴム色半艶ブラック均等積載量(kg/段)50最大積載量(kg/台)150
ロータリアクチュエータ ラックオピニオンタイプ (CRA1B□-Z)
SMC¥29,980~税込¥32,978~1個当日出荷から11日以内出荷取付支持形式:基本形、空気圧タイプ、オートスイッチ無 ・小型オートスイッチ(D-M9□型)2面に取付可能。 オートスイッチ正面から取付可能。 ・質量最大14%削減。 ・クッション付。 クッションニードル調整が容易。
M6x 6mm ローレットナット(ステンレス製)
エスコ¥660税込¥7261個翌日出荷エスコ品番EA948BW-63材質ステンレス製(ヘアライン仕上げ)ねじM6寸法A(mm)5寸法D(mm)24寸法Lf(mm)6
用途別配線用オートブレーカ G-TWINシリーズ ノンオートスイッチ
富士電機¥9,998~税込¥10,998~1個当日出荷から53日以内出荷定格周波数(Hz)50-60トリップボタン有逆接続可汚染度(使用環境)3定格使用電圧(V)AC500/DC250アイソレーション適合適合DC適用AC/DC共用
ロータリアクチュエータ ラックピニオンタイプ CDRA1BW
SMC¥35,980税込¥39,5781個3日以内出荷から9日以内出荷・小型オートスイッチ(D-M9□型)2面に取付可能。 オートスイッチ正面から取付可能。 ・質量最大14%削減。 ・クッション付。 クッションニードル調整が容易。 ・オートスイッチ付(CRA1シリーズ:CDRA1、CDRA1□□U-Z、CDVRA1)
関西ペイント PG80調色 自動車用純正色
PROST's¥5,198~税込¥5,718~1個(300g)ほか5日以内出荷ニッサン純正色 国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。 国内全メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!! 関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。 無地缶に詰め替えてのお届けとなります。用途PG80 自動車専用 調色塗料使用方法1.塗料に硬化剤を混入して、良く攪拌してください。2.シンナーで希釈後良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。3.仕上げにクリヤーを塗装します。メーカーニッサン危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
MS(バックルロック式)長尺ステンレススチールバンド用バックル
PANDUIT(パンドウイット)¥8,398税込¥9,2381袋(100個)9日以内出荷取り付け後、低い位置で仕上がるようにデザインされています。 取り付け後、鋭利な切り口はバックルの中に収納されるため、安全に仕上がります。 MS(バックルロック式)長尺ステンレスバンド(MSW63T15)用ヘッドです。用途ケーブル、電線の結束。MS長尺ステンレススチールバンド(MSW50T15-CR4)用バックル。トラスコ品番731-4426材質AISI304長さ(mm)22.6幅(mm)18.7厚さ(mm)4.1色シルバー質量(g)399使用温度範囲(℃)-80~538使用場所屋外
...