カテゴリ

  • 制御機器(12)
  • パソコン/周辺機器(8)
  • 卓上消耗品(5)
  • 電気材料(5)
  • 建築金物(5)
  • 溶接用品(4)
  • 清掃用品(4)
  • 切削工具(4)
  • 空調・照明・電設資材(3)
  • 物流用品(2)
  • スプレー・オイル・グリス(2)
  • 鈑金・塗装(2)
  • メカニカル部品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 測定用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 医療(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 事務用品(1)
  • 農業機械(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「bwc」の検索結果

関連キーワード
69件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 倍力ワイヤークランプカッター トップ工業

    倍力ワイヤークランプカッター

    トップ工業(11件のレビュー)
    7,698税込8,468
    1丁
    当日出荷
    倍力機構でラクラク切断できます。強力クランプでしっかり固定できます。
    用途ワイヤロープの切断とクランプ圧着に。全長(mm)185トラスコ品番311-4309質量(g)290切断能力(mm)(ワイヤ)Φ3能力(mm)圧着:(ワイヤ)1.5
  • お薬管理ケース(おくすり仕分薬) 大同化工

    お薬管理ケース(おくすり仕分薬)

    大同化工(4件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    仕切板は入れ替えできますので、1日2~4回の処方に対応できます。 最大28マスに区切る事ができ、1マスは分包紙サイズで便利です。 仕切板を外すと軟膏容器等も収納できます。 軽量・フタ付きで積み重ねが容易です。
    コマ数28仕様おくすり仕分薬セット内容トレー×1個、フタ×1個、仕切板(青・赤・緑・黒)×各6枚、シール(用法・曜日・名前)×1枚材質トレー/PS(ポリスチレン)、フタ/PET(ポリエチレンテレフタレート)、仕切板/ABS樹脂寸法(mm)322×222×85サイズ69.5×23.5×79mm(1マス)アズワン品番8-2984-01
  • 柱間引込線留金物 イワブチ

    柱間引込線留金物

    イワブチ(2件のレビュー)
    349税込384
    1個
    当日出荷
    柱間で幹線より引込ケーブルを家屋等に引込む場合に使用します。8mm2~55mm2のメッセンジャーワイヤ用です。(8mm2~22mm2のメッセンジャーワイヤの場合には支持板の上下を逆にセットしてご使用ください)SCHと組み合わせてご使用ください。
    規格九州電力規格品
  • ステンレス 板型ワイヤクリップ シングル ひめじや

    ステンレス 板型ワイヤクリップ シングル

    ひめじや
    199税込219
    1個
    当日出荷
    ワイヤー等の止め金具です。しっかりとナットで締め付けできます。ステンレス製なので、防錆性・耐候性に優れ丈夫で長持ち。屋外・海岸での使用に最適!
    材質ステンレス
  • ハイサモアフェンス フリーポールタイプ エンドキャップセットA TOEX(LIXIL)

    ハイサモアフェンス フリーポールタイプ エンドキャップセットA

    TOEX(LIXIL)
    319税込351
    1セット
    当日出荷から9日以内出荷
    コストパフォーマンスの高い、アルミ形材フェンスです。
    材質アルミ形材セット内容エンドキャップ4個、トラスタッピンネジ4個
  • チャック付ポリ袋(白枠付) 厚さ0.04mm TRUSCO

    チャック付ポリ袋(白枠付) 厚さ0.04mm

    TRUSCO
    599税込659
    1袋(200枚)
    当日出荷
    縦長タイプのポリ袋です。タイトル文字が書ける白枠付です。チャック付ですので小物の分類や部品などの保護に最適です。中身がよく見える透明タイプです。
    用途部品などの保管、管理。材質ポリエチレン(LDPE)厚さ(mm)0.04透明RoHS指令(10物質対応)対応
  • 柱間引込線留金物 イワブチ

    柱間引込線留金物

    イワブチ
    3,998税込4,398
    1箱(10個)
    3日以内出荷
    柱間で幹線より引込ケーブルを家庭等に引込む場合に使用します。8mm?~55mm?のメッセンジャーワイヤ用です。(8mm?~22mm?のメッセンジャーワイヤの場合には支持板の上を適宜セットして使用できます。)。SCHと組合わせてご使用下さい。
  • バルコニー物干金物(横収納型) SK-380B・450B 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)

    バルコニー物干金物(横収納型) SK-380B・450B

    神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(3件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    アーム横収納型。縦型ブラケット
    種類壁付型仕様縦型ブラケット材質アルミダイカスト(ADC-12)取付穴(mm)Φ11仕上合成樹脂焼付塗装
  • チャック付ポリ袋(白枠付) 厚さ0.08mm TRUSCO

    チャック付ポリ袋(白枠付) 厚さ0.08mm

    TRUSCO(1件のレビュー)
    969税込1,066
    1袋(200枚)
    当日出荷
    縦長タイプのポリ袋です。タイトル文字が書ける白枠付です。チャック付ですので小物の分類や部品などの保護に最適です。中身がよく見える透明タイプです。
    用途部品などの保管、管理。材質ポリエチレン(LDPE)厚さ(mm)0.08透明RoHS指令(10物質対応)対応
  • バイオチューブ搭載ジムノック ゼブラ

    バイオチューブ搭載ジムノック

    ゼブラ
    109税込120
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    業界初!中芯チューブにサトウキビ由来のバイオマス樹脂を30% 採用製品本体も環境への負荷が少ない再生材を使用デザインは環境配慮を彷彿させるような、アースカラーをイメージ。本体のみならず、替え芯にまで環境配慮した業界唯一のボール。
    質量(g)10シリーズジムノックエコマーク認定認定方式ノック式替芯CEK-0.7芯ボール径(Φmm)0.7特性耐水性グリーン購入法適合寸法(軸径Φ×全長)(mm)15×140.0エコマーク認定番号23 112 001入数(本)1繰り返し・詰め替え対応
  • 無停電電源装置(UPS)通信ケーブル omron(オムロン)

    無停電電源装置(UPS)通信ケーブル

    omron(オムロン)
    8,398税込9,238
    1個
    当日出荷
    適合機種S8BA-24D24D480SBF、S8BA-24D24D960SBF品名通信ケーブル長さ(m)2
  • 904 ギアバンド式防災面 Wプレート付 日本光器製作所(NIKKO)

    904 ギアバンド式防災面 Wプレート付

    日本光器製作所(NIKKO)(1件のレビュー)
    4,498税込4,948
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    904シリーズ(旧304シリーズ)ヘルメット不要な直かぶりタイプ。 片手で簡単にサイズ調整可能なギアバンド式防災面。 正面が平らな角面レンズ。Wプレート付
    質量(g)約350種類溶接面(かぶり式)寸法(幅W×高さH)(mm)250×200レンズ形状角型
  • ベルベットホワイトクロス TRUSCO

    ベルベットホワイトクロス

    TRUSCO
    259税込285
    1枚
    当日出荷
    表面が起毛しているベルベット生地を使用したウエスで、滑らかな手触りです。ランプ糸を使用し、研磨性・吸塵性・保温性に優れ、微細な塵までしっかりふき取ることができます。表面の糸が細かい隙間まで入り込み、汚れをふき取ることができるため、皮などの表面がデコボコした面の清掃に適しています。水で濡らし、固く絞って使用すると、より汚れをふき取ります。レーザーカットのため裁断面がホツレにくく、糸くずがでにくい仕様です。基布・パイル糸ともに連続長繊維を使用していますのでリント(糸くず)がでにくい仕様です。保塵性に優れるため研磨後などの清拭に最適です。
    用途金属・ガラス・プラスチック・皮などの汚れのふき取り。繰り返し洗濯し使用可能。表裏があり、表面のみ使用可能。材質パイル糸(起毛部分):ポリエステル65%、ナイロン35%、グランド(基材部):ポリエステル100%
  • 分電盤用渡りバー 篠原電機

    分電盤用渡りバー

    篠原電機(1件のレビュー)
    6,898税込7,588
    1袋(10個)
    当日出荷から7日以内出荷
    材質銅板製仕上ニッケルめっき仕上RoHS指令(10物質対応)対応仕上(ボルト・ナット)ニッケルめっき
  • ベルベットホワイトクロス TRUSCO

    ベルベットホワイトクロス

    TRUSCO
    549税込604
    1枚
    当日出荷
    表面が起毛しているベルベット生地を使用したウエスで、滑らかな手触りです。ランプ糸を使用し、研磨性・吸塵性・保温性に優れ、微細な塵までしっかりふき取ることができます。表面の糸が細かい隙間まで入り込み、汚れをふき取ることができるため、皮などの表面がデコボコした面の清掃に適しています。水で濡らし、固く絞って使用すると、より汚れをふき取ります。レーザーカットのため裁断面がホツレにくく、糸くずがでにくい仕様です。基布・パイル糸ともに連続長繊維を使用していますのでリント(糸くず)がでにくい仕様です。保塵性に優れるため研磨後などの清拭に最適です。
    用途金属・ガラス・プラスチック・皮などの汚れのふき取り。繰り返し洗濯し使用可能。表裏があり、表面のみ使用可能。トラスコ品番123-8930材質パイル糸(起毛部分):ポリエステル65%、ナイロン35%、グランド(基材部):ポリエステル100%入数(枚)10/袋シートサイズ(mm)150×150箱入数250枚RoHS指令(10物質対応)対応
  • コック付ボトル BeHAUS

    コック付ボトル

    BeHAUS
    5,398税込5,938
    1個
    翌々日出荷
    コック付で小出しに便利です。
    材質ポリエチレン中栓付き
  • バルコニー物干金物(横収納型) SK-38・45LSB 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)

    バルコニー物干金物(横収納型) SK-38・45LSB

    神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
    2,498税込2,748
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    アーム横収納型。縦型ブラケット
    種類壁付型仕様横収納型・縦型ブラケット材質アルミダイカスト(ADC-12)取付穴(mm)10×20仕上合成樹脂焼付塗装
  • ワンウェイクラッチ NSK(日本精工)

    ワンウェイクラッチ

    NSK(日本精工)(1件のレビュー)
    5,698税込6,268
    1個
    当日出荷
    軌道輪形状ワンウェイクラッチ軸受
  • キャスター付きチェア 背無し AIS (エイ・アイ・エス)

    キャスター付きチェア 背無し

    AIS (エイ・アイ・エス)(1件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1脚
    8日以内出荷
    昇降機能・回転機能付きカウンターチェアです。 カラーは座面のグレー×支柱のシルバー×脚部のブラック。シックでインダストリアルな雰囲気に仕上げています。 キャスターが付いておりますので、椅子の出し入れや移動をスムーズに行えます。 座面は360度回転が可能のため、腰掛け時や座り時に体の向きを簡単に変えることが出来ます。 360度どの角度からでも使える足置きも備えています。 座面の張り材にはポリエステルを使用しており、柔らかな手触りに仕上がっています。敷き物をしなくても優しい座り心地でくつろげます。 高さ調節可能。ガス圧式の昇降機能を備えており、座面下のシフトレバーを引いて使いやすい位置へ高さを調節することが出来ます。 座面の高さは52~68cmまで無段階調節が可能です。
    材質座面/合板、ベース/スチール、キャスター/ポリプロピレン、ベース/粉体塗装、張り材/ポリエステル長さ(mm)440幅(mm)440質量(kg)3.6グレー高さ(mm)514~674奥行(mm)417耐荷重(kg)80キャスターあり背もたれなし寸法(cm)座面直径:31組立方法お客様組立品座高(mm)514~674高さ調節あり
  • Bivar ハイパワーLED 表面実装 4 V BIVAR

    Bivar ハイパワーLED 表面実装 4 V

    BIVAR
    1,798税込1,978
    1袋(25個)
    当日出荷
    寸法(mm)1×0.5×0.5レンズ形状長方形ピン数(ピン)2RoHS指令(10物質対応)対応LED使用数(個)1パッケージ0402ビュー角(°)130実装タイプ表面実装順方向電圧(V)4
  • バルコニー物干金物(横収納型) SK-500BMK・SK-700B 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)

    バルコニー物干金物(横収納型) SK-500BMK・SK-700B

    神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(1件のレビュー)
    6,698税込7,368
    1本
    3日以内出荷
    アーム横収納型。アーム角度2段階調整
    種類壁付型仕様横収納型・縦型ブラケット材質アルミダイカスト(ADC-12)取付穴(mm)Φ11仕上合成樹脂焼付塗装
  • 埋込式ワイヤレス充電器 マリンテック

    埋込式ワイヤレス充電器

    マリンテック
    3,198税込3,518
    1式
    6日以内出荷
    高出力15W!置くだけスマート充電!。内装を邪魔しない、埋込式ワイヤレス。高出力15Wタイプ。DC12~24V用。スマホを置くだけで簡単充電。プレートには滑り止めゴム付き。ネジ不要!簡単取付。取付タイプ:埋め込み式。船内/車内に最適なシンプルデザイン。。【対応機種について】。 ・MagSafe対応:iPhone 12以降(磁気吸着+ワイヤレス充電に対応)。 ・Qi対応機種:ワイヤレス充電のみ対応(磁気吸着には非対応)
    寸法(mm)Φ60×78×78質量(g)55出力(W)15電圧(V)DC12-24対応スマホ:ワイヤレス充電可能機種保証期間1年取付穴径(mm)Φ60
  • クリスタ うねり深皿 マルケイ(国際化工)

    クリスタ うねり深皿

    マルケイ(国際化工)
    1,098税込1,208
    1個
    4日以内出荷から7日以内出荷
    余分な要素を省いたシンプルなフォルム、クールで無垢な白い輝き、不均一な表面処理が醸し出すくつろぎ感。「今」を造形したコンテンポラリーなテーブルウェアです。ポイントメニューを際立たせ、フレキシブルにお使いいただけます。
    形状食器の種類洋食器電子レンジ×食器洗浄機
  • 小判仕切皿 身 マルケイ(国際化工)

    小判仕切皿 身

    マルケイ(国際化工)
    989税込1,088
    1個
    4日以内出荷
    バイオマス度が15%のバイオマスメラミン使用製品。
    材質バイオマスメラミン(バイオマス20)ホワイトC容量(mL)220/100高さ(mm)36短辺(mm)133長辺(mm)196耐熱温度(℃)120食器の種類和食器
  • クリスタ うねり小鉢 マルケイ(国際化工)

    クリスタ うねり小鉢

    マルケイ(国際化工)
    799税込879
    1個
    4日以内出荷
    食器の種類和食器寸法(mm)128×120×51容量(mL)210電子レンジ×食器洗浄機
  • ケーブルグランド 屋内外用 ベルマウス 岩崎電気

    ケーブルグランド 屋内外用 ベルマウス

    岩崎電気
    2,798税込3,078
    1個
    5日以内出荷
    材質(本体・グランド)黄銅、(ロックナット)鋼材質量(kg)0.24適合電線管16(PF1/2)
  • 黄銅製C型ユニオン アオイ

    黄銅製C型ユニオン

    アオイ
    1,398税込1,538
    1個
    6日以内出荷から102日以内出荷
    株式会社アオイ|黄銅製締付継手シリーズ
    材質黄銅RoHS指令(10物質対応)対応
  • ケーブルグランド 屋内外用 ベルマウス 岩崎電気

    ケーブルグランド 屋内外用 ベルマウス

    岩崎電気
    4,398税込4,838
    1個
    5日以内出荷
    材質(本体・グランド)黄銅、(ロックナット)鋼材質量(kg)0.44適合電線管28(PF1)
  • 17.5cm角丸ボール マルケイ(国際化工)

    17.5cm角丸ボール

    マルケイ(国際化工)
    1,798税込1,978
    1個
    5日以内出荷
    用途材質/メラミン樹脂容量(mL)670高さ(mm)53縦(mm)174横(mm)175
  • 20cm角丸ボール マルケイ(国際化工)

    20cm角丸ボール

    マルケイ(国際化工)
    2,098税込2,308
    1個
    5日以内出荷
    用途材質/メラミン樹脂容量(mL)940高さ(mm)58縦(mm)200横(mm)201
  • ケーブルグランド 屋内外用 ベルマウス 岩崎電気

    ケーブルグランド 屋内外用 ベルマウス

    岩崎電気
    3,798税込4,178
    1個
    5日以内出荷
    材質(本体・グランド)黄銅、(ロックナット)鋼材質量(kg)0.28適合電線管22(PF3/4)
  • ケーブルグランド 屋内外用 ベルマウス 岩崎電気

    ケーブルグランド 屋内外用 ベルマウス

    岩崎電気
    5,298税込5,828
    1個
    5日以内出荷
    材質(本体・グランド)黄銅、(ロックナット)鋼材質量(kg)0.65適合電線管36(PF1 1/4)
  • 904 プラバンド式防災面 Wプレート付 日本光器製作所(NIKKO)

    904 プラバンド式防災面 Wプレート付

    日本光器製作所(NIKKO)
    3,898税込4,288
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
    904シリーズ(旧304シリーズ)ヘルメット不要な直かぶりタイプ。 後頭部の凹凸でサイズ調整しずれにくいプラバンド防災面。 正面が平らな角面レンズ。Wプレート付。
    質量(g)約340種類溶接面(かぶり式)寸法(幅W×高さH)(mm)250×200レンズ形状角型
  • 一本物コアビット Cロット ニシノ

    一本物コアビット Cロット

    ニシノ
    15,980税込17,578
    1本
    6日以内出荷
    ダイヤモンドコアビットは 最新レーザー溶接機を導入チップの接着強度が さらにアップパイプ薄肉化や穴あけ切削のスピードアップ、 コアビットのチップ飛び、軽量化、長寿命化など 最新レーザー溶接機加工技術でお客様ニーズにお応えしています。
    用途鉄筋のカミ込み時に有効なカントレチップを採用(110mm以上)。ブルーねじCロット有効長(mm)260
  • Wacom Cintiq 16 (DTK168) 保護フィルム 15.6インチ ペーパーライク 反射防止 上質紙 エレコム

    Wacom Cintiq 16 (DTK168) 保護フィルム 15.6インチ ペーパーライク 反射防止 上質紙

    エレコム
    4,898税込5,388
    1個
    翌々日出荷
    ワコム15.6インチ液晶ペンタブレット(Wacom Cintiq 16)の液晶画面を傷や汚れから守る、指紋防止ペーパーライク反射防止タイプの液晶保護フィルムです。特殊表面形状デザインにより上質紙に鉛筆で描いたような描き心地を実現します。
    セット内容液晶保護フィルム(エアーレス・防指紋・紙心地・反射防止仕様、上質紙タイプ)×1、フィルム貼付用ヘラ×1、ホコリ取りシール×1、クリーニングクロス×1材質接着面:シリコン、外側:PET対応機種ワコム15.6インチ液晶ペンタブレット(Wacom Cintiq 16)
  • Wacom Cintiq 22 保護フィルム ペーパーライク 反射防止 上質紙タイプ エレコム

    Wacom Cintiq 22 保護フィルム ペーパーライク 反射防止 上質紙タイプ

    エレコム
    5,098税込5,608
    1個
    翌々日出荷
    ワコム21.5インチ液晶ペンタブレット、Wacom Cintiq 22 2019年発売モデルの液晶画面を傷や汚れから守る、指紋防止ペーパーライク反射防止タイプの液晶保護フィルムです。特殊表面形状デザインにより上質紙に鉛筆で描いたような描き心地を実現します。
    対応機種Wacom Cintiq 22 2019年発売モデルセット内容液晶保護フィルム(エアーレス・防指紋・紙心地・反射防止仕様、上質紙タイプ)×1、フィルム貼付用ヘラ×1、ホコリ取りシール×1、クリーニングクロス×1材質接着面:シリコン、外側:PET
  • Wacom Cintiq 16 (DTK168) 保護フィルム 15.6インチ 指紋防止 反射防止 ちらつき防止 エレコム

    Wacom Cintiq 16 (DTK168) 保護フィルム 15.6インチ 指紋防止 反射防止 ちらつき防止

    エレコム
    4,198税込4,618
    1個
    翌々日出荷
    特殊加工で反射防止特有のチラツキを防止し画像を鮮明に再現。気泡がキレイに抜けるエアレス加工。液晶画面を傷や汚れから守る、防指紋・反射防止タイプのワコム15.6インチ液晶ペンタブレット(Wacom Cintiq 16)用液晶保護フィルムです。
    セット内容液晶保護フィルム(エアレス防指紋高精細反射防止仕様)×1、ホコリ取りシール×1、クリーニングクロス×1、ヘラ×1材質接着面:シリコン、外側:PET対応機種ワコム15.6インチ液晶ペンタブレット(Wacom Cintiq 16)
  • スパッタシートベーシック両面目付715g1000×m TRUSCO

    スパッタシートベーシック両面目付715g1000×m

    TRUSCO
    5,898税込6,488
    1個(1m)
    5日以内出荷
    高性能で価格はエコノミータイプです。アスベストのような有害繊維や皮膚刺激のあるガラス繊維は含んでいません。火花・ノロをはじくタイプです。
    用途溶接火花受けシート、防炎カーテン、養生シートとして。JIS規格JIS A 1323 A種合格第03A0188号種別カットトラスコ品番284-7213材質耐炎繊維織物、シリコン(白)両面加工幅(mm)1000厚さ(mm)約1質量(kg)0.715長さ(m)1防炎性能試験番号(財)日本防炎協会防炎性能試験適合 試験番号 CO050010
  • 積層信号灯(Φ70)シグナル・タワー(R)LR7シリーズ パトライト(PATLITE)

    積層信号灯(Φ70)シグナル・タワー(R)LR7シリーズ

    パトライト(PATLITE)
    33,980税込37,378
    1台
    当日出荷から16日以内出荷
    1「光」見えやすさ。インナーレンズを放射線状に配置した新設計の360°均一光レンズ(特許第6304575号)により、LEDの効率的かつ効果的な発光を実現しました。広い発光面積で明るく光ることで製造現場でより遠方からの報知に役立ちます。2「音」聞こえやすさ。業界初の円筒型無孔性(穴なし)ブザーを採用。ブザーを4音搭載し、取付位置を最上部にすることで360°どの方位からでも現場環境に合った聞きやすいアラームをお届けします。音色選択と減音する場合は、ディップスイッチで簡単に操作が可能です。3「使」つかいやすさ。LEDユニット間の接続方法を、スタッカブル構造(積み重ね方式)に新設計(特許第6525219号/特許第6304574号)することにより、追加ネジや工具レスで簡単に色組替えや増段・減段が可能になりました。4「強」耐環境性の強さ。凹凸形状を無くしたスムースサーフェースにより、ほこりや水、汚れの侵入を防ぎます。(IP保護等級65取得※ LJタイプのみIP54)。材質は衝撃に強いポリカーボネートを使用し、配線も断線を防ぐキャブタイヤケーブルを採用することで、より過酷な使用環境に耐えることができます。
    取付直取付け・キャブタイヤコードサイズΦ70定格電圧(V)DC24ボディーカラーオフホワイト(材質 PC)
  • スパッタシート ベーシック両面カット TRUSCO

    スパッタシート ベーシック両面カット

    TRUSCO(1件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1枚
    4日以内出荷
    高性能で価格はエコノミータイプです。アスベストのような有害繊維や皮膚刺激のあるガラス繊維は含んでいません。火花・ノロをはじくタイプです。
    用途溶接火花受けシート、防炎カーテン、養生シートとして。JIS規格JIS A 1323 A種合格第03A0188号種別カットトラスコ品番467-4022材質耐炎繊維織物、シリコン(白)両面加工長さ(mm)m単位幅(mm)2000厚さ(mm)約1質量(kg)1.43防炎性能試験番号(財)日本防炎協会防炎性能試験適合 試験番号 CO050010