カテゴリ

  • メカニカル部品(350)
    • Vベルト(省エネ)(2)
  • 作業工具(184)
    • ハッカー/シノー本体(26)
    • ツールホルダー(1)
  • 安全保護具(243)
    • 2眼型 メガネ(1)
  • 事務用品(267)
    • タイムレコーダー用インク(2)
    • タイムレコーダー本体(3)
  • 保管用品(31)
    • ボックスコンテナ(ベタ目)(4)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(9,365)
  • バイク純正部品(961)
  • 制御機器(842)
  • 農業機械(619)
  • パソコン/周辺機器(303)
  • 建築金物(277)
  • 切削工具(272)
  • バイク部品(268)
  • オフィス家具(262)
  • 自動車純正部品(227)
  • 配管・水廻り設備部材(170)
  • はんだ関連・静電気対策用品(162)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(160)
  • 測定用品(149)
  • FA担当者のオススメ新商品(96)
  • 電気材料(88)
  • 機構部品(75)
  • 電動工具(68)
  • 油圧機器・油圧ホース(60)
  • バッテリー・電装(59)
  • 物流用品(57)
  • 空調・電設資材(53)
  • 防犯用品(47)
  • 科学研究・開発用品(46)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(46)
  • 家電(41)
  • 研磨材(38)
  • 住設機器(37)
  • 手袋(31)
  • 空圧工具(31)
  • 船舶用品・漁業資材(29)
  • 塗装・養生・内装用品(29)
  • 医療(27)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(26)
  • 作業服(25)
  • 店舗什器・備品(24)
  • 安全標識(24)
  • 学童・教育用品(23)
  • 自転車部品(22)
  • 整備工具・収納(21)
  • 梱包用品(18)
  • 安全用品(18)
  • ねじ・ボルト・釘(17)
  • 厨房用品(17)
  • カー用品(17)
  • 縫製用品(17)
  • 清掃用品(15)
  • 建材・エクステリア(15)
  • 自動車補修部品(15)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(14)
  • 防災用品(14)
  • 自動車用オイル・ケミカル(14)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(13)
  • 溶接用品(9)
  • 照明(9)
  • 卓上消耗品(8)
  • ヘルスケア(8)
  • クリーンルーム用品(6)
  • 農具(6)
  • 農業・園芸資材(6)
  • トラック輸送・安全用品(6)
  • 介護用品(5)
  • フォークリフト・産機・建機用品(5)
  • テープ(4)
  • 接着剤・補修材(4)
  • 日用品(4)
  • 鈑金・塗装(4)
  • エンジン工具(4)
  • 塗料(3)
  • 測量用品(土木/建設)(3)
  • 救急・衛生(3)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(3)
  • 食品・飲料(3)
  • スプレー・オイル・グリス(2)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(2)
  • トラック用品・パーツ(2)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • トラック純正部品(1)
すべてのカテゴリ

「bx」の検索結果

関連キーワード
16,421件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
メンテナンスフリーバッテリー ATLAS BX アトラス(ATLAS)メンテナンスフリーバッテリー ATLAS BXアトラス(ATLAS)(97件のレビュー)
6,398税込7,038
1個
当日出荷から7日以内出荷
新構造のカルシウム・スズ(Sn)合金グリッドで卓越した腐食防止性能・最小限の減液とガスの発生・自己放電の最小化を実現。 低抵抗包装セパレータで高いエンジン始動性能・極板間のショートを防止。 中央配置電極採用と鋳造式一体成型ストラップで優れた振動耐久性・始動性能・長寿命。 優れた設計の「取手」でパッケージからの取り出し、車両への装着もラクラク。 コンピュータ設計の強固な構造で振動と衝撃からしっかり保護。 世界全規格のバッテリーの具備:JIS、DIN、BCI
用途乗用車用タイプオープンベント(補水液栓付き)型
リフターBX ビシャモンリフターBXビシャモン(4件のレビュー)
72,980税込80,278
1台
当日出荷
本体の塗装には、環境に配慮し、無鉛塗料を使用。どんな場所でも安心してご使用いただけます。
仕様手動式
e-POWER Vベルト ローエッジコグタイプ BX形 三ツ星ベルトe-POWER Vベルト ローエッジコグタイプ BX形三ツ星ベルト(9件のレビュー)
1,298税込1,428特価
1本
当日出荷から7日以内出荷
e-POWER(イーパワー)は、コグ形状になっており屈曲性にすぐれています。そのため従来のVベルトに比べて曲げによる動力損失が少なく、省エネ効果があります。動力損失が少なく、スタンダードVベルトと比較して6%の消費電力を低減できます。スタンダードVベルトと比較して約2/3の掛け本数でお使いいただけるため、コンパクトな設計ができます。スタンダードVベルトと比較して最大約2倍の寿命が期待できるため、交換回数を少なくできます。従来のプーリが使用できます。
ベルト形BXベルト上幅(mm)16.6ベルト高さ(mm)11.5材質(ベルト)ゴム使用限界温度(℃)-30~+90タイプローエッジコグタイプ種類Vベルト電気抵抗値6MΩ以下角度(°)36
プリセットカウンタ H7BX omron(オムロン)プリセットカウンタ H7BXomron(オムロン)(3件のレビュー)
37,980税込41,778
1個
当日出荷から翌々日出荷
明るく、見やすいネガLCD表示。 バックライト付きネガLCDの使用で、高い視認性を実現 表示色変更機能(赤⇔緑)により、出力状態が遠くからでも確認可能 各桁キーの採用により、操作が簡単 基本設定はすべて、ディップスイッチで可能 NPN/PNP入力マルチ、直流2線式センタ対応で、幅広い入力に対応可能 UL、CSA取得。CEマーク対応 防水構造IP54相当 フロント部のみ
BXルーペ付セーフティグラス 3M(スリーエム)BXルーペ付セーフティグラス3M(スリーエム)(52件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
当日出荷
レンズ下部に拡大鏡付き。作業現場等で小さい文字の判読に便利。99.9%UVカット。
レンズ色クリア材質(レンズ)ポリカーボネート仕様防曇加工、ツル調整可能、角度調整可能、ノーズパッド形状二眼型質量(g)32規格ANSI規格品(Z87.1)機能防曇、ツル長さ調整、レンズ角度調整材質(フレーム)ナイロンレンズ厚さ(mm)2.25紫外線カット99.9%調整機能長さ・角度調整可
大引き受金物 BXカネシン大引き受金物BXカネシン(18件のレビュー)
159税込175
1個
当日出荷
用途大引き端部を接合する金物です。材質JIS G 3302 SGHCまたはSGCC規格ハウスプラス確認検査(株)性能試験HP10-KT103表面処理溶融亜鉛めっき鋼板(Z27)RoHS指令(10物質対応)対応耐力試験長期許容耐力/4.41kN
BXハッカー MIKIBXハッカーMIKI
14,980税込16,478
1個
当日出荷から9日以内出荷
ライトコーナー BXカネシンライトコーナーBXカネシン(10件のレビュー)
87税込96
1セット
当日出荷
外周部に金物を出さずに接合できます。本体幅が30mmで納まりが良く、施工性が向上しました。板厚が1.6mmと薄く軽量コンパクト設計なので、現場での持ち運びが楽に行えます。接合ビスの頭が四角穴なので、ビットの破損がほとんどありません。本体・ビス共にクロムフリーを実現し、環境に配慮した製品となっております。
用途柱と土台、柱と横架材の接合に使用します。材質ZAM※(MSM-HC-DZC90もしくはMSM-CC-DZC90)付属品ビスCPQ-45(グレー)×6本寸法(mm)60×40表面処理溶融亜鉛-6% アルミニウム-3%、マグネシウム合金めっき鋼板板厚(mm)1.6RoHS指令(10物質対応)対応短期許容引張耐力(kN)(中柱)6.3、(隅柱)5.8N値(中柱)1.1、(隅柱)1.0告示1460号第2号ハウスプラス住宅保証HP11-KT010/HP11-KT012
BXハッカー D・GRIP MIKIBXハッカー D・GRIPMIKI
14,980税込16,478
1個
当日出荷から9日以内出荷
最大径(Φmm)(ゴム部)22.5
スマートコーナー BXカネシンスマートコーナーBXカネシン(19件のレビュー)
70税込77
1セット
当日出荷
取り付け作業が簡単!N値計算で最もよく使用される0.65以下に適した接合金物です。仮止めの爪がついているため、特に柱頭部の施工が楽に行えます。外周部に金物を出さずに接合できます。軽量コンパクト設計なので、現場での持ち運びが楽に行えます。かど金物(CP-L)に比べてビスが少数で接合できます。接合ビスの頭が四角穴なので、ビットの破損がほとんどありません。本体・ビス共にクロムフリーを実現し、環境に配慮した製品となっております。
用途柱と土台、柱と横架材の接合に使用します。材質ZAM(MSM-HC-DZC90もしくはMSM-CC-DZC90)付属品ビスCPQ-45(グレー)×4本規格(財)建材試験センター 品質性能試験報告書 受付第09A0880号表面処理溶融亜鉛-6%アルミニウム-3%マグネシウム合金めっき鋼板法規制告示 平12建告第1460号第2号(ろ)N値0.79耐力試験短期基準接合引張耐力(P0t):4.2kN
BX0033 BULGINBX0033BULGIN
979税込1,077
1個
翌々日出荷
レンコン金物羽子板セット・Ⅱ BXカネシンレンコン金物羽子板セット・ⅡBXカネシン(4件のレビュー)
699税込769
1セット
当日出荷
ビス施工なのでかんざしのボルトが不要となり、プレカット加工の必要がありません。 既存の桁、胴差に直行する梁に羽子板ボルトを取付けるとき、外壁に穴を開けずに羽子板ボルトを取付けられます。 接合ビスの頭が四角穴なので、ビットの破損がほとんどありません。
用途羽子板ボルトの代わりに横架材を引寄せます。材質JIS G 3131 SPHC仕様短期基準接合引張耐力(Pot):12.1kN、接合部倍率(N値/T値):2.2セット内容レンコン金物・Ⅱ×1個、ビス羽子板金物・Ⅱ×1個、ビスYPR-85(Mブロンズ)×6本、全ねじボルト(M12×140)×1本、M12ナット×1個仕上クロメートメッキ(JIS H 8610に規定するEp-Fe/Zn8/CM2)試験機関ハウスプラス確認検査(株)性能試験 HP16-KT137
BXハッカー MIKIBXハッカーMIKI
18,980税込20,878
1個
翌々日出荷
LONGA-GRIP,リング付
用途BXハッカー全長(mm)300最大径(Φmm)ゴム部:26
欧州車用DIN規格バッテリー ATLAS BX アトラス(ATLAS)欧州車用DIN規格バッテリー ATLAS BXアトラス(ATLAS)(39件のレビュー)
8,898税込9,788
1個
当日出荷から翌々日出荷
シールド型メンテナンスフリーバッテリー!!新構造のカルシウム・スズ(Sn)合金グリッドで卓越した腐食防止性能・最小限の減液とガスの発生・自己放電の最小化を実現。低抵抗包装セパレータで高いエンジン始動性能・極板間のショートを防止。中央配置電極採用と鋳造式一体成型ストラップで優れた振動耐久性・始動性能・長寿命。優れた設計の「取手」でパッケージからの取り出し、車両への装着もラクラク。コンピュータ設計の強固な構造で振動と衝撃からしっかり保護。製品保証/24ヶ月または4万km
用途自動車用バッテリー幅(mm)174定格電圧(V)12
BXハッカー MIKIBXハッカーMIKI
16,980税込18,678
1個
翌々日出荷
MIDDLEA-GRIP
用途BXハッカー全長(mm)275最大径(Φmm)ゴム部:26
BXハッカー MIKIBXハッカーMIKI
16,980税込18,678
1個
翌々日出荷
SHORTA-GRIP
用途BXハッカー全長(mm)247最大径(Φmm)ゴム部:26
BXハッカー S・GRIP MIKIBXハッカー S・GRIPMIKI
16,980税込18,678
1個
当日出荷から9日以内出荷
最大径(Φmm)(ゴム部)26
BXハッカー MIKIBXハッカーMIKI
16,980税込18,678
1個
翌々日出荷
MIDDLEA-GRIP,リング付
用途BXハッカー全長(mm)280最大径(Φmm)ゴム部:26
盤用キャビネット BX 河村電器産業盤用キャビネット BX河村電器産業
6,998税込7,698特価
1個
当日出荷から21日以内出荷
屋内用露出型盤用キャビネット
材質鉄板製保護等級IP2XD構造額縁構造使用場所屋内用、露出形取付基板木製基板 15mm/方眼目盛付
BXハッカー MIKIBXハッカーMIKI
17,980税込19,778
1個
翌々日出荷
MIDDLED-GRIP,リング付
用途BXハッカー全長(mm)280最大径(Φmm)ゴム部:22.5
リブコーナー BXカネシンリブコーナーBXカネシン(14件のレビュー)
119税込131
1セット
当日出荷
外周部に金物を出さずに接合できます。 軽量コンパクト設計なので、現場での持ち運びも非常に楽になりました。 ビスが少数で接合できます。 接合ビスの頭が四角穴なので、ビットの破損がほとんどありません。 本体・ビス共にクロムフリーを実現し、環境に配慮した製品となっております。 【性能試験済】財・建材試験センター 性能試験 第05A0586号、第09A2356号/短期基準接合引張耐力 6.6kN(中柱)、6.5kN(隅柱) 告示 第1460号第2号(は)該当品 接合部倍率N値1.2
用途柱と土台、柱と横架材の接合に使用します。材質ZAM※(MSM-HC-DZC90もしくはMSM-CC-DZC90)付属品(3番)四角ビスYB-55(グレー)×6本短期許容引張耐力(kN)(中柱)6.6、(隅柱)6.5N値1.2以下告示1460号第2号建材試験センター(中柱)05A0586/(隅柱)09A2356
ミドルコーナー15 BXカネシンミドルコーナー15BXカネシン(9件のレビュー)
439税込483
1セット
当日出荷
既存住宅等の耐震補強にも最適です。 本体幅が45mmとコンパクトでリフォーム時にも納まりが良く、施工性が向上しました。 本体・ビス共にクロムフリーを実現し、環境に配慮した製品となっております。 外周部に金物を出さずに接合できます。 接合ビスの頭が四角穴なので、ビットの破損がほとんどありません。
用途柱と横架材の接合に使用します。材質ZAM(MSM-HC-DZC90もしくはMSM-CC-DZC90)付属品ビスYPR-85(グレー)×8本表面処理溶融亜鉛6%、アルミニウム3%、マグネシウム合金めっき鋼板短期許容引張耐力(kN)(中柱)16.3、(隅柱)16.2N値(中柱)3.0、(隅柱)3.0告示1460号第2号建材試験センターハウスプラス確認検査(株)性能試験HP12-KT003/HP12-KT006
BXハッカー MIKIBXハッカーMIKI
16,980税込18,678
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
MIDDLED-GRIP
用途BXハッカー全長(mm)275最大径(Φmm)ゴム部:22.5
BXハッカー MIKIBXハッカーMIKI
16,980税込18,678
1個
翌々日出荷
SHORTA-GRIP,リング付
用途BXハッカー全長(mm)252最大径(Φmm)ゴム部:26
BXハッカー MIKIBXハッカーMIKI
17,980税込19,778
1個
翌々日出荷
SWANA-GRIP
用途BXハッカー全長(mm)235最大径(Φmm)ゴム部:26
BXハッカー MIKIBXハッカーMIKI
18,980税込20,878
1個
翌々日出荷
SWANA-GRIP,リング付
用途BXハッカー全長(mm)240最大径(Φmm)ゴム部:26
BXハッカー MIKIBXハッカーMIKI
16,980税込18,678
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
SHORTD-GRIP
用途BXハッカー全長(mm)247最大径(Φmm)ゴム部:22.5
青銅 ボール BX-N BX-Nシリーズ 東洋バルヴ青銅 ボール BX-N BX-Nシリーズ東洋バルヴ
9,998税込10,998
1個
4日以内出荷
耐食性に富む青銅バルブ
貼りつく洗面台クリーナー2P BX811 アイセン貼りつく洗面台クリーナー2P BX811アイセン(2件のレビュー)
349税込384
1袋(2個)
当日出荷
ペタッ!と貼りつく洗面台クリーナー2個入。 アクリル不織布が洗剤なしで洗面台まわりの汚れを落とします。
種類スポンジたわし材質アクリル不織布、ポリウレタンフォーム、アクリルフォーム高さ(mm)30縦(mm)155横(mm)70使用場所洗面所適合用途水回り(陶器洗面台)掃除繰り返し・詰め替え対応
BXハッカー MIKIBXハッカーMIKI
17,980税込19,778
1個
4日以内出荷
LONGA-GRIP
用途BXハッカー全長(mm)295最大径(Φmm)ゴム部:26
難燃性コットン溶接用ビブ BX21CS用 BX21B BSX難燃性コットン溶接用ビブ BX21CS用 BX21BBSX
3,998税込4,398
1枚
当日出荷
BXハッカー MIKIBXハッカーMIKI
18,980税込20,878
1個
4日以内出荷
SWAND-GRIP
用途BXハッカー全長(mm)235最大径(Φmm)ゴム部:22.5
BXハッカー MIKIBXハッカーMIKI
16,980税込18,678
1個
4日以内出荷
SHORTD-GRIP,リング付
用途BXハッカー全長(mm)252最大径(Φmm)ゴム部:22.5
BXハッカー MIKIBXハッカーMIKI
18,980税込20,878
1個
4日以内出荷
SWAND-GRIP,リング付
用途BXハッカー全長(mm)240最大径(Φmm)ゴム部:22.5
金物用ビス BXカネシン金物用ビスBXカネシン(8件のレビュー)
349税込384
1箱(50本)ほか
当日出荷から6日以内出荷
トラスティー600 BXカネシントラスティー600BXカネシン(28件のレビュー)
859税込945
1個
当日出荷
仕口加工が不要で簡単に施工できます。プレスによる一体成形のため、信頼性が高い金物です。
用途床組み・小屋組みの隅角部や土台火打ちとして使用する金物です。材質スーパーダイマ(NSDH400:ZQNK12もしくはNSDC400:ZQNK12)規格ハウスプラス確認検査(株)評定書 HP評定(木)13-007/HP評定(木)13-008表面処理Zn-11%Al-3%Mg-0.2%Si合金めっき鋼板
半袖ブルゾン BX-902 アルトコーポレーション半袖ブルゾン BX-902アルトコーポレーション
6,998税込7,698
1着
翌々日出荷
名入れ混率(%)ポリエステル75、綿25その他名入れをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには別途、刺繍代が発生します。種別半袖ブルゾン材質(ドットボタン)プラスチック、(ファスナー)ビスロン、(スライダー)金属生地東レ・ストレッチライトツイルRoHS指令(10物質対応)対応
長袖ブルゾン BX-903 アルトコーポレーション長袖ブルゾン BX-903アルトコーポレーション
6,898税込7,588
1着
翌々日出荷
人間工学の理論に基づいた独自の分析により、腕の前方向斜め60度角までの運動性をストレスフリーの範囲と設定。 この範囲での腕の動作において、腕付け回りのストレスはなく、裾部が上下する煩わしさも解消されています。 ポケットの収納物の荷重を身頃を形成しているパネル面とそれを囲む構造線に分散させ、着用時に肩まわりで負荷を支える仕組み。 また、パネル面を二重構造にすることにより、収納物を安定させ、荷重を面で支えることができる。これえらにより、荷重の分散を可能にしている。
混率(%)ポリエステル75、綿25仕様衿元メッシュ素材、荷重分散設計胸ポット(脇マチ、内ポケ付)、傾斜角袖ペン差し口、袖下ベンチレーション、防傷仕様裾脇部アジャスター(ボタン隠しループ)その他名入れをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには別途、刺繍代が発生します。種別ブルゾン材質(ドットボタン)プラスチック、(ファスナー)ビスロン、(スライダー)金属生地東レ・ストレッチライトツイルRoHS指令(10物質対応)対応名入れ
BXハッカー D・GRIP リング付 MIKIBXハッカー D・GRIP リング付MIKI
14,980税込16,478
1個
当日出荷から9日以内出荷
最大径(Φmm)(ゴム部)22.5
長袖シャツ BX-901 アルトコーポレーション長袖シャツ BX-901アルトコーポレーション
5,898税込6,488
1枚
翌々日出荷
名入れ混率(%)ポリエステル75、綿25その他名入れをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには別途、刺繍代が発生します。種別長袖シャツ材質(ドットボタン)プラスチック生地東レ・ストレッチライトツイルRoHS指令(10物質対応)対応袖丈長袖
関連キーワード
...