カテゴリ

  • 制御機器(52)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(32)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(23)
  • 農業機械(12)
  • メカニカル部品(9)
  • 切削工具(7)
  • 研磨材(6)
  • パソコン/周辺機器(6)
  • 物流用品(5)
  • 安全保護具(5)
  • 配管・水廻り設備部材(4)
  • バイク部品(3)
  • 測定用品(3)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • 事務用品(3)
  • バイク純正部品(2)
  • 機構部品(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • 電動工具(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 電気材料(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 安全標識(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 建築金物(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 家電(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「bx25」の検索結果

関連キーワード
193件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 円盤型ブラシ、縁曲げ、ステンレスワイヤー、150d1x25bx25l2 PFERD 馬印

    円盤型ブラシ、縁曲げ、ステンレスワイヤー、150d1x25bx25l2

    PFERD 馬印
    ¥16,980税込¥18,678
    1個
    4日以内出荷
    付属品アダプター:AK32-2仕様推奨使用速度(rpm):2400~3900長さ(mm)トリム:25線径(Φmm)0.30最大穴径(mm)アーバー:50.8ブラシ幅(mm)25ブラシ径(Φmm)150最高使用速度(m/s)6000(rpm)
  • 円盤型ブラシ、縁曲げ、ステンレスワイヤー、100d1x20bx25l2 PFERD 馬印

    円盤型ブラシ、縁曲げ、ステンレスワイヤー、100d1x20bx25l2

    PFERD 馬印
    ¥9,598税込¥10,558
    1個
    4日以内出荷
    付属品アダプター:12/14/18/22.2/25.4仕様推奨使用速度(rpm):3200~5200長さ(mm)トリム:25線径(Φmm)0.30最大穴径(mm)アーバー:30.0ブラシ幅(mm)20ブラシ径(Φmm)100最高使用速度(m/s)8000(rpm)
  • 円盤型ブラシ、縁曲げ、スチールワイヤー、150d1x25bx25l2 PFERD 馬印

    円盤型ブラシ、縁曲げ、スチールワイヤー、150d1x25bx25l2

    PFERD 馬印
    ¥8,198税込¥9,018
    1個
    4日以内出荷
    付属品アダプター:AK32-2仕様推奨使用速度(rpm):3000~4500長さ(mm)トリム:25線径(Φmm)0.30最大穴径(mm)アーバー:50.8ブラシ幅(mm)25ブラシ径(Φmm)150最高使用速度(m/s)6000(rpm)
  • 円盤型ブラシ、縁曲げ、スチールワイヤー、100d1x20bx25l2 PFERD 馬印

    円盤型ブラシ、縁曲げ、スチールワイヤー、100d1x20bx25l2

    PFERD 馬印
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    4日以内出荷
    付属品アダプター:12/14/18/22.2/25.4仕様推奨使用速度(rpm):4000~6000長さ(mm)トリム:25線径(Φmm)0.30最大穴径(mm)アーバー:30.0ブラシ幅(mm)20ブラシ径(Φmm)100最高使用速度(m/s)8000(rpm)
  • V PULLEY (115BX25 ホンダ

    V PULLEY (115BX25

    ホンダ
    ¥4,198税込¥4,618
    1個
    17日以内出荷
    ホンダ純正部品です。
  • e-POWER Vベルト ローエッジコグタイプ BX形 三ツ星ベルト

    e-POWER Vベルト ローエッジコグタイプ BX形

    三ツ星ベルト(9件のレビュー)
    ¥3,998税込¥4,398
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    e-POWER(イーパワー)は、コグ形状になっており屈曲性にすぐれています。そのため従来のVベルトに比べて曲げによる動力損失が少なく、省エネ効果があります。動力損失が少なく、スタンダードVベルトと比較して6%の消費電力を低減できます。スタンダードVベルトと比較して約2/3の掛け本数でお使いいただけるため、コンパクトな設計ができます。スタンダードVベルトと比較して最大約2倍の寿命が期待できるため、交換回数を少なくできます。従来のプーリが使用できます。
    タイプローエッジコグタイプ種類Vベルトベルト高さ(mm)11.5ベルト上幅(mm)16.6角度(°)36電気抵抗値6MΩ以下材質(ベルト)ゴム使用限界温度(℃)-30~+90ベルト形BX
  • ショートバー 東洋技研

    ショートバー

    東洋技研
    ¥399~税込¥439~
    1セット(10個)
    当日出荷
  • リフターBX ビシャモン

    リフターBX

    ビシャモン(4件のレビュー)
    ¥89,980税込¥98,978
    1台
    当日出荷
    本体の塗装には、環境に配慮し、無鉛塗料を使用。どんな場所でも安心してご使用いただけます。
    仕様手動式
  • 投・受光器一体アンプ内蔵形光電センサ FBX-25 北陽電機

    投・受光器一体アンプ内蔵形光電センサ FBX-25

    北陽電機
    ¥5,498~税込¥6,048~
    1個
    当日出荷
    光軸調整は一切不要、応答時間が速く、優れた繰返し精度。 2光軸タイプはスタッカクレーンの有軌道台車などの減速・停止位置をセンサ1台で検出可能です。 EMC指令適合商品
    種類アンプ内蔵型保護構造IP67(IEC規格)検出距離(mm)25繰返し精度(mm)±0.1材質(ケース)ポリカーボネート電源電圧(V)DC12~24(+10%、-10%、リップル5%以下)光源赤外LED(870nm)ヘッド形状溝応答時間(秒)0.001以下使用周囲温度(℃)25~55(保存時:-30~70)使用周囲照度(Lx)太陽光:10000以下、白熱電球:5000以下電源表示灯緑色LED(通電時点灯)動作モード制御線(1光軸タイプ:桃、2光軸タイプ:桃または紫)により切換え、入光時動作:制御線を電源の+V側(茶)に接続、遮光時動作:制御線を電源の0V側(青)に接続入光時動作:制御線を電源の+V側(茶)に接続遮光時動作:制御線を電源の0V側(青)に接続出力仕様制御:許容負荷電源電圧:33V以下。許容負荷電流:100mA以下、残留電圧:1.0V/100mA以下、0.5V/10mA以下、 漏洩(OFF)電流:10μA以下入光表示灯橙色LED(入光時点灯)耐衝撃(m/s2)500、X・Y・Z各方向、各3回耐振動複振幅1.5mm、10~55Hz、X・Y・Z各方向、各2時間光色赤外線検出対象Φmm以上の不透明体使用周囲湿度(%RH)45~85(但し、氷結・結露のないこと)
  • テーブル式リフター 手動昇降タイプ BXシリーズ スギヤス

    テーブル式リフター 手動昇降タイプ BXシリーズ

    スギヤス
    ¥109,800税込¥120,780
    1台
    5日以内出荷から14日以内出荷
    より安全な下降レバー方式の油圧タイプリフターBX
  • 減圧式逆流防止器 兼工業

    減圧式逆流防止器

    兼工業
    ¥98,980税込¥108,878
    1個
    4日以内出荷から7日以内出荷
    BX、CXの両間は、従来品の約半分であり、設置スペースが約半分になると同時に設置手間も大幅に節約できます。 CX型の圧力損失は、メーカーのBX型や世界各国を含めた他社品の約半分であり、ポンプアップの際に省エネルギー効果を発揮します。 両サイドの袋ナットは、簡単に脱着できる形状ですので、取付・取外しの時間と費用を押さえることができます。 配管したままで機能部全体が簡単に脱着できます。また、有償によりメンテナンスが可能です。
    用途ブースターポンプ、化学プラント、病院、メッキ工場の上流側材質本体A:CAC406、本体B:CAC406、弁体:CAC406C・合成ゴム、ディスクホルダー:CAC406C・合成ゴム、ダイヤフラム:合成ゴム、テストコック:CAC406etc使用圧力(MPa)BX20~75:0.75以下※開弁には最小差圧0.1MPa必要です。使用温度(℃)不凍0~60使用流体上水取付姿勢水平配管適合JIS規格JIS B 0203
  • SBX(別シール) ASK(エイエスケイ) (ベアリング)

    SBX(別シール)

    ASK(エイエスケイ) (ベアリング)
    ¥599税込¥659
    1個
    翌々日出荷から9日以内出荷
  • CBX(コンパクト型別シール) ASK(エイエスケイ) (ベアリング)

    CBX(コンパクト型別シール)

    ASK(エイエスケイ) (ベアリング)
    ¥829税込¥912
    1個
    翌々日出荷
  • テーブルナンバー アクリル製 光

    テーブルナンバー アクリル製

    光
    ¥309税込¥340
    1個
    4日以内出荷
    テーブルやロッカーの目印、番号表示に適しています。
    用途目印、番号表示に。材質アクリル幅(mm)40厚さ(mm)2取付粘着テープ縦(mm)20横(mm)40RoHS指令(10物質対応)対応
  • ねじ付L型フック エスコ

    ねじ付L型フック

    エスコ
    ¥240税込¥264
    1パック(4個)
    当日出荷
    材質スチール(カラーコーティング仕上げ)
  • アンプ内蔵形光電センサ 北陽電機

    アンプ内蔵形光電センサ

    北陽電機
    ¥5,444~税込¥5,988~
    1個
    当日出荷から59日以内出荷
    2光軸タイプのラインアップ溝幅25mm。繰返し精度±0.1mm。煩わしい調整は一切不要。応答速度が速く、繰返し精度が高いため、各種の位置制御に最適
    種類透過形保護構造IP67(IEC規格)繰返し精度(mm)±0.1材質(ケース)ポリカーボネート電源電圧(V)DC12~24(+10%、-10%、リップル5%以下)光源赤外LED(870nm)応答時間1ms以下使用温湿度範囲-25℃~+55℃(保存時:-30~70℃)、45~85%RH(但し、氷結・結露のないこと)検出物体Φ1mm以上の不透明体使用周囲照度(Lx)太陽光/10000以下、白熱電球/5000以下表示灯電源表示灯/緑色LED(通電時点灯)、入光表示灯/橙色LED(入光時点灯)耐振動複振幅1.5mm 10~55Hz X、Y、Z各方向 各2時間耐衝撃500m/s2 X、Y、Z各方向 各3回
  • スラストローラベアリング付ニードルベアリング NBX IKO(日本トムソン)

    スラストローラベアリング付ニードルベアリング NBX

    IKO(日本トムソン)
    ¥9,898~税込¥10,888~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    IKO複合形ニードルベアリング この軸受はスラスト部にスラストローラベアリングが組み合わさているものです。 この軸受はラジアル荷重とアキシアル荷重を同時に負荷することができます。 アキシアル方向の定格荷重はスラストボールベアリング付きより大きく、また、負荷時での転がり接触面の弾性変形はごくわずかです。 スラスト軸受部は高精度に仕上げてあるので、立軸、横軸いずれの場合でも安定した回転精度が得られます。 防塵カバー付きは、薄肉鋼板を成形した防塵カバーがスラスト軸受部の外輪つば外径の溝部にこていされ、スラスト用軌道輪と防塵カバーとの間にラビリンスを形成するので、グリースの漏れ、ちりやほこりの侵入などを防止する効果があります。
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼タイプ内輪なしJIS等級0軌道輪形状針状ころ軸受転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • 配線支持レール 日東工業

    配線支持レール

    日東工業
    ¥3,698税込¥4,068
    1台
    4日以内出荷から5日以内出荷
    配線ケーブルの支持にご利用ください。 盤用キャビネットのボデー側面に加工なしで取り付けできます。 基板取付前・取付後、どちらでも配線支持レールの取り付けが可能です。
    セット内容金具2本、取付ねじ材質本体:鉄表面処理クロメートめっき板厚(mm)2RoHS指令(10物質対応)対応
  • 雄ねじアンカー(Yタイプ/ステンレス) エスコ

    雄ねじアンカー(Yタイプ/ステンレス)

    エスコ
    ¥300税込¥330
    1パック(2本)
    翌日出荷
    芯棒打ち込み式 Yタイプ(皿頭)
  • 20x0.7mm/ 1m 粘着付マグネット エスコ

    20x0.7mm/ 1m 粘着付マグネット

    エスコ
    ¥510税込¥561
    1個
    翌々日出荷
    ポスター用 粘着テープ付。はさみで簡単に切れます。
    仕様片面着磁エスコ品番EA781BX-25材質オレフィン系合成ゴムマグネット幅(mm)20厚さ(mm)0.7長さ(m)1吸着力31~40gf/cm2商品タイプ粘着テープ付
  • ミラーボールモジュラーヘッド本体 DIJET(ダイジェット工業)

    ミラーボールモジュラーヘッド本体

    DIJET(ダイジェット工業)
    ¥29,980税込¥32,978
    1個
    翌々日出荷
    仕上げ加工用 刃先交換式ボールエンドミルです。ソリッドボールエンドミルと比較して同等以上の高精度仕上げ加工を実現し、チップR精度±6μm以下、ホルダ組込み時のR精度は±10μm以下です。(BNM形チップ使用時)内部クーラント穴付きタイプ本体です。
    用途仕上げ・形状加工用。材質鉄
  • パンタグラフ用除雪棒 エスコ

    パンタグラフ用除雪棒

    エスコ
    ¥41,000~税込¥45,100~
    1個
    翌々日出荷
    パンタグラフへの積雪を安全に除去し、積雪による重みの影響でのパンタグラフの降下を防止できます。
    材質アルミ
  • アンプ内蔵形光電センサ 北陽電機

    アンプ内蔵形光電センサ

    北陽電機
    ¥9,498税込¥10,448
    1個
    翌々日出荷から59日以内出荷
  • アックスコンべ(ブラックテープ) アックスブレーン

    アックスコンべ(ブラックテープ)

    アックスブレーン
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    4日以内出荷
    黒テープ+白目盛で見やすい!!。5.5M、W-25mm・メートル目盛(両面)。ヨンゴーゴーピッチ表示付
    寸法(mm)W67×H61×42テープ幅(mm)25テープ長さ(m)5.5目盛仕様メートルJIS規格1級目盛種別両面
  • SBX-OP(別シール) ASK(エイエスケイ) (ベアリング)

    SBX-OP(別シール)

    ASK(エイエスケイ) (ベアリング)
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    6日以内出荷
    SB-OPシリーズ専用の別シールです。 別シール外径はボールブッシュ外径より少し大きく、圧入する事でハウジング内にボールブッシュを固定できます。
    用途各種 直線運動部
  • アピックススリング オーエッチ工業

    アピックススリング

    オーエッチ工業
    ¥10,980税込¥12,078
    1本
    翌々日出荷から15日以内出荷
    アピックスRは高強度・低伸度・柔軟性を最大限に生かし、大事な吊り荷を傷つけないように特殊な方法で製作されたソフトタイプのスリングです。RNタイプはエンドレス形です
    用途玉掛け作業端末仕様エンドレス
  • カバー フロント シート バック (J0) MAZDA(マツダ)

    カバー フロント シート バック (J0)

    MAZDA(マツダ)
    ¥5,898税込¥6,488
    1個
    3日以内出荷
  • ブラケットクロスバー25Φ ROYAL(ロイヤル)[建築金物]

    ブラケットクロスバー25Φ

    ROYAL(ロイヤル)[建築金物]
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1本
    5日以内出荷
    自動ロック式抜け止付き
    材質(爪部)スチール特殊鋼長さ(mm)1200厚さ(mm)(爪部)3.0寸法(mm)1200パイプ寸法(mm)(縦)Φ25.4×1.2t、(横)Φ31.8×1.2tRoHS指令(10物質対応)対応
  • 収納ケース付き・ブルーレイディスク対応不織布ケース サンワサプライ
    クリア
    ブラック

    収納ケース付き・ブルーレイディスク対応不織布ケース

    サンワサプライ
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1個
    翌々日出荷
    ブルーレイディスクの収納に対応した凹凸が少なく柔らかい不織布を採用。両面収納不織布ケースで2枚のディスクを同時に収納可能。保管に便利な収納ケース付きで最大50枚のディスクを収納することができます。(付属不織布ケースに両面収納時) 片面にジャケットカード、もう片面にディスクを収納することもできます。不織布にはディスクを出し入れしやすい切れ込みと、飛び出しを防ぐサイドストッパーが付いています。ディスク接触面はレーベルインクが貼り付きにくいシボ加工となっています。検索に便利な自由に書き込めるインデックスカードを付属。
    付属品不織布ケース×25、インデックスカード×51材質PP、紙寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)138×106×155収納枚数(枚)50(BD・DVD・CD)収容数50(BD・DVD・CD)
  • ドリル 超硬付 S柄 CCTL EIKO(栄工舎)

    ドリル 超硬付 S柄 CCTL

    EIKO(栄工舎)
    ¥34,980~税込¥38,478~
    1本
    翌々日出荷
    材質K10首下長(mm)100
  • ドリル 超硬付 S柄 CCTS EIKO(栄工舎)

    ドリル 超硬付 S柄 CCTS

    EIKO(栄工舎)
    ¥23,980~税込¥26,378~
    1本
    翌々日出荷
    材質K10シャンク長(mm)110首下長(mm)70
  • スウィングボール ネオ SWBX DIJET(ダイジェット工業)

    スウィングボール ネオ SWBX

    DIJET(ダイジェット工業)
    ¥42,980~税込¥47,278~
    1本
    3日以内出荷
    用途荒・形状加工用寸法ls(mm)80
  • HM-S5 ワークシューズ スリッポン 弘進ゴム

    HM-S5 ワークシューズ スリッポン

    弘進ゴム
    ¥3,198税込¥3,518
    1足
    7日以内出荷
    形状ローカット色ブラック種類セーフティーシューズ材質(アッパー)合成皮革、合成繊維材質(ソール)EVA,ゴム標準質量(g/片足)240(26.0cm)機能軽量樹脂先芯・スリッポン式・通気性〇カップインソール採用足幅3E材質(先芯)樹脂甲被タイプスリッポン
  • オプテックス・エフエー 画像処理用LED照明 高輝度センシングバー照明 OPB-Xシリーズ OPTEX FA (オプテックス・エフエー)

    オプテックス・エフエー 画像処理用LED照明 高輝度センシングバー照明 OPB-Xシリーズ

    OPTEX FA (オプテックス・エフエー)
    ¥130,999~税込¥144,099~
    1個
    9日以内出荷
    ・従来機種にない幅30mmサイズをラインアップ。斜光照明をはじめバックライト照明としても使用できます。・幅15mmサイズに赤色を追加。・最大10倍の明るさアップを実現。・新技術「FALUX sensing +」による照明の個体識別およびモニタリング・フィードバック。
    入力電圧(V)12光源LED照射方式斜光、バックライト照光形状バー形
  • アピックススリング オーエッチ工業

    アピックススリング

    オーエッチ工業
    ¥7,998税込¥8,798
    1本
    9日以内出荷から15日以内出荷
    アピックスRは高強度・低伸度・柔軟性を最大限に生かし、大事な吊り荷を傷つけないように特殊な方法で製作されたソフトタイプのスリングです。REタイプは両端アイ形です
    用途玉掛け作業端末仕様アイ縫製
  • Google Pixel 11/11Pro / ディズニー / ハイブリッドケース maru / ベイマックス_ハートポーズ レイ・アウト

    Google Pixel 11/11Pro / ディズニー / ハイブリッドケース maru / ベイマックス_ハートポーズ

    レイ・アウト
    ¥2,798税込¥3,078
    1個
    6日以内出荷
  • オプテックス・エフエー 画像処理用LED照明 高輝度センシングバー照明 防塵防水 OPB-X-IPシリーズ OPTEX FA (オプテックス・エフエー)

    オプテックス・エフエー 画像処理用LED照明 高輝度センシングバー照明 防塵防水 OPB-X-IPシリーズ

    OPTEX FA (オプテックス・エフエー)
    ¥169,800~税込¥186,780~
    1個
    9日以内出荷
    ・FALUX sensing+対応。・高輝度センシングバー照明。防塵防水。・従来機器にない幅30mmサイズをラインアップ。斜光照明をはじめバックライト照明としても使用できます。・従来の15mm幅の照明との比較で最大10倍の明るさアップを実現しました。
  • 建設現場のイラスト標識 JSグループ

    建設現場のイラスト標識

    JSグループ
    ¥1,198税込¥1,318
    1枚
    6日以内出荷から7日以内出荷
    価格破壊時代に対応した普及版。禁止・注意標識関係のイラストに基本表示形を併記。ISOの基準に沿ったJIS Z9101,9103,9104の基準色及び図記号を採用
    用途工事現場での規制、危険防止に材質クリーンエコボード製(穴4スミ)取付方式ビス止め