曜日別特売

HM-S5 ワークシューズ スリッポン

HM-S5 ワークシューズ スリッポン - 弘進ゴムHM-S5 ワークシューズ スリッポン - 弘進ゴムHM-S5 ワークシューズ スリッポン - 弘進ゴムHM-S5 ワークシューズ スリッポン - 弘進ゴムHM-S5 ワークシューズ スリッポン - 弘進ゴムHM-S5 ワークシューズ スリッポン - 弘進ゴムHM-S5 ワークシューズ スリッポン - 弘進ゴムHM-S5 ワークシューズ スリッポン - 弘進ゴム
形状
ローカット
ブラック
種類
セーフティーシューズ
材質(アッパー)
合成皮革、合成繊維
材質(ソール)
EVA,ゴム
標準質量(g/片足)
240(26.0cm)
機能
軽量樹脂先芯・スリッポン式・通気性〇カップインソール採用
足幅
3E
材質(先芯)
樹脂
甲被タイプ
スリッポン
内容量
1足
全7種類を絞り込む
サイズ(cm)
7種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82544571E0814BX-26026
オープン
3,198
3,518(税込)
7日以内出荷
返品不可
82544625E0814BX-28028
オープン
3,198
3,518(税込)
7日以内出荷
返品不可
82544677E0814BX-25525.5
オープン
3,198
3,518(税込)
7日以内出荷
返品不可
82544695E0814BX-24524.5
オープン
3,198
3,518(税込)
7日以内出荷
返品不可
82544738E0814BX-26526.5
オープン
3,198
3,518(税込)
7日以内出荷
返品不可
82544765E0814BX-25025
オープン
3,198
3,518(税込)
7日以内出荷
返品不可
82544808E0814BX-27027
オープン
3,198
3,518(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セーフティスニーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする