「bx36」の検索結果

関連キーワード
21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
e-POWER Vベルト ローエッジコグタイプ BX形 三ツ星ベルトe-POWER Vベルト ローエッジコグタイプ BX形三ツ星ベルト(9件のレビュー)
3,798税込4,178特価
1本
当日出荷から7日以内出荷
e-POWER(イーパワー)は、コグ形状になっており屈曲性にすぐれています。そのため従来のVベルトに比べて曲げによる動力損失が少なく、省エネ効果があります。動力損失が少なく、スタンダードVベルトと比較して6%の消費電力を低減できます。スタンダードVベルトと比較して約2/3の掛け本数でお使いいただけるため、コンパクトな設計ができます。スタンダードVベルトと比較して最大約2倍の寿命が期待できるため、交換回数を少なくできます。従来のプーリが使用できます。
ベルト形BXベルト上幅(mm)16.6ベルト高さ(mm)11.5材質(ベルト)ゴム使用限界温度(℃)-30~+90タイプローエッジコグタイプ種類Vベルト電気抵抗値6MΩ以下角度(°)36
チップ STX タンガロイチップ STXタンガロイ
10,980税込12,078
1個
当日出荷から3日以内出荷
コーナーR(mm)0.2RoHS指令(10物質対応)対応
タング・ターン 外径旋削加工用インサート 2QP-CNM/GA タンガロイタング・ターン 外径旋削加工用インサート 2QP-CNM/GAタンガロイ
11,980税込13,178
1箱(2個)
当日出荷
80°ひし形CBNインサートです。
用途外径旋削加工用。トラスコ品番825-3167タイプ連続加工、 弱断続加工穴径(Φmm)D1:5.16切刃長さ(mm)L:2.2ブレーカなしコーナー半径(mm)RE:0.8適合被削材種高硬度材チップ形状80°ひし形厚さS(mm)4.76RoHS指令(10物質対応)対応
三角形 ポジティブタイプ TPインサート BX360 タンガロイ三角形 ポジティブタイプ TPインサート BX360タンガロイ
19,980税込21,978
1箱(2個)
当日出荷
焼入れ鋼汎用加工用材種です。
用途被削材:高硬度材。トラスコ品番825-3958タイプ連続加工、 弱断続加工穴径(Φmm)D1:3.4切刃長さ(mm)L:3.7ブレーカなしコーナー半径(mm)RE:0.4適合被削材種高硬度材チップ形状正三角形厚さS(mm)3.18RoHS指令(10物質対応)対応逃げ角(°)主AN:11
ストリーム・ジェット・バー 外径旋削加工用インサート 3QP-TPM/GW タンガロイストリーム・ジェット・バー 外径旋削加工用インサート 3QP-TPM/GWタンガロイ
18,980税込20,878
1箱(2個)
当日出荷
正三角形CBNインサートです。
用途外径旋削加工用。トラスコ品番825-3417タイプ連続加工、 弱断続加工穴径(Φmm)D1:3.4切刃長さ(mm)L:2.3ブレーカなしコーナー半径(mm)RE:0.2適合被削材種高硬度材チップ形状正三角形厚さS(mm)3.18RoHS指令(10物質対応)対応逃げ角(°)主AN:11
交換用 紙パック(S型) Panasonic(パナソニック)交換用 紙パック(S型)Panasonic(パナソニック)(7件のレビュー)
939税込1,033
1パック(10枚)
当日出荷
適合機種MC-D1、D2、D20、D21、D30、D40、K10、U15、U16、U17、U18、U19、U20、U21、U22、U23、U24、U25、U26、U27、U28、U30P、U31、U32、U36P、BX5、BX6、BX10、BX11の各シリーズ
36Vコードレスインパクトドライバ HiKOKI(旧:日立工機)36VコードレスインパクトドライバHiKOKI(旧:日立工機)(2件のレビュー)
62,980税込69,278
1台
当日出荷から9日以内出荷
インパクトドライバの最上位モデル! 選べる5モード切替 (アプリ連携で「細ビスモード」など最大7モード切替可能) HiKOKIアプリと連携してさらに細かくカスタマイズが可能! ※アプリとの連携には別売のマルチボルト電池 (Bluetooth機能付き)が必要です。 オートスロー機能搭載で緩め作業時のナット脱落を抑止。 小型モータ採用で全長111mmのコンパクトボディ。 暗所でも視認できる自光式操作パネル。 さらに見やすくなった9灯LEDライト搭載(3段階照度調整可能) 簡易ロック機能のついた使いやすい新収納ケース(IP65相当) 本体:防じん防滴の「IP56」取得。 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
用途ねじ締め、ボルト締め、穴あけ他全長(mm)111高さ(mm)243最大トルク(N・m)200締付能力(普通ボルト)M5~M16ねじ締め能力(mm) 小ねじ4~8締付能力(高力ボルト)M5~M14本体形状ピストル型打撃数(min-1[打撃/分])ソフトモード:0~2000、パワーモード:0~4100、テクスモード:0~2200ねじ締め能力(mm)コーススレッド22~125ねじ締め能力(mm) テクスねじΦ3.5~6
インテル Core i9-13900K プロセッサー(36M キャッシュ、最大 5.80GHz) FC-LGA16A 箱入り BX8071513900K Intel(インテル)インテル Core i9-13900K プロセッサー(36M キャッシュ、最大 5.80GHz) FC-LGA16A 箱入り BX8071513900KIntel(インテル)
129,800税込142,780特価
1台
当日出荷
仕様Intel7種類デスクトップシリーズ第13世代インテル®;CoreTMi9プロセッサーメモリー最大メモリーサイズ(メモリーの種類に依存):128GB、メモリーの種類:UptoDDR55600MT/s、UptoDDR43200MT/s、最大メモリーチャネル数:2、最大メモリー帯域幅:89.6GB/s、ECCメモリー対応使用CPUターボ・ブースト利用時の最大周波数:5.80GHz、インテル(R)ThermalVelocityBoost周波数:5.80GHz、インテル(R)ターボ・ブースト・マックス・テクノロジー3.0の動作周波数:5.70GHz、Performance-core最大ターボ・フリークエンシー:5.40GHz、Efficient-coreのターボ・ブースト利用時の最大フリークエンシー:4.30GHz、Performance-core基本周波数フリークエンシー:3.00GHz、Efficient-core基本フリークエンシー:2.20GHz、キャッシュ:36MBIntel(R)SmartCache、合計L2キャッシュ:32MB、プロセッサーのベースパワー:125W、最大ターボパワー:253W使用条件PC/クライアント/タブレット/ワークステーションプロセッサーi9-13900Kパッケージ対応ソケットFCLGA1700、最大CPU構成:1、Tjunction:100℃コア数24(Performance-coresの数:8、Efficient-coresの数:16)スレッド数32内蔵グラフィックスプロセッサー・グラフィックス:インテル®;UHDグラフィックス770、グラフィックスベース動作周波数:300MHz、グラフィックス最大動的周波数:1.65GHz、グラフィックス出力:eDP1.4b,DP1.4a,HDMI2.1、実行ユニット:32、最大解像度(HDMI):4096x2160@60Hz、最大解像度(DP):7680x4320@60Hz、最大解像度(eDP-内蔵フラットパネル):5120x3200@120Hz、DirectX対応:12、OpenGL対応:4.5、OpenCLサポート:3.0、マルチフォーマット・コーデック・エンジン:2、サポートされているディスプレイ数:4、デバイスID:0xA780
36Vコードレスインパクトレンチ HiKOKI(旧:日立工機)36VコードレスインパクトレンチHiKOKI(旧:日立工機)
26,980税込29,678
1台
当日出荷
「クラス最強トルクでより早く、パワフルに」 使いやすさをさらに追及! クラス最速の締付け&ゆるめスピード 作業効率がアップする賢い機能! オートストップ&オートスロー機能搭載 オートストップ機能…設定された時間で自動停止しボルトの締め過ぎを防止。 オートスロー機能…設定された時間・回転速度に自動で停止・変速し、ナットの脱落防止を補助。 カラープレート対応 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
打撃数(min-1[回/分])4:0~4100、3:0~3200、2:0~2400、1:0~1600無負荷回転数(min-1[r.p.m])4:0~3000、3:0~2400、2:0~1800、1:0~1200本体寸法(mm)センタハイト:32(BSL36A18X装着時)締付け能力(高力ボルト)M10~M16締付能力(普通ボルト)M10~M20最大締付トルク(N・m)350防塵防水性能IP56本体寸法(全長×高さ)(mm)144×251(BSL36A18X装着時)振動3軸合成値(m/s2)14.9
マルチボルト電池 (Bluetooth機能付き) HiKOKI(旧:日立工機)マルチボルト電池 (Bluetooth機能付き)HiKOKI(旧:日立工機)
22,980税込25,278
1個
当日出荷
「もう、バッテリーは1つでいい。」 マルチボルト蓄電池は、36V製品では36V/2.5Ah、従来の18V製品では18V/5Ah に切り替わります。 電池底面にエラストマを追加し堅牢性がアップしました。 落下時の耐衝撃性アップしました。 耐水性アップと排水性を強化しました。 畜電池にBluetooth®;機能を搭載!集じん機との無線連動や専用アプリとの連動が可能です。 この電池を使うだけでお手持ちの工具がそのまま無線連動。 電池残量表示搭載。ボタン1つで残量がすぐに分かります。 Bluetooth®;機能付き
電圧(V)36全長×全幅W×全高(mm)118×80×71バッテリーリチウムイオン電池バッテリー容量(Ah)2.5バッテリー電圧(V)36/18充電時間(分)約25[UC18YDL2使用時]
2ポート急速充電器 HiKOKI(旧:日立工機)2ポート急速充電器HiKOKI(旧:日立工機)
18,980税込20,878
1台
当日出荷
「もう充電器も1つでいい」 サイズそのまま。10.8V電池も充電できる 業界最速充電! 10.8V電池の充電時間が半分に(UC12SL比) 静音モード搭載!ほぼ無音で充電が可能 コンセントがなくても電池からスマホが充電可能(10.8V電池除く) 壁掛け用の穴付き マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
質量(kg)0.8関連資料(0.73MB)
充電器 HiKOKI(旧:日立工機)充電器HiKOKI(旧:日立工機)(2件のレビュー)
8,998税込9,898
1台
当日出荷
3重の充電停止機能採用 低用量電池におすすめなシンプルモデル
使用温度範囲(℃)0~40電源(V)単相交流50/60Hz共用電圧100コード2心ビニールコードブザー音なし充電電圧(V)14.4または18、18適合バッテリーリチウムイオン電池(BSL14XX、BSL18XX)シリーズ、マルチボルト蓄電池
36V コードレスインパクトレンチ HiKOKI(旧:日立工機)36V コードレスインパクトレンチHiKOKI(旧:日立工機)
32,980税込36,278
1台
当日出荷
使いやすい差込角12.7mm仕様 クラス最速のスピードで作業時間を短縮! 強力トルクでパワフル&軽量コンパクトボディで取り回しがラク! オートストップ機能で締め過ぎ防止! さらに、スマホでカスタマイズ マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
長さ(mm)169質量(kg)2.7※蓄電池BSL36A18BX装着時高さ(mm)278(BSL36A18BX装着時)電圧(V)36モーター直流ブラシレスモーター締付能力(普通ボルト)M10~M24締付能力(高力ボルト)M10~M20最大締付トルク(N・m)630差込角(sq.)12.7適合バッテリーマルチボルト蓄電池センターハイト(mm)36関連資料(0.44MB)振動3軸合成値(m/s2)13.5
36V コードレスドライバドリル HiKOKI(旧:日立工機)36V コードレスドライバドリルHiKOKI(旧:日立工機)
34,980税込38,478
1台
当日出荷
「業界No.1のハイパワーで連続作業に強い!」 36mm土台穴あけを軽快に作業(高速モード) モーター仕様の最適化、インバータ回路の強化によって重負荷作業でもクラストップの作業スピードでありながら、圧倒的な連続作業性能を実現 従来機比-14mmのコンパクトボディ! ジャイロセンサによるRFC(リアクティブフォースコントロール)搭載で振られると自動停止 スマホでカスタマイズ!(Bluetooth蓄電池、スマートフォンアプリが必要となります) カラープレート(別売)によるカスタマイズが可能 新収納ケース(金属ラッチ、電池3個収納可能) 回転数フィードバック制御機能搭載で低速でも安定した作業 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
用途鋼材、木材等への穴あけ、ネジ締め質量(kg)2.5(BSL36A18BX装着時)無負荷回転数(min-1[r.p.m])低速:0~550、高速:0~2200チャック能力(mm)1.5~13モーターDCブラシレスモーター穴あけ能力(mm) 鉄工20穴あけ能力(mm) 木工118(板厚38)ねじ締め能力(mm) 小ねじ6ねじ締め能力(mm) 木ねじ呼び径16×長さ100(下穴有)寸法(全長×全高×全幅W)(mm)190×269×70チャック(mm)キーレスチャック13バッテリー電圧(V)36最大締付トルク(N・m[kgf・cm])低速:155[1582]、高速:110[1122]穴あけ能力(mm) アルミ20クラッチ数(段)22クラッチトルク(N・m)約1.5~約8.0(22段)適合バッテリーマルチボルトバッテリー関連資料(2.16MB)
36V 165mmコードレス丸のこ HiKOKI(旧:日立工機)36V 165mmコードレス丸のこHiKOKI(旧:日立工機)
69,980税込76,978
1台
当日出荷から翌々日出荷
使いやすさを大幅に向上。トップクラスの切断スピード! 高回転モードでスピードも粘りもアップ。 造作丸のこ同様のダイカスト製ベベルピースを採用し高剛性・高精度を実現。 新平行度微調整機能によりスムーズなベースの上げ下げを実現。 サブレバー採用でリンクを仮固定でき、切込み深さが調整しやすい。 スイッチロックにテーパ形状を追加し、より押しやすく。 LED先つけ機能搭載で、のこ刃を回すことなくLEDが点灯。 新構造ワンタッチ着脱ダクトアダプタが標準付属。 別売のダストバッグを取り付けての集じん作業も可能。 スーパーチップソー黒鯱が標準付属。 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
用途木材の切断質量(kg)3.3(蓄電池装着時)無負荷回転数(min-1[r.p.m])高回転モード:5600、仕上げモード:4300、サイレントモード:2000ノコ刃外径(Φmm)165最大切込深さ(mm)(45°時)46最大切込深さ(mm)(90°時)66使用電池マルチボルト蓄電池(残量表示付)取付穴径(Φmm)20蓄電池電圧(V)36関連資料(1.32MB)
36V コードレス振動ドライバドリル HiKOKI(旧:日立工機)36V コードレス振動ドライバドリルHiKOKI(旧:日立工機)
37,980税込41,778
1台
当日出荷
「業界No.1のハイパワーで連続作業に強い!」 36mm土台穴あけを軽快に作業(高速モード) モーター仕様の最適化、インバータ回路の強化によって重負荷作業でもクラストップの作業スピードでありながら、圧倒的な連続作業性能を実現 従来機比-14mmのコンパクトボディ! ジャイロセンサによるRFC(リアクティブフォースコントロール)搭載で振られると自動停止 スマホでカスタマイズ!(Bluetooth蓄電池、スマートフォンアプリが必要となります) カラープレート(別売)によるカスタマイズが可能 新収納ケース(金属ラッチ、電池3個収納可能) 回転数フィードバック制御機能搭載で低速でも安定した作業 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
用途モルタル、鋼材、木材等への穴あけ、ネジ締め質量(kg)2.5(BSL36A18BX装着時)打撃数(min-1[回/分])低速:0~8250、高速:0~33000無負荷回転数(min-1[r.p.m])低速:0~550、高速:0~2200チャック能力(mm)1.5~13モーターDCブラシレスモーター穴あけ能力(mm) 鉄工20穴あけ能力(mm) 木工118(板厚38)ねじ締め能力(mm) 小ねじ6ねじ締め能力(mm) 木ねじ呼び径16×長さ100(下穴有)寸法(全長×全高×全幅W)(mm)190×269×70チャック(mm)キーレスチャック13バッテリー電圧(V)36最大締付トルク(N・m[kgf・cm])低速:155[1582]、高速:110[1122]穴あけ能力(mm) アルミ20穴あけ能力(mm) モルタル22クラッチ数(段)22クラッチトルク(N・m)約1.5~約8.0(22段)適合バッテリーマルチボルトバッテリー関連資料(2.16MB)
36V コードレスインパクトレンチ HiKOKI(旧:日立工機)36V コードレスインパクトレンチHiKOKI(旧:日立工機)
79,980税込87,978
1台
当日出荷
クラス最速のスピードで作業時間を短縮! 強力トルクでパワフル&軽量コンパクトボディで取り回しがラク! オートストップ機能で締め過ぎ防止! さらに、スマホでカスタマイズ マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
長さ(mm)169差込角(sq.)19適合バッテリーマルチボルト蓄電池モーター直流ブラシレスモーター振動3軸合成値(m/s2)11.7
36V コードレスインパクトレンチ 電池3個付き仕様 HiKOKI(旧:日立工機)36V コードレスインパクトレンチ 電池3個付き仕様HiKOKI(旧:日立工機)
82,980税込91,278
1台
当日出荷から翌日出荷
「クラス最強トルクでより早く、パワフルに」使いやすさをさらに追及!クラス最速の締付け&ゆるめスピード作業効率がアップする賢い機能!オートストップ&オートスロー機能搭載オートストップ機能…設定された時間で自動停止しボルトの締め過ぎを防止。オートスロー機能…設定された時間・回転速度に自動で停止・変速し、ナットの脱落防止を補助。カラープレート対応通常のセットにマルチボルト蓄電池(BSL36A18X)がついてくる特別セット! マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
打撃数(min-1[回/分])4:0~4100、3:0~3200、2:0~2400、1:0~1600無負荷回転数(min-1[r.p.m])4:0~3000、3:0~2400、2:0~1800、1:0~1200締付能力(普通ボルト)M10~M20最大締付トルク(N・m)350防塵防水性能IP56差込角(sq.)12.7振動3軸合成値(m/s2)14.9
36V コードレス集じん丸のこ HiKOKI(旧:日立工機)36V コードレス集じん丸のこHiKOKI(旧:日立工機)(1件のレビュー)
68,980税込75,878
1台
当日出荷から9日以内出荷
「クリーン&軽快!」 トップクラスの集じん効率と高速切断で、作業後の後片付けまでスピーディー ダストボックスのみで約80%、集じん機と接続すると90%以上の集じんが可能 Bluetooth電池を標準装備(本体のみ仕様除く)。 別売のコードレス集じん機と無線連動が可能 7000回/分の高速回転で切断スピードが速く、紙詰まりのしにくい構造で作業効率UP! クラス最小&最軽量で取り回しやすい! システムケース標準装備(本体のみ仕様除く) LEDライト付、サイレントモード搭載 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
質量(kg)2.9(蓄電池装着時、標準付属品除く)無負荷回転数(min-1[r.p.m])パワーモード時:7000、サイレントモード時:3500ノコ刃外径(Φmm)100~125モーター直流ブラシレスモーター使用電源(V)直流36使用電池マルチボルト蓄電池穴径(mm)20寸法(全長L×高さH×幅W)(mm)298×183×236(蓄電池装着時)
36V コードレス小形集じん機 HiKOKI(旧:日立工機)36V コードレス小形集じん機HiKOKI(旧:日立工機)
35,980税込39,578
1台
当日出荷から3日以内出荷
「ちりひとつ残したくない。80Wの吸込力。」 クラス最高の吸込仕事率を実現! ワンタッチで連動 ラクラクペアリング ※小形集じん機クラス初Bluetooth®;連動対応 パネルスイッチで操作性アップ 3モード吸込力切替え可能 吸込み口にキャップ搭載で運搬時の粉じん漏れを防止 モータへの粉じん侵入を防止する新構造 システムケース4に一式収納できて運搬に便利 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
用途電動工具での集じん作業質量(kg)3.0(BSL36A18BX装着時)電圧(V)36寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)機体:197×227×231吸込仕事率(W)ターボ:80/標準:33/エコ:11集塵容量(L)18騒音値(dB)ターボ:81/標準:76/エコ:72機能無線連動機能:あり最大風量(m3/min)ターボ:3.9/標準:3.1/エコ:2.1使用電池マルチボルト蓄電池真空度(kPa)(最大)ターボ:8.4/標準:4.7/エコ:2.0関連資料(0.68MB)1充電当たりの作業量(目安)ターボ:12分/標準:25分/エコ:52分
36V コードレスインパクトレンチ 電池3個付き仕様 HiKOKI(旧:日立工機)36V コードレスインパクトレンチ 電池3個付き仕様HiKOKI(旧:日立工機)
72,980税込80,278特価
1台
当日出荷
使いやすい差込角12.7mm仕様クラス最速のスピードで作業時間を短縮!強力トルクでパワフル&軽量コンパクトボディで取り回しがラク!オートストップ機能で締め過ぎ防止!さらに、スマホでカスタマイズ通常のセットにマルチボルト蓄電池(BSL36A18X)がついてくる特別セット! マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
付属品Bluetooth機能付マルチボルト蓄電池×2、急速充電器、ケース、電池カバー長さ(mm)169質量(kg)2.7※蓄電池BSL36A18BX装着時高さ(mm)278(BSL36A18BX装着時)電圧(V)36打撃数(min-1[回/分])4:0~4000、3:0~3200、2:0~2400、1:0~1600無負荷回転数(min-1[r.p.m])4:0~2800、3:0~2400、2:0~1800、1:0~1200モーター直流ブラシレスモーター締付能力(普通ボルト)M10~M24締付能力(高力ボルト)M10~M20最大締付トルク(N・m)630バッテリー容量(Ah)2.5差込角(sq.)12.7適合バッテリーマルチボルト蓄電池センターハイト(mm)36関連資料(0.53MB)振動3軸合成値(m/s2)13.5