カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(7)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • メカニカル部品(2)
  • 農業機械(2)
  • 制御機器(1)
  • 安全標識(1)
  • 電動工具(1)

「bx37」の検索結果

関連キーワード
17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • e-POWER Vベルト ローエッジコグタイプ BX形 三ツ星ベルト

    e-POWER Vベルト ローエッジコグタイプ BX形

    三ツ星ベルト(9件のレビュー)
    4,198税込4,618特価
    1本
    当日出荷から52日以内出荷
    e-POWER(イーパワー)は、コグ形状になっており屈曲性にすぐれています。そのため従来のVベルトに比べて曲げによる動力損失が少なく、省エネ効果があります。動力損失が少なく、スタンダードVベルトと比較して6%の消費電力を低減できます。スタンダードVベルトと比較して約2/3の掛け本数でお使いいただけるため、コンパクトな設計ができます。スタンダードVベルトと比較して最大約2倍の寿命が期待できるため、交換回数を少なくできます。従来のプーリが使用できます。
    ベルト形BXベルト上幅(mm)16.6ベルト高さ(mm)11.5材質(ベルト)ゴム使用限界温度(℃)-30~+90タイプローエッジコグタイプ種類Vベルト電気抵抗値6MΩ以下角度(°)36
  • バルブ エスコ

    バルブ

    エスコ
    6,720税込7,392
    1個
    翌日出荷
    材質ステンレス鋼、合成ゴム
  • バルブ エスコ

    バルブ

    エスコ
    6,990税込7,689
    1個
    翌日出荷
    材質黄銅、天然ゴム、合成樹脂
  • 切り替えバルブ エスコ

    切り替えバルブ

    エスコ
    7,960税込8,756
    1個
    翌日出荷
  • 部品 EZ6470 充電ドリルドライバー Panasonic(パナソニック)

    部品 EZ6470 充電ドリルドライバー

    Panasonic(パナソニック)(3件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • メインラインフィルタ AFFシリーズ AFF37B SMC

    メインラインフィルタ AFFシリーズ AFF37B

    SMC
    49,980税込54,978
    1個
    4日以内出荷から9日以内出荷
  • 建設現場のイラスト標識 JSグループ

    建設現場のイラスト標識

    JSグループ
    999税込1,099
    1枚
    6日以内出荷から7日以内出荷
    価格破壊時代に対応した普及版。禁止・注意標識関係のイラストに基本表示形を併記。ISOの基準に沿ったJIS Z9101,9103,9104の基準色及び図記号を採用
    用途工事現場での規制、危険防止に材質クリーンエコボード製(穴4スミ)取付方式ビス止め
  • 三ツ星ベルト e-POWER NX Vベルト BX形 三ツ星ベルト

    三ツ星ベルト e-POWER NX Vベルト BX形

    三ツ星ベルト
    3,798税込4,178
    1個
    52日以内出荷
    e-POWER NX。・e-POWER NXは、送風機やHVAC(暖房・換気・空調)システム向けに開発された環境配慮型の高性能ベルトです。・ダブルコグ形状による高い柔軟性と、屈曲性に優れた心線の採用により、スムーズな動力伝達を実現しました。低発熱ゴム採用による発熱ロス低減。・低発熱の新配合ゴムを採用することで、走行時の発熱が小さくなり、エネルギーロスが低減します。コグ形状改良による屈曲性UP。・上コグのピッチ間を小さくすることで、より屈曲性を向上させ、曲げによるエネルギーロスが低減します。細径心線採用による屈曲性UP。・細い心線を採用することで、ベルトの屈曲性が向上し曲げによるエネルギーロスが低減します。特殊配合ゴム採用による耐摩耗性UP。・耐摩耗性が向上しており、ゴム粉の飛散を抑えることができるので、装置周辺をクリーンに保つことができます。工法見直しによる張力維持性UP。・張力維持性が上がることで、張力の張り直し頻度を減らすことが期待できます。
    形状BX
  • アルミサッシケース OSシリーズ(天底板アルミ製) タカチ電機工業

    アルミサッシケース OSシリーズ(天底板アルミ製)

    タカチ電機工業(9件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1台
    3日以内出荷から6日以内出荷
    付属品【ビス】皿M3×5三価クロメート×17/十字穴台形ビスM3×5ニッケル/三価黒クロメート×13材質底板:アルミ板A1050P t2表面処理側板/フレーム/天板/底板:ヘアライン処理シルバーアルマイト・ヘアライン処理ブラックアルマイト、パネル:ヘアライン処理シルバーアルマイト・ブラックアルマイト、固定金具:三価クロメート+アルマイト材質(フレーム)アルミ押出材A6063S-T5(AE-303、304)材質(天板)アルミ板A1050P t2材質(ゴム足)合成ゴム色(ゴム足)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応材質(固定金具)鋼板SPCC t2+アルミ押出材A6063S-T5材質(側板)アルミ押出材A6063S-T5材質(パネル)アルミ板A1050P・A1100P t1.5
  • ハキダシホースマトメ BIGM(丸山製作所)

    ハキダシホースマトメ

    BIGM(丸山製作所)
    10,980税込12,078
    1個
    8日以内出荷
    備考37~39フクム10X1BX3050L部品名称ハキダシホースマトメ図解NoSSA-F615 薬液配管部品_No.36、SSA-F615DX 薬液配管部品_No.37
  • ハキダシホースマトメ BIGM(丸山製作所)

    ハキダシホースマトメ

    BIGM(丸山製作所)
    6,198税込6,818
    1個
    8日以内出荷
    備考37~39フクム8.5X1BX2500L(クロ)規格8.5X1BX2500L(クロ部品名称ハキダシホースマトメ図解NoMRS60-300-4 ヤクエキハイカン部品_No.21、MRS75-503 ヤクエキハイカン部品_No.22、MRS60-300BST 薬液配管部品_No.37、MRS60-301 ヤクエキハイカン部品_No.21、MRS60-300-3 ヤクエキハイカン部品_No.36、MRS60-300クミタテ 配管部品_No.36、MRS75-501 ヤクエキハイカン部品_No.36、MRS60-302 ヤクエキハイカン部品_No.21