カテゴリ

  • 農業機械(10)
  • 制御機器(3)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • 研磨材(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • バイク部品(1)
  • 電気材料(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 事務用品(1)

「bx500」の検索結果

関連キーワード
22件中 122
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Huber & Suhner 82_MBX-50-0-3/111_NE MBXコネクタ HUBER & SUHNER

    Huber & Suhner 82_MBX-50-0-3/111_NE MBXコネクタ

    HUBER & SUHNER
    2,198税込2,418
    1個
    7日以内出荷
    仕様MIL-STD-202、Method 107 G、Condition B1; MIL-STD-202、Method 106 F; MIL-STD-202、Method 101、Condition B; MIL-STD-202、Method 204 D、Condition A; MIL-STD-202、Method 213 B、Condition B. MBX PCBコネクタ. Hubner + Suhner MBX PCBコネクタは、シリーズ間又はシリーズ内のアダプタに対応したプライマリ基盤対基盤インターフェイスコネクタとして使用することを目的としており、半径方向と軸方向で機械的なずれに対処しながら、優れた電気的性能を保持することができます。 MBX PCBコネクタの適切な用途には、無線モジュール用の複数の基板間接続や複雑なスタックアップが含まれます。. 軸方向と半径方向で機械的なずれを補正 50 Ωインピーダンス 部品又ははんだ接合部で機械的ストレスなし ブラインドかん合可能 優れたRF性能 室温で260 W @ 2.4 GHz(標準)の優れた電力処理 DC周波数6 GHz取付方式スルーホール端子種別はんだ材質(コンタクト)真鍮動作周波数(GHz)0→6RoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)50オス・メスメスボディ向きストレートコンタクトめっき無電解ニッケルの上に金
  • Huber & Suhner 同軸 変換アダプタ ストレート MMBX プラグ - MMBX - プラグ HUBER & SUHNER

    Huber & Suhner 同軸 変換アダプタ ストレート MMBX プラグ - MMBX - プラグ

    HUBER & SUHNER
    2,198税込2,418
    1個
    7日以内出荷
    オス・メス(A)オス、(B)オスインピーダンス(Ω)50ボディ向きストレート仕様MIL-STD-202、Method 107 G、Condition B1; MIL-STD-202、Method 106 F; MIL-STD-202、Method 101、Condition B. MMBXシリーズのコネクタアダプタ. Hubner + Suhner MMBXコネクタは基板間接続用で、半径方向と軸方向で機械的なずれに対処しながら、優れた電気的性能を保持することができます。 MMBXコネクタの適切な用途には、無線モジュール用の複数の基板間接続や複雑なスタックアップが含まれます。. 基板間直接接続 軸方向と半径方向で機械的なずれを補正 部品又ははんだ接合部で機械的ストレスなし ブラインドかん合可能 優れたRF性能 室温で260 W @ 2.4 GHz(標準)の優れた電力処理 DC周波数12.4 GHzRoHS指令(10物質対応)対応
  • 銅製圧縮端子 1穴 LCBXシリーズ PANDUIT(パンドウイット)

    銅製圧縮端子 1穴 LCBXシリーズ

    PANDUIT(パンドウイット)
    56,980税込62,678
    1袋(6個)
    30日以内出荷から100日以内出荷
  • インクリボンカセット アマノ[事務用品/清掃用品]

    インクリボンカセット

    アマノ[事務用品/清掃用品](69件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
  • 集じんフィルター シャープ

    集じんフィルター

    シャープ
    4,398税込4,838
    1枚
    当日出荷
    適合機種KC-500Y5-B、KC-500Y5-W、KC-50E9-B、KC-50E9-W、KC-B50-B、KC-B50-W、KC-M450-W、KI-BX50-T、KI-BX50-W、KI-DX50-T、KI-DX50-W交換目安約10年
  • 脱臭フィルター シャープ

    脱臭フィルター

    シャープ
    3,998税込4,398
    1枚
    当日出荷
    適合機種KC-500Y5-B、KC-500Y5-W、KC-50E9-B、KC-50E9-W、KC-B50-B、KC-B50-W、KC-M450-W、KI-BX50-T、KI-BX50-W、KI-DX50-T、KI-DX50-W交換目安約10年
  • 関西ペイント PG80調色 自動車用純正色 PROST's

    関西ペイント PG80調色 自動車用純正色

    PROST's
    8,398税込9,238
    1個(500g)
    5日以内出荷
    ニッサン純正色 国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。 国内全メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!! 関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。 無地缶に詰め替えてのお届けとなります。
    用途PG80 自動車専用 調色塗料使用方法1.塗料に硬化剤を混入して、良く攪拌してください。2.シンナーで希釈後良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。3.仕上げにクリヤーを塗装します。メーカーニッサン危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
  • フロントバスケットカバー(業務用) YAMAHA(ヤマハ)

    フロントバスケットカバー(業務用)

    YAMAHA(ヤマハ)
    5,898税込6,488
    1個
    欠品中
    業務用フロントバスケットA(90793-50001)、フロントバスケット GEAR(4ストローク BX50)(Q5K-YSK-059-P01)に適応します。
  • 円盤型ブラシ、縁曲げ、ステンレスワイヤー、200d1x25bx50l2 PFERD 馬印

    円盤型ブラシ、縁曲げ、ステンレスワイヤー、200d1x25bx50l2

    PFERD 馬印
    21,980税込24,178
    1個
    4日以内出荷
    ブラシ径(Φmm)200仕様推奨使用速度(rpm):1800~2900付属品アダプター:AK32-2長さ(mm)トリム:50線径(Φmm)0.30最大穴径(mm)アーバー:50.8ブラシ幅(mm)25最高使用速度(m/s)4500(rpm)
  • 円盤型ブラシ、縁曲げ、スチールワイヤー、200d1x25bx50l2 PFERD 馬印

    円盤型ブラシ、縁曲げ、スチールワイヤー、200d1x25bx50l2

    PFERD 馬印
    10,980税込12,078
    1個
    4日以内出荷
    ブラシ径(Φmm)200仕様推奨使用速度(rpm):2300~3400付属品アダプター:AK32-2長さ(mm)トリム:50線径(Φmm)0.30最大穴径(mm)アーバー:50.8ブラシ幅(mm)25最高使用速度(m/s)4500(rpm)
  • オイルフィルター Oリング H 91311-415-000 KIJIMA(キジマ)

    オイルフィルター Oリング H 91311-415-000

    KIJIMA(キジマ)(1件のレビュー)
    199税込219
    1個
    5日以内出荷
    【適合メーカー】ホンダ 【対応純正品番】91315-MA6-003 【使用箇所】フィルターカバー 【サイズ】内径:Φ81 線径:Φ4.6 【代表適合車種】 250:CBR250F/R/RR YA/H/J/K/L/L/N/R(86-94)・CB250F/ABS F/AF(14) ・CM250T(80)・VT250F C/E/G(84-86) インテグラ/F-YA/2F/2H(87-88)・VT250Z E (85)・VTR/-F W/Y/3/5/7/9/B/C(98-14)・VTZ250 H/J/K(87-92)・Vツインマグナ/S R/T/V/X/1/3/5/7(94-07)・ジェイド M/M-Ⅱ/PⅡ(91-93) スラッシュ N-Ⅲ/Ⅳ(92)・スパーダ J(88-91)・ゼルビス 1/2(91-98)・ホーネット T/V/X/Y/1/3/6/7(96-07) 400:CBR400F/エンデュランス/F3 1/2/3(81-88)・CBX400F/インテグラ C/2C/F(81-82)・GL400 B(79-81) 500:GL500(81) 550:CBX550Fインテグラ 2(83-85)
  • ホース 8.5X1BX5000 BIGM(丸山製作所)

    ホース 8.5X1BX5000

    BIGM(丸山製作所)
    3,698税込4,068
    1個
    8日以内出荷
    規格8.5X1BX5000部品名称ホース 8.5X1BX5000図解NoCBM-520SLT-C2-3 オプション1 (ジェットポンプ 薬液箱 回転計)部品_No.12、CBM-300BD-K 付属品部品_No.18、CBM-520B 付属品部品_No.30、MRS60-300-3 フゾクヒン部品_No.20、CBM-520BH 付属品部品_No.30、BSM-630SLT-C2-2 オプション1 (ジェットポンプホース 回転計)部品_No.13、CBM-520SLT 希望付属品1部品_No.17、BSM-630SLT-BC2-1 オプション1 (ジェットポンプホース 回転計)部品_No.13、MRS30-130-1 オプション(12) エンチョウノズル、ジェットポンプ部品_No.26、MRS30-130 付属品、希望付属品部品_No.32、CBM-520BH-1 付属品部品_No.25、SPA-500 希望付属品部品_No.42、MRS30-130T 付属品、希望付属品部品_No.32、BSM-630SLT-BC2-1(14M) オプション1 (ジェットポンプホース 回転計)部品_No.13など
  • タイユホース BIGM(丸山製作所)

    タイユホース

    BIGM(丸山製作所)
    979税込1,077
    1個
    8日以内出荷
    規格BS-9X1BX500L部品名称タイユホース図解NoSSA-G550 動力噴霧機(2)部品_No.13、SSA-G535 動力噴霧器(2)部品_No.12
  • ホース BIGM(丸山製作所)

    ホース

    BIGM(丸山製作所)
    2,398税込2,638
    1個
    8日以内出荷
    規格BS-12X1BX500L部品名称ホース図解NoSSA-S550 ラジエータ部品_No.48、SSA-S551 ラジエータ部品_No.54
  • ホースマトメ BIGM(丸山製作所)

    ホースマトメ

    BIGM(丸山製作所)
    5,998税込6,598
    1個
    8日以内出荷
    備考38~40フクム規格11.5MMX1BX500部品名称ホースマトメ図解NoMS510RC-2K ホース巻取機部品_No.37、MS510RC-2M ホース巻取機部品_No.37
  • ハキダシホースマトメ BIGM(丸山製作所)

    ハキダシホースマトメ

    BIGM(丸山製作所)
    5,898税込6,488
    1個
    8日以内出荷
    備考8.5X1BX500L 16,17フクム BSA-400用部品名称ハキダシホースマトメ図解NoBSA-400 オプション9 (ホース巻車 ステップ)部品_No.15、SSA-V1000C 薬液配管(2)部品_No.24、SSA-V1000 薬液配管部品_No.103
  • ハキダシホースマトメ BIGM(丸山製作所)

    ハキダシホースマトメ

    BIGM(丸山製作所)
    18,980税込20,878
    1個
    8日以内出荷
    備考19X1BX500L部品名称ハキダシホースマトメ図解NoSSA-アルフア605V 薬液配管-2部品_No.44、SSA-アルフア605MA 薬液配管-2部品_No.40、SSA-アルフア1005MAT 薬液配管-2部品_No.32、SSA-アルフア1005VT 薬液配管2(クラッチ類)部品_No.36
  • コイルチユーブ BIGM(丸山製作所)

    コイルチユーブ

    BIGM(丸山製作所)
    1,398税込1,538
    1個
    8日以内出荷
    備考P-25BX500LH,Bタイプ部品名称コイルチユーブ図解NoBSM-1065SLT-20BA 薬液配管部品_No.11、BSM-1265SLT 薬液配管部品_No.22、BSM-1065SLT 薬液配管部品_No.22、BSM-1065SLT-20HA 薬液配管部品_No.11、BSM-1050SLT-1 BSM-1350SLTシリーズ 付属品 オプション部品_No.81、BSM-1365SLT-20HA 薬液配管部品_No.11
  • ホース BIGM(丸山製作所)

    ホース

    BIGM(丸山製作所)
    439税込483
    1個
    8日以内出荷
    規格8.5X1BX500図解NoBSA-535 シリーズ オプション 吊下ノズル Lシリーズ部品_No.45、BSA-536シリーズ -A オプション 吊り下げノズル Jシリーズ部品_No.23、MSC1-103DW-1 ヤクエキハイカン部品 ホース_No.14、BSA-536シリーズ -A オプション 吊り下げノズル Lシリーズ部品_No.45、MSC5-100Uクミタテ 噴霧ホース部品 ホース_No.34、KBM-500D-1 オプション1 (吊下げノズル)部品_No.46、SSA-V1000C 薬液配管(2)部品_No.25、MSC1-62 噴霧ホース部品_No.30、SSA-V1000 薬液配管部品_No.104、ツリサゲノズル BSヨウ 吊り下げノズル 大豆用部品_No.22、MSC5-100Uクミタテ 噴霧ホース部品 ホース_No.41、MSC1-103DW 噴霧ホース部品 ホース_No.37、BSA-535 シリーズ オプション 吊下ノズル Jシリーズ部品_No.23、MSC1-102D 噴霧ホース部品_No.30、ツリサゲノズル KBMヨウ 吊り下げノズル 大豆用部品_No.23
  • ホース BIGM(丸山製作所)

    ホース

    BIGM(丸山製作所)
    2,298税込2,528
    1個
    8日以内出荷
    規格10X1BX500部品名称ホース図解NoBSM-1030SLT-BC2 第3段ブーム ノズル部品_No.54、BSM-1540SLT-C2-1 オプション16 第3段ブーム,ノズル部品_No.78、BSM-630SLT-BC2-1(14M) 第3段ブーム ノズル部品_No.59、BSM-1040SLT-C2-1 第3段ブーム ノズル部品_No.57、MJI300 1995ネン 薬液配管部品_No.35、BSM-630SLT-C2-2(14M) オプション10 (14M第3段ブーム ノズル)部品_No.59、SSA-α603MA 薬液配管-2部品_No.18、BSM-1230SLT-C2 第3段ブーム ノズル部品_No.54、BSM-840SLT-C2-1 第3段ブーム ノズル部品_No.57、BSD-5000L 第3ブーム ノズル(左)部品_No.61、BSM-1240SLT-C2 第3段ブーム ノズル部品_No.58、BSM-840SLT-C2S 第3段ブーム ノズル部品_No.57、TSB3-13 2000ネン 第3段ブーム,ノズル 右部品_No.56、BSA-535 シリーズ 第一段ブーム右など
  • ハキダシホースマトメ BIGM(丸山製作所)

    ハキダシホースマトメ

    BIGM(丸山製作所)
    5,998税込6,598
    1個
    8日以内出荷
    備考8.5X1BX1200L 19,20フクム BSA-500用部品名称ハキダシホースマトメ図解NoBSA-400 オプション9 (ホース巻車 ステップ)部品_No.18
  • 電磁開閉器 富士電機機器制御

    電磁開閉器

    富士電機機器制御
    18,980税込20,878
    1台
    21日以内出荷
    ・電気的開閉耐久性(寿命)200万回の長寿命。・補助接点は、高接触信頼性の双接点を標準装備。・最新IEC・JISを含む国際規格に対応したグローバルスタンダード製品。・環境負荷低減の製品仕様(省電力化、再利用可能材の積極利用、消耗部品の交換)。・ミラーコンタクトを標準装備。・豊富なオプションの取りそろえ
    区分製品本体