カテゴリ

  • 建築金物(233)
  • メカニカル部品(101)
  • 制御機器(25)
  • 測定用品(24)
  • オフィス家具(18)
  • 配管・水廻り設備部材(8)
  • 事務用品(8)
  • 店舗什器・備品(6)
  • 電気材料(6)
  • 塗装・養生・内装用品(6)
  • バッテリー・電装(5)
  • パソコン/周辺機器(5)
  • 機構部品(4)
  • 切削工具(4)
  • ねじ・ボルト・釘(3)
  • 物流用品(3)
  • 清掃用品(3)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 作業服(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 防犯用品(1)
  • 防災用品(1)
  • 医療(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • 手袋(1)
  • 家電(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「bxs」の検索結果

関連キーワード
477件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
BXS002/1 BULGINBXS002/1BULGIN
5,498税込6,048
1個
翌々日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
レオスタット 可変抵抗器 BXS300-3.3 MCPレオスタット 可変抵抗器 BXS300-3.3MCP
9,798税込10,778特価
1個
当日出荷
スライドバーの溶着されたセーフティソケット メタルカバーに同梱
仕様(耐性)±10%質量(kg)約2.4抵抗(Ω)3.3最大電流(A)10寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約385×140×95絶縁抵抗(Ω)>3×109定格電力(VA)320直径(mm)(セラミック線)約47mm接地抵抗(Ω)<0.1最大電圧(V)AC380、DC400
ビクーニャBP替芯07 BXS7J 黒 ぺんてる(アストラム)ビクーニャBP替芯07 BXS7J 黒ぺんてる(アストラム)
129税込142
1本
当日出荷
商品タイプリフィル適合本体シリーズ名ビクーニャEX3シリーズシエリナ、ビクーニャEX2シリーズインク色先端ボール径(mm)0.7入数1本繰り返し・詰め替え対応
BXS017 BULGINBXS017BULGIN
7,498税込8,248
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
BXS012/1 BULGINBXS012/1BULGIN
4,398税込4,838
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
BXS001/1 BULGINBXS001/1BULGIN
4,398税込4,838
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Bulgin 電池ホルダ BXS017 2 パネル BULGINBulgin 電池ホルダ BXS017 2 パネルBULGIN
7,998税込8,798
1個
6日以内出荷
円筒型、 IP67 フロントパネル密閉型. IP67 準拠のフロントパネルシーリング付きパネルマウント型バッテリホルダ 2.8mm のはんだタグ端子 バッテリサイズとセル数を選択可能 バッテリを素早く簡単に交換 フィンガーリリース付きスクリューキャップ 各ホルダには、必要なガスケットとグロメットが付属 本体は UL94V-0 プラスチックで成形 動作温度:-30℃~+70℃ ダブルセルホルダには、重量を分散するためのサポートポイントが追加されています。
仕様電池タイプ = 単1電池セルの数 = 2マウント = パネルタイプ = バッテリホルダー寸法 = 143.3 x 44.5mm接点タイプ = ハンダ用タグ電池シェル材質 = ガラス繊維入りPET、ナイロン接点材質 = 真鍮RoHS指令(10物質対応)対応
Bulgin 電池ホルダ BXS012/1 2 パネル BULGINBulgin 電池ホルダ BXS012/1 2 パネルBULGIN
4,398税込4,838
1個
6日以内出荷
円筒型、 IP67 フロントパネル密閉型. IP67 準拠のフロントパネルシーリング付きパネルマウント型バッテリホルダ 2.8mm のはんだタグ端子 バッテリサイズとセル数を選択可能 バッテリを素早く簡単に交換 フィンガーリリース付きスクリューキャップ 各ホルダには、必要なガスケットとグロメットが付属 本体は UL94V-0 プラスチックで成形 動作温度:-30℃~+70℃ ダブルセルホルダには、重量を分散するためのサポートポイントが追加されています。
仕様電池タイプ = 単3電池セルの数 = 2マウント = パネルタイプ = バッテリホルダー寸法 = 120.4 x 23.2mm接点タイプ = ハンダ用タグ電池シェル材質 = ガラス繊維入りPET、ナイロン、PC接点材質 = 真鍮 & ニッケル銀RoHS指令(10物質対応)対応
Bulgin 電池ホルダ BXS001/1 1 パネル BULGINBulgin 電池ホルダ BXS001/1 1 パネルBULGIN
4,398税込4,838
1個
6日以内出荷
円筒型、 IP67 フロントパネル密閉型. IP67 準拠のフロントパネルシーリング付きパネルマウント型バッテリホルダ 2.8mm のはんだタグ端子 バッテリサイズとセル数を選択可能 バッテリを素早く簡単に交換 フィンガーリリース付きスクリューキャップ 各ホルダには、必要なガスケットとグロメットが付属 本体は UL94V-0 プラスチックで成形 動作温度:-30℃~+70℃ ダブルセルホルダには、重量を分散するためのサポートポイントが追加されています。
仕様電池タイプ = 単2電池セルの数 = 1マウント = パネルタイプ = バッテリホルダー寸法 = 61.4 x 33.6mm接点タイプ = ハンダ用タグ電池シェル材質 = ガラス繊維入りPET、ナイロン接点材質 = 真鍮RoHS指令(10物質対応)対応
Bulgin 電池ホルダ BXS011/1 1 パネル BULGINBulgin 電池ホルダ BXS011/1 1 パネルBULGIN
3,798税込4,178
1個
6日以内出荷
円筒型、 IP67 フロントパネル密閉型. IP67 準拠のフロントパネルシーリング付きパネルマウント型バッテリホルダ 2.8mm のはんだタグ端子 バッテリサイズとセル数を選択可能 バッテリを素早く簡単に交換 フィンガーリリース付きスクリューキャップ 各ホルダには、必要なガスケットとグロメットが付属 本体は UL94V-0 プラスチックで成形 動作温度:-30℃~+70℃ ダブルセルホルダには、重量を分散するためのサポートポイントが追加されています。
仕様電池タイプ = 単3電池セルの数 = 1マウント = パネルタイプ = バッテリホルダー寸法 = 69.9 x 23.2mm接点タイプ = ハンダ用タグ電池シェル材質 = ガラス繊維入りPET、ナイロン、PC接点材質 = 真鍮 & ニッケル銀RoHS指令(10物質対応)対応
Bulgin 電池ホルダ BXS002/1 2 パネル BULGINBulgin 電池ホルダ BXS002/1 2 パネルBULGIN
5,498税込6,048
1個
6日以内出荷
円筒型、 IP67 フロントパネル密閉型. IP67 準拠のフロントパネルシーリング付きパネルマウント型バッテリホルダ 2.8mm のはんだタグ端子 バッテリサイズとセル数を選択可能 バッテリを素早く簡単に交換 フィンガーリリース付きスクリューキャップ 各ホルダには、必要なガスケットとグロメットが付属 本体は UL94V-0 プラスチックで成形 動作温度:-30℃~+70℃ ダブルセルホルダには、重量を分散するためのサポートポイントが追加されています。
仕様電池タイプ = 単2電池セルの数 = 2マウント = パネルタイプ = バッテリホルダー寸法 = 108.7 x 33.6mm接点タイプ = ハンダ用タグ電池シェル材質 = ガラス繊維入りPET、ナイロン接点材質 = 真鍮RoHS指令(10物質対応)対応
BlueLEDマウス 無線 5ボタン 静音 エレコムBlueLEDマウス 無線 5ボタン 静音エレコム(2件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
左右ボタンとホイールボタンに加え、「進む」、「戻る」を含めた5ボタンにサイレントスイッチを採用し、しっかりとした押し心地がありながらクリックのカチカチ音が気にならず、静かに使用できるワイヤレスマウスです。 シンプルで手になじみやすいミディアムサイズのデザインを採用しています。 本体側面にレザー調のサイドグリップを採用することで、手の滑りを防ぐとともに、道具としての上質感を高めています。 スムーズで快適な操作を実現する分解能1600カウントです。 ボタンの機能割り当ては、無料でダウンロードできる「エレコム マウスアシスタント」を利用して変更可能です。 小さな凹凸やホコリでもより正確に光が反射し、場所を選ばずに快適に使用できるBlueLEDを搭載しています。 無線方式は2.4GHz帯を採用し、非磁性体で約10m、スチールデスクなど磁性体上でも約3mの範囲で使用可能です。(メーカー調べ) ノートパソコンのUSBポートに接続しても気にならず、装着したまま持ち運び可能な1円玉サイズのマイクロレシーバを採用しています。 レシーバはマウス本体内に収納可能なので、持ち運びに便利で、レシーバを紛失する心配を軽減します。 本体裏面に電源スイッチがあり、不使用時の電池の消耗を防止できます。 電池の交換時期をお知らせする電池残量表示ランプを搭載しています。
付属品動作確認用単3形アルカリ乾電池×1、ユーザーズマニュアル×1サイズM質量(g)【マウス本体】約62※電池を含まず、【レシーバー】約2電源【本体】単3形アルカリ乾電池・単3形マンガン乾電池・単3形ニッケル水素電池のいずれか1本定格電圧(V)【本体】1.5対応OSWindows 11/10/RT8.1/8.1/7/Vista、macOS Sonoma 14/macOS Ventura 13/macOS Monterey 12 ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。コネクタ形状USB-Aオス接続方式無線対応機種USBポートを装備したWindows OS、macOS搭載機分解能1600カウント対応【レシーバー収納】対応外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【マウス本体】65.5×98.4×39.6、【レシーバー】14.5×18.0×6.3通信方式GFSK方式インターフェースUSBLED色ブルー保証期間6カ月間ボタン数5個 ※ホイールボタン含む電波到達距離(m)磁性体(鉄の机など)の上で使用する場合:3、非磁性体(木の机など)の上で使用する場合:10連続動作時間約210時間連続待機時間約1666日ホイール数1個電池使用可能期間約478日(想定)読取方式光学センサー方式電波周波数2.4GHz帯
ボックスシーツ アイリスオーヤマボックスシーツアイリスオーヤマ
1,398税込1,538
1枚
当日出荷から8日以内出荷
【シングル/セミダブル/ダブル】カジュアルな雰囲気のシャンブレー生地を使用したボックスシーツです。丈夫で速乾性に優れています。洗濯可能で、洗っても縮みにくく、シワになりにくいです。桃の皮の表面のような風合いを持つピーチスキン加工で、柔らかくなめらかな肌触りです。全周にゴムがついているので、カバーがずれにくくなっています。着脱が簡単に行えます。 (シャンブレー生地とは、経糸と緯糸が均一に織られた平織り生地の一種です。経糸に色糸、緯糸に白糸を使用するため、白糸が表面にも交互に出てきて、霜降りのように見えるのが特徴です。)
材質ポリエステル100%目付(g/m2)約90マチ(mm)約300
不織布リボン付ギフトバッグ HEADS(ヘッズ)不織布リボン付ギフトバッグHEADS(ヘッズ)
569税込626
1パック(10枚)
当日出荷から4日以内出荷
仕様サテンリボン付、マチ形状:マチなし材質不織布厚さ(g/m2)75
ビクーニャ 多機能ペンリフィル 0.7mm ぺんてる(アストラム)ビクーニャ 多機能ペンリフィル 0.7mmぺんてる(アストラム)(4件のレビュー)
70税込77
1本
当日出荷
商品タイプリフィル適合本体シリーズ名ビクーニャ4色ボールペン、ビクーニャプラン+メモ、ビクーニャフィール2色ボールペン、ビクーニャフィール3色ボールペン、ビクーニャ多機能ペン、ビクーニャフィール多機能ペン、ビクーニャ2色ボールペン、ビクーニャ3色ボールペン先端ボール径(mm)0.7入数1本繰り返し・詰め替え対応
ビクーニャ 多機能ペンリフィル 0.5mm ぺんてる(アストラム)ビクーニャ 多機能ペンリフィル 0.5mmぺんてる(アストラム)(3件のレビュー)
70税込77
1本
当日出荷
商品タイプリフィル適合本体シリーズ名ビクーニャ4色ボールペン、ビクーニャプラン+メモ、ビクーニャフィール2色ボールペン、ビクーニャフィール3色ボールペン、ビクーニャ多機能ペン、ビクーニャフィール多機能ペン、ビクーニャ2色ボールペン、ビクーニャ3色ボールペン先端ボール径(mm)0.5入数1本繰り返し・詰め替え対応
シムボックス 岩田製作所シムボックス岩田製作所(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から5日以内出荷
用途に合わせ自由にカットしてご使用いただけます。保管に便利な紙ケース入りです。
RoHS指令(10物質対応)対応
2重不織布リボン付バッグ HEADS(ヘッズ)2重不織布リボン付バッグHEADS(ヘッズ)
1,798税込1,978
1パック(20枚)
当日出荷から4日以内出荷
材質不織布(外側)20g/m2+(内側)75g/m2
端子台 プリント基板用  ML-40 サトーパーツ端子台 プリント基板用 ML-40サトーパーツ(2件のレビュー)
179税込197特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
取付方式プリント基板結線方式ネジ端子間ピッチ(mm)7.62絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)定格電流(UL)(A)10色(本体)B(黒)定格電圧(V)250材質(絶縁体)P.B.T.(UL94V-0)端子金具PC端子耐電圧(V/min)AC2000
BOXER-B サンビーBOXER-Bサンビー(4件のレビュー)
8,998税込9,898
1個
当日出荷
科目印や雑印を収納できるケースです。両面に横仕切板をセットしております。 雑印など収納する場合は、縦・横仕切板を自由に差し替えてご利用ください。
内寸法(mm)6.6×31(1枠)繰り返し・詰め替え対応
洗えるボックスシーツ サテン アイリスオーヤマ洗えるボックスシーツ サテンアイリスオーヤマ
2,498税込2,748
1枚
当日出荷から3日以内出荷
サテン生地を使用しているボックスシーツです。美しい光沢感でなめらかな肌触りです。全周にゴムがついているので、カバーがずれにくくなっています。着脱が簡単に行えます。(サテン生地とは、繻子織(しゅすおり)という織り方で織られた生地です。ホテルシーツやネクタイにも使用されています。)
混率(%)綿100目付(g/m2)115マチ(mm)300
メールボックス ホワイト 中西産業メールボックス ホワイト中西産業(1件のレビュー)
13,980税込15,378
1個
当日出荷
大容量の投函物を収納できます。のぞき防止用の目隠し付き。
付属品M5×40皿小ねじ(2本) 、 M4×8(D=6)皿小ねじ(2本) 、 上部ブラケット 、 目隠しシート(上部ブラケットと一体型) 、 下部ブラケット材質樹脂
NEW無地クリアスタンドバッグ HEADS(ヘッズ)NEW無地クリアスタンドバッグHEADS(ヘッズ)
1,298税込1,428
1パック(50枚)
当日出荷
小さな花瓶の店頭販売におすすめの無地クリアスタンドバッグです。水差し用の穴もついて便利です。スタンドをセットしてご使用ください。
材質OPP[透明]幅(mm)250(150)高さ(mm)320奥行(mm)100
TBXシリーズ(内蔵電池仕様)用 外部接続ケーブル(ケーブル長:2m) 愛知時計電機TBXシリーズ(内蔵電池仕様)用 外部接続ケーブル(ケーブル長:2m)愛知時計電機
7,998税込8,798
1本
当日出荷
管理用タービンメーター TBXシリーズ(内蔵電池仕様)用の出力信号線ユニットとなります。
用途管理用タービンメーター TBXシリーズのパルス出力使用時に必要となるケーブルとなります。ケーブル長(m)2RoHS指令(10物質対応)対応
10K 鉛レス銅合金製コア内蔵ボールバルブ 東洋バルヴ10K 鉛レス銅合金製コア内蔵ボールバルブ東洋バルヴ
9,198税込10,118
1個
当日出荷から翌々日出荷
ねじ接合部の腐食を解決するとともに、施工性や経済性にも優れた製品です。
用途給水用形状ストレート材質(本体)CAC911接続ねじRc使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式)最高許容圧力(MPa)40℃以下の静流水:1.0ハンドル形状レバー式クラス10Kバルブ種類ボールバルブ
洗えるボックスシーツ 天竺ニット アイリスオーヤマ洗えるボックスシーツ 天竺ニットアイリスオーヤマ
2,298税込2,528
1枚
当日出荷から3日以内出荷
天竺ニット生地を使用しているボックスシーツです。柔らかく肌なじみのよい質感です。お部屋に落ち着いた雰囲気を出す生地感です。全周にゴムがついているので、カバーがずれにくくなっています。着脱が簡単に行えます。(天竺は、Tシャツなどに使われる柔らかく肌触りのよい編地です。)
混率(%)ポリエステル65、綿35目付(g/m2)120マチ(mm)300
ボールペン替芯 カルム/フィール/ビクーニャ 多色多機能用 ぺんてる(アストラム)ボールペン替芯 カルム/フィール/ビクーニャ 多色多機能用ぺんてる(アストラム)
69税込76
1本
当日出荷
ボール径(Φmm)0.35材質(インキ)油性染料+顔料繰り返し・詰め替え対応
洗えるボックスシーツ ワッフル アイリスオーヤマ洗えるボックスシーツ ワッフルアイリスオーヤマ
2,298税込2,528
1枚
当日出荷から翌々日出荷
ワッフル生地を使用しているボックスシーツです。凸凹感があり、さらりとした風合いです。全周にゴムがついているので、カバーがずれにくくなっています。着脱が簡単に行えます。(ワッフル生地は、生地面にお菓子のワッフルのようなマス目状の凹凸がある織り物です。凸凹はタテ糸とヨコ糸を浮かすことで作られているため、立体感のあるテクスチャーが特徴です。)
混率(%)ポリエステル50、綿50目付(g/m2)120マチ(mm)300
ビクーニャリフィル 0.5 黒 ぺんてる(アストラム)ビクーニャリフィル 0.5 黒ぺんてる(アストラム)(1件のレビュー)
73税込80
1本
当日出荷
商品タイプリフィル適合本体シリーズ名アイプラス、スリッチーズ先端ボール径(mm)0.5入数1本繰り返し・詰め替え対応
ドアストッパー 日東工業ドアストッパー日東工業
4,898税込5,388
1台
4日以内出荷
扉開閉時のドアストッパとしてご使用ください。
適合機種FBA、FBA-M、FOK、FOMSセット内容金具、パッキン、取付ねじ材質本体:鉄、一部ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
なめらか油性ボールペン替芯(多色・多機能用) 5本組 ぺんてる(アストラム)なめらか油性ボールペン替芯(多色・多機能用) 5本組ぺんてる(アストラム)
369税込406
1セット(5本)
当日出荷
なめらか油性ボールペンリフィル多色多機能用5本入り
インク色ボール径(Φmm)0.7適合本体シリーズ名多色多機能用カルム、フィール、ビクーニャインク油性寸法(mm)40×145×3質量(g)5入数5本繰り返し・詰め替え対応
ダブルベスト TRUSCOダブルベストTRUSCO
8,798税込9,678
1個
当日出荷
ベース素材に断熱性が高い、極薄(0.5mm)の発泡ラバーを使用し、両側をチタン合金層で覆うことで保温性を高めた魔法瓶構造のベストです。ビジネスシーンでスーツの下や、作業着の下、アウトドアでもジャケットの下などに着用して、見えない厚着を体感できる新保温インナーウエアです。穴ありタイプで汗ばみにくくなっています。
用途一般作業全般。ブラック種別ベスト
シワになりにくいボックスシーツ アイリスオーヤマシワになりにくいボックスシーツアイリスオーヤマ
2,298税込2,528特価
1枚
当日出荷から翌々日出荷
形態安定加工を施した生地を使用しているボックスシーツです。シワになりにくく、常にハリのある質感です。上品さが漂う光沢のあるエンボス加工で、寝室をホテルライクな空間に演出します。全周にゴムがついているので、カバーがずれにくくなっています。着脱が簡単に行えます。洗濯可能で、洗っても縮みにくく長くご使用いただけます。
混率(%)ポリエステル65、綿35目付(g/m2)210マチ(mm)300
盗難防止ステッカー 岩崎製作所盗難防止ステッカー岩崎製作所
189税込208
1枚
翌々日出荷
『盗難防止ステッカー』文字入りシールです
IKSシムボックス ステンレス 岩田製作所IKSシムボックス ステンレス岩田製作所
3,998税込4,398
1個
当日出荷から7日以内出荷
ケースは古紙パルプ配合率100%再生紙を使用しています。 用途に合わせ自由にカットしてご使用いただけます。 保管に便利な紙製ケース入りです。
材質ステンレス(SUS304)長さL(mm)2000RoHS指令(10物質対応)対応
【レンタル】テイクオフベルト 90cm TOFFBXS シーマン【レンタル】テイクオフベルト 90cm TOFFBXSシーマン
4,898税込5,388
1枚
翌日出荷
歩行訓練時や重度被介助者が車いす移乗の際に、テイクオフベルトのストラップハンドルをつかむことで、しっかりとサポートが可能です。バックル付きベルトストラップで脱着が容易です。臀部側の下半分部分が折り返せるため、ズボンの上げ下ろしが容易です。
材質綿・ポリエステル質量(kg)0.2長さ(cm)90耐荷重150kg洗濯方法洗濯機可(柔軟剤の使用は不可)サービス分類レンタル
フランジつきインデックスプランジャ NBK(鍋屋バイテック会社)フランジつきインデックスプランジャNBK(鍋屋バイテック会社)
3,500税込3,850
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
インデックスプランジャと取りつけフランジを一体化。 金属部品は耐蝕性にすぐれたステンレス製。 機器・装置などの壁面への取りつけに適しています。 取りつけは市販の六角穴付きボルトなどをご使用ください。 長穴を使用すれば、取りつけ後の位置調整ができます。
材質(ノブ)ナイロン6(つや消し黒)、(本体)SCS13(SUS304相当)/ショットブラスト、(ピン)SUS303、(スプリング)SUS301
ボールペン替芯 ビクーニャEX3 シエリナ 用 黒 ぺんてる(アストラム)ボールペン替芯 ビクーニャEX3 シエリナ 用 黒ぺんてる(アストラム)
119税込131
1個
翌々日出荷
インキ:黒ボール径(Φmm)0.5材質(インキ)油性染料+顔料繰り返し・詰め替え対応
X線ガウン 袖付き・男女兼用 50枚入 ナビス(アズワン)X線ガウン 袖付き・男女兼用 50枚入ナビス(アズワン)
17,980税込19,778
1箱(50袋×1枚)
翌々日出荷
長めの袖付き仕様のディスポガウンです。 透けにくい濃紺色の不織布を使用しています。 内ひも付きで男女問わずご使用いただけます。
仕様●材質:PP(ポリプロピレン)不織布●フリーサイズ●サイズ:着丈/105cm、胴回り/158cm、袖丈/30.0cm●内ひも付きアズワン品番8-602-01
洗えるボックスシーツ シンカーパイル アイリスオーヤマ洗えるボックスシーツ シンカーパイルアイリスオーヤマ
2,498税込2,748
1枚
翌々日出荷
シンカーパイル生地を使用しているタオル地のボックスシーツです。ふんわりやわらかな肌触りです。全周にゴムがついているので、カバーがずれにくくなっています。着脱が簡単に行えます。洗濯可能です。(シンカーパイル生地は、シンカーという丸編み機でパイル織りがされた、タオル素材の生地です。)
混率(%)パイル:ポリエステル65、綿35、地糸:ポリエステル100目付(g/m2)150マチ(mm)300
...