カテゴリ

  • 建築金物(90)
  • 事務用品(10)
  • 制御機器(8)
  • オフィス家具(8)
  • 店舗什器・備品(4)
  • 機構部品(4)
  • 切削工具(4)
  • 配管・水廻り設備部材(4)
  • ねじ・ボルト・釘(3)
  • 測定用品(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • 物流用品(1)
  • 防犯用品(1)
  • 防災用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • 作業服(1)
  • 手袋(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
サービス分類

「bxs」の検索結果

関連キーワード
149件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • BXS002/1 BULGIN

    BXS002/1

    BULGIN
    5,498税込6,048
    1個
    翌々日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • レオスタット 可変抵抗器 BXS300-3.3 MCP

    レオスタット 可変抵抗器 BXS300-3.3

    MCP
    8,798税込9,678特価
    1個
    当日出荷
    スライドバーの溶着されたセーフティソケット メタルカバーに同梱
    仕様(耐性)±10%質量(kg)約2.4抵抗(Ω)3.3最大電流(A)10寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約385×140×95絶縁抵抗(Ω)>3×109定格電力(VA)320直径(mm)(セラミック線)約47mm接地抵抗(Ω)<0.1最大電圧(V)AC380、DC400
  • ビクーニャBP替芯07 BXS7J 黒 ぺんてる(アストラム)

    ビクーニャBP替芯07 BXS7J 黒

    ぺんてる(アストラム)
    129税込142
    1本
    当日出荷
    商品タイプリフィル適合本体シリーズ名ビクーニャEX3シリーズシエリナ、ビクーニャEX2シリーズインク色先端ボール径(mm)0.7入数1本繰り返し・詰め替え対応
  • BlueLEDマウス 無線 5ボタン 静音 エレコム

    BlueLEDマウス 無線 5ボタン 静音

    エレコム(2件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    左右ボタンとホイールボタンに加え、「進む」、「戻る」を含めた5ボタンにサイレントスイッチを採用し、しっかりとした押し心地がありながらクリックのカチカチ音が気にならず、静かに使用できるワイヤレスマウスです。 。シンプルで手になじみやすいミディアムサイズのデザインを採用しています。 。本体側面にレザー調のサイドグリップを採用することで、手の滑りを防ぐとともに、道具としての上質感を高めています。 。スムーズで快適な操作を実現する分解能1600カウントです。 。ボタンの機能割り当ては、無料でダウンロードできる「エレコム マウスアシスタント」を利用して変更可能です。 。小さな凹凸やホコリでもより正確に光が反射し、場所を選ばずに快適に使用できるBlueLEDを搭載しています。 。無線方式は2.4GHz帯を採用し、非磁性体で約10m、スチールデスクなど磁性体上でも約3mの範囲で使用可能です。(メーカー調べ) 。ノートパソコンのUSBポートに接続しても気にならず、装着したまま持ち運び可能な1円玉サイズのマイクロレシーバを採用しています。 。レシーバはマウス本体内に収納可能なので、持ち運びに便利で、レシーバを紛失する心配を軽減します。 。本体裏面に電源スイッチがあり、不使用時の電池の消耗を防止できます。 。電池の交換時期をお知らせする電池残量表示ランプを搭載しています。
    付属品動作確認用単3形アルカリ乾電池×1、ユーザーズマニュアル×1サイズM質量(g)【マウス本体】約62※電池を含まず、【レシーバー】約2電源【本体】単3形アルカリ乾電池・単3形マンガン乾電池・単3形ニッケル水素電池のいずれか1本定格電圧(V)【本体】1.5対応OSWindows 11/10/RT8.1/8.1/7/Vista、macOS Sonoma 14/macOS Ventura 13/macOS Monterey 12 ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。コネクタ形状USB-Aオス接続方式無線対応機種USBポートを装備したWindows OS、macOS搭載機分解能1600カウント対応【レシーバー収納】対応外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【マウス本体】65.5×98.4×39.6、【レシーバー】14.5×18.0×6.3通信方式GFSK方式インターフェースUSBLED色ブルー保証期間6カ月間ボタン数5個 ※ホイールボタン含む電波到達距離(m)磁性体(鉄の机など)の上で使用する場合:3、非磁性体(木の机など)の上で使用する場合:10連続動作時間約210時間連続待機時間約1666日ホイール数1個電池使用可能期間約478日(想定)読取方式光学センサー方式電波周波数2.4GHz帯
  • ボックスシーツ アイリスオーヤマ

    ボックスシーツ

    アイリスオーヤマ
    1,598税込1,758
    1枚
    当日出荷から8日以内出荷
    【シングル/セミダブル/ダブル】カジュアルな雰囲気のシャンブレー生地を使用したボックスシーツです。丈夫で速乾性に優れています。洗濯可能で、洗っても縮みにくく、シワになりにくいです。桃の皮の表面のような風合いを持つピーチスキン加工で、柔らかくなめらかな肌触りです。全周にゴムがついているので、カバーがずれにくくなっています。着脱が簡単に行えます。 (シャンブレー生地とは、経糸と緯糸が均一に織られた平織り生地の一種です。経糸に色糸、緯糸に白糸を使用するため、白糸が表面にも交互に出てきて、霜降りのように見えるのが特徴です。)
    材質ポリエステル100%目付(g/m2)約90マチ(mm)約300
  • ビクーニャ 多機能ペンリフィル 0.7mm ぺんてる(アストラム)

    ビクーニャ 多機能ペンリフィル 0.7mm

    ぺんてる(アストラム)(4件のレビュー)
    70税込77
    1本
    当日出荷
    商品タイプリフィル適合本体シリーズ名ビクーニャ4色ボールペン、ビクーニャプラン+メモ、ビクーニャフィール2色ボールペン、ビクーニャフィール3色ボールペン、ビクーニャ多機能ペン、ビクーニャフィール多機能ペン、ビクーニャ2色ボールペン、ビクーニャ3色ボールペン先端ボール径(mm)0.7入数1本繰り返し・詰め替え対応
  • 不織布リボン付ギフトバッグ HEADS(ヘッズ)

    不織布リボン付ギフトバッグ

    HEADS(ヘッズ)
    569税込626
    1パック(10枚)
    当日出荷から4日以内出荷
    仕様サテンリボン付、マチ形状:マチなし材質不織布厚さ(g/m2)75
  • シムボックス 岩田製作所

    シムボックス

    岩田製作所(2件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    用途に合わせ自由にカットしてご使用いただけます。保管に便利な紙ケース入りです。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 2重不織布リボン付バッグ HEADS(ヘッズ)

    2重不織布リボン付バッグ

    HEADS(ヘッズ)
    1,798税込1,978
    1パック(20枚)
    当日出荷から4日以内出荷
    材質不織布(外側)20g/m2+(内側)75g/m2
  • ビクーニャ 多機能ペンリフィル 0.5mm ぺんてる(アストラム)

    ビクーニャ 多機能ペンリフィル 0.5mm

    ぺんてる(アストラム)(3件のレビュー)
    70税込77
    1本
    当日出荷
    商品タイプリフィル適合本体シリーズ名ビクーニャ4色ボールペン、ビクーニャプラン+メモ、ビクーニャフィール2色ボールペン、ビクーニャフィール3色ボールペン、ビクーニャ多機能ペン、ビクーニャフィール多機能ペン、ビクーニャ2色ボールペン、ビクーニャ3色ボールペン先端ボール径(mm)0.5入数1本繰り返し・詰め替え対応
  • 端子台 プリント基板用  ML-40 サトーパーツ

    端子台 プリント基板用 ML-40

    サトーパーツ(2件のレビュー)
    459税込505特価
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    取付方式プリント基板結線方式ネジ端子間ピッチ(mm)7.62絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)定格電流(UL)(A)10色(本体)B(黒)定格電圧(V)250材質(絶縁体)P.B.T.(UL94V-0)端子金具PC端子耐電圧(V/min)AC2000
  • BOXER-B サンビー

    BOXER-B

    サンビー(4件のレビュー)
    8,998税込9,898
    1個
    当日出荷
    科目印や雑印を収納できるケースです。両面に横仕切板をセットしております。 雑印など収納する場合は、縦・横仕切板を自由に差し替えてご利用ください。
    内寸法(mm)6.6×31(1枠)繰り返し・詰め替え対応
  • 洗えるボックスシーツ サテン アイリスオーヤマ

    洗えるボックスシーツ サテン

    アイリスオーヤマ
    2,798税込3,078
    1枚
    当日出荷から3日以内出荷
    サテン生地を使用しているボックスシーツです。美しい光沢感でなめらかな肌触りです。全周にゴムがついているので、カバーがずれにくくなっています。着脱が簡単に行えます。(サテン生地とは、繻子織(しゅすおり)という織り方で織られた生地です。ホテルシーツやネクタイにも使用されています。)
    混率(%)綿100目付(g/m2)115マチ(mm)300
  • メールボックス ホワイト 中西産業

    メールボックス ホワイト

    中西産業(1件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷
    大容量の投函物を収納できます。のぞき防止用の目隠し付き。
    付属品M5×40皿小ねじ(2本) 、 M4×8(D=6)皿小ねじ(2本) 、 上部ブラケット 、 目隠しシート(上部ブラケットと一体型) 、 下部ブラケット材質樹脂
  • NEW無地クリアスタンドバッグ HEADS(ヘッズ)

    NEW無地クリアスタンドバッグ

    HEADS(ヘッズ)
    1,298税込1,428
    1パック(50枚)
    当日出荷
    小さな花瓶の店頭販売におすすめの無地クリアスタンドバッグです。水差し用の穴もついて便利です。スタンドをセットしてご使用ください。
    材質OPP[透明]幅(mm)250(150)高さ(mm)320奥行(mm)100
  • TBXシリーズ(内蔵電池仕様)用 外部接続ケーブル(ケーブル長:2m) 愛知時計電機

    TBXシリーズ(内蔵電池仕様)用 外部接続ケーブル(ケーブル長:2m)

    愛知時計電機
    7,998税込8,798
    1本
    当日出荷
    管理用タービンメーター TBXシリーズ(内蔵電池仕様)用の出力信号線ユニットとなります。
    用途管理用タービンメーター TBXシリーズのパルス出力使用時に必要となるケーブルとなります。ケーブル長(m)2RoHS指令(10物質対応)対応
  • 10K 鉛レス銅合金製コア内蔵ボールバルブ 東洋バルヴ

    10K 鉛レス銅合金製コア内蔵ボールバルブ

    東洋バルヴ
    9,198税込10,118
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ねじ接合部の腐食を解決するとともに、施工性や経済性にも優れた製品です。
    用途給水用形状ストレート材質(本体)CAC911接続ねじRc使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式)最高許容圧力(MPa)40℃以下の静流水:1.0ハンドル形状レバー式クラス10Kバルブ種類ボールバルブ
  • 洗えるボックスシーツ 天竺ニット アイリスオーヤマ

    洗えるボックスシーツ 天竺ニット

    アイリスオーヤマ
    2,598税込2,858
    1枚
    当日出荷から3日以内出荷
    天竺ニット生地を使用しているボックスシーツです。柔らかく肌なじみのよい質感です。お部屋に落ち着いた雰囲気を出す生地感です。全周にゴムがついているので、カバーがずれにくくなっています。着脱が簡単に行えます。(天竺は、Tシャツなどに使われる柔らかく肌触りのよい編地です。)
    混率(%)ポリエステル65、綿35目付(g/m2)120マチ(mm)300
  • ボールペン替芯 カルム/フィール/ビクーニャ 多色多機能用 ぺんてる(アストラム)

    ボールペン替芯 カルム/フィール/ビクーニャ 多色多機能用

    ぺんてる(アストラム)
    69税込76
    1本
    当日出荷
    ボール径(Φmm)0.35材質(インキ)油性染料+顔料繰り返し・詰め替え対応
  • ビクーニャリフィル 0.5 黒 ぺんてる(アストラム)

    ビクーニャリフィル 0.5 黒

    ぺんてる(アストラム)(1件のレビュー)
    73税込80
    1本
    当日出荷
    商品タイプリフィル適合本体シリーズ名アイプラス、スリッチーズ先端ボール径(mm)0.5入数1本繰り返し・詰め替え対応
  • 洗えるボックスシーツ ワッフル アイリスオーヤマ

    洗えるボックスシーツ ワッフル

    アイリスオーヤマ
    2,598税込2,858
    1枚
    当日出荷から翌々日出荷
    ワッフル生地を使用しているボックスシーツです。凸凹感があり、さらりとした風合いです。全周にゴムがついているので、カバーがずれにくくなっています。着脱が簡単に行えます。(ワッフル生地は、生地面にお菓子のワッフルのようなマス目状の凹凸がある織り物です。凸凹はタテ糸とヨコ糸を浮かすことで作られているため、立体感のあるテクスチャーが特徴です。)
    混率(%)ポリエステル50、綿50目付(g/m2)120マチ(mm)300
  • ドアストッパー 日東工業

    ドアストッパー

    日東工業
    4,898税込5,388
    1台
    4日以内出荷
    扉開閉時のドアストッパとしてご使用ください。
    適合機種FBA、FBA-M、FOK、FOMSセット内容金具、パッキン、取付ねじ材質本体:鉄、一部ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
  • なめらか油性ボールペン替芯(多色・多機能用) 5本組 ぺんてる(アストラム)

    なめらか油性ボールペン替芯(多色・多機能用) 5本組

    ぺんてる(アストラム)
    369税込406
    1セット(5本)
    当日出荷
    なめらか油性ボールペンリフィル多色多機能用5本入り
    インク色ボール径(Φmm)0.7適合本体シリーズ名多色多機能用カルム、フィール、ビクーニャインク油性寸法(mm)40×145×3質量(g)5入数5本繰り返し・詰め替え対応
  • ダブルベスト TRUSCO

    ダブルベスト

    TRUSCO
    8,798税込9,678
    1個
    当日出荷
    ベース素材に断熱性が高い、極薄(0.5mm)の発泡ラバーを使用し、両側をチタン合金層で覆うことで保温性を高めた魔法瓶構造のベストです。ビジネスシーンでスーツの下や、作業着の下、アウトドアでもジャケットの下などに着用して、見えない厚着を体感できる新保温インナーウエアです。穴ありタイプで汗ばみにくくなっています。
    用途一般作業全般。ブラック種別ベスト
  • シワになりにくいボックスシーツ アイリスオーヤマ

    シワになりにくいボックスシーツ

    アイリスオーヤマ
    2,298税込2,528特価
    1枚
    当日出荷から翌々日出荷
    形態安定加工を施した生地を使用しているボックスシーツです。シワになりにくく、常にハリのある質感です。上品さが漂う光沢のあるエンボス加工で、寝室をホテルライクな空間に演出します。全周にゴムがついているので、カバーがずれにくくなっています。着脱が簡単に行えます。洗濯可能で、洗っても縮みにくく長くご使用いただけます。
    混率(%)ポリエステル65、綿35目付(g/m2)210マチ(mm)300
  • IKSシムボックス ステンレス 岩田製作所

    IKSシムボックス ステンレス

    岩田製作所
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    ケースは古紙パルプ配合率100%再生紙を使用しています。 用途に合わせ自由にカットしてご使用いただけます。 保管に便利な紙製ケース入りです。
    材質ステンレス(SUS304)長さL(mm)2000RoHS指令(10物質対応)対応
  • 盗難防止ステッカー 岩崎製作所

    盗難防止ステッカー

    岩崎製作所
    199税込219
    1枚
    翌々日出荷
    『盗難防止ステッカー』文字入りシールです
  • 【レンタル】テイクオフベルト 90cm TOFFBXS シーマン

    【レンタル】テイクオフベルト 90cm TOFFBXS

    シーマン
    4,898税込5,388
    1枚
    翌日出荷
    歩行訓練時や重度被介助者が車いす移乗の際に、テイクオフベルトのストラップハンドルをつかむことで、しっかりとサポートが可能です。バックル付きベルトストラップで脱着が容易です。臀部側の下半分部分が折り返せるため、ズボンの上げ下ろしが容易です。
    材質綿・ポリエステル質量(kg)0.2長さ(cm)90耐荷重150kg洗濯方法洗濯機可(柔軟剤の使用は不可)サービス分類レンタル
  • フランジつきインデックスプランジャ NBK(鍋屋バイテック会社)

    フランジつきインデックスプランジャ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    3,500税込3,850
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    インデックスプランジャと取りつけフランジを一体化。 金属部品は耐蝕性にすぐれたステンレス製。 機器・装置などの壁面への取りつけに適しています。 取りつけは市販の六角穴付きボルトなどをご使用ください。 長穴を使用すれば、取りつけ後の位置調整ができます。
    材質(ノブ)ナイロン6(つや消し黒)、(本体)SCS13(SUS304相当)/ショットブラスト、(ピン)SUS303、(スプリング)SUS301
  • 洗えるボックスシーツ シンカーパイル アイリスオーヤマ

    洗えるボックスシーツ シンカーパイル

    アイリスオーヤマ
    2,798税込3,078
    1枚
    翌々日出荷
    シンカーパイル生地を使用しているタオル地のボックスシーツです。ふんわりやわらかな肌触りです。全周にゴムがついているので、カバーがずれにくくなっています。着脱が簡単に行えます。洗濯可能です。(シンカーパイル生地は、シンカーという丸編み機でパイル織りがされた、タオル素材の生地です。)
    混率(%)パイル:ポリエステル65、綿35、地糸:ポリエステル100目付(g/m2)150マチ(mm)300
  • ボールペン替芯 ビクーニャEX3 シエリナ 用 黒 ぺんてる(アストラム)

    ボールペン替芯 ビクーニャEX3 シエリナ 用 黒

    ぺんてる(アストラム)
    119税込131
    1個
    翌々日出荷
    インキ:黒ボール径(Φmm)0.5材質(インキ)油性染料+顔料繰り返し・詰め替え対応
  • フランジつきインデックスプランジャ - リングタイプ NBK(鍋屋バイテック会社)

    フランジつきインデックスプランジャ - リングタイプ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    3,500税込3,850
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    インデックスプランジャと取りつけフランジを一体化。 オールステンレス製。耐蝕性にすぐれています。 機器・装置などの壁面への取りつけに適しています。 取りつけは市販の六角穴付きボルトなどをご使用ください。 長穴を使用すれば、取りつけ後の位置調整ができます。
    材質(リング)SUS301、(本体)SCS13(SUS304相当)/ショットブラスト、(ピン)SUS303、(スプリング)SUS301
  • 冷感ボックスシーツ アイリスオーヤマ

    冷感ボックスシーツ

    アイリスオーヤマ
    2,998税込3,298
    1枚
    翌々日出荷
    ひんやり快適な寝心地の冷感ボックスシーツです。接触冷感素材を使用していて、触れるとひんやり、さらっとした肌触りです。抗菌防臭加工で清潔を保てます。洗濯可能です。全周にゴムがついているので、カバーがずれにくくなっています。着脱が簡単に行えます。(Q-MAX値とは、生地に触れた瞬間の熱移動量を数値化したもので、モノに触れたときのひんやり感の指標となる数字です。Q-MAX0.2以上のものを接触冷感素材といい、数値が高いほど冷たいとされています。)
    仕様Q-MAX値:0.429幅(mm)マチ:約300目付(g/m2)約160
  • 端子台 プリント基板用  ML-50 サトーパーツ

    端子台 プリント基板用 ML-50

    サトーパーツ(1件のレビュー)
    329税込362
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    取付方式プリント基板結線方式ネジ端子ねじM4×8適合規格UL規格端子間ピッチ(mm)10.16定格電流(UL)(A)15色(本体)B(黒)絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)定格電圧(V)250材質(絶縁体)P.B.T.(UL94V-0)端子金具PC端子耐電圧(V/min)AC2000
  • クリーンBOX ミズキリサイドBOX MSTコーポレーション

    クリーンBOX ミズキリサイドBOX

    MSTコーポレーション
    43,980税込48,378
    1個
    4日以内出荷
  • S-BOX 三洋化成

    S-BOX

    三洋化成
    8,998税込9,898
    1台
    翌々日出荷
    存在感のあるディンプルデザイン コンパクトでスリムなボディーに20mの散水ホースをスッキリと収納でき、太陽光(紫外線)によるホースの劣化を防ぎます 本体全体に撥水効果があり、汚れを簡単に洗い流すことができます 散水ホースの交換が可能な構造になっています 摩擦抵抗軽減処理によりホースどうしのはりつきを解消 引き出し・巻き取り作業をスムーズに行うことができます 中黒ホースにより太陽光(紫外線)をカットして、藻の発生を防ぎノズルの目詰まりを防止します レバーで通水・止水ができる新しいスカイノズル 水道蛇口から離れた場所での散水でも、手元で水量を調節できる便利な水量調節コック付き 通水したまま5つの水流を選ぶことができます 水流の細かな「キリ」は、草花や苗・観葉植物への水やりに使用するのに最適です
    付属品スカイノズル、蛇口プラグセット、ロータリーコネクターカバーなし質量(kg)4.2キャスターなしホース内径(Φmm)12ホース長さ(m)散水ホース:20/給水ホース:1巻取形式手動寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)18.5×36×33.5
  • S-BOX  箱入り 三洋化成

    S-BOX 箱入り

    三洋化成
    9,698税込10,668
    1台
    翌々日出荷から6日以内出荷
    存在感のあるディンプルデザイン コンパクトでスリムなボディーに20mの散水ホースをスッキリと収納でき、太陽光(紫外線)によるホースの劣化を防ぎます 本体全体に撥水効果があり、汚れを簡単に洗い流すことができます 散水ホースの交換が可能な構造になっています 摩擦抵抗軽減処理によりホースどうしのはりつきを解消 引き出し・巻き取り作業をスムーズに行うことができます 中黒ホースにより太陽光(紫外線)をカットして、藻の発生を防ぎノズルの目詰まりを防止します レバーで通水・止水ができる新しいスカイノズル 水道蛇口から離れた場所での散水でも、手元で水量を調節できる便利な水量調節コック付き 通水したまま5つの水流を選ぶことができます 水流の細かな「キリ」は、草花や苗・観葉植物への水やりに使用するのに最適です
    付属品スカイノズル、蛇口プラグセット、ロータリーコネクターカバーなし質量(kg)4.7キャスターなしホース内径(Φmm)12ホース長さ(m)散水ホース:20/給水ホース:1巻取形式手動寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)18.5×36×33.5
  • キットパスクリーナーBOXスリムJ 日本理化学

    キットパスクリーナーBOXスリムJ

    日本理化学
    9,798税込10,778
    1個
    4日以内出荷
    キットパスビューイレーザースリムJの汚れを取り、 ウェット感を持続させる専用洗浄BOX。
  • 端子台 プリント基板用  ML-41 サトーパーツ

    端子台 プリント基板用 ML-41

    サトーパーツ(1件のレビュー)
    179税込197
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    取付方式プリント基板結線方式ネジ端子間ピッチ(mm)7.62定格電流(UL)(A)10適合規格UL規格(フィールドワイヤリング対応)、CSA規格(CSA認定品は注文時に指定が必要です)定格電圧(V)250材質(絶縁体)P.B.T.(UL94V-0)絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)端子金具PC端子色(本体)B(黒)耐電圧(V/min)AC2000
  • パッシブセンサー BX SHIELDシリーズ OPTEX(オプテックス)

    パッシブセンサー BX SHIELDシリーズ

    OPTEX(オプテックス)
    26,980税込29,678
    1台
    4日以内出荷
    片側12mの高感度検知エリア 誤報を大幅低減させるAND検知ロジック アンチマスキング機能 S.M.D.A.ロジック(Super Multidimensional Analysis) 個別検知エリアと感度設定 左右の検出エリアを個別に調整することができます。(2.5~12m、5段階) 高感度検知モード 左右個別の信号出力 設置精度・作業性の向上 水平器搭載 Blue Toutch TM 自動歩行テストモード 安全性を追求した本体設計
    用途推奨設置事例/住宅地、商業施設、事業所検知方式パッシブインフラレッド方式検知エリア(m)24(片側12ずつ)、4ゾーン(片側2ゾーンずつ)180°ナロー型検知範囲可変:2.5~12m(5段階切替)角度(°)【壁から】TO WALL(壁沿いに):0、AWAY WALL(壁から離して):3、選択可能警報保持時間2.0秒±1.0秒ウォームアップ時間60秒以内(LED表示灯点滅)表示灯赤色LED/1:ウォームアップ(点滅)、2:警報出力(点灯)、3:マスキング検知時(継続点滅)、(ディップスイッチで点灯設定の場合、ただし動作確認中は強制点灯)使用環境温度(℃)-30~+60使用環境湿度(%)最大95保護等級IP55取付場所壁付け、またはポール取付け(屋内・屋外)取付(高さ)0.8~1.2mRoHS指令(10物質対応)対応