カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(2)
- オフィス家具(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
サービス分類
「by-1208」の検索結果

エースボール ストレート型 ホースジョイント型
アソー¥1,998税込¥2,1981個当日出荷接続の省力化。ボールバルブと継手を一体化。流体抵抗極少。流体がほとんどストレートに通過するので、圧力損失及び流速流量等の損失は極少です。優れた機能美。鮮やかな赤いハンドルとクロームメッキの白いボディーが調和して、機器の機能と美観を高めます。開閉がスムーズで確実。トルクは軽く、ハンドルを90度廻すだけで、確実に開閉できます。ハンドル位置自由自在。使用する個所により、ハンドルの操作位置を自由に変更することができます。用途コンプレッサー等の空圧機器、小型ポンプ及び付属機器、船舶用・農業用機器、銅管配管用油圧機器、理化・医科機器、工作機械及び機器、其の他の産業機械・器具に形状ストレート材質(本体)黄銅流体水、油、空気使用温度範囲(℃)-10~80(凍結無き事)使用圧力(MPa)0.98以下最高使用圧力(MPa)0.98接続方式外ネジ×ホース口(ナットタイプ)接続R×ホース使用流体水、油、空気ハンドル形状レバー式バルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート
”エースボール”BY(外PTねじ×ホースジョイント型)
アソー¥1,998税込¥2,1981個当日出荷ボールバルブと継手の一体化コンパクトな形状です。インジケータの採用により内部開閉状態が一目でわかります。エアコックに最適です。用途0.98MPa(80℃~-10℃)の水、空気、油用(凍結個所は除く)。材質本体:黄銅(C3604、C3771)+クロムメッキ、Oリング:ニトリルゴム(NBR)使用温度範囲(℃)-10~80(凍結箇所は除く)使用圧力(MPa)0.98使用流体水、空気、油(材質に悪影響のない流体)RoHS指令(10物質対応)対応
フラップテーブル イニシア 勾玉形(配送・設置サービス付き)
コクヨ¥129,800税込¥142,7801台22日以内出荷学びをもっとアクティブに。 グループワークに最適なフラップテーブル。 スタッキングが可能なフラップテーブルです。幅(mm)1240高さ(mm)720奥行(mm)760寸法(幅W×高さH)(mm)下肢空間:575×582耐荷重(kg)天板:約50キャスターあり材質(キャスター)ウレタン機能フラップ可能、低床キャスター、キャスターロック、薄型キャスター(ストッパー2個付き)材質(支柱)スチール丸パイプ(焼付塗装)天板厚さ(mm)24材質(脚)アルミダイカスト(焼付塗装)グリーン購入法適合アジャスターなしサービス分類組立・設置・取付