カテゴリ

  • 自転車部品(4)
  • バイク純正部品(2)
  • 制御機器(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 物流用品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 日用品(1)
  • 清掃用品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 建築金物(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • トラック純正部品(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み

「by00021」の検索結果

24件中 124
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
滑り止め玄関マット アイアンホース クリーンテックス・ジャパン滑り止め玄関マット アイアンホースクリーンテックス・ジャパン(35件のレビュー)
9,198税込10,118
1枚
当日出荷から5日以内出荷
室内でも屋外でも使える、薄型万能玄関マット。業務用玄関マットレベルの機能性とドアの干渉やつまづきを防止する薄型設計(厚み約6mm)で、使う場所を選びません。会社・オフィス・お店や学校・病院・介護施設まで、様々なシチュエーションでお使い頂けます。お手入れは水洗い可能です。
用途滑り止め玄関マット厚さ(mm)約6材質(表面)ナイロン100%、(裏面)ニトリルゴム種別玄関マット規格防炎認定商品機能吸水、除塵、防炎、滑り止め、洗濯可材質(裏)ニトリルゴム設置場所屋内・屋外兼用滑り止め効果あり洗濯方法水洗い可能
木工用チゼルのみ21ミリ BY-21 BIGMAN(ビッグマン)木工用チゼルのみ21ミリ BY-21BIGMAN(ビッグマン)(1件のレビュー)
739税込813
1丁
4日以内出荷
叩きのみ ハンマー等で叩いて使用します。刃の硬度がHRC60±2あり、一般木材から集成材などの硬い木材にも使用できます。ラフな作業にも向くノミです。柄は柄尻に叩き用の金具も付き、握りやすい二重成型仕様です。硬めの材にも適しており、一般木材・合板(コンパネ)・樹脂・ゴム・プラスチックの彫り、はがし作業に。
用途叩きのみハンマー等で叩いて使用します。木工作業:木材の木彫り、面取り、溝切削。内装作業:Pタイルのハガシ、切削。仕様(刃部)非貫通寸法(mm)320×66×35刃長(mm)144刃幅(mm)21柄長さ(mm)130材質(柄部)PP+TPR材質(刃)クロームバナジューム
シ-トアツシ(ブラツク)             45100-21H01-6BY スズキシ-トアツシ(ブラツク) 45100-21H01-6BYスズキ
17,980税込19,778
1個
4日以内出荷
メーカー名:スズキ メーカー品番:45100-21H01-6BY
(MD021)PIPE,WATER PUMP BY-PASS 三菱ふそう(MD021)PIPE,WATER PUMP BY-PASS三菱ふそう
5,598税込6,158
1個
5日以内出荷
ユニクロアングル棚受 WAKI(和気産業)ユニクロアングル棚受WAKI(和気産業)(4件のレビュー)
339税込373
1個
当日出荷
棚や机等の家具の補強に最適。
材質クローム棚受け金具L型棚受け
標準芯 wacom(ワコム)標準芯wacom(ワコム)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
滑らかな書き味と耐久性を兼ね備えたワコムのペンタブレット製品各種で利用可能(一部除く)な標準タイプの芯。 ノンストロークタイプ。
材質ポリアセタールブラック対応機種Wacom Intuos Small ベーシック (CTL-4100/K0)・Wacom Intuos Small ワイヤレス (CTL-4100WL/K0,E0,P0)・Wacom Intuos Medium ワイヤレス (CTL-6100WL/K0,E0,P0)・Intuos Draw (CTL-490/B0,W0)・Intuos Art (CTH-490/B0,K0・CTH-690/B0,K0)・Intuos Comic (CTH-490/B1,K1・CTH-690/B1,K1)・Intuos Photo (CTH-490/K2)・Intuos 3D (CTH-690/K2)・Intuos pen (CTL-480)・Intuos pen&touch (CTH-480・CTH-680)Intuos comic (CTH-480・CTH-680)・Intuos Pro (PTH-451,651,851)・Intuos 5 (PTH-450,650,850)・Intuos 4 (PTK-440,640,840)・Cintiq 13HD・Cintiq 13HD touch・Cintiq 22HD・ Cintiq 22HD touch・Cintiq 24 HD・Cintiq 24 HD touch・Cintiq 27QHD・Cintiq 27QHD touch・Cintiq 21UX(DTK-2100)・Cintiq Companion 2・Cintiq Companion・Cintiq Companion Hybrid・Bamboo・Bamboo Pen・Bamboo Fun・Bamboo Art Master・Bamboo Comic・One by Wacom (CTL-672/K0-CX)・STU-430/530・DTU-1031
イオナイザ ファンタイプ IZFシリーズ IZF21 SMCイオナイザ ファンタイプ IZFシリーズ IZF21SMC
79,980税込87,978
1個
当日出荷から11日以内出荷
製品情報/スイッチリニューアル情報/Φ30 旧製品の製品情報検索 IDEC(和泉電気)製品情報/スイッチリニューアル情報/Φ30 旧製品の製品情報検索IDEC(和泉電気)
349税込384特価
1個
当日出荷から3日以内出荷
高信頼かつ豊富なバリエーション、耐環境性抜群のヘビーデューティータイプ
仕様Φ30適合機種TWNシリーズ
0-32% 屈折計 エスコ0-32% 屈折計エスコ
16,000税込17,600
1個
翌日出荷
エスコ品番EA776BY-21
R 1/8"x 6.0mm ミニボールバルブ エスコR 1/8"x 6.0mm ミニボールバルブエスコ
2,030税込2,233
1個
翌日出荷
エスコ品番EA425BY-21バルブ種類ボールバルブ
175mm フェーエルラインディスコネクトプライヤー エスコ175mm フェーエルラインディスコネクトプライヤーエスコ
6,410税込7,051
1個
翌日出荷
フューエルラインとEVAPラインの取り外しに最適です
全長(mm)175アズワン品番64-2215-66
衛生コック EA468BYシリーズ エスコ衛生コック EA468BYシリーズエスコ
3,700税込4,070
1個
翌日出荷
止水栓を閉めることなく、先端パーツの取替だけで取付けできます。単純なコマ式の止水構造なので、メンテナンスも容易です。汎用工具で簡単にメンテナンスが可能です。通常の水栓を吐水口の先端で開閉する「衛星水栓」に変更できます。吐水中はハンドルが流水にさらされます。手洗前に触ったハンドルも汚れなどが洗い流されるため、清潔に保たれます。
材質黄銅
運搬車 (静音/ハンドブレーキ付き) エスコ運搬車 (静音/ハンドブレーキ付き)エスコ
28,400税込31,240
1台
翌日出荷
ハンドルを離す/握る。それだけで、ロック/アンロックを切り替えられます。省音キャスター搭載で大巾に省音効果が向上し、夜間作業やオフィス内での騒音対策に最適。錆を抑制するため食品業にも適しています。軽量のため、持運びも簡単。取り回しもラクラクです。駅のホームや車両内、病院など人が周りにいる中での作業に利用されています。
車輪自在×2、固定×2材質(荷台)樹脂
ボデイ,フロントアツパ 1 14B-Y283G-21-P2 YAMAHA(ヤマハ)ボデイ,フロントアツパ 1 14B-Y283G-21-P2YAMAHA(ヤマハ)
50,980税込56,078
1個
3日以内出荷
スポーツバイク用ホイール VISION WHset metron30 SL RB Tub SH VISIONスポーツバイク用ホイール VISION WHset metron30 SL RB Tub SHVISION
329,800税込362,780
1個
5日以内出荷
Visionはカーボン繊維の画期的応用で、勝利をおさめるためのエアロ製品を作り、タイムトライアルやトライアスロンにおいて、レース・コンディションで限界を突破するためのブランド。すべての製品を通してスピードを追い求めています。METRON 30 SL はクライミングに最適なホイールセットです。Full carbon rim30 mm depth rimP.R.A. Hubs with DP spokes6 sealed cartridge bearing (2F + 4R)ABS self locking nipplesArtisan built, entirely by hand2:1 aero bladed spokes 16F / 21RCompatible with SHIMANO, SRAM and CAMPAGNOLO freehub
質量(g)1260タイプホイールセットシリーズMETRON互換性ドライブトレイン:Shimano 10/11S、 Sram 10/11S、 FSA 11S素材カーボン分野ロードテクノロジーABS、 L.O.C.
スポーツバイク用ホイール VISION WHset metron81 SL RB Tub SH V17 VISIONスポーツバイク用ホイール VISION WHset metron81 SL RB Tub SH V17VISION
339,800税込373,780
1個
5日以内出荷
Visionはカーボン繊維の画期的応用で、勝利をおさめるためのエアロ製品を作り、タイムトライアルやトライアスロンにおいて、レース・コンディションで限界を突破するためのブランド。すべての製品を通してスピードを追い求めています。METRON 81 SL は、トライアスロン・タイムトライアル用のエアロホイールセットです。Full carbon rim81 mm depth rimP.R.A. Hubs with DP spokes6 sealed cartridge bearing (2F + 4R)ABS self locking nipplesArtisan built, entirely by hand2:1 aero bladed spokes 16F / 21RCompatible with SHIMANO, SRAM and CAMPAGNOLO freehub
タイプホイールセットシリーズMETRON互換性ドライブトレイン:Shimano 10/11S、 Sram 10/11S、 FSA 11S素材カーボン分野ロード、 トライアスロン、 タイムトライアルテクノロジーABS、 L.O.C.
スポーツバイク用ホイール VISION WHset metron55 SL RB Tub SH11 VISIONスポーツバイク用ホイール VISION WHset metron55 SL RB Tub SH11VISION
319,800税込351,780
1個
5日以内出荷
Visionはカーボン繊維の画期的応用で、勝利をおさめるためのエアロ製品を作り、タイムトライアルやトライアスロンにおいて、レース・コンディションで限界を突破するためのブランド。すべての製品を通してスピードを追い求めています。METRON 55 SL は、ステージレース用のエアロホイールセットです。Full carbon rim55 mm depth rimP.R.A. Hubs with DP spokes6 sealed cartridge bearing (2F + 4R)ABS self locking nipplesArtisan built, entirely by hand2:1 aero bladed spokes 16F / 21RCompatible with SHIMANO, SRAM and CAMPAGNOLO freehub
質量(g)1430タイプホイールセットシリーズMETRON互換性ドライブトレイン:Shimano 10/11S、 Sram 10/11S、 FSA 11S素材カーボン分野ロード、 トライアスロン、 タイムトライアルテクノロジーABS、 L.O.C.
スポーツバイク用ホイール VISION WHset METRON45 SL DB-CL CHTL SH VISIONスポーツバイク用ホイール VISION WHset METRON45 SL DB-CL CHTL SHVISION
359,800税込395,780
1個
5日以内出荷
Visionはカーボン繊維の画期的応用で、勝利をおさめるためのエアロ製品を作り、タイムトライアルやトライアスロンにおいて、レース・コンディションで限界を突破するためのブランド。すべての製品を通してスピードを追い求めています。ヴィジョンのメトロン45 SLディスクは、タクティカルホイールに欠かせないアイテム。メトロン45 SLディスクは、クライミングからグラベル、CXまでこなす "オールラウンド "ホイールセットだ。シクロクロスのコースでも、春のクラシックの石畳でも、プロペロトンの過酷な山岳ステージでも、このホイールはどんな状況にも対応する。Full carbon rim45 mm depth rim21 mm inner widthP.R.S. Hubs with DP spokes CL6 sealed cartridge bearing (2F + 4R)ABS self locking nipplesArtisan built, entirely by hand2:1 aero bladed spokes 21F / 24RCompatible with SHIMANO and SRAM freehub
タイプホイールセットシリーズMETRON分野ロード、 グラベル、 シクロクロステクノロジーTubeless Ready
無撚糸ハッピーカラーフェイスタオル2枚組 小杉善無撚糸ハッピーカラーフェイスタオル2枚組小杉善
589税込648
1組(2枚)
7日以内出荷
【ふわふわ無撚糸フェイスタオル】日常使いにちょうどいいふわふわ無撚糸フェイスタオル。何枚あっても困らず、ご家庭やオフィスなど様々な場所で使いやすい。業務用としても最適。
材質綿100%寸法(cm)34×80
S Series(SF4-BY) SMCS Series(SF4-BY)SMC
3,698税込4,068
1個
9日以内出荷
その他(CV~) SMCその他(CV~)SMC
61,980税込68,178
1個
9日以内出荷
【修理】安川電機サーボドライバ基板定額修理サービス 安川電機【修理】安川電機サーボドライバ基板定額修理サービス安川電機
119,800税込131,780
1台
28日以内出荷
お客様がご使用になられている商品の基盤を定額で修理いたします。工作機械や電子機器の故障原因の多くは直せないといわれている基板のトラブル。業界最高峰の修理成功率99%を実現!電力・自動車・鉄鋼・半導体産業とのコラボレーションで実現した故障メカニズムを基に老朽化設備を「壊れない設備」に蘇らせます。
用途既にご使用されているお客様の用途に準じます。記載されている品番が修理対象商品となります。仕様本体商品の仕様に基づきます内容修理サービスサービス分類修理
LIDAR-Lite v3HP SPARKFUNLIDAR-Lite v3HPSPARKFUN
39,980税込43,978
1個
33日以内出荷
DescriptionLIDAR has never looked so good! This is the LIDAR-Lite v3HP, a compact, high-performance optical distance measurement sensor from Garmin(TM). The LIDAR-Lite v3HP istheideal optical ranging solution for drone, robot, or unmanned vehicle applications. Each sensor is housed in a durable, IPX7-rated housing and includes all the core features and user configurability of the popular LIDAR-Lite v3.The v3HP is very similar in function to that of the v3 but it can now sample faster at rates greater than 1kHz(where as the v3 is only capable of up to 500Hz). Another improvement is that this v3HP model is more power efficient with current consumption rates 40mA less than the v3(that's 65mA as opposed to 105mA while idle, and 85mA instead of 130mA while acquiring).Each LIDAR-Lite v3HP has a range of 1m to 40m and features an edge-emitting, 905nm(1.3 watts), single-stripe laser transmitter, 8m Radian beam divergence, and an optical aperture of 12.5mm. This version of the LIDAR-Lite still operates at 5VDC(6V max)with a peak power of 1.3W and still possesses an accuracy of +/- 2.5cm at >2m. On top of everything else, the LIDAR-Lite is user-configurable, allowing adjustment between accuracy, operating range and measurement time and can be interfaced via I2C or PWM with the attached 200mm cable.Note:CLASS 1 LASER PRODUCT CLASSIFIED EN/IEC 60825-1 2014. This product is in conformity with performance standards for laser products under 21 CFR 1040, except with respect to those characteristics authorized by Variance Number FDA-2016-V-2943 effective September 27, 2016.Get Started with the LIDAR-Lite v3HP GuideFeaturesResolution:1 cmTypical accuracy:+/- 2.5cm at distances greater than 2 meters(Refer to operating manual for complete operating specifications)Range:1m to 40mUpdate rate:Greater than 1kHzInterface:I2C or PWMPower(operating voltage):4.75-5VDC; 6V MaxCurrent consumption:65ma idle; 85ma during acquisitionOperating temperature:-20℃ to 60℃Laser wave length/Peak power:905nm/1.3WBeam divergence:8m RadianOptical aperture:12.5mmWater rating:IPX7Unit dimensions:24.5mm×53.5mm×33.5mm(1.0in×2.1in×1.3in)Weight:34g(1.2oz)
アズワン品番67-0426-76