カテゴリ

  • 制御機器(4)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • 切削工具(2)
  • バイク純正部品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)

「by120s」の検索結果

関連キーワード
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
無停電電源装置 BYシリーズ omron(オムロン)無停電電源装置 BYシリーズomron(オムロン)(2件のレビュー)
119,800税込131,780
1個ほか
当日出荷から10日以内出荷
PFC電源搭載のPCにも安心して使える小型・正弦波出力UPS
種類バッテリ:小形制御弁式(シール)鉛蓄電池規格ノイズ規制:VCCI クラスB、電源ケーブル:UL規格認定品ケーブル長(m)約1.8保存温度(℃)-15~40出力波形商用時:正弦波/バックアップ時:正弦波相数単相2線(アース付)使用周囲温度(℃)0~40保護機能入力:リセットタイプ過電流保護、出力:過負荷保護安全規格UL1778取得充電時間(時間)12使用周囲湿度(%RH)25~85(無結露)電池寿命(年)4~5(長寿命)保存湿度(%RH)10~90(無結露)
無停電電源装置(常時商用給電/正弦波出力) 1200VA/720W omron(オムロン)無停電電源装置(常時商用給電/正弦波出力) 1200VA/720Womron(オムロン)
69,980税込76,978
1台
8日以内出荷
無停電電源装置(UPS)、常時商用給電方式、出力容量:1200VA/720W、正弦波出力、出力コンセント数4、バックアップ切替時間:10msec.以内 交換用バッテリ:BYB120S、シャットダウンソフト標準添付、力率改善(PFC)回路内蔵電源に対応、本体保証3年(バッテリ3年間無償提供(登録必要))
仕様●自動シャットダウンソフト:オムロンHPより無償ダウンロード(Windows/Linux/他OS対応※最新情報はWindows/Linux/他OS対応。最新の情報はオムロンHPをご確認ください。)備考3年保証(バッテリ3年無償提供サービス付)/力率改善(PFC)回路内蔵電源対応/小型/低価格/長寿命バッテリ(4~5年)(ユーザ交換可規制化学物質10物質 非含有証明書発行可外形寸法(mm)90(W)×328.5(D)×298(H)mm消費電力(W)15W/35Wコンセント個数出力コンセント数(バックアップ):4出力コンセント個数(スルー):0本体質量(kg)8.5kg定格入力電圧(V)AC100V運転方式常時商用給電方式(オフライン方式)コンセント出力NEMA5-15R入力プラグNEMA5-15P出力波形バッテリ動作時:正弦波バッテリーシール鉛バッテリ定格出力電圧入力電圧スルー出力充電時間12時間相数入力:単相2線(アース付)、出力:単相2線バッテリー電圧(V)100V入力周波数(Hz)50/60±4設置方式タワー型安全規格UL1778バックアップ時間4分バッテリー数1個出力容量(VA/W)最大1200/720停電切替時間10msec以内出力周波数入力周波数に同期、バッテリ動作時:50/60Hz±1Hzサージ電圧保護回路あり 電源ノイズ/雷サージ保護
無停電電源装置(UPS)用交換用バッテリ omron(オムロン)無停電電源装置(UPS)用交換用バッテリomron(オムロン)(17件のレビュー)
42,980税込47,278特価
1個
当日出荷から8日以内出荷
USBケーブル omron(オムロン)USBケーブルomron(オムロン)
4,898税込5,388
1個
当日出荷
自動シャットダウンソフト「PowerAct Pro」を使用してメーカー製無停電電源装置(UPS)を制御するためのUSBケーブル。
適合機種BU3002SW/BU1002SW/BU300RW/BU200RW/BU100RW/BU75RW/BN300R/BN150R/BN75R/BN300T/BN220T/BN150T/BN100T/BN75T/BN50T/BV55REM/BV55RE/BY75SW/BY50FW/BY120S/BY80S/BY50S/BY35S/BX50F/BX35F/BZ50LT2/BZ35LT2種類ケーブル主な用途自動シャットダウンソフト(PowerActProなど)を使用するためのUSB通信ケーブル、UPS側BコネクタのUSBケーブル
スリムライン ヒートロボBABY1200S MSTコーポレーションスリムライン ヒートロボBABY1200SMSTコーポレーション
179,800税込197,780
1個
6日以内出荷
スリムライン ヒートロボBABY1200S MSTコーポレーションスリムライン ヒートロボBABY1200SMSTコーポレーション
169,800税込186,780
1個
6日以内出荷
Kit R120 G/S 40th (2004-2012) | 1249BY UnitGarage (ユニットガレージ)Kit R120 G/S 40th (2004-2012) | 1249BYUnitGarage (ユニットガレージ)
1,298,000税込1,427,800
1個
36日以内出荷
適合車種BMW R 1200 GS R120 G R120 S
R120 G/S R Kit 40th (2004-2012) | 1247BY UnitGarage (ユニットガレージ)R120 G/S R Kit 40th (2004-2012) | 1247BYUnitGarage (ユニットガレージ)
599,800税込659,780
1個
36日以内出荷
適合車種BMW R 120 G ADV R 120 S R ADV R120 G R120 S R
SERB BLOW-BY 1200 SPORT 8V '08 883495 piaggio(ピアッジオグループ)SERB BLOW-BY 1200 SPORT 8V '08 883495piaggio(ピアッジオグループ)
14,980税込16,478
1個
31日以内出荷