カテゴリ

  • 制御機器(3)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「byb80s」の検索結果

関連キーワード
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
無停電電源装置(UPS)用交換用バッテリ omron(オムロン)無停電電源装置(UPS)用交換用バッテリomron(オムロン)(17件のレビュー)
32,980税込36,278特価
1個
当日出荷から8日以内出荷
交換用バッテリーパック(BY80S用) omron(オムロン)交換用バッテリーパック(BY80S用)omron(オムロン)
34,980税込38,478
1台
8日以内出荷
交換用バッテリパク BY80S用
適合機種BY80S質量(kg)バッテリ:約4.3電池寿命(年)長寿命(4~5)
無停電電源装置(常時商用給電/正弦波出力) 800VA/500W omron(オムロン)無停電電源装置(常時商用給電/正弦波出力) 800VA/500Womron(オムロン)
55,980税込61,578
1台
予約販売
無停電電源装置(UPS)、常時商用給電方式、出力容量:800VA/500W、正弦波出力、出力コンセント数4、バックアップ切替時間:10msec.以内 交換用バッテリ:BYB80S、シャットダウンソフト標準添付、力率改善(PFC)回路内蔵電源に対応、本体保証3年(バッテリ3年間無償提供(登録必要))
仕様●自動シャットダウンソフト:オムロンHPより無償ダウンロード(Windows/Linux/他OS対応※最新情報はWindows/Linux/他OS対応。最新の情報はオムロンHPをご確認ください。)備考3年保証(バッテリ3年無償提供サービス付)/力率改善(PFC)回路内蔵電源対応/小型/低価格/長寿命バッテリ(4~5年)(ユーザ交換可規制化学物質10物質 非含有証明書発行可外形寸法(mm)85(W)×315(D)×235(H)mm消費電力(W)12W/25Wコンセント個数出力コンセント数(バックアップ):4出力コンセント個数(スルー):0本体質量(kg)6.4kg定格入力電圧(V)AC100V運転方式常時商用給電方式(オフライン方式)コンセント出力NEMA5-15R入力プラグNEMA5-15P出力波形バッテリ動作時:正弦波バッテリーシール鉛バッテリ定格出力電圧入力電圧スルー出力充電時間12時間相数入力:単相2線(アース付)、出力:単相2線バッテリー電圧(V)100V入力周波数(Hz)50/60±4設置方式タワー型安全規格UL1778バックアップ時間4分バッテリー数1個出力容量(VA/W)最大800/500停電切替時間10msec以内出力周波数入力周波数に同期、バッテリ動作時:50/60Hz±1Hzサージ電圧保護回路あり 電源ノイズ/雷サージ保護
関連キーワード
電源(制御機器)カテゴリ
関連カテゴリ