藤倉電気工業(旧:サクサテクノ)
角形交流ブザー
質量(g)
60
使用温度範囲(℃)
-10~+40
電源
AC
定格電圧(V)
100/110
定格電流(A)
0.035
音量
70dB/m(A)
保存温度(℃)
-20~+50
絶縁抵抗(MΩ)
100以上
寿命
100時間
外装
水色
使用周囲湿度
45~85%
使用電圧範囲(V)
90 ~ 120
最小動作電圧
80V
音量(dB)
70 ※定格電圧印加時
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05045542
BZ-21BL AC100/110V
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
6日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください