カテゴリ

  • 測定用品(79)
  • 制御機器(63)
  • メカニカル部品(62)
  • 農業機械(51)
  • 切削工具(45)
  • 機構部品(34)
  • 油圧機器・油圧ホース(33)
  • 自動車補修部品(31)
  • 配管・水廻り設備部材(29)
  • バイク部品(27)
  • 空調・照明・電設資材(24)
  • パソコン/周辺機器(24)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(21)
  • 建築金物(12)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(10)
  • 家電(9)
  • 電気材料(8)
  • ヘルスケア(8)
  • FA担当者のオススメ新商品(7)
  • 医療(7)
  • 事務用品(7)
  • 作業工具(7)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(6)
  • 防災用品(6)
  • 作業服(6)
  • 電動工具(6)
  • 店舗什器・備品(5)
  • 自動車純正部品(5)
  • 研磨材(5)
  • 物流用品(4)
  • 卓上消耗品(4)
  • 厨房用品(4)
  • 溶接用品(4)
  • 安全用品(4)
  • 鈑金・塗装(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • 清掃用品(3)
  • 船舶用品・漁業資材(3)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • 建材・エクステリア(3)
  • カー用品(3)
  • 学童・教育用品(3)
  • 縫製用品(3)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • 保管用品(2)
  • オフィス家具(2)
  • 住設機器(2)
  • 安全保護具(2)
  • 手袋(2)
  • 食品・飲料(2)
  • 空圧工具(2)
  • バイク純正部品(1)
  • 梱包用品(1)
  • 日用品(1)
  • 防犯用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「c 231」の検索結果

698件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • テルモ電子体温計 C231 TERMO(テルモ)

    テルモ電子体温計 C231

    TERMO(テルモ)(10件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1台
    当日出荷
    平均約20秒、スピード検温式。 わきの下の「皮膚常在菌」やウィルス。体温計には細菌が付着する可能性があります。C231は本体と収納ケースを水洗いできる防水タイプです。 検温終了時にバックライトが点灯します。 すべりにくいデザイン、ピポピポ音、前回値メモリー表示。
    電源アルカリマンガン電池LR41×2温度範囲(℃)32.0~42.0測定方式予測式(予測検温・実測検温兼用)測定精度±0.1℃測定時間予測:平均約20秒、実測:約10分メモリー前回値オートパワーオフ約3分電池寿命予測測定時:約1000回、実測測定時:約300回(連続測定時)医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:221AABZX00109000バックライト付き検温部位わき下医薬品医療機器等法届出不要の管理医療機器
  • 圧縮コイルばね Cシリーズ アキュレイト

    圧縮コイルばね Cシリーズ

    アキュレイト(4件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1袋(10個)
    当日出荷から11日以内出荷
    (社)日本ばね工業会制定の規格を基に、メーカー独自の管理項目(基準荷重)を追加し配列した規格です。
    用途OA機器用、電子部品、自転車部品、電化製品、玩具、産業機器等RoHS指令(10物質対応)対応
  • スクラビングバブル 流せるトイレブラシ ジョンソン

    スクラビングバブル 流せるトイレブラシ

    ジョンソン(26件のレビュー)
    449税込494
    1パック(12個)ほか
    当日出荷
    汚れたブラシを流せるから清潔!。濃縮洗剤付きブラシだから、洗剤いらずでラクラクお掃除!
    用途便器内の掃除、汚れ防止シリーズスクラビングバブル使用場所トイレ
  • 消臭力 トイレ用 エステー

    消臭力 トイレ用

    エステー(31件のレビュー)
    289税込318
    1個(400mL)
    当日出荷
    しっかり消臭 ずっと香る ナノパウダー配合で、すばやく強力に空間を消臭 ※ナノレベルの孔(あな)を持つ、悪臭を吸着する消臭剤。 消臭された空間に、香りがしっかり広がります。 香りや効果の強さが調節できます。 香りや効果は約2~3ヵ月持続します。(使用状況により異なります。)
    用途トイレ用
  • テルモ電子体温計 P330 TERMO(テルモ)

    テルモ電子体温計 P330

    TERMO(テルモ)(3件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1台
    当日出荷
    検温終了音の音圧レベルを従来の4倍以上にするとともに、誰にでも聞き取りやすいメロディーを採用しています。 体温上昇データを基に開発したアルゴリズムで解析。10分後の平衡温を短時間で演算し、約30秒で正確に検温します。 検温終了のメロディーが流れるとバックライトが2秒間点灯。大きな液晶文字を採用し、表示がより見やすくなりました。 大きく押しやすい電源ボタン。保管や持ち運びに便利な収納ケース付き。体調管理にうれしい前回値メモリー表示。 しっかりと持ちやすい本体形状。電池をムダなく、オートパワーオフ。コインで開閉。電池交換も簡単。
    電源リチウムボタン電池CR2032×1個温度範囲(℃)32.0~42.0測定方式予測式(予測検温・実測検温兼用)測定精度±0.1℃測定時間予測検温時間:約30秒(メロディーで告知)、約4分30秒後実測表示に切り替え、実測検温時間:約10分(メロディーで告知)メモリー前回値オートパワーオフ約3分電池寿命予測検温1日2回約1.5年、実測検温1日2回約10か月医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:225ADBZX00062000バックライト付き検温部位わき下医薬品医療機器等法届出不要の管理医療機器
  • 電子体温計 けんおんくん オムロンヘルスケア

    電子体温計 けんおんくん

    オムロンヘルスケア(26件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    平均20秒のスピード検温。 見やすい大型液晶表示。 わきにはさみやすい、コンパクトデザイン。 はさみやすく、ずれにくいフラット感温部。 わかりやすい検温お知らせブザー搭載。 前回値メモリ付き。
    付属品収納ケース、お試し用電池内蔵仕様ずれにくいフラット感温部電源リチウム電池 CR2016×1本体質量(g)約18(電池含む)測定方式予測式+実測式表示3桁+℃表示、0.1℃毎(体温)測定時間予測:20秒、実測:10分メモリー前回値ブザー音お知らせブザー付(聞きやすいピポピポ音)オートパワーオフ自動的に電源オフ電池寿命約15000回(予測検温)、約3000回(実測検温)医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:225ACBZX00050000外形寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)30×110×14測定部位わき医薬品医療機器等法届出不要の管理医療機器
  • 電子体温計 オムロンヘルスケア

    電子体温計

    オムロンヘルスケア(5件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    ご家族の健康管理に体温計は必需品。簡単・正確・スピード測定のけんおんくんは様々な検温シーンで活躍します。 お知らせブザーが付いたスタンダードタイプ。 わきにしっかりフィットする「フラットセンサ」・便利なお知らせブザー付・前回値メモリ機能付。
    付属品収納ケース(ハード)仕様抗菌本体質量(g)約13測定方式実測表示体温/3桁+℃表示、0.1℃毎測定時間(目安)わき10分/口中5分機能お知らせブザー、オートパワーオフ、メモリ(前回値)電池LR41×1個医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:219AGBZX00039000外形寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)19.6×129.7×13.2測定部位わき・口中医薬品医療機器等法届出不要の管理医療機器
  • VベルトC形(スタンダード) 三ツ星ベルト

    VベルトC形(スタンダード)

    三ツ星ベルト(32件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1本
    当日出荷から10日以内出荷
    使用中の伸びや径時収縮が少なく、多本掛けにも適したセットフリーベルトで、長いベルト寿命が期待できます。 また、標準型Vベルトとして取り扱い、入手が容易です。
    タイプスタンダード
  • 細密オフィスシュレッダー アイリスオーヤマ

    細密オフィスシュレッダー

    アイリスオーヤマ(4件のレビュー)
    28,980税込31,878
    1台
    当日出荷
    【マイクロクロスカット】【同時細断可能数12枚】 【ダストボックス容量23L(A4用紙約550枚分)】【ホッチキス・カード対応】 挿入しやすい斜め挿入口のシュレッダーです。 マイクロクロスカットで一度に最大12枚細断可能!細断中、 ダストボックスの中が青く光るので溜まっている細断クズの量が一目で確認できます。 高い機密性で個人情報等、重要な情報の漏洩を防ぐマイクロクロスカットです。 ゴミのかさが減るので、面倒なゴミ捨ての回数を減らせます。 【3つの安全装置】サーマルプロテクター:モーターが過熱すると自動的にストップします。 温度ヒューズ:モーターが過熱すると自動的にストップします。 ダストボックススイッチ:本体からダストボックスを外すと作動しない安全設計です。 テレワーク/リモートワークでのご使用に最適です。 大容量タイプなので、オフィスや店舗でのご使用に最適です。
    用途オフィス、事務所、店舗、リモートワークでの資料破棄、用紙の細断質量(kg)約13寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)390×279×580消費電力(W)(50/60Hz)290/315連続使用時間(分)約10ダストボックス容量(L)約23(コピー用紙約550枚)細断速度(50Hz/60Hz)(m/分)約2.3/約2.5細断寸法(mm)約2×12投入口幅(mm)約226最大細断枚数12枚細断形状マイクロクロスカットグリーン購入法適合寸法(幅×奥行×高さ)(mm)390×279×580細断可能物コピー用紙リバース機能あり最大投入幅A4
  • 非接触温度計 マザーツール

    非接触温度計

    マザーツール(7件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1台
    当日出荷から26日以内出荷
    放射率可変可能(0.10~1.00) 高確度D:S比=20:1 オートパワーオフ機能付(約60秒で自動的に電源OFF) 最大/最小/平均/温度差 Mode切り替え機能付 暗所での作業も容易なバックライト付 -60℃~+760℃までのワイドな測温範囲・最小分解能0.1℃
    付属品単4アルカリ乾電池2本(お試し用)、取扱説明書仕様(レーザーポインター)JIS 6802(2005)クラス2レーザー製品、出力パワー1mW以下質量(g)約170.0(電池なし)電源単4型電池2本測定範囲(℃)-60~+760精度読み取り値の±2%または±2℃の、どちらか大きいほう表示分解能0.1℃(-9.9℃~199.9℃)それ以外は1℃外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)39×175.2×71.9電池寿命(時間)約16(連続使用、アルカリ乾電池使用時)放射率0.10~1.00可変可能(出荷時0.95)測定範囲(cm)約30応答速度約1秒レーザー波長(nm)635~660温度表示方式デジタル温度計の種類放射温度計(ガンタイプ)距離対測定範囲比(D対S)20:1
  • 非接触型体温計DT-104 アイリスオーヤマ

    非接触型体温計DT-104

    アイリスオーヤマ(22件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷
    わずか1秒の短時間測定で、触れずにすばやく測れるスティックタイプの体温計です。 大きくて見やすく、暗闇でも光る液晶ディスプレイ搭載です。体温測定モード時にはバックモニターの色が、緑(平熱時)・黄緑(微熱時)・赤(発熱時)の3色でお知らせします。 体温測定と物体表面温度測定の選べる2つのモードで、体温だけでなく、赤ちゃんのミルクや食事などの温度測定にも便利です。 自動電源オフ機能搭載で、30秒間操作を行わない場合自動で消えます。 32回分の測定結果を記録することができます。電池は別売りとなります。
    用途体温測定・物体表面温度計測測定範囲(℃)体温測定モード:32.0~43.0・物体表面温度測定モード:0.0~99.0表示3桁+℃表示(0.1℃毎)電池単4アルカリ電池(1.5V)×2本(電池別売り)使用環境温度(℃)15~40測定距離3~5cm温度測定精度:±0.2℃ 35.5~42.0℃、±0.3℃ 32.0~35.4℃、±0.3℃ 42.1~42.9℃電池寿命約2000回測定可能モード体温測定モード・物体表面温度測定モードアズワン品番65-2320-16保管環境`-20℃~55℃、湿度≦93%RH(結露なし)、気圧70~106KPa使用環境湿度(%)85RH以下医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:303AGBZX00029000測定部位バックライト[体温測定モード時] 緑:32.0~37.4℃(平熱時)・黄緑:37.5~37.9℃(微熱時)・赤:38.0~42.9℃(発熱時)一般的名称皮膚赤外線体温計医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器ディスプレイサイズ(目安)幅31×縦42mm
  • HD Cカッタ T-231 RIDGID(日本エマソン)

    HD Cカッタ T-231

    RIDGID(日本エマソン)
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷
    用途油脂が詰まった配管で使用仕様10mm・16mm用ケーブルトラスコ品番433-1303適合機種K-40AF、K45AF、K400、K50、K3800、K60直径(Φmm)64質量(g)127適合ケーブルC-4、6、7、8、9、6IC、8IC、31、32、33、31IW、32IW、33IW、44IW、45IWモデルT-231
  • 放射温度計 フルーク(FLUKE)

    放射温度計

    フルーク(FLUKE)(5件のレビュー)
    67,980税込74,778
    1セット
    20日以内出荷
  • 非接触体温計UT-701(でこピッと) A&D(エー・アンド・デイ)

    非接触体温計UT-701(でこピッと)

    A&D(エー・アンド・デイ)(33件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1台
    当日出荷
    おでこで測るでこピッと。 非接触体温計は、肌に触れずに測れるので、皮膚からの感染が抑えられ、消毒が不要で衛生的です。 寝ている人を起こさずに検温できます。小さなお子さまから家族みんなで使えます。 室内温度表示:ふだんは室温を表示してスタンバイ。ベッドサイドやカウンターに置いていただけます。 わきの下で挟んだり、口でくわえるなど、姿勢を保持する負担がいりません。
    用途赤ちゃんから大人までの検温に。非接触温度計に。質量(g)約60(電池含む)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)46×40×81表示範囲体温計モード:+34.0℃~+42.2℃、温度計モード:-22.0℃~+80.0℃、室内温度:+10.0℃~40.0℃使用電池(CR2032)リチウム電池×1個医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:226AFBZX00169000メモリー数最大25回分検温方式赤外線式医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器
  • 安心クッション用強力両面テープ カーボーイ

    安心クッション用強力両面テープ

    カーボーイ(4件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    安心クッションを強力に粘着できる両面テープです。
    用途安心クッションの取り付けにテープ長さ(m)30粘着力(N/10mm)5.88
  • エンドキャップ TRUSCO

    エンドキャップ

    TRUSCO(18件のレビュー)
    929税込1,022
    1セット(10個)
    当日出荷
    材質ポリ塩化ビニール
  • Oリング(AS568 4C 大阪魂

    Oリング(AS568 4C

    大阪魂
    49,374税込54,311
    1袋(100個)
    翌々日出荷から9日以内出荷
  • Vベルト C形 レッド 三ツ星ベルト

    Vベルト C形 レッド

    三ツ星ベルト(7件のレビュー)
    6,698税込7,368
    1本
    当日出荷から52日以内出荷
    心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力伝動用に適し、耐熱、耐油、難燃、静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格に全て合格)などの優れた特性を持っています。 メンテナンスが困難なとき、レッドラベルは苛酷な条件下でもすぐれた耐久性を発揮します。
  • 圧縮コイルばね DCシリーズ アキュレイト

    圧縮コイルばね DCシリーズ

    アキュレイト(11件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1袋(20個)ほか
    当日出荷から18日以内出荷
    欧州において普及しているドイツの規格(DIN2098)圧縮ばねを参考に、メーカー独自の管理項目(基準荷重)を追加し、配列した規格です。
    用途OA機器用、電子部品、自動車部品、電化製品、玩具、産業機器等ばねの種類圧縮コイルばね
  • 液晶用クリーナー 詰め替え PLUS(プラス)[文具]

    液晶用クリーナー 詰め替え

    PLUS(プラス)[文具]
    799税込879
    1個(50枚)
    当日出荷
    ボトルにぴったりな、詰替え用。サッと取り出して、手軽に拭ける液晶用クリーナー。便利なウェットティッシュタイプのクリーナーです。ノンアルコールで画面にやさしいクリーナー。液晶にもCRTモニターにも使える万能タイプ。スマートフォン・タブレットなどのタッチパネルについてしまう指紋落としに便利です。薬液にアルコールを含まないので、画面にやさしく、きれいな仕上がりです。帯電防止剤入り。帯電防止剤の効果により、拭いた後もホコリや汚れを付きにくくします。
    材質シート:不織布、袋材質:ポリエチレン(PE)、ポリエチレンテレフタレート(PET)(アルミラミネートフィルム)※薬液にアルコールを含みません1枚の寸法(mm)140×180
  • 電子体温計 MC-246 けんおんくん オムロンヘルスケア

    電子体温計 MC-246 けんおんくん

    オムロンヘルスケア(6件のレビュー)
    759税込835
    1台
    当日出荷
    付属品アルカリマンガンボタン電池LR41×1個(お試し用)、収納ケース仕様(感温部)サーミスタ測定範囲(℃)32.0~42.0本体質量(g)12(電池含む)測定方式実測式測定精度±0.1℃表示方式3桁+℃使用電池アルカリマンガンボタン電池LR41×1個電池交換可能使用環境周囲温度:+10~+40℃、相対湿度:30~85%RH表示単位0.1℃電池寿命約5000回(実測:10分)保管環境周囲温度:-20~+60℃、相対湿度:30~95%RH医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:222AGBZX00004000外形寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)19.4×132.5×10防水性JIS T 1140に準ずる検温部位わき下・口中医薬品医療機器等法届出不要の管理医療機器
  • ノスドリル(HSS) 理研製鋼

    ノスドリル(HSS)

    理研製鋼(1件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    材質ハイス
  • エースボール ストレート型 ワンタッチ接続型 アソー

    エースボール ストレート型 ワンタッチ接続型

    アソー(2件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷
    接続の省力化。ボールバルブと継手を一体化。流体抵抗極少。流体がほとんどストレートに通過するので、圧力損失及び流速流量等の損失は極少です。優れた機能美。鮮やかな赤いハンドルとクロームメッキの白いボディーが調和して、機器の機能と美観を高めます。開閉がスムーズで確実。トルクは軽く、ハンドルを90度廻すだけで、確実に開閉できます。ハンドル位置自由自在。使用する個所により、ハンドルの操作位置を自由に変更することができます。
    用途コンプレッサー等の空圧機器、小型ポンプ及び付属機器、船舶用・農業用機器、銅管配管用油圧機器、理化・医科機器、工作機械及び機器、其の他の産業機械・器具に形状ストレート材質(本体)黄銅流体水、油、空気使用温度範囲(℃)-10~80(凍結無き事)使用圧力(MPa)0.98以下最高使用圧力(MPa)0.98接続方式外ネジ×ワンタッチチューブ接続R×チューブ使用流体水、油、空気主な用途コンプレッサー等の空圧機器、小型ポンプ及び付属機器、船舶用・農業用機器、銅管配管用油圧機器、理化・医科機器、工作機械及び機器、其の他の産業機械・器具にハンドル形状レバー式バルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート
  • ボールチェーン(ステンレス)  接続金具付 YKK

    ボールチェーン(ステンレス) 接続金具付

    YKK
    189税込208
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    ステンレス製のため、防錆性・耐候性に優れています。チェーンは切断済み、接続金具がセットされていますのですぐにご使用可能です。RoHS2対応品です。
    セット内容チェーン1本、接続金具1個表面処理(チェーン)研磨、(接続金具)研磨RoHS指令(10物質対応)対応材質(チェーン)SUS305相当
  • 締ハタ金 KEIBA

    締ハタ金

    KEIBA(6件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1本
    当日出荷から翌日出荷
    締ハタの歴史はKEIBAからはじまりました。信頼のロングセラー商品です。
  • 江戸打紐 日本紐釦貿易

    江戸打紐

    日本紐釦貿易(5件のレビュー)
    5,898税込6,488
    1巻(150m)
    当日出荷から4日以内出荷
    材質レーヨン編数8
  • シリコンコードヒーター 八光電機

    シリコンコードヒーター

    八光電機
    16,980税込18,678
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    発熱体をシリコーンゴムで絶縁被覆した、コード状のヒーターです。 柔軟性・絶縁性に優れていますので、施工が簡単です。
    外径(Φmm)(発熱部)2.4リード線1m(接続部寸法:Φ6.5×35mm)
  • イスキャップ WAKI(和気産業)

    イスキャップ

    WAKI(和気産業)(1件のレビュー)
    139税込153
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    耐摩耗性に優れ変形・風化・色落ちしにくいエラストマー樹脂製です。 床面への衝撃をやわらげます。
    用途家具やイス等の脚のキャップに
  • デジタル小電力コミュニティ無線機 ICOM(アイコム)

    デジタル小電力コミュニティ無線機

    ICOM(アイコム)
    3,798税込4,178
    1台
    当日出荷から7日以内出荷
    適合機種IC-DRC1
  • スプリング式プリント基板用1線貫通型端子台 231シリーズ ワゴジャパン

    スプリング式プリント基板用1線貫通型端子台 231シリーズ

    ワゴジャパン
    32,980税込36,278
    1パック(100個)ほか
    5日以内出荷
    グレー取付方式プリント基板定格電圧(V)320端子間ピッチ(mm)5適合電線径0.08-2.5sqAWG28-12結線方式スクリューレス定格電流(IEC)(A)12定格電流(UL)(A)B:15/C:15/D:10
  • スプリング式コネクタ フィメール(メス)側(ピンピッチ7.62mm) 231シリーズ ワゴジャパン

    スプリング式コネクタ フィメール(メス)側(ピンピッチ7.62mm) 231シリーズ

    ワゴジャパン
    33,980税込37,378
    1パック(50個)ほか
    4日以内出荷から5日以内出荷
    オレンジ取付方式プリント基板定格電圧(V)630端子間ピッチ(mm)7.62結線方式スクリューレス定格電流(IEC)(A)16定格電流(UL)(A)B:15/C:15/D:10
  • Amphenol 電気自動車用コネクタ, 1列, 1極, 150A, 1000 V ac/dc, オス C10-731950-231 AMPHENOL

    Amphenol 電気自動車用コネクタ, 1列, 1極, 150A, 1000 V ac/dc, オス C10-731950-231

    AMPHENOL
    1,998税込2,198
    1個
    7日以内出荷
    仕様範囲 = R4 RADSOKシリーズ = SurLok Plusコネクタタイプ = RADSOKレセプタクル(HVIL搭載)行数 = 1コンタクト数 = 1ケーブルサイズ = 35 mm2定格電流 = 150A動作電圧 = 1000 V ac/dcコネクタジェンダー = メスコンタクトジェンダー = オス向き = ストレートRoHS指令(10物質対応)対応
  • ポータブル電源 ADVANCE300B(330W/231Wh)防災安全協会推奨 TogoPower

    ポータブル電源 ADVANCE300B(330W/231Wh)防災安全協会推奨

    TogoPower
    36,873税込40,560
    1台
    7日以内出荷
    231Wh・定格300W(瞬間最大400W)の純正弦波出力を備えた、わずか約2.76kgの超軽量・コンパクトなポータブル電源です。AC・USB-A(QC3.0)・USB-C(PD)・シガーソケットの最大5台同時出力に対応し、スマホからノートPC、小型家電まで安定して給電できます。さらに、SOS点滅ライトや7つのBMS安全保護回路、50/60Hz切替、複数の充電方法(AC・USB-C・ソーラー・車載)など防災・アウトドアで役立つ機能を搭載。軽量性と扱いやすさ、安全性の高さ、幅広いデバイス対応力でキャンプ・車中泊・停電対策・非常用電源として、初心者からファミリーまで幅広いユーザーに最適の一台です。防災安全協会推奨商品です。
    セット内容ポータブル電源本体、100V ACアダプター、取扱説明書、保証カード質量(kg)2.76容量231Wh / 62400mAh外形寸法(mm)192×142×148交流出力100V 50/60Hz 300W、瞬間最大電力400W直流出力USB-3.0×1、USB-PD x2、シガーソケット x1
  • ピンゲージバラ TC

    ピンゲージバラ

    TC
    1,198税込1,318
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    ピンゲージバラになります。セット品の補充、必要なサイズのみ必要な場合は手軽に測定できます。
    用途穴径の測定、穴の芯間、位置、傾き(平行)測定、溝の巾、深さ、アール、偏芯等の測定に使用材質SUJ-2真円度・円筒度(μm)0.8精度(μm)±1.0硬度HRC58以上ゲージ長さ(mm)50
  • スプリング式コネクタ フィメール(メス)側(ピンピッチ5.08mm) 231シリーズ ワゴジャパン

    スプリング式コネクタ フィメール(メス)側(ピンピッチ5.08mm) 231シリーズ

    ワゴジャパン(1件のレビュー)
    26,980税込29,678
    1パック(10個)ほか
    5日以内出荷から41日以内出荷
    オレンジ取付方式プリント基板定格電圧(V)320端子間ピッチ(mm)5.08適合電線径0.08-2.5sqAWG28-12結線方式スクリューレス定格電流(IEC)(A)16定格電流(UL)(A)B:15/C:15/D:10
  • サイバーナビマップTypeII Vol.3・SD更新版 CNSD-C2310 Pioneer(パイオニア)

    サイバーナビマップTypeII Vol.3・SD更新版 CNSD-C2310

    Pioneer(パイオニア)
    17,980税込19,778
    1個
    7日以内出荷
    対象機種:AVIC- CW700II/CZ700II/CW700/CZ700
  • トロイダルクランプコア MTFCシリーズ 森宮電機

    トロイダルクランプコア MTFCシリーズ

    森宮電機(3件のレビュー)
    519税込571
    1個
    当日出荷
    ロック部がケースの外にある開閉自在タイプで電磁波ノイズ対策評価時に極めて便利です。 コネクタ付きケーブル、配線済ハーネスにもワンタッチ取り付けができます。 束線ハーネスへの固定には、バンドで共締めすることで束線径を問わず確実な固定が可能です。(PAT.) ケーブルを巻きつけて使用できるタイプで、ターン数で挿入損失がコントロール可能です。
    用途パソコン、ワープロ、ファクシミリ、ディスプレー、複写機、TVゲーム機等のディジタル機器、各種電気機器の不要放射対策、伝導ノイズ対策、ノイズイミュニティー対策用。グレー材質(ケース)PA66(ナイロン)UL94 V-0RoHS指令(10物質対応)対応
  • 1ポート 10/100/1000T イーサネット-VDSL2コンバーター(G.vectoring対応) PLANET Technology

    1ポート 10/100/1000T イーサネット-VDSL2コンバーター(G.vectoring対応)

    PLANET Technology
    31,980税込35,178
    1個
    当日出荷
    VDSL2規格に対応:ITU-T G.993.2(プロファイル17a/30a/35b)およびG.vectoring(G.993.5)、G.INPをサポートし、高速・安定通信を実現。10/100/1000BASE-T LANポート×1、VDSLポート(RJ11)を搭載。既存の電話回線を使い、スプリッターを用いて音声通話とデータ通信を同時に利用可能。CO/CPEモード切替、バンドプランやSNRマージンの設定がDIPスイッチで可能。プラグ&プレイ対応で迅速に導入可能。IEEE 802.1Q VLANタグ透過対応、ネットワーク診断用LED搭載、コンパクトで省スペース設計。
    仕様【規制コンプライアンス】FCCパート15クラスA、CE、【コンプライアンス】VDSL-DMT、ITU-T G.993.1 VDSL、ITU-T G.997.1、ITU-T G.993.2 VDSL2 (プロファイル 17a/30a/35b サポート)、ITU-T G.993.5 G. ベクタリング、ITU-T G.998、G.INP、【アドレステーブル】1Kエントリセット内容本体、QRコードシート、専用ACアダプタ 、スプリッター、RJ11電話線材質メタル質量(g)196タイプ【ハードウェアバージョン】2規格IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE 802.1p Class of Service、ITU-T G.993.1 VDSL、ITU-T G.997.1、ITU-T G.993.2 VDSL2 (Profile 17a/30a/35b サポート)、ITU-T G.993.5 G.Vectoring and G.INP、ITU-T G.998ポート数1スイッチ4ポジションDIPスイッチ|COまたはCPEモードの選択可能|G.INPおよびインターリーブモードの選択可能|ターゲットバンドプランの選択可能|ターゲットSNRモードの選択可能電源DC 5V/2A 外部電源寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)94×70.3×26.2準拠規格ADSL2/2+規格に対応|ITU G.992.3(G.dmt.bis)|・ITU G.992.5(G.dmt.bisplus)|データ速度:最大24Mbps動作温度(℃)0~50保管温度(℃)-10~70電源仕様専用ACアダプタRoHS指令(10物質対応)対応ポート1ポート×10/100/1000BASE-T RJ45 auto-MDI/MDI-X|1ポート×VDSL2 RJ11レセプタクル電話ジャック動作湿度(%RH)5~95 (結露なきこと)処理方法ストアアンドフォワード保存湿度(%RH)5~95 (結露なきこと)
  • コバルトノスドリル(コバルト大ノス) 理研製鋼

    コバルトノスドリル(コバルト大ノス)

    理研製鋼
    23,980税込26,378
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    ボール盤・電気ドリル・建築、電気工事作業に使用する専用コバルトドリルです。鋼板、 アングル、軽金属板、木材、合板プラスチック等に最適です。
    材質HSCo溝長(mm)74先端角(°)118全長L(mm)134柄径(Φmm)12.7ねじれ角(°)40
  • ケブラー繊維製 薄手手袋 表綿タイプ 赤尾

    ケブラー繊維製 薄手手袋 表綿タイプ

    赤尾(3件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1袋
    当日出荷
    手袋の内側のみケブラー繊維で保護された手袋です。 耐切創性、耐熱性、自己消火性。
    材質(裏)ケブラー材質(表)綿
...