ポータブル電源 ADVANCE300B(330W/231Wh)防災安全協会推奨

ポータブル電源 ADVANCE300B(330W/231Wh)防災安全協会推奨 - TogoPowerポータブル電源 ADVANCE300B(330W/231Wh)防災安全協会推奨 - TogoPowerポータブル電源 ADVANCE300B(330W/231Wh)防災安全協会推奨 - TogoPowerポータブル電源 ADVANCE300B(330W/231Wh)防災安全協会推奨 - TogoPowerポータブル電源 ADVANCE300B(330W/231Wh)防災安全協会推奨 - TogoPowerポータブル電源 ADVANCE300B(330W/231Wh)防災安全協会推奨 - TogoPower

231Wh・定格300W(瞬間最大400W)の純正弦波出力を備えた、わずか約2.76kgの超軽量・コンパクトなポータブル電源です。
AC・USB-A(QC3.0)・USB-C(PD)・シガーソケットの最大5台同時出力に対応し、スマホからノートPC、小型家電まで安定して給電できます。
さらに、SOS点滅ライトや7つのBMS安全保護回路、50/60Hz切替、複数の充電方法(AC・USB-C・ソーラー・車載)など防災・アウトドアで役立つ機能を搭載。
軽量性と扱いやすさ、安全性の高さ、幅広いデバイス対応力でキャンプ・車中泊・停電対策・非常用電源として、初心者からファミリーまで幅広いユーザーに最適の一台です。
防災安全協会推奨商品です。

セット内容
ポータブル電源本体、100V ACアダプター、取扱説明書、保証カード
質量(kg)
2.76
容量
231Wh / 62400mAh
外形寸法(mm)
192×142×148
交流出力
100V 50/60Hz 300W、瞬間最大電力400W
直流出力
USB-3.0×1、USB-PD x2、シガーソケット x1
内容量
1台
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
74826617ADVANCE300B
オープン
¥36,873
¥40,560(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「非常用電源」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする