カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(360)
  • 家電(18)
  • 空調・照明・電設資材(10)
  • 防災用品(9)
  • 測定用品(6)
  • バイク部品(5)
  • 整備工具・収納(3)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • カー用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「c lightning」の検索結果

422件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Lightningケーブル C-Lightning 認証品 USB タイプC ライトニング スマートフォン タブレット エレコム

    Lightningケーブル C-Lightning 認証品 USB タイプC ライトニング スマートフォン タブレット

    エレコム
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    iPhoneの高速充電に対応。 Lightningコネクタを搭載したiPhoneなどとUSB-Cポートを搭載したパソコンや充電器を接続し、充電・データ転送ができるUSB-C to Lightningケーブル。
    用途Lightningコネクタを搭載したiPhone・iPod・iPadと、USB-Cポートを搭載したパソコンを接続し、充電・データ転送ができるUSB-C to Lightningケーブルです。 USB-C搭載iPadの充電には対応しておりません。USB-C搭載iPadからLightning搭載端末への給電は可能です。 また対応したUSB-Cポート付きの充電器と接続することで、家庭用コンセントから充電可能です。 iPhoneの高速充電に対応しています。 Power DeliveryまたはThunderboltに対応したUSB-Cポート付きのパソコン・充電器の場合に高速充電が可能です。 サビなどに強く、信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。 Appleの正規ライセンス「Made for iPhone/iPad/iPod」を取得した安心して使用できる製品です。 安定したデータ通信が可能で、iOSを最新版にアップデートしても引き続き使用できます。
  • USB Type-C to Lightning 変換アダプタ 【USB-Cポート to ライトニングプラグ】 PD対応 60W 急速充電 エレコム

    USB Type-C to Lightning 変換アダプタ 【USB-Cポート to ライトニングプラグ】 PD対応 60W 急速充電

    エレコム
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    USB Type-C(TM)ケーブル1本で、身の回りのあらゆるデバイスを充電可能に。USB Type-CプラグをLightningプラグに変換するアダプターです。MFi正規認証を取得した製品で、iOS・iPadOSのアップデートに対応しているので安心して使えます。
    用途USB Type-C(TM)プラグをLightningプラグに変換するアダプターです。お手持ちのUSB Type-CケーブルでLightningポート搭載端末の充電やデータ転送を可能にします。 。AppleのMFi(Made for iPhone/iPad)正規認証を取得した製品です。iOS・iPadOSのアップデートに対応しているので安心して使えます。 。※本製品は「USB Type-Cケーブルでの充電・データ転送専用」です。USBメモリ・USB Type-Cイヤホン・USBレシーバーなどの接続はできません。 。※USB Type-Cケーブルでの映像変換はできません。 。※すべてのLightningポート搭載機器での動作を保証するものではありません。 。USB Power Deliveryに対応し、最大60W(20V/3A)で接続機器への充電が可能です。 。※接続する機器がUSB Power Delivery対応である必要があります。 。Hi-Speed USB(USB2.0)で、最大480Mbpsの高速データ転送が可能です。 。高級感のあるアルミケースを採用しています。 。お手持ちのUSB Type-Cケーブルに付属することで紛失を防止できるシリコンバンド付きです。 。USB Type-Cケーブルのプラグ部分とほとんど同じ大きさで、接続しても邪魔になりにくいコンパクトデザインです。 。難燃性の素材を使用し、安全性を高めています。 。サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。 。EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum. 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。付属品シリコンバンド仕様●DisplayPort Alternate Mode対応:×●USB Power Delivery対応:○シルバー規格MFi規格正規認証品、Hi-Speed USB(USB2.0)コネクタ形状USB Type-C(TM)ポート - Lightningプラグ対応機種Lightningポート搭載のiPhone、iPad、iPod、AirPodsなど保証期間1年間使用環境条件THINK ECOLOGYマーク転送速度(Mbps)最大480 ※理論値RoHS指令(10物質対応)対応電圧×電流(VA)最大20×3(60W)
  • Lightningケーブル C-Lightning 高速充電 認証品 USB タイプC ライトニング スマートフォン タブレット エレコム

    Lightningケーブル C-Lightning 高速充電 認証品 USB タイプC ライトニング スマートフォン タブレット

    エレコム(1件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    iPhoneの高速充電に対応。 Lightningコネクタを搭載したiPhoneなどとUSB-Cポートを搭載したパソコンや充電器を接続し、充電・データ転送ができるUSB-C to Lightningケーブル。
  • Lightningケーブル C-Lightning PD対応 断線しにくい 高耐久 認証品 USB タイプC ライトニング スマートフォン タブレット エレコム

    Lightningケーブル C-Lightning PD対応 断線しにくい 高耐久 認証品 USB タイプC ライトニング スマートフォン タブレット

    エレコム
    2,890税込3,179
    1個
    当日出荷
    iPhoneの高速充電に対応。 Lightningコネクタを搭載したiPhoneなどとUSB-Cポートを搭載したパソコンや充電器を接続し、 充電・データ転送ができる高耐久タイプのUSB-C to Lightningケーブル。
  • ケーブル Circlet Series [Type-C to Lightning] AUKEY(オーキー)

    ケーブル Circlet Series [Type-C to Lightning]

    AUKEY(オーキー)
    1,698税込1,868
    1本
    当日出荷
    【持ち運びに便利!キーホルダー型】 強力なマグネットが内蔵されています。付属のキーリングにセットすればキーホルダーのように持ち運べます。紛失しにくく、必要な時にいつでも使用でき、とても便利です。 【充電にもデータ転送にも使える!】 Lightning機器へ最大2.4Aの高出力に対応し、急速充電が可能です。また、480Mbpsのハイスピード転送も可能です。高効率で安定したデータ転送を保証します。これ一つで充電にもデータ転送にも使用できます。 【Apple規格適合】 AppleのMFi認証を取得しています。Apple製品に安心してご使用いただけます。 【高い耐久性】 ケーブル部分は耐久性と柔軟性に優れたナイロンで被覆され、断線しにくくなっております。コネクター部分には高強度な亜鉛合金を採用し、高級感のある外観に仕上がっています。
    材質ナイロン、PVC、亜鉛合金ブラック質量(g)約11ケーブル長(m)0.1コネクタ形状USB-C to Lightning伝送速度(Mbps)480RoHS指令(10物質対応)対応USBタイプUSB 2.0テクノロジーBC1.2、APPLE2.4A、PD2.0、PD3.0
  • lightning to type-C変換アダプター エアージェイ

    lightning to type-C変換アダプター

    エアージェイ
    899税込989
    1個
    当日出荷
    外出先や旅行先でも大活躍するライトニングケーブルをUSB-Cコネクターに変換できる変換アダプター、充電・同期に対応しています。最大PD60W・QC45Wの急速充電に対応します。※USB-A to Lightningケーブル推奨(一部機種ではUSB-C to Lightningケーブルが使用できない場合がございます)
    材質ABS質量(g)約1.6±0.05規格USB2.0出力5V/2.4A / 9V,15V,20V,3A、【PD】27W/30W/60W(最大60W)【QC】15V/3A(45W)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)11×27×5オス形状USB-Cメス形状Lightning
  • マイクロUSBケーブル+Lightning変換アダプター オーム電機

    マイクロUSBケーブル+Lightning変換アダプター

    オーム電機
    1,998税込2,198
    1個
    翌々日出荷
    Appleの正規ライセンス取得製品micro USBコネクタをライトニングコネクタに変換し、USBポートと接続して充電・データ転送できます。
    対応機種iPhone6/iPhone6Plus/iPhone5s/iPhone5c/iPhone5/iPadAir2/iPadAir/iPad(4thgeneration)/iPodnano(7thgeneration)/iPodtouch(5thgeneration)/iPadmini3/iPadmini2/iPadmini
  • 3in1 巻取式 マルチUSB充電ケーブル 100W PD対応 1.2m トライメイト

    3in1 巻取式 マルチUSB充電ケーブル 100W PD対応 1.2m

    トライメイト(1件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    100W PD急速充電対応の3in1巻取式マルチUSB充電ケーブル。USB Type-C / Lightning / USB micro-B の3タイプ同時に複数のデバイスを充電可能。
    材質ABS樹脂(本体)質量(g)83ケーブル長(cm)最大:120ケーブル種類巻取式適合用途充電
  • ライトニングケーブル Type-C-Lightning 1m エレコム

    ライトニングケーブル Type-C-Lightning 1m

    エレコム
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    24インチiMacに合わせたカラーのUSB-C to Lightningケーブル。 USB-C端子搭載パソコンとLightning搭載のiPhone・iPad・iPod・MagicKeyboard・MagicMouse・MagicTrackpadなどとの接続が可能。
    用途USB-C(TM)端子を持つパソコン及び充電器とLightningコネクターを搭載したiPhone/iPad/iPod/MagicKeyboard/MagicMouse/MagicTrackpadを接続し、充電・データ転送が可能その他※iPhone8以降に発売されたUSB Power Delivery対応機種とUSB Power Delivery対応の充電器を使用した場合、高速充電が可能。※iPadはUSB PD対応またはThunderbolt対応のUSB-C(TM)端子を持つパソコンの場合充電が可能。※USB-C(TM)搭載iPadからLightning搭載端末への給電は可能長さ(m)1.0※コネクター含まずコネクタ形状【1】Lightningコネクター(オス)対応機種iPhone 12 Pro Max・iPhone 12 Pro・iPhone 12・iPhone 12 mini、iPhone SE(2nd generation)・iPhone 11 Pro Max・iPhone 11 Pro・iPhone 11・iPhone XS Max・iPhone XS・iPhone XR・iPhone X・iPhone 8 Plus・iPhone 8・iPhone 7 Plus・iPhone 7・iPhone SE・iPhone 6s Plus・iPhone 6s・iPhone6 Plus・ iPhone 6・iPhone 5s、iPad Pro 10.5-inch・iPad Pro 12.9-inch (2nd generation)・iPad Pro 9.7-inch・iPad Pro 12.9-inch (1st generation)・iPad Air (3rd generation)・iPad Air 2・iPad Air、iPad mini (5th generation)・iPad mini 4・iPad mini 3・iPad mini 2・iPad (7th generation)・iPad (6th generation)・iPad (5th generation)、iPod touch(7th generation)・iPod touch(6th generation)、Magic Keyboard・Magic Mouse・Magic Trackpad主な用途USB-C(TM)端子を持つパソコン及び充電器とLightningコネクターを搭載したiPhone,iPad,iPod,Magic Keyboard,Magic Mouse,Magic Trackpadを接続し、充電・データ転送が可能です。保証期間1年間パッケージ袋+ステッカー
  • Lightningケーブル C-Lightning やわらか USB タイプC ライトニング スマートフォン タブレット エレコム

    Lightningケーブル C-Lightning やわらか USB タイプC ライトニング スマートフォン タブレット

    エレコム
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ケーブルがやわらかく取り回しがしやすい、やわらかケーブルを採用。Lightningコネクタを搭載したiPhoneなどとUSB-Cポートを搭載したパソコンや充電器を接続し、充電・データ転送ができるiPhoneの高速充電対応のUSB-CtoLightningケーブル。
  • 3in1スマートフォン用USBケーブルシリーズ Type-A(2.0) MicroUSB Type-B+Type-C+Lightning(1メートル)白 bitstrong(ビットストロング)

    3in1スマートフォン用USBケーブルシリーズ Type-A(2.0) MicroUSB Type-B+Type-C+Lightning(1メートル)白

    bitstrong(ビットストロング)(1件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1本
    当日出荷
    3in1マルチUSB充電ケーブル(白)です 。 スマートフォン用USB Type-A(2.0)からMicro USB Type-B、USB Type-C、Lightningに変換します。 このケーブル1本で、3種類のコネクターをもつ機器の接続をカバーしています。 車内、オフィス、旅行な電源の少ない場所で便利です。 頑丈なPVC素材のガードで断線しづらくなっています。 ※データ転送はできません。
    出力micro USB・Type-C・Lightningケーブル長(m)約1入力Type-A適合用途充電用
  • VEGER【パワーバンク】10000mAh TYPE-C、Lightningケーブル内蔵 VEGER(ベガー)

    VEGER【パワーバンク】10000mAh TYPE-C、Lightningケーブル内蔵

    VEGER(ベガー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    10000mAhの容量があり、AirPodsを約18回、iPhone14を約2.5回も充電することができます。
    ブラック質量(g)165出力Type-Cケーブル:5V-3.0A/9V-2.22A/12V-1.67A、USB-A:5V-2.4A、ライトニングケーブル:4.5V-5.0A/5V-4.5A/9V-2.0A/12V-1.5A表示バッテリー:LEDディスプレイ入力Type-Cケーブル:5V-2.6A/9V-2.0A/12V-1.5A、Type-C:5V-2.0A/9V-2.0A/12V-1.5A、ライトニング:5V-2.4A/9V-2.22A保証期間1年間バッテリー容量(mAh)10000RoHS指令(10物質対応)対応充電端子Type-C給電端子Type-C
  • スマートフォン用USBケーブル Type-A(2.0) 3in1 Micro USB Type-B+USB Type-C+Lightning bitstrong(ビットストロング)

    スマートフォン用USBケーブル Type-A(2.0) 3in1 Micro USB Type-B+USB Type-C+Lightning

    bitstrong(ビットストロング)(5件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1本
    当日出荷
    3in1のマルチUSB充電ケーブル(赤)。 入力側:Type-A。出力側:Micro USB 、Type-C、Lightningの3つに分かれており、この1本で充電できます。 電源の数に限りあるカフェ、車内、旅行での使用に最適です。 頑丈なPVC素材のガードで断線しづらくなっています。 ※データ転送はできません。
    長さ(m)1ケーブル種類ストレート適合用途充電用
  • Lightningケーブル C-Lightning PD対応 やわらか スリムコネクタ 認証品 USB タイプC ライトニング スマートフォン タブレット エレコム

    Lightningケーブル C-Lightning PD対応 やわらか スリムコネクタ 認証品 USB タイプC ライトニング スマートフォン タブレット

    エレコム
    2,098税込2,308
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ケーブルがやわらかく取り回しがしやすい、やわらかケーブルを採用。 Lightningコネクタを搭載したiPhoneなどとUSB-Cポートを搭載したパソコンや充電器を接続し、 充電・データ転送ができるiPhoneの高速充電対応のUSB-C to Lightningケーブル。
  • Lightningケーブル C-Lightning PD対応 準高耐久 断線しにくい 認証品 USB タイプC ライトニング スマートフォン タブレット エレコム

    Lightningケーブル C-Lightning PD対応 準高耐久 断線しにくい 認証品 USB タイプC ライトニング スマートフォン タブレット

    エレコム
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    美しく、強い。耐久設計で断線しにくい新設計スリム耐久ケーブルを採用。 Lightningコネクタを搭載したiPhoneなどとUSB-Cポートを搭載したパソコンや充電器を接続し、 充電・データ転送ができる耐久仕様のUSB-C to Lightningケーブル。
    その他※iPhone8以降に発売されたUSB Power Delivery対応機種とUSB Power Delivery規格に対応した充電器を使用した場合、高速充電が可能。※iPadはUSB Power Delivery対応またはThunderbolt対応のUSB-C(TM)端子を持つパソコンの場合充電が可能。コネクタ形状【1】Lightningコネクター(オス)対応機種iPhone 14 Pro Max・iPhone 14 Pro・iPhone 14 Plus・iPhone 14・iPhone 13 Pro Max・iPhone 13 Pro・iPhone 13・iPhone 13 mini・iPhone 12 Pro Max・iPhone 12 Pro・iPhone 12・iPhone 12 mini、iPhone SE(2nd generation)・iPhone 11 Pro Max・iPhone 11 Pro・iPhone 11・iPhone XS Max・iPhone XS・iPhone XR・iPhone X・iPhone 8 Plus・iPhone 8・iPhone 7 Plus・iPhone 7・iPhone SE・iPhone 6s Plus・iPhone 6s・iPhone6 Plus・ iPhone 6・iPhone 5s、iPad Pro 10.5-inch・iPad Pro 12.9-inch (2nd generation)・iPad Pro 9.7-inch・iPad Pro 12.9-inch (1st generation)・iPad Air (3rd generation)・iPad Air 2・iPad Air、iPad mini (5th generation)・iPad mini 4・iPad mini 3・iPad mini 2・iPad (9th generation)・iPad (8th generation)・iPad (7th generation)・iPad (6th generation)・iPad (5th generation)、iPod touch(7th generation)・iPod touch(6th generation)、AirPods(第1世代)・AirPods(第2世代)・AirPods(第3世代)・AirPods Pro・AirPods Pro(第2世代)・AirPods Max主な用途USB-C(TM)端子を持つパソコン及び充電器とLightningコネクターを搭載したiPhone,iPad,iPodを接続し、充電・データ転送が可能です。保証期間1年間パッケージPET折り箱
  • USBケーブル B-A 環境配慮パッケージ RoHS エレコム

    USBケーブル B-A 環境配慮パッケージ RoHS

    エレコム(19件のレビュー)
    709税込780
    1本
    当日出荷
    EURoHS指令準拠(10物質)、環境配慮パッケージで、環境にやさしいエコケーブル!パソコンに、USB(Bタイプ)のインターフェイスを持つプリンタや外付けハードディスクドライブなどの周辺機器を接続できる、A-BタイプのUSB2.0準拠ケーブル。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしいエコUSB2.0ケーブルです。 ゴミを減らせて開梱作業もスムーズな環境配慮パッケージ製品です。包装の簡易化、焼却ゴミの削減によって、CO2排出量削減に貢献します。 USB(Aタイプ:オス)のインターフェイスを持つパソコンやUSBハブに、USB(Bタイプ:オス)のインターフェイスを持つプリンタや外付けハードディスクドライブなどの周辺機器を接続できます。 USB2.0規格の伝送速度480Mbpsの高速データ転送に対応しています。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。
    仕様【ツイストペアケーブル(通信線)】○ブラック規格USB2.0規格(HI-SPEEDモード)準拠コネクタ形状USB(A)オス - USB(B)オス対応機種USB(Aタイプ)端子を持つパソコン及びUSB(Bタイプ)端子を持つ機器プラグ金メッキピン転送速度(Mbps)480(最大)
  • Type-C&Lightning変換ケーブル ラスタバナナ

    Type-C&Lightning変換ケーブル

    ラスタバナナ
    2,346税込2,581
    1個
    6日以内出荷
    本製品はこれ1本で様々な機器の充電とデータ通信に対応した、3in1マイクロUSBケーブルです。マイクロUSBコネクタに変換コネクタを被せることでLightning、USB Type-Cの機器にも対応します。クセが付きにくく取り回しがしやすい、柔らかいケーブルを採用。丸めやすく絡みにくいので、持ち運び用にも最適。USBポートを搭載したパソコン、AC充電器やDC充電器等から充電する事が可能です。本製品をパソコンに接続する事により、機器とパソコン間でのデータのやりとりができます。高性能ケーブルを採用。出力5V/3Aまでの充電器でお使いいただく事が可能です。
    適合機種(2021年3月現在)【ドコモ】Pixel 3a, Pixel 3 XL,SO-41A(Xperia 10 II), SO-51A (Xperia 1 II),SO-01M (Xperia 5), SO-03L (Xperia 1),SH-53A(AQUOS sense5G), SH-41A(AQUOS sense4),SH-51A (AQUOS R5G), SH-02M (AQUOS sense3),F-52A(arrows NX9),F-42A( らくらくスマートフォン),SC-54A(Galaxy A51 5G), SC-42A(Galaxy A21)【au】SOG02(Xperia 5 II), SOV43(Xperia 10 II),SOG01(Xperia 1 II), SOV42(Xperia 8),SHG03(AQUOS sense5G), SHG02(AQUOS zero5G basic DX),SHG01(AQUOS R5G), SHV47(AQUOS zero2),SHV46(AQUOS sense3 plus サウンド),SCG07(Galaxy A51 5G), SCG06(Galaxy Note20 Ultra 5G)【ソフトバンク】Pixel 5 , Pixel 4a (5G) , Pixel 4a , Pixel 4 XL , Xperia 5 II ,AQUOS sense5G , シンプルスマホ5 , LG V60 ThinQ 5G ,OPPO Reno3 5G【Y!mobile】Xperia 10 II , Xperia 8 , Android One S8 , Android One S7 ,Android One S6 , A001KC ( かんたんスマホ2) ,OPPO Reno3 A , Libero S10ホワイト質量(g)44長さ(m)1寸法(縦×横×厚さ)(mm)180×92×13梱包内容Type-CtoType-Cケーブル×1
  • Lightningケーブル C-Lightning PD対応 抗菌 L型コネクタ 認証品 USB タイプC ライトニング スマートフォン タブレット エレコム

    Lightningケーブル C-Lightning PD対応 抗菌 L型コネクタ 認証品 USB タイプC ライトニング スマートフォン タブレット

    エレコム
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    L字コネクタを採用し、飛び出しが少ないスッキリした配線が可能です。 Lightningコネクタ搭載機器とパソコンやAC充電器のUSBポートを接続して充電・データ通信ができるUSB-C to Lightningケーブル。
    主な用途USB-C(TM)端子を持つパソコン及び充電器とLightningコネクターを搭載したiPhone,iPad,iPodを接続し、充電・データ転送が可能です。※iPadはパソコンからは充電出来ません。保証期間1年間パッケージ袋+ステッカー
  • スマートフォン用USBケーブルType-C(2.0) 3in1 MicroUSB Type-B+USB Type-C+Lightning(1メートル) bitstrong(ビットストロング)

    スマートフォン用USBケーブルType-C(2.0) 3in1 MicroUSB Type-B+USB Type-C+Lightning(1メートル)

    bitstrong(ビットストロング)
    1,429税込1,572
    1個
    当日出荷
    入力Type-C マルチ3in1USB充電ケーブルです。充電速度2A(使用するアダプターによって変わります)。両端のピン先のプラグ周辺はアルミニウム合金、ケーブルはTPE(Thermo Plastic Elastomer)でしっかりつくられているので劣化しにくくサビに強い (サビに強い、信号劣化を抑える銅メッキピンを採用)。強化ナイロン加工で柔軟性抜群。耐久持続テスト、厳しい折り曲げテストをクリアしているので絡みにくい、断線しにくい、折れにくいなどの特質があります。(強化ナイロンの下にTPE(Thermo Plastic Elastomer)カバーがありTPE(Thermo Plastic Elastomer)カバーの下に高密度の銅線がはいっています)。相対的に断線しやすい部分にはPVC(Poly Vinyl Chloride)素材でさらに補強しています。
    用途Micro USB、Type-C、Lightningの3種類の機器に同時に充電できます。車内、オフィス、旅行などこれ1本でOKです。材質アルミニウム合金、強化ナイロン、銅メッキ、PVC(Poly Vinyl Chloride)、TPE(Thermo Plastic Elastomer)電流(A)2コード長さ(m)1耐久性○(厳しい折り曲げテストに合格したケーブル)データ転送×
  • USB-C/Lightningケーブル 片側切替 高耐久 1m オーム電機

    USB-C/Lightningケーブル 片側切替 高耐久 1m

    オーム電機
    2,798税込3,078
    1個
    翌々日出荷
    片側のLightningとUSB Type-Cを切り換えることができます(同時使用はできません)。ケーブル表面処理に、さわり心地の良いナイロンメッシュ素材を採用。「断線」や「屈曲」に強い素材を使用、メーカー従来品より約3倍の耐久性を実現。Lightningは18W高速充電対応。USB Type-Cは15W(5V/3A)対応。USB2.0対応、最大480Mbpsの速度による高速データ転送が可能。正規認定品(Made for iPod/iPhone/iPad)。束ね幅を調節できるケーブルバンド付き。6ヶ月間保証
    付属品保証書、ケーブルバンドグレーケーブル長(m)1コネクタ形状USB Type-C - Lightning or USB Type-C(充電・通信用) ※片側切り換え式対応機種LightningもしくはUSB Type-Cコネクタを搭載したスマートフォン、タブレットやモバイルバッテリーなど
  • USB-C/Lightningケーブル 片側切替 高耐久 2m オーム電機

    USB-C/Lightningケーブル 片側切替 高耐久 2m

    オーム電機
    2,998税込3,298
    1個
    翌々日出荷
    片側のLightningとUSB Type-Cを切り換えることができます(同時使用はできません)。ケーブル表面処理に、さわり心地の良いナイロンメッシュ素材を採用。「断線」や「屈曲」に強い素材を使用、メーカー従来品より約3倍の耐久性を実現。Lightningは18W高速充電対応。USB Type-Cは15W(5V/3A)対応。USB2.0対応、最大480Mbpsの速度による高速データ転送が可能。正規認定品(Made for iPod/iPhone/iPad)。束ね幅を調節できるケーブルバンド付き。6ヶ月間保証
    付属品保証書、ケーブルバンドグレーケーブル長(m)2コネクタ形状USB Type-C - Lightning or USB Type-C(充電・通信用) ※片側切り換え式対応機種LightningもしくはUSB Type-Cコネクタを搭載したスマートフォン、タブレットやモバイルバッテリーなど
  • USB-C/Lightningケーブル 片側切替 高耐久 1.5m オーム電機

    USB-C/Lightningケーブル 片側切替 高耐久 1.5m

    オーム電機
    2,898税込3,188
    1個
    翌々日出荷
    片側のLightningとUSB Type-Cを切り換えることができます(同時使用はできません)。ケーブル表面処理に、さわり心地の良いナイロンメッシュ素材を採用。「断線」や「屈曲」に強い素材を使用、メーカー従来品より約3倍の耐久性を実現。Lightningは18W高速充電対応。USB Type-Cは15W(5V/3A)対応。USB2.0対応、最大480Mbpsの速度による高速データ転送が可能。正規認定品(Made for iPod/iPhone/iPad)。束ね幅を調節できるケーブルバンド付き。6ヶ月間保証
    付属品保証書、ケーブルバンドグレーケーブル長(m)1.5コネクタ形状USB Type-C - Lightning or USB Type-C(充電・通信用) ※片側切り換え式対応機種LightningもしくはUSB Type-Cコネクタを搭載したスマートフォン、タブレットやモバイルバッテリーなど
  • Lightningケーブル C-Lightning PD対応 シリコン素材 高耐久 断線しにくい 認証品 USB タイプC ライトニング スマートフォン タブレット エレコム

    Lightningケーブル C-Lightning PD対応 シリコン素材 高耐久 断線しにくい 認証品 USB タイプC ライトニング スマートフォン タブレット

    エレコム
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    シリコン素材を採用した柔らかく、なめらかな手触りのLightningケーブルです。 折り癖のつきにくさと高い耐久性を兼ね備えているので、モバイル用として束ねて持ち運ぶのにおすすめです。 iPhoneの高速充電に対応。 Lightningコネクタを搭載したiPhoneなどとUSB-C(TM)ポートを搭載したパソコンや充電器を接続し、充電・データ転送ができます。
    パッケージ袋+ステッカー
  • スマートフォン用USBケーブルType-C(2.0) 3in1 MicroUSB Type-B+USB Type-C+Lightning(1メートル) bitstrong(ビットストロング)

    スマートフォン用USBケーブルType-C(2.0) 3in1 MicroUSB Type-B+USB Type-C+Lightning(1メートル)

    bitstrong(ビットストロング)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    3in1のマルチUSB充電ケーブル(黒)、入力Type-C。 入力側:Type-C。出力側:Micro USB 、Type-C、Lightningの3つに分かれており、この1本で充電できます。 電源の数に限りあるカフェ、車内、旅行での使用に最適です。 頑丈なPVC素材のガードで断線しづらくなっています。 ※データ転送はできません。
    用途充電速度2A(使用するアダプターによって変わります) 両端のピン先のプラグ周辺はアルミニウム合金、ケーブルはTPE(Thermo Plastic Elastomer)で堅牢に作られており劣化しにくくサビに強い (サビに強い、信号劣化を抑える銅メッキピンを採用)。 強化ナイロン加工で柔軟性抜群。耐久持続テスト、厳しい折り曲げテストをクリアしているので絡みにくい、断線しにくい、折れにくいなどの特質あり。(強化ナイロンの下にTPEカバーがありTPEカバーの下には高密度の銅線内蔵) 相対的に断線しやすい部分にはPVC(Poly Vinyl Chloride)素材でさらに補強しています。仕様三台同時充電可能、パソコン充電非対応、iPadPro充電不可(PD充電非対応)材質アルミニウム合金、強化ナイロン、銅メッキ、PVC(Poly Vinyl Chloride)、TPE(Thermo Plastic Elastomer)ブラック電流(A)2コード長さ(m)1耐久性○(厳しい折り曲げテストに合格したケーブル)データ転送不可ケーブル種類耐久性適合用途充電
  • 3in1スマートフォン用USBケーブルシリーズ Type-A(2.0) MicroUSB Type-B+Type-C+Lightning(1メートル)黒 bitstrong(ビットストロング)

    3in1スマートフォン用USBケーブルシリーズ Type-A(2.0) MicroUSB Type-B+Type-C+Lightning(1メートル)黒

    bitstrong(ビットストロング)
    1,398税込1,538
    1本
    当日出荷
    3in1マルチUSB充電ケーブル(黒)です 。 スマートフォン用USB Type-A(2.0)からMicro USB Type-B、USB Type-C、Lightningに変換します。 このケーブル1本で、3種類のコネクターをもつ機器の接続をカバーしています。 電源の数に限りあるカフェ、車内、旅行での使用に最適です。 頑丈なPVC素材のガードで断線しづらくなっています。 ※データ転送はできません。
    出力micro USB・Type-C・Lightningケーブル長(m)約1入力Type-A適合用途充電用
  • 3in1スマートフォン用USBケーブルシリーズ Type-A(2.0) MicroUSB Type-B+Type-C+Lightning(1メートル)青 bitstrong(ビットストロング)

    3in1スマートフォン用USBケーブルシリーズ Type-A(2.0) MicroUSB Type-B+Type-C+Lightning(1メートル)青

    bitstrong(ビットストロング)
    1,398税込1,538
    1本
    当日出荷
    3in1マルチUSB充電ケーブル(青)です 。 スマートフォン用USB Type-A(2.0)からMicro USB Type-B、USB Type-C、Lightningに変換します。 このケーブル1本で、3種類のコネクターをもつ機器の接続をカバーしています。 車内、オフィス、旅行な電源の少ない場所で便利です。 頑丈なPVC素材のガードで断線しづらくなっています。 ※データ転送はできません。
    出力micro USB・Type-C・Lightningケーブル長(m)約1入力Type-A適合用途充電用
  • クイックリーダー USB 3.0対応/USB-C・Lightningアダプター付属 Antigravity

    クイックリーダー USB 3.0対応/USB-C・Lightningアダプター付属

    Antigravity
    11,980税込13,178
    1個
    5日以内出荷
    プラグアンドプレイ、超高速転送-クリエイティブな作業プロセスを効率化。USB 3.0技術により、大容量ファイルを低遅延で高速転送。滑らかで安定した速度で、モバイル編集に対応。Quick Readerでドローン電源を入れずに映像を編集。バッテリー節約、ワイヤレス転送も不要。
  • 2in1 ケーブル USB?C to USB?C+Lightning変換 PD60W やわらかケーブル 充電・データ転送480Mbps エレコム

    2in1 ケーブル USB?C to USB?C+Lightning変換 PD60W やわらかケーブル 充電・データ転送480Mbps

    エレコム
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    USB Type-C(TM)・Lightningポートの両方に使える1本2役!Lightningプラグへの変換アダプター付きUSB Type-Cケーブルです。MFi正規認証を取得した製品で、iOS・iPadOSのアップデートに対応しているので安心して使えます。
    用途Lightningプラグへの変換アダプターが付いたUSB Type-C(TM)ケーブルです。これ1本で2種類の機器に対応するので、ケーブルの持ち運びがスマートです。 。USB Type-Cポート搭載のスマートフォンおよびLightningポート搭載のスマートフォン・AirPods・iPadを、変換アダプターを使って1本のケーブルで充電できます。 。※iPadはパソコンからは充電できません。 。※全てのLightningポート搭載機器での動作を保証するものではありません。 。配線時に取り回しがしやすく、束ねてもクセが残りにくい、やわらかケーブルを採用しています。狭い場所でも柔軟に配線でき、コネクターにかかる負担を軽減できます。 。アダプター部はUSB Type-Cプラグとほとんど同じ大きさで、接続しても邪魔になりにくいコンパクトデザインです。 。USB2.0規格(Hi-Speed)に対応しています。 。Apple正規認証である「Made for iPhone/iPad」を取得した安心して使用できる製品です。 安定したデータ通信が可能で、iOSを最新版にアップデートしても引き続き使用できます。 。最大480Mbpsの高速データ転送が可能です。写真や動画などのデータ移動や同期が快適にできます。 ※理論値 。USB Power Deliveryに対応し、最大60W(20V/3A)で充電できます。スマートフォンやタブレット、パソコンなどの高速充電が可能です。 。※接続する機器がUSB Power Delivery対応である必要があります。 。※ご使用になる機器の性能によって、供給される電流値が異なります。 。難燃性の素材を使用し、安全性を高めています。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum. 。EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に適合(10物質)した、環境にやさしい製品です。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境への負荷軽減のため、輸送効率を高める設計の外装箱を使用した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。仕様●DisplayPort Alternate Mode対応:×●USB Power Delivery対応:○●ツイストペアケーブル(通信線):○規格MFi規格正規認証品、Hi-Speed USB(USB2.0)ケーブル長(m)約1 ※コネクター含まずコネクタ形状USB Type-C(TM)プラグ - USB Type-Cプラグ(変換アダプター対応機種USB Type-Cポート搭載のスマートフォン・パソコン・AC充電器・モバイルバッテリー、およびLightningポート搭載のiPhone・iPad・AirPodsなど保証期間1年間使用環境条件THINK ECOLOGYマーク転送速度(Mbps)最大480 ※理論値電圧×電流(VA)最大20×3(60W)ケーブル太さ(mm)3.6
  • PD60W充電/データ転送対応 超柔らかな2 in 1タイプ Type-C to Type-C/Lightning ケーブル OWLTECH(オウルテック)

    PD60W充電/データ転送対応 超柔らかな2 in 1タイプ Type-C to Type-C/Lightning ケーブル

    OWLTECH(オウルテック)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    1本で2役の便利な2in1ケーブル。超やわらかでからまりにくい。ストッパー切り替えで使い分け簡単。T字ケーブルだからポート周りがすっきり。USBPD60W充電/データ転送対応。MFi認証取得なので安心(Lightningコネクターのみ)。安心の1年保証
    ホワイト電流(A)最大20V/3A充電対応USBPD(PowerDelivery)対応コネクタ形状USBType-C(USB-C)(オス)-USBType-C(USB-C)(オス)/Lightning(オス)対応機種iPhone5以降のiPhoneまたはLightningコネクターを搭載したiPadやiPodtouch、AirPods、USBハブ、外付けHDD/SSD、パソコン、ノートパソコン、スマートフォン、タブレットPC、モバイルバッテリー、ゲーム機、オーディオプレーヤー、Wi-Fiルーター、電子タバコなどUSBType-C(USB-C)対応機種保証期間1年間取得規格MFi認証転送速度(Mbps)最大480(データ転送対応)ケーブル種類やわらか適合用途充電/データ転送
  • 高速充電3in1USBケーブルType-A(2.0) MicroUSB Type-B+Type-C+Lightning(1.5メートル) bitstrong(ビットストロング)

    高速充電3in1USBケーブルType-A(2.0) MicroUSB Type-B+Type-C+Lightning(1.5メートル)

    bitstrong(ビットストロング)(1件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1本
    当日出荷
    高速充電3in1USBケーブル1.5mタイプ(緑)。 Micro USB、Type-C、Lightningが、この1本で充電できます。 Type-Cのみデータ転送可能(デバイスとの相性によっては転送できない場合もあります) 急速充電対応(速度は充電する機器と充電アダプターに左右されます) 電源の数に限りあるカフェ、車内、オフィス、旅行での使用に最適です。 頑丈なPVC素材のガードで断線しづらくなっています。
    用途高い耐久性と絡みにくい高品質なケーブル:プラグにはアルミニウム合金、ケーブルはしっかりとしたナイロン編みで、柔軟性抜群で絡みにくい、折り曲げにも強く、とても丈夫で使いやすいケーブルです。材質アルミニウム合金、強化ナイロン、銅メッキ、PVC(PolyVinylChloride)、TPE(ThermoPlasticElastomer)出力micro USB・Type-C・Lightningケーブル長(m)1.5コード長さ(m)1.5入力Type-A対応急速充電対応充電方式3台同時充電:〇、iPadPro充電:×PD非対応、パソコン充電:×非対応耐久性○(1000回の折り曲げテストに合格)データ転送
  • Lightning(メス) - Type-C(オス)変換コネクタ エスエスエーサービス

    Lightning(メス) - Type-C(オス)変換コネクタ

    エスエスエーサービス(6件のレビュー)
    479税込527
    1個
    当日出荷
    LightningケーブルをType-Cに変換する為のコネクタ 充電/転送に対応
    オス形状Type-Cメス形状Lightning
  • ノートマルチカバー サンワサプライ

    ノートマルチカバー

    サンワサプライ(3件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    付属品両面テープ種別ノートPC用材質エーテル系ポリウレタン適合メーカー各社
  • USB-C - Lightning変換アダプター エアージェイ

    USB-C - Lightning変換アダプター

    エアージェイ
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    USB-CをLightningに変換する充電・同期に対応した変換アダプターです。USB-CケーブルをLightning対応電器などで使用できます。USB-C to Cケーブルなら最大PD30Wの高速充電に対応します
    仕様●USB-A to C:最大12W(5V2.4A) 480Mbps●USB-C to C:最大30W(15V2A) 480Mbps PD対応寸法(mm)幅11×高さ29×奥行質量(g)2.5±0.05規格USB2.0素材TPE
  • Lightning to C 変換アダプター アーテック[学校教材・教育玩具]

    Lightning to C 変換アダプター

    アーテック[学校教材・教育玩具](1件のレビュー)
    273税込300
    1個
    当日出荷
    LightningケーブルがType-C対応に早変わり。お手持ちのLightningケーブルをType-C端子に変換できる便利なアダプターです。充電とデータ通信の両方に対応しており、iPhone用ケーブルをUSB-C機器でも活用可能。コンパクトで旅行や出張にもおすすめのアイテムです。材質:アルミ。サイズ:約30×13×6mm
    用途学校・職場でのPC・タブレット周辺機器として。GIGAスクール環境やワークショップに。セット内容本体のみ材質アルミ寸法(mm)約30×13×6
  • マグネット接続式 3in1スマートフォン用USBケーブル Type-A(2.0) MicroUSB Type-B+Type-C+Lightning用(1メートル) bitstrong(ビットストロング)

    マグネット接続式 3in1スマートフォン用USBケーブル Type-A(2.0) MicroUSB Type-B+Type-C+Lightning用(1メートル)

    bitstrong(ビットストロング)(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1本
    当日出荷
    ●強力なマグネット吸引で、簡単かつ確実に出力プラグを交換するタイプの3in1のUSBケーブルです。 ●入力:USB Type-A ●出力:USB Type-C、Micro USB Type-B、Lightning用 ●急速充電ケーブルです。 ●ケーブル長1m。 ●電源に接続すると、ケーブルが発光します。
    出力micro USBType-CLightning用※3つの接続プラグが付属ケーブル長(m)約1入力Type-A適合用途充電用/データ転送用
  • コンパクトサイズモバイルバッテリー Type P6 USB-C・Lightning ダブルコネクタ対応 5000mAh Vodaview

    コンパクトサイズモバイルバッテリー Type P6 USB-C・Lightning ダブルコネクタ対応 5000mAh

    Vodaview
    6,298税込6,928
    1個
    5日以内出荷
    コンパクトサイズモバイルバッテリー Lightning・USB-C ダブルコネクタ対応
    出力(W)〔Lightning・USB-C:12〕〔atch:3〕対応機種iPhone・Apple Watch・AirPods・USB-C対応スマートフォン定格容量定格容量:2900mAh入力5V2A以上コネクタ【充電】入力:USB-C、出力:USB-C・LightningRoHS指令(10物質対応)対応商品タイプモバイルバッテリー給電端子USB-C
  • 発光タイプ3in1スマートフォン用USBケーブル Type-A(2.0) MicroUSB Type-B+Type-C+Lightning(1.2メートル)緑 bitstrong(ビットストロング)

    発光タイプ3in1スマートフォン用USBケーブル Type-A(2.0) MicroUSB Type-B+Type-C+Lightning(1.2メートル)緑

    bitstrong(ビットストロング)
    1,498税込1,648
    1本
    当日出荷
    3in1のマルチUSB充電ケーブル発光タイプ(緑)。 Micro USB、Type-C、Lightningが、この1本で充電できます。 入力側:Type-A。出力側:Micro USB、Type-C、Lightning の3つに分かれています。 電源に接続するとケーブルが発光します。 電源の数に限りあるカフェ、車内、旅行での使用に最適です。 頑丈なPVC素材のガードで断線しづらくなっています。 ※データ転送はできません。
    用途電源に接続するとケーブルが発光します。 充電電流2A(使用するアダプターによって変わります) 両端のピン先のプラグ周辺はアルミニウム合金、サビに強い、信号劣化を抑える銅メッキピンを採用。 強化ナイロン加工で柔軟性抜群。耐久持続テスト、厳しい折り曲げテストクリア。絡みにくい、断線しにくい、折れにくいなどの特質あり。蛍光緑長さ(m)1.2出力MicroUSB(Type-B)、Type-C、Lightning※3つの接続プラグが付属入力Type-A適合用途充電
  • USB 2.0ケーブル/1m/3-in-1 USB-A - Micro-USB/USB-C/Lightning/480Mbps/15W 3A/ブラック/Type-C マイクロUSB ライトニングケーブル/データ転送 同期 充電コード StarTech.com

    USB 2.0ケーブル/1m/3-in-1 USB-A - Micro-USB/USB-C/Lightning/480Mbps/15W 3A/ブラック/Type-C マイクロUSB ライトニングケーブル/データ転送 同期 充電コード

    StarTech.com
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷
    3-in-1 USB充電ケーブル:各種USB Type-C、Micro-USB、Appleデバイスに対応し、USB充電を簡素化。注意:このケーブルは一度に1台のデバイスのみ充電可能。優れた耐久性:アラミド繊維補強で、優れた引張強度を実現する1m USBケーブル。柔軟なTPE被覆材が曲げによる負荷を軽減し、ケーブルの磨耗を防止。3万回以上の屈曲サイクル試験(-/+90度)をクリア。Apple MFi規格取得:Lightningポートを備えたiPhoneおよびiPadデバイスとの互換性、および安定した電源出力を提供。用途:絡まりを防ぎ、出張や外出先での充電に理想的な3-in-1 USB充電コード。USB充電器、ドッキングステーション、USBハブ、モバイルバッテリーなどと併用可能。480Mbps のファイル転送に対応し、ポータブル デバイスを同期。仕様:色:ブラック/ケーブル長:1m/USB-A - Micro-USB/USB-C/Lightning変換/Apple MFi規格取得/電源:最大15W 3A/定格:USB 480Mbps(USB 2.0)/被覆材:TPE/シールド:アルミマイラー箔/ニッケルめっきコネクター/ケーブル外径:5.6mm
    用途丈夫なケーブル構造で、耐久性を強化し長期にわた使用に対応。ケーブルの絡まりを防ぎ、複数の充電ケーブルを携帯する必要性を回避。直感的なコネクターデザインで、素早くスムーズな取り替えが可能仕様コネクタめっき:ニッケル●ケーブル被覆材:熱可塑性エラストマー●シールドタイプ:2重シールド(編組+アルミ箔)●最大データ転送速度:480Mbps幅(mm)9ブラック高さ(mm)16質量(g)41ケーブル長(m)1保存温度(℃)-20~60RoHS指令(10物質対応)対応コネクタAUSB 2.0 Type-AコネクタB1x iro USB Type-B (オス)、1x Apple Lihtnin、1x USB Type- (USB 2.0、480 bps)動作温度範囲(℃)0~60適合用途充電/同期使用湿度範囲(%RH)40~65
  • 多機能充電ケーブル 240W USB-C Lightning  高速充電 延長ケーブル 最大260cm AOHI(アオハイ)

    多機能充電ケーブル 240W USB-C Lightning 高速充電 延長ケーブル 最大260cm

    AOHI(アオハイ)
    10,980税込12,078
    1セット
    5日以内出荷
    2種類のケーブルと延長コードで8種の組み合わせが可能。最大480Mbpsの高速データ転送をサポート。MFi認証C94端子搭載で急速充電も安心。5mmの液状シリコンクロスを使用し柔軟性も抜群。30,000回以上の柔軟性テストを実施した安心の耐久性。最適な充電状態であることが一目で分かる3段階のLEDランプを搭載(急速充電/黄色、標準充電/青、トリクル充電/緑)。スマホ、タブレット、スマートウォッチ、イヤホンなど幅広いデバイスに対応。充電ケーブルは、さまざまな組み合わせで使用できるため、ほぼすべてのiOSおよびAndroidスマートフォン、タブレット、パソコンなどの機器に対応しています。充電速度、転送速度ともに高速です。(マイクロ ポートを備えた古いモデルを除く)。<対応デバイス>。○モバイル。【Apple】iPhone 15/15 Plus/15 Pro/15 ProMax。【Samsung】Galaxy S21/S21+/S21+ Ultra/S20/S20+/20 Ultra/S10/S10+/S10e/S9/S9+/S8/S8+、Galaxy Note 20/20 Ultra/10/10+/9/8/7 他。【Google】Pixel 7/6/5/4/4XL/3a/3a XL/3/3 XL/2 XL/2/XL。【Xiaomi】Redmi K60 Pro。【Oppo】Reno4 Pro。【Vivo】VIVO X50 Pro/IQOO11Le/VIVO X100 Pro。【Huawei】Mate 40E/XS2。○タブレット。【Apple】iPad (第9世代) /iPad Air 第5世代~/iPad Pro 11インチ 第2世代~/iPad Pro 12.9インチ 第5世代、第6世代/iPad mini 第6世代。【Huawei】Mate Pad 11 など。○パソコン。【Apple】MacBook 12インチ/MacBook Air 13.3インチ(M1 Pro)/MacBook Pro 16インチ/MacBook Pro 15インチ/MacBook Pro 13インチ。【ASUS】Zenbook 14 S。【DELL】XPS 13。【HP】ZHAN 66 Pro 14 G4。【Xiaomi】RedmiBook Pro 15。【Lenovo】ThinkPad。【Google】Pixelbook。【Microsoft】Surface Laptop Go/Surface Book 2 など。○その他。Nintendo Switch/Steam Deck/Apple Watch/ワイヤレスイヤホン
    用途様々なデバイスの充電やデータ転送などに。USBケーブル 充電 高速充電 データ転送 USB USB-C Type-C Type-C to Lightning Type-CtoC 27W PD データ転送 高耐久 充電 通信 ケーブル付属品結束バンド、収納ケース材質シリコン、アルミニウム合金イエローコネクタ形状USB Type-C (オス) - Lightning (オス)/USB Type-C (オス) - USB Type-C (オス)プラグメタルブラスト加工転送速度(Mbps)最大480ケーブル長(cm)約10~260ケーブル径(Φmm)4.2変換タイプオス - オス
  • USB-C - Lightning 変換アダプタ (タイプC ポートtoライトニング プラグ) PD対応 60W 急速充電 コンパクト エレコム

    USB-C - Lightning 変換アダプタ (タイプC ポートtoライトニング プラグ) PD対応 60W 急速充電 コンパクト

    エレコム
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    USB Type-C(TM)ケーブル1本で、身の回りのあらゆるデバイスを充電可能に。USB Type-CプラグをLightningプラグに変換するアダプターです。MFi正規認証を取得した製品で、iOS・iPadOSのアップデートに対応しているので安心して使えます。
    用途USB Type-C(TM)プラグをLightningプラグに変換するアダプターです。USB Type-CケーブルでLightningポート搭載端末の充電やデータ転送を可能にします。 。AppleのMFi(Made for iPhone/iPad)正規認証を取得した製品です。iOS・iPadOSのアップデートに対応しているので安心して使えます。 。USB Power Deliveryに対応し、最大60W(20V/3A)で接続機器への充電が可能です。 。※接続する機器がUSB Power Delivery対応である必要があります。 。Hi-Speed USB(USB2.0)で、最大480Mbpsの高速データ転送が可能です。 。USB Type-Cケーブルのプラグ部分とほとんど同じ大きさで、接続しても邪魔になりにくいコンパクトデザインです。 。難燃性の素材を使用し、安全性を高めています。 。サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。 。EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。 。※本製品はUSB OTG(USB On-The-Go)非対応です。USBメモリ、USBレシーバーなどの直接接続は正常に動作しない場合があります。 。※すべてのLightningポート搭載機器での動作を保証するものではありません。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum. 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。仕様THINK ECOLOGYマーク適合最大20V/3A(60W)規格MFi規格正規認証品、Hi-Speed USB(USB2.0)コネクタ形状USB Type-C(TM)ポート - Lightningプラグ対応機種Lightningポート搭載のiPhone、iPad、iPod、AirPodsなど対応【USB Power Delivery】○、【DisplayPort Alternate Mode】×保証期間1年間転送速度(Mbps)最大480※理論値パッケージ紙箱