カテゴリ
- 農業機械(703)
- 切削工具(613)
- 制御機器(323)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(280)
- 配管・水廻り設備部材(271)
- メカニカル部品(253)
- 機構部品(169)
- パソコン/周辺機器(168)
- 空調・照明・電設資材(125)
- 自転車部品(93)
- FA担当者のオススメ新商品(77)
- 作業工具(70)
- 測定用品(65)
- 油圧機器・油圧ホース(60)
- 物流用品(53)
- 自動車補修部品(51)
- 電気材料(48)
- バイク部品(46)
- 建築金物(41)
- ねじ・ボルト・釘(34)
- カー用品(32)
- 家電(23)
- 科学研究・開発用品(19)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(18)
- 店舗什器・備品(18)
- オフィス家具(15)
- 防犯用品(15)
- フォークリフト・産機・建機用品(13)
- 電動工具(13)
- 住設機器(11)
- 研磨材(10)
- 卓上消耗品(9)
- 清掃用品(9)
- 学童・教育用品(9)
- 船舶用品・漁業資材(8)
- 厨房用品(7)
- 溶接用品(7)
- 整備工具・収納(7)
- 印刷用紙/インク/印刷機(7)
- トラック用品・パーツ(7)
- 空圧工具(6)
- はんだ関連・静電気対策用品(5)
- 保管用品(5)
- 縫製用品(5)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(4)
- 介護用品(4)
- ポンプ・送風機・電熱機器(4)
- 食品・飲料(4)
- 事務用品(4)
- 日用品(3)
- タイヤ・足回り(3)
- バッテリー・電装(3)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
- 梱包用品(2)
- 接着剤・補修材(2)
- 理美容(2)
- 医療(2)
- 鈑金・塗装(2)
- 農業・園芸資材(2)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- 塗料(1)
- 安全用品(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 建材・エクステリア(1)
- ヘルスケア(1)
- 安全保護具(1)
- マスク(1)
- 安全靴・作業靴(1)
- 作業服(1)
- 自転車整備工具・アクセサリー(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(3)
- BIGM(丸山製作所)(646)
- イスカル(202)
- アカギ(153)
- コガネイ(138)
- CKD(76)
- サンドビック(73)
- メディアカバーマーケット(61)
- IDEC(和泉電気)(59)
- 日研工作所(59)
- タンガロイ(55)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(46)
- イマオコーポレーション(42)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(42)
- ナベヤ(39)
- 岩田製作所(31)
- エスコ(31)
- THK(30)
- NB(日本ベアリング)(28)
- omron(オムロン)(27)
- ブランドをもっと見る
「c-032」の検索結果

C-32 3/8 × 23M ケーブル
RIDGID(日本エマソン)¥74,980税込¥82,4781個翌日出荷K-3800用IC(インナーコア)ケーブル。優れた柔軟性。 トルクが掛かるにつれて、外側のスプリングがワイヤーコア上できつく締まるため、ケーブルが硬くなり、より大きなトルクがカッタまで伝わります。用途30~65mmまでの排水管の清掃に。 台所シンク、トイレのシンク、汚水流し、洗濯場排水の清掃に。質量(kg)11.8全長(m)23寸法(Φmm)10適合機器K-400・K-3800モデル番号:C-32
C-32IW 3/8 × 23M ケーブル
RIDGID(日本エマソン)¥59,980税込¥65,9781本当日出荷インナーコアに堅く巻き付いたソリッドコアです。 トルクが掛かるにつれて、外側のスプリングがワイヤコア上できつく締まるため、より大きなトルクがカッターに伝わります。適合【先端ツール】T-2xxシリーズトラスコ品番788-3773適合機種K-400、K-3800質量(kg)11.9ケーブル長(m)23ケーブル径(Φmm)10モデルC-32IW
K-3800 W/C-32ドレンクリーナー115V
RIDGID(日本エマソン)¥519,800税込¥571,7801個翌日出荷移動が容易で、しかもパワフルな屋内排水管清掃用の汎用機です。本体とケーブルドラムは分割して持ち運びができ、現場での組立も簡単。 台所の排水管、床排水管、屋上排水管の清掃に幅広く対応します。 錆びない、へこまない、堅牢な耐食性のポリエチレン製ケーブルドラムは、ドラム傾斜角を調節して適切なケーブルの送り角度に設定できます。 インナードラムガードにより、ケーブルのよじれを防止します。 ケーブルドラムは簡単にケーブル交換ができ、取っ手付きで分割移動も簡単です。 標準ドラムには、Φ12mm×27mケーブル、またはΦ10mm×30mケーブルまで収納できます。 オプションのシンクドラムには、Φ8mmまたはΦ6mmケーブルを15mまで収納できます。 強力な1/12HPモーターにより、240rpmでケーブルが回転、ケーブルが詰まり物をとらえると、シフトダウン機能により自動的にモーターの回転数が落ちてトルクパワーが上昇、手間をかけずに強力清掃ができます。 簡単に先端ツールをケーブルに接続できます。IWソリッドコアケーブルの使用が可能、IWソリッドコアケーブルは剛性が高いため、よじれにくくクセがつきにくくなっています。セット内容K-3800本体、C-32Φ10mm×23mケーブル(37847)、T-260先端ツールセット(49002)、リジッド排水管清掃用レザーグローブ(41937)長さ(mm)480幅(mm)360質量(kg)15.9(本体のみ)、32.2高さ(mm)430回転数(min-1[r.p.m])240適合管径(Φmm)19~100モーター定格(HP):1/12RoHS指令(10物質対応)対応モデル番号:K-3800w/C-32
グランコンペリム 700C 32H シルバー
DIA-COMPE¥6,398税込¥7,0381本6日以内出荷GRAN COMPE WHEEL用リム(シルバーはリムサイドCNC加工)。クリンチャータイプ。32Hのみ色シルバー質量(g)550リム幅(mm)19リムh(mm)23
K-400 115V W/C-32IW ドレンクリーナー
RIDGID(日本エマソン)¥299,800税込¥329,7801台翌日出荷耐久性に優れ、よじれに強いΦ10mmソリッドコアケーブル一体巻を使用。 各種作業を可能にする、数種類の先端ツールを使用できます。 オートフィード。
グランコンペリム 700C 32H ブラック
DIA-COMPE¥5,698税込¥6,2681本6日以内出荷GRAN COMPE WHEEL用リム(シルバーはリムサイドCNC加工)。クリンチャータイプ。32Hのみ色ブラック質量(g)550リム幅(mm)19リムh(mm)23
両角キー(フリーレングス)S45C/32
セイキ製作所¥3,740~税込¥4,114~1個5日以内出荷から9日以内出荷フリーレングスシリーズは、1mm単位で長さを自由に指定できます。高精度冷間引抜材を使用し、精度の保証はもちろん、ロット内のバラツキを最少にしております。ステンレス材はSUS316を使用し、耐蝕性を向上させております。形状両角キー幅b(mm)32高さh(mm)18公差幅:h9、高さ:h11適合軸径(Φmm)110~130高さ公差(mm)0/-0.11幅公差(mm)0/-0.062面取c(mm)0.60~0.80
排水管清掃機 K-400AF W/C-32IW
RIDGID(日本エマソン)¥179,800税込¥197,7801台翌々日出荷持ち運びに便利な運搬用カート一体型です。 先端ツールが配管の詰まりにかみ込むとドラムの回転を停止する制御機能付です。 耐久性に優れ、よじれに強いソリッドコアケーブルを使用しています。 ケーブル制御システムで、ドラム内で破損するリスクが少なく安全に使用できます。 レバーを動かすことでケーブルを自動で送る、戻すことができます。用途排水管清掃仕様自動送り装置(オートフィード)付トラスコ品番788-1649セット内容C-32IWΦ10mm×23mソリッドコアケーブル、バルブオーガー、Cカッター、スペードカッター、ピンキー、グローブ幅(mm)430質量(kg)36高さ(mm)580奥行(mm)530電源(V)AC115消費電力(W)380電源コード(m)3パイプ径(Φmm)【清掃能力】32~100作業範囲(m)30モデルK-400AFワイヤー寸法(Φmm×m)10×23
両丸キー(フリーレングス)S45C/32
セイキ製作所¥3,740~税込¥4,114~1個5日以内出荷から9日以内出荷フリーレングスシリーズは、1mm単位で長さを自由に指定できます。高精度冷間引抜材を使用し、精度の保証はもちろん、ロット内のバラツキを最少にしております。ステンレス材はSUS316を使用し、耐蝕性を向上させております。形状両丸キー幅b(mm)32高さh(mm)18公差幅:h9、高さ:h11適合軸径(Φmm)110~130高さ公差(mm)0/-0.11幅公差(mm)0/-0.062面取c(mm)0.60~0.80
Wフェルールフィッティング MC ハーフユニオン
フジトク(7件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681個当日出荷から5日以内出荷本体、ナット、スリーブ(リアフェルール・フロントフェルール)で構成され、パイプを差し込み、スパナで締め付けます。用途適用ステンレス管規格。材質SUS316形状ハーフユニオン使用流体ガス・蒸気・油・水等
台湾製 リム 700C 32H AV (ERD 604.8) シルバー
TURBO¥3,698税込¥4,0681本4日以内出荷用途サイズ:700c。ETRTO:622x19。重量:580g。スポーク長(あくまで計算上の近似値です。実際は1~2mm程度長めのスポークのご使用をおすすめします。シマノ。・HB2400 299.4mm。・FH2400 右:296.8mm 左:298.5mm。・HBTX800 299.4mm。・FHTX800 右:296.8mm 左:298.5mm色シルバーサイズ700C
台湾製 リム 700C 32H FV (ERD 604.8) ブラック
TURBO¥3,698税込¥4,0681本4日以内出荷用途サイズ:700c。ETRTO:622x19。重量:580g。スポーク長(あくまで計算上の近似値です。実際は1~2mm程度長めのスポークのご使用をおすすめします。シマノ。・HB2400 299.4mm。・FH2400 右:296.8mm 左:298.5mm。・HBTX800 299.4mm。・FHTX800 右:296.8mm 左:298.5mm色ブラックサイズ700C
銅 平板
光(37件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581枚当日出荷ホビーや工作などに適した金属素材です 各種補修・ホビー・DIY用素材 電気伝導性・熱伝導性・加工性に優れた銅板です エッチング・ネームプレート・インテリア・工作・各種補修などに最適です
片丸キー(フリーレングス)S45C/32
セイキ製作所¥3,740~税込¥4,114~1個7日以内出荷から9日以内出荷フリーレングスシリーズは、1mm単位で長さを自由に指定できます。高精度冷間引抜材を使用し、精度の保証はもちろん、ロット内のバラツキを最少にしております。ステンレス材はSUS316を使用し、耐蝕性を向上させております。形状片丸キー幅b(mm)32高さh(mm)18公差幅:h9、高さ:h11適合軸径(Φmm)110~130高さ公差(mm)0/-0.11幅公差(mm)0/-0.062面取c(mm)0.60~0.80
microSDHCカードclass10(旧東芝メモリ)
キオクシア(KIOXIA)(3件のレビュー)¥3,798~税込¥4,178~1枚当日出荷用途スマートフォンでの記録等SDスピードクラスCLASS10UHSスピードクラスUHS-I U1
T110m Xeon 4C/32G/2TB*2/R1/W22
NEC¥779,800税込¥857,7801台翌々日出荷本製品は以下型番のパック製品、N8100-3026Y Express5800/T110m、K410-454(00) 内蔵SAS/SATAケーブル、N8102-757 16GB増設メモリボード(1x16GB/U)、N8102-757 16GB増設メモリボード(1x16GB/U)、N8150-630 増設用3.5型2TB SATA HDD、N8150-630 増設用3.5型2TB SATA HDD、N8151-134 内蔵DVD-ROMドライブ、N8154-143 3.5型Fixed HDDケージ、N8181-177 電源ユニット、N8101-1897 CPUボード(4C/2.8GHz/6315P)、UL1908-00D1相当 Windows Server 2025 Standard (16Core)(Windows Server 2022 Standard ダウングレードサービス付き)仕様●CPU数(標準):1個●メインメモリ(最大):65536MB●RAIDアダプタ:B:対応可●HDD容量(標準):4000GB●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●HDD容量(最大):8000GB●筐体:タワー●FD:なし●環境自己主張マーク:なし●CD:あり DVD-ROMドライブ●CPU:Xeon 6315P●CPU数(最大):1個●メインメモリ(標準):32768MB●メモリスロット(空/全):2026/02/04●電気用品安全法(備考):電源コード●HDDタイプ:SATA●VCCI:対応●メモリタイプ:DDR5-4400●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続しないため●インストールOS:Windows Server 2022 Standard●ディスクコントローラ:E:SATA●電波法備考:電波を発しないため周波数2.80 GHz最大消費電力(W)350Wチップセットインテル(R) C266 チップセットRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
T110m-S Xeon 6C/32G/1.2TB*4/R5/W22
NEC¥1,398,000税込¥1,537,8001台翌々日出荷本製品は以下型番のパック製品、N8100-3024Y Express5800/T110m-S、K410-464(00) 内蔵SAS/SATA/NVMeケーブル、N8101-1899 CPUボード(6C/3.1GHz/6333P)、N8102-757 16GB増設メモリボード(1x16GB/U)、N8102-757 16GB増設メモリボード(1x16GB/U)、N8103-225 RAIDコントローラ(4GB、RAID 0/1/5/6)、N8150-621 増設用2.5型1.2TB SAS 10k HDD、N8150-621 増設用2.5型1.2TB SAS 10k HDD、N8150-621 増設用2.5型1.2TB SAS 10k HDD、N8150-621 増設用2.5型1.2TB SAS 10k HDD、N8151-130 内蔵DVD-ROMドライブ、N8154-169 2.5型HDDケージ、N8181-182 冗長電源ユニット、UL1908-00D1相当 Windows Server 2025 Standard (16Core)(Windows Server 2022 Standard ダウングレードサービス付き)仕様●CD:あり DVD-ROMドライブ●CPU:Xeon 6333P●CPU数(最大):1個●CPU数(標準):1個●FD:なし●HDDタイプ:SAS●HDD容量(最大):4800GB●HDD容量(標準):4800GB●RAIDアダプタ:A:実装済●VCCI:対応●インストールOS:Windows Server 2022 Standard●ディスクコントローラ:F:SAS●メインメモリ(最大):65536MB●メインメモリ(標準):32768MB●メモリスロット(空/全):2/4●メモリタイプ:DDR5-4400●環境自己主張マーク:なし●筐体:タワー●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):電源コード●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続しないため●電波法備考:電波を発しないため周波数3.10 GHz最大消費電力(W)343チップセットインテル(R) C266 チップセットRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
圧縮コイルばね DCシリーズ
アキュレイト(11件のレビュー)¥1,498税込¥1,648特価1袋(20個)当日出荷から18日以内出荷欧州において普及しているドイツの規格(DIN2098)圧縮ばねを参考に、メーカー独自の管理項目(基準荷重)を追加し、配列した規格です。用途OA機器用、電子部品、自動車部品、電化製品、玩具、産業機器等ばねの種類圧縮コイルばね
ミニマル継手 ミニマルストレート
PISCO(ピスコ)(25件のレビュー)¥46~税込¥51~1個ほか当日出荷から6日以内出荷一般配管用超小型継手 真空用チューブとの組み合わせにより真空機器の配管に最適 小型機器、省スペースの配管に最適用途ねじとチューブの接続使用流体空気
TV用 液晶保護フィルム TCL 32V5C 32インチ テレビ 対応 反射防止 アンチグレア 互換品
メディアカバーマーケット¥6,998税込¥7,6981枚4日以内出荷蛍光灯や自然光による画面の映り込みを抑える、反射防止(ノングレア)タイプの液晶保護フィルムです。マットな質感で目に優しく、長時間の作業や映像視聴の負担を軽減します。全光線透過率88%の高透過仕様により、色味や画質を損なわず、クリアな表示をキープ。表面は硬度3Hのハードコート仕様で、液晶画面やタッチパネルをキズやホコリからしっかり保護します。貼り付け作業用に、気泡が入りにくくなるヘラとクリーニングクロスを付属。スムーズな貼り付けが可能です。付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1適合機種TCL 32V5C取付け方法シリコン吸着対応インチサイズ32インチ型特性反射防止 ノングレア
シャンデリア球 C32E17 40W
オーム電機¥209税込¥2301個当日出荷口金E17、40W型シャンデリア球、クリアタイプ屋内専用(屋外使用禁止)口金E17形状C-32色クリア定格100/110V-40W全高(mm)97直径(mm)32
シャンデリア球 C32E14 25W
オーム電機¥269税込¥2961個当日出荷から翌々日出荷屋内専用(屋外使用禁止)口金E14形状C-32定格100/110V-25W全高(mm)100直径(mm)32
樹脂ネジ (+)ナベ小ねじ(ポリカーボネート) PC-0000
廣杉計器(8件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~特価1袋(50個)当日出荷から9日以内出荷材質PCポリカーボネート熱変形温度(℃)130(1.82Mpa)UL規格UL94V-2(材料)
覗き見防止 プライバシー フィルター BenQ SW321C 32インチ 対応 保護 フィルム のぞき見防止 互換品
メディアカバーマーケット¥14,980税込¥16,4781枚4日以内出荷パソコン画面の左右からの覗き見を防止。プライバシーを守ります。周囲の明かり(蛍光灯や太陽光)の映り込みを抑え、画面を見やすくします。紫外線99%、ブルーライトを約45%カット。干渉縞モアレを防ぐフィルター構造。キズが入りにくく、傷や汚れから液晶画面を保護するハードコート仕様です。取付用の両面テープと、スライドして取り外し可能にするためのマウンティングタブが付属します。用途両面テープ方式:貼り付けシールを四隅に貼るだけで簡単装着。スライド式(マウンティングタブ):フィルターをタブに差し込み、必要に応じて着脱可能。付属品貼り付けシール×8枚マウンティングタブ×2組クリーニングクロス×1枚適合機種BenQ SW321C取付方式両面テープ/スライド式入数(枚)1対応インチサイズ32インチ 解像度(3840×2160)特性のぞき見防止180度
液晶保護フィルム Sharp PN-Y326C 32インチ モニター 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品
メディアカバーマーケット¥7,398税込¥8,1381枚4日以内出荷ブルーライトカット液晶保護フィルムです。モニターから発せられるブルーライトから眼を守り、眼の負担を軽くします。目に有害とされているブルーライトを平均約20%カットします。LED光源から出る中間波長帯の光を均一に抑えます。 92-95%の高い透過率で液晶画面の美しさを損ないません。ディスプレイ等に貼り合わせた際に黄色味が強くならず自然な見た目になります。指紋防止加工のため、指紋がつきにくくなっています。硬度 3-4Hでキズが入りにくく、液晶画面をしっかり保護します。付属品クリーニングクロス×1 / ヘラ×1適合機種シャープ PN-Y326C取付方式シリコン吸着対応インチサイズ32インチ / 解像度(1920×1080)特性ブルーライトカット反射防止
シャンデリア球 C32E12 40W
オーム電機¥209~税込¥230~1個当日出荷から翌々日出荷屋内専用(屋外使用禁止)口金E12形状C-32定格100/110V-40W全高(mm)96直径(mm)32
シャンデリア球 C32E14 40W
オーム電機(1件のレビュー)¥269税込¥2961個当日出荷屋内専用(屋外使用禁止)口金E14形状C-32色クリア定格100/110V-40W全高(mm)100直径(mm)32
TV用 液晶保護フィルム TCL 32V5C 32インチ テレビ 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品
メディアカバーマーケット¥7,598税込¥8,3581枚4日以内出荷ブルーライトを平均約20%カットし、目の負担を軽減する液晶保護フィルムです。LEDディスプレイから発せられる中間波長の光を効率よく抑制し、長時間の作業環境をサポートします。高透過率(92-95%)により、画面本来の色調を損なわず自然な見た目を維持。黄色味が強くならない設計で、違和感の少ない視認性を確保します。指紋防止加工済みで、画面の清掃も簡単。表面硬度は3-4Hのハードコート仕様で、キズやホコリからしっかり保護します。付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1適合機種TCL 32V5C取付け方法シリコン吸着対応インチサイズ32インチ型特性ブルーライトカット反射防止
覗き見防止 プライバシー フィルター Sharp PN-Y326C 32インチ 対応 保護 フィルム のぞき見防止 互換品
メディアカバーマーケット¥18,980税込¥20,8781枚4日以内出荷パソコン画面の左右からの覗き見を防止。プライバシーを守ります。周囲の明かり(蛍光灯や太陽光)の映り込みを抑え、画面を見やすくします。紫外線99%、ブルーライトを約45%カット。干渉縞モアレを防ぐフィルター構造。キズが入りにくく、傷や汚れから液晶画面を保護するハードコート仕様です。取付用の両面テープと、スライドして取り外し可能にするためのマウンティングタブが付属します。用途両面テープ方式:貼り付けシールを四隅に貼るだけで簡単装着。スライド式(マウンティングタブ):フィルターをタブに差し込み、必要に応じて着脱可能。付属品貼り付けシール×8枚マウンティングタブ×2組クリーニングクロス×1枚適合機種シャープ PN-Y326C取付方式両面テープ/スライド式対応インチサイズ32インチ / 解像度(1920×1080)のぞき見防止対応(180度)
...