カテゴリ
- 農業機械(966)
- パソコン/周辺機器(714)
- 制御機器(477)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(349)
- 物流用品(337)
- 切削工具(299)
- 電気材料(147)
- 作業服(133)
- メカニカル部品(99)
- 測定用品(78)
- バイク部品(77)
- 自動車補修部品(61)
- 機構部品(57)
- 研磨材(53)
- 油圧機器・油圧ホース(53)
- 空調・照明・電設資材(51)
- 自動車用オイル・ケミカル(47)
- 作業工具(39)
- 防災用品(38)
- 電動工具(38)
- ねじ・ボルト・釘(36)
- FA担当者のオススメ新商品(34)
- 家電(32)
- 厨房用品(31)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(22)
- 船舶用品・漁業資材(19)
- 配管・水廻り設備部材(19)
- 科学研究・開発用品(18)
- 日用品(17)
- 防犯用品(16)
- カー用品(16)
- 事務用品(15)
- 店舗什器・備品(14)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(13)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(13)
- トラック用品・パーツ(13)
- 梱包用品(11)
- 安全用品(11)
- 自転車部品(11)
- 印刷用紙/インク/印刷機(11)
- 卓上消耗品(10)
- オフィス家具(10)
- 溶接用品(9)
- 安全靴・作業靴(9)
- 学童・教育用品(9)
- 建築金物(8)
- フォークリフト・産機・建機用品(8)
- 縫製用品(8)
- はんだ関連・静電気対策用品(7)
- バッテリー・電装(7)
- 食品・飲料(7)
- 保管用品(6)
- スプレー・オイル・グリス(6)
- 測量用品(土木/建設)(5)
- 建材・エクステリア(5)
- 理美容(4)
- 清掃用品(4)
- 安全標識(4)
- 医療(4)
- 整備工具・収納(4)
- 住設機器(3)
- 介護用品(3)
- 鈑金・塗装(3)
- 手袋(3)
- ポンプ・送風機・電熱機器(3)
- クリーンルーム用品(2)
- 塗装・養生・内装用品(2)
- 洗車・清掃(2)
- バイク純正部品(1)
- 洗剤・除去剤(1)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
- ヘルスケア(1)
- 安全保護具(1)
- マスク(1)
- 自転車整備工具・アクセサリー(1)
- 肥料・農薬・除草剤・種(1)
- 農業・園芸資材(1)
- トラック輸送・安全用品(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(4)
- BIGM(丸山製作所)(956)
- KITO(キトー)(327)
- CKD(145)
- フェリック(129)
- StarTech.com(113)
- メディアカバーマーケット(111)
- イスカル(104)
- コガネイ(76)
- omron(オムロン)(67)
- ParkerTAIYO(54)
- JTC(48)
- ダイキン工業(46)
- エスコ(44)
- ダイヤトレンド(43)
- PISCO(ピスコ)(41)
- 三菱電機(40)
- MRA(ムラキリアルアドバンス)(37)
- エレコム(33)
- 明工社(30)
- ブランドをもっと見る
価格
価格で絞り込む
「c-10-2」の検索結果

VベルトC形(スタンダード)
三ツ星ベルト(32件のレビュー)¥4,198税込¥4,6181本当日出荷から10日以内出荷使用中の伸びや径時収縮が少なく、多本掛けにも適したセットフリーベルトで、長いベルト寿命が期待できます。 また、標準型Vベルトとして取り扱い、入手が容易です。タイプスタンダード
オイルシール
NOK(108件のレビュー)¥439~税込¥483~1個当日出荷から6日以内出荷回転軸動作対応の油用シール対象物が一方にあり、軽微なダストがある場合のオイルシール材質はめあい部(外周)/ゴム製接点部ダブルリップ(主リップ・副リップ)
塩ビ保護キャップ 黒
ノーブランド(45件のレビュー)¥56税込¥621個当日出荷各種用途に使用可能な塩ビキャップです。電気絶縁性・耐油性・耐薬品性・耐寒性・耐摩耗性・耐老化性・可撫性・柔軟性などに優れています。用途各種電線・ケーブル・鋼管・コネクターなどの端末保護、塗装用マスキング、防塵キャップ。材質塩ビ色黒高さ(mm)20種類ゴム足特性電気絶縁性・耐油性・耐薬品性・耐寒性・耐摩耗性・耐老化性・可撫性・柔軟性
Wフェルールフィッティング MC ハーフユニオン
フジトク(7件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481個当日出荷から5日以内出荷本体、ナット、スリーブ(リアフェルール・フロントフェルール)で構成され、パイプを差し込み、スパナで締め付けます。用途適用ステンレス管規格。材質SUS316形状ハーフユニオン使用流体ガス・蒸気・油・水等
安心トラクッション(L字型)
TRUSCO(7件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1本ほか当日出荷から翌々日出荷ちぎれにくく、クッション性に優れた衝撃吸収材です。用途工事現場や工場の危険防止に。材質ニトリルゴム(NBR)形状L字型長さ(m)0.9取付け方法貼付タイプ(両面テープ付属)
VベルトC形 (スタンダード)
バンドー化学(12件のレビュー)¥3,698税込¥4,0681本当日出荷から6日以内出荷伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。材質ゴム種類VベルトRoHS指令(10物質対応)対応ベルト形C
圧力スイッチ
鷺宮製作所(22件のレビュー)¥6,998税込¥7,6981台当日出荷信頼性、耐久性で高い評価を頂いている汎用圧力スイッチです。用途冷暖房・空調・各種産業装置用付属品1/4フレアナット、本体取付板(SNS-AE01)、ばね座金付M4×8ねじ 4個質量(kg)0.33使用周囲温度(℃)-20~70流体温度(℃)-20~120RoHS指令(10物質対応)対応
結束バンド固定具 粘着シート付
TRUSCO(12件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881袋(100個)当日出荷裏面に粘着シートがついており、電線やケーブルをケーブルタイを使用して壁や天井に固定します。用途電線やケーブルの固定や結束に。材質ナイロン66規格品UL規格品(94V-2)使用場所屋内使用
セミコンパクト封入スイッチ D4MC
omron(オムロン)(10件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷小形・薄形・高いシール性を誇る小形リミットスイッチ。EN(TUV)、UL、CSA、CCC規格取得。IECのIP67に適合した高いシール性。3m、5mのコードを標準としています。形状汎用ヨコ型保護構造IP67耐電圧同極端子間:AC1000V 50/60Hz 1min各端子と非充電金属部間:AC2000V 50/60Hz 1min定格絶縁電圧(V)(Ui)1000AC定格周波数(Hz)50/60絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-10~80(ただし、氷結しないこと)接触抵抗(mΩ)15以下(初期値、内蔵スイッチ単体)耐振動(誤動作)10~55Hz 複振幅1.5mm(自由状態、動作限度位置にて1ms以内)機械的耐久性1000万回以上許容操作速度0.05mm~0.5m/s電気的耐久性50万回以上感電保護クラスClass ⅡPTI(トラッキング特性)175突入電流(A)常時閉路:最大30、常時開路:最大15汚染度(使用環境)3(IEC947-5-1)ケーブル引出方向ケーブルなし耐電圧(V/min)同極端子間:AC1000(50/60Hz)各端子と非充電金属部間:AC2000(50/60Hz)衝撃(耐久)(m/s2)最大1000(IEC68-2-27)許容操作頻度(回/min)機械的:120、電気的:20使用周囲湿度(%RH)35~95振動(誤動作)Hz10~55複振幅1.5mm(自由状態、動作限度位置にて1ms以内)
オイルシール
NOK(33件のレビュー)¥269~税込¥296~1個当日出荷から6日以内出荷回転軸動作対応の油用 シール対象物が一方にあり、ダストがない場合のオイルシール仕様ニトリルゴム接点数1ヶ所接点部シングルリップ(主リップ)
キャップ
(13件のレビュー)¥929税込¥1,0221袋(100個)当日出荷柔らかく使い勝手が良いPVC保護キャップです。用途配線コネクターやボルト、パイプなどの保護キャップに材質ポリ塩化ビニール(PVC)色黒
農機用Vベルト レッドSⅡ SC形
バンドー化学(36件のレビュー)¥8,298税込¥9,1281本当日出荷から8日以内出荷VベルトレッドSⅡは、標準VベルトC形のベルト厚さを薄くし、逆曲げ使用(リバースベンド)に適したV形ベルトです。 特にコンバインなど背面からプーリが当たる農業機械に最適です。用途農業機械用種別SC形ベルト高さ(mm)11.0ベルト上幅(mm)22.2電気抵抗(Ω)6M以下使用限界温度(℃)-30~90
Vベルト LC形オレンジ
三ツ星ベルト(31件のレビュー)¥7,998税込¥8,7981本当日出荷から14日以内出荷特に農業機械用に適しています。当ベルトは一般工業用ベルトに比べ、大きな衝撃、プーリ径が小さく逆方向の曲げ、高温下での使用など、苛酷な使用条件に耐えるよう設計された薄形ベルトです。 また、耐熱性、耐屈曲性、耐亀裂性にもすぐれています。ベルト幅(mm)22ベルト高さ(mm)11電気抵抗(Ω)6M以下使用限界温度(℃)-30~+90
キャビンフィルター
UNION(ユニオン産業)(379件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷から4日以内出荷銅セルガイア採用による 脱臭 陽イオン交換性が高いセルガイアに銅イオンを交換 セルガイアはレンゴー(株)の特許登録製品です。 (日本・アメリカ・カナダ・イギリス等)
VベルトC形 (レッド)
バンドー化学(6件のレビュー)¥5,598税込¥6,1581本当日出荷から34日以内出荷スタンダードの高級品として開発された高動力伝動用のVベルトです。 伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。 強力で伸びの少ないポリエステルコードと合成ゴム配合を採用。スタンダードに比較して約60%のパワーアップです。 静電防止性能―電気抵抗は0.05~0.2MΩ(Vベルト216mm間内)で米国RMA規格(規定6MΩ以下)に合格。 すぐれた物理的性能―特殊合成ゴム配合により、耐熱性、耐油性、耐薬品性、難燃性にすぐれています。材質ゴム種類VベルトRoHS指令(10物質対応)対応ベルト形C
パーツケース(可動仕切タイプ)
TRUSCO(6件のレビュー)¥189~税込¥208~1個当日出荷フタ・底・止具ははめ込み式で耐久性に優れています。 長手方向1本/短手方向2本の仕切が固定タイプです。材質ポリプロピレン色クリアタイプ固定仕切仕切数(個)10仕切りあり材質(止具)耐衝撃性コーポリマー
圧縮コイルばね DCシリーズ
アキュレイト(11件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481袋(20個)当日出荷から18日以内出荷欧州において普及しているドイツの規格(DIN2098)圧縮ばねを参考に、メーカー独自の管理項目(基準荷重)を追加し、配列した規格です。用途OA機器用、電子部品、自動車部品、電化製品、玩具、産業機器等ばねの種類圧縮コイルばね
ノイズフィルターNACシリーズ
コーセル(3件のレビュー)¥2,898~税込¥3,188~1個当日出荷から68日以内出荷質量(g)300(max)シリーズNAC定格電圧(V)AC1Φ250/DC250使用温度(℃)-40~85外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)53×41×92(W×H×D)[突起物含まず]保存温度(℃)-40~85絶縁抵抗(MΩ)100(DC500V min常温・常湿)安全規格UL1283、CSA C22.2 No.8(C-UL)、DIN EN60939 VDE0565 Teil3-1、ENEC(DC入力時は除く)振動(m/s2)19.6[10~55Hz(2G)周期3分X、Y、Z方向各1時間]衝撃(m/s2)196.1(20G)11ms X、Y、Z方向 各1回)試験電圧(V/1分)AC2750(カットオフ電流=20mA 常温常湿)電圧降下(V)1(max)使用湿度(%RH)20~95(結露なし)保存湿度(%RH)20~95(結露なし)
ニューTFEコート
ファインケミカルジャパン¥4,998税込¥5,4981本(420mL)当日出荷多用途の四フッ化エチレン樹脂(PTFE)乾性皮膜潤滑剤です。乾燥は室温で良く、そのため今まで(PTFE)焼付コーティングでは不可能とされていたものにも使用できます。ほとんどの物質(金属・プラスチック・ゴム・木・布等)に脱脂洗浄するだけで特別な予備処理を要せず、優れた密着性を示します。常温硬化タイプですので、熱に弱い下地(アルミ・銅・プラスチック・ゴム等)へも容易にフッ素樹脂の潤滑被膜を作ることが可能です。被膜は8~18ミクロンのごく薄い被膜で極めて長い摩耗寿命を示します。精密部品などに対しても設計寸法を変更せずに応用でき、組立後も保守を必要としません。被膜の静摩擦係数は0.06~0.09の範囲内であり、動摩擦係数も同じです。用途機械装置関係(包装機、印刷機、工作機械、事務機、自動販売機、計算機、繊維機械等)・機械部品、工具関係(パッキング、Oリング、軸受、チェーン、バルブ、ロール等)・電気関係(部品類の被膜、テープの滑り面、スイッチ類、碍子等)・自動車関係(ドアー、トランク、座席摺動装置、ブレーキ及びクラッチの連動装置、窓巻上装置等)色半透明使用温度(℃)(間欠)116連続使用温度(℃)82耐薬品性良好危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量190mL摩擦係数(静)0.06~0.09RoHS指令(10物質対応)対応膜厚推奨5~18(μ)耐溶剤性アルコール、エステル、ケトン等に弱い危険物の性状非水溶性
絶縁型DC-DC コンバータ CC-Eシリーズ
TDKラムダ(17件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~1個ほか当日出荷から73日以内出荷実装面積を従来製品に比べ約半分に小型化。 タンタルコンデンサおよびアルミ電解コンデンサレス。 全てのシリーズにリモートON/OFF機能内蔵。 出力電圧は±3%の高精度(10W以下単一出力)。 5面を金属シールドした低ノイズ設計。 樹脂充填しない軽量設計。 DIP挿入と、SMD装着、SIP縦型挿入(3W製品)の実装に対応。用途コンピュータ、通信、医療、計測、FA、半導体、その他
AC10-2カラーファン
バートル¥6,598~税込¥7,258~1個4日以内出荷セット内容ファン×2、ファンフィルター×2、ファンケーブル×1、取扱説明書/保証書×1質量(g)223/2個対応機種AC10、IC01、AC09、AC08、AC360、AC300風量(L/sec)30V:120(30V電圧(風量)は、1時間の使用で自動的に23Vに切り替わり、平均77L/秒で稼働します。)23V:91(23V電圧(風量)は、1.5時間の使用で自動的に風量調整をし、平均77L/秒で稼働します。)16V:62、9V:38
Vベルト C形 レッド
三ツ星ベルト(7件のレビュー)¥8,298税込¥9,1281本当日出荷から52日以内出荷心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力伝動用に適し、耐熱、耐油、難燃、静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格に全て合格)などの優れた特性を持っています。 メンテナンスが困難なとき、レッドラベルは苛酷な条件下でもすぐれた耐久性を発揮します。
ACバンド
イチグチ(15件のレビュー)¥84~税込¥92~1個ほか当日出荷から3日以内出荷研磨する部分が取り替え式ですので、ドラムは何度でもご使用いただけます。 バンドとドラムは同じ直径のものをお使いください。バンドは内径を表示、ドラムは外径を表示しています。種別ACバンド幅(mm)20砥材アルミナ研磨材の構造研磨布最高使用回転数(min-1[r.p.m])25000内径(Φmm)10対応材質鉄、ステンレス、アルミRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
小形塗装絶縁形炭素皮膜固定抵抗器 CF
KOA(6件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1袋(100個)当日出荷から32日以内出荷汎用のリードタイプ抵抗器です。 自動挿入が可能です。 各種フォーミングが可能です。 同一電力のチップ抵抗よりも耐パルス性が強い。 1/4Wの小形タイプ(CFS 1/4)があります。 欧州RoHS対応品です。材質SnCu使用温度範囲(℃)-55~155定格周囲温度(℃)+70RoHS指令(10物質対応)対応抵抗値許容差(%)±5
小形酸化金属皮膜固定抵抗器 MOS
KOA(4件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1袋(100個)当日出荷から27日以内出荷小形電力形抵抗器です。 難燃性塗装です。(UL94 V-0相当品) 自動挿入が可能です。 各種フォーミングが可能です。 高信頼性。 欧州RoHS対応品です。 面実装フォーミングによる自動実装が可能です。材質SnCu使用温度範囲(℃)-55~200包装ボックス外装色ラベンダー定格周囲温度(℃)+70RoHS指令(10物質対応)対応抵抗値許容差(%)±5
POM-NC・BC センタレス丸棒マイナス公差品
三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)(15件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷から94日以内出荷アセタールコポリマーを原料とした結晶性の高いエンジニアリングプラスチック素材です。 機械強度に優れています。荷重のかかるライナーや車輪、ローラー等に広く使用されています。 ポリペンコアセタールの耐疲労性は他のエンプラに比べ優れています。 繰返し荷重のかかる歯車やローラー、プーリ等、長時間運転にも信頼性が高い素材です。 吸水性が低いので物性値の低下や寸法変化が小さく、水中での使用も可能です。 他のエンプラ素材と比べて機械加工性に優れ、部品等の製作が容易です。材質ポリペンコアセタール長さ公差(mm)0~+35.0
パーツケース(仕切付タイプ)
TRUSCO(1件のレビュー)¥379税込¥4171個当日出荷用途工具箱やキャビネットの中の整理整頓に材質ポリプロピレン色クリア高さ(mm)60奥行(mm)120仕切りあり材質(止具)耐衝撃性コーポリマー有効内寸法・奥行(mm)108有効内寸法・高さ(mm)56
...