カテゴリ
- 農業機械(1,662)
- 油圧機器・油圧ホース(323)
- 制御機器(250)
- パソコン/周辺機器(173)
- FA担当者のオススメ新商品(102)
- 空調・照明・電設資材(99)
- 測定用品(97)
- 研磨材(90)
- バイク部品(81)
- 科学研究・開発用品(71)
- 清掃用品(61)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(52)
- 切削工具(51)
- 機構部品(31)
- 船舶用品・漁業資材(31)
- メカニカル部品(30)
- 電気材料(22)
- 自動車補修部品(22)
- 食品・飲料(22)
- フォークリフト・産機・建機用品(22)
- 安全用品(19)
- 作業服(19)
- 塗装・養生・内装用品(17)
- 家電(17)
- 事務用品(17)
- 防災用品(12)
- 配管・水廻り設備部材(12)
- カー用品(11)
- 印刷用紙/インク/印刷機(10)
- 学童・教育用品(10)
- 作業工具(10)
- 店舗什器・備品(9)
- ねじ・ボルト・釘(8)
- 防犯用品(8)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(8)
- 医療(8)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(7)
- 厨房用品(7)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(7)
- クリーンルーム用品(7)
- 自転車部品(7)
- はんだ関連・静電気対策用品(6)
- 空圧工具(6)
- 物流用品(5)
- 溶接用品(5)
- 建材・エクステリア(5)
- 縫製用品(5)
- 卓上消耗品(4)
- 鈑金・塗装(4)
- 電動工具(4)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(3)
- 保管用品(3)
- 梱包用品(3)
- スプレー・オイル・グリス(3)
- 建築金物(3)
- 住設機器(3)
- バッテリー・電装(3)
- 洗車・清掃(3)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(2)
- 日用品(2)
- オフィス家具(2)
- 測量用品(土木/建設)(2)
- ヘルスケア(2)
- 肥料・農薬・除草剤・種(2)
- トラック用品・パーツ(2)
- 接着剤・補修材(1)
- 洗剤・除去剤(1)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
- 介護用品(1)
- 安全靴・作業靴(1)
- トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(1)
絞り込み
ブランド
- BIGM(丸山製作所)(1,639)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(339)
- ケルヒャー(55)
- StarTech.com(52)
- 日東工業(47)
- 高島産業(44)
- 三桂製作所(41)
- AMPHENOL(38)
- コガネイ(29)
- omron(オムロン)(27)
- NORITAKE(ノリタケ)(27)
- DNライティング(20)
- アズワン(15)
- サンワサプライ(13)
- 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(13)
- ALLSHENG(13)
- SHIMANO(シマノ)(12)
- ニッタ化工品(11)
- イマダ(10)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
「c-1000」の検索結果

C-1000 重量戸車スチール
MK(丸喜金属本社)(8件のレビュー)¥3,698~税込¥4,068~1個当日出荷密閉防塵式。 50~60mm車はベアリング、75mm車以上はダブルベアリングを使用。材質車/ダクタイル鋳鉄、枠/鉄板(ユニクロメッキ仕上げ)タイプV型
パイロット ハイテックCコレト1000 本体軸4色
パイロット¥799税込¥8791個当日出荷コレトはさらに使いやすく。スムーズに開閉できる新頭冠を搭載した上位モデル「ハイテックCコレト 1000・500」新登場! 頭冠が片手で簡単に開けられる新機構を採用。1,000円タイプは「ボタンオープン式」、500円タイプはコレトn.と同様「ポンデオープン式」を採用しています。 ハイテックCコレトとは ハイテックCコレトは、ボディもレフィルも自分で「選べる」、とっても楽しいカスタマイズペンです。レフィルが上から入るから、入れ替えが簡単で、使う色もわかりやすい!選べるペンは、やっぱりコレトです。 ハイテックCコレト1000・500のセット方法 ボディとレフィルを選び、フタを開けて、セットすればあなただけのコレトの出来上がり!用途事務作業、スケジュール、チェック作業繰り返し・詰め替え対応
ハイテックCコレト1000 本体ボディ4色用 パック入
パイロット¥899税込¥9891本3日以内出荷ボタンを押すだけでスムーズにフタが開けられるハイテックCコレトの上位モデル方式スライドレバー式繰り返し・詰め替え対応
エコノミー台はかり C1000シリーズ
オーハウス¥28,980~税込¥31,878~1台ほか当日出荷から10日以内出荷Courier1000 シリーズ シッピング スケールの紹介!!軽量で耐久性に優れた計量機器の多用途製品ラインで、企業向けの一般的な輸送アプリケーションから獣医事務所の軽度の計量作業まで、あらゆるものに対応できます。計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)280×316仕様特定計量器:なし材質(計量台)プラスチック寸法(mm)316×60×316質量(kg)1.5種類台はかり出力非対応電源単2電池3本(別売); ACアダプタ標準装備通信方式不要表示形式デジタル単位(計量)キログラムディスプレイ7セグメントLCDディスプレイ風袋引き範囲最大ひょう量まで動作湿度(%)80(結露なきこと)風袋引方法あり作業温度範囲(℃)5~40バッテリー寿命電池使用で300時間ひょう量単位kg
C1000ビタミンオレンジ140ml
ハウスウェルネスフーズ¥3,598税込¥3,8861ケース(140mL×30本)6日以内出荷すっきり爽やかな味わいが魅力的なオレンジフレーバー!手軽なビタミン補給に!容量(mL)140シリーズC1000容器瓶原材料糖類(果糖ぶどう糖液糖、砂糖)、オレンジ/V.C、炭酸、酸味料、香料、V.E、ナイアシン、V.B1、カロチン色素栄養成分(100g当たり/推定値)エネルギー:78kcal、タンパク質:0g、脂質:0g、炭水化物:19.6g、食塩相当量:0.13g、ビタミンB1:0.5~1.5mg、ビタミンC:1000mg、ビタミンE:2.3g、ナイアシン:2.3mg入数(本)30
C1000Vレモンコラーゲン 140gx6
ハウス食品¥999税込¥1,0791ケース(140mL×6個)3日以内出荷レモン50個分(果汁換算)のビタミンC1000mgにコラーゲン1000mg、ヒアルロン酸10mgを配合したレモン味の炭酸飲料なので、美容が気になる時、乾燥が気になる時の水分補給に手軽においしく飲むことで美容をサポートします。タイプ常温入数1セット(6個入)
ハイテックCコレト 1000
パイロット(1件のレビュー)¥799税込¥8791本当日出荷ハイテックCコレト1000が、グッドデザイン賞を受賞しました。 ハイテックCコレト1000が、グッドデザイン賞を受賞しました。詳しくはこちらをご覧ください。 →グッドデザイン賞ウェブサイト※グッドデザイン賞とはグッドデザイン賞は、公益財団法人日本デザイン振興会の主催で、毎年デザインが優れた物事に贈られる賞であり、日本で唯一の総合的デザイン評価・推奨制度です。 コレトはさらに使いやすく。スムーズに開閉できる新頭冠を搭載した上位モデル「ハイテックCコレト 1000・500」新登場! 頭冠が片手で簡単に開けられる新機構を採用。1,000円タイプは「ボタンオープン式」、500円タイプはコレトn.と同様「ポンデオープン式」を採用しています。 ハイテックCコレトとは ハイテックCコレト1000・500のセット方法 ボディとレフィルを選び、フタを開けて、セットすればあなただけのコレトの出来上がり! レフィルはゲルインキボールペン、シャープユニットなど多彩なラインナップから選べます。 レフィルはこちらをご覧ください。→ハイテックCコレト 製品情報用途事務作業、スケジュール、チェック作業全長(mm)148最大径(Φmm)12.3商品タイプホルダー繰り返し・詰め替え対応
C1000ビタミンレモンクエン酸140ml
ハウスウェルネスフーズ¥3,998税込¥4,3181ケース(140mL×30本)7日以内出荷機能性関与成分クエン酸を3000mg配合したC1000シリーズの機能性表示食品。容量(mL)140シリーズC1000容器瓶原材料レモン(イタリア)、糖類(砂糖、高果糖液糖)/クエン酸ナトリウム、V.C、クエン酸、炭酸、甘味料(アセスルファムカリウム、スクラロース)、V.E、香料、マリーゴールド色素、V.D栄養成分(100g当たり/推定値)エネルギー22kcal、タンパク質0g、脂質0g、炭水化物6.2g、食塩相当量1.13g、ビタミンC1000mg、ビタミンE5.0μg、クエン酸3000mg入数(本)30
C1000ビタミンレモンゼリー180g
ハウスウェルネスフーズ¥4,698税込¥5,0741ケース(180g×24個)8日以内出荷みずみずしい食感のレモン風味のゼリーなので、仕事中の合間や気分をリフレッシュしたいときにぴったり。シリーズC1000容器パウチ原材料糖類(果糖ぶどう糖液糖、砂糖)、レモン(アルゼンチン、イスラエル)、レモンピールペースト、寒天/ビタミンC、ゲル化剤(増粘多糖類)、乳酸カルシウム、酸味料、塩化カリウム、ベニバナ黄色素、香料、ビタミンB1、ビタミンD入数(個)24栄養成分(100g当たり/推定値)エネルギー:100kcal、タンパク質:0g、脂質:0g、炭水化物:25g、食塩相当量:0.45g、ビタミンC:1000mg、ビタミンD:3.5~7.0μg、クエン酸1000mg
CMOSタイプ マイクロレーザ測距センサ HG-C1000Lシリーズ
パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)¥41,980~税込¥46,178~1個当日出荷から4日以内出荷10μmで安定検知するCMOSレーザセンサ、誕生。材質本体ケース:アルミダイカスト、前面カバー:アクリル質量(g)バラ線タイプ:約30(ケーブル含まず)、約80(ケーブル含む)、M12コネクタタイプ:約30(ケーブル含まず)、約50(ケーブル含む)保護構造IP67(IEC)電源電圧(V)24 DC±10% リップルP-P10%光源赤色半導体レーザ クラス2【JIS /IEC / GB / FDA】 最大出力:1mW、発光ピーク波長:655nm制御出力【PNPトランジスタ・オープンコレクタ】印加電圧:30V DC以下(制御出力-+V間)、留電圧:1.5V以下(流出電流50mAにて、 漏れ電流:0.1mA以下データ出力プロセス:4byte消費電流(mA)40以下(電源電圧24V DC時)通信方式IO-Link Specifi cation V1.1使用周囲温度(℃)-10~+45(但し、結露および氷結しないこと)、保存時:-20~+60ケーブルバラ線タイプ:0.2mm2、4芯PVCケーブル2m付、M12コネクタタイプ:0.2mm2、 4芯コネクタ付PVCケーブル0.3m付【ケーブル延長】0.3mm2以上のケーブルにて全長20mまで延長可能短絡保護装備(自動復帰型)使用周囲照度(Lx)白熱ランプ:受光面照度3000以下出力動作入光時ON / 非入光時ON 切り換え可能標高(m)使用:2000以下汚染度(使用環境)3耐衝撃(m/s2)耐久500(約50G)、XYZ各方向3回温度特性0.03%F.S./℃RoHS指令(10物質対応)対応各種認証【適合規制及び認証】CEマーキング(EMC指令、RoHS指令)、UKCAマーキング(EMC規則、RoHS規則)、FDA規則、UL/c-UL認証使用周囲湿度(%RH)35~85、保存時:35~85伝送速度(Kbps)COM3(230.4)耐振動(Hz)耐久10~55(周期1分)、複振幅1.5mm、XYZ各方向2時間時間(ms)最小サイクル:1応答時間(ms)1.5/5 /10、切り換え可能
C1000ビタミンレモンコラーゲン&ヒアルロン酸140ml
ハウスウェルネスフーズ¥3,998税込¥4,3181ケース(140mL×30本)6日以内出荷美容が気になる女性の強い味方、ビタミンCとコラーゲン、さらにヒアルロン酸をギュギュッと1本に閉じ込めました。容量(mL)140シリーズC1000容器瓶原材料レモン果汁、還元水飴、糖類(果糖ぶどう糖液糖、砂糖)、コラーゲンペプチド(ゼラチン)、V.C、酸味料、香料、甘味料(アセスルファムカリウム、スクラロース)、ベニバナ黄色素、V.E、ナイアシン栄養成分(100g当たり/推定値)エネルギー23kcal、タンパク質1.2g、脂質0g、炭水化物5.2g、食塩相当量0.26g、ビタミンC1000mg、ビタミンE2.3g、ナイアシン2.3mg、コラーゲンペプチド1000mg、ヒアルロン酸10mg入数(本)30
ハウスWF C1000 ビタミン オレンジ瓶 140mlx6
ハウス食品¥899税込¥9711ケース(140mL×6個)3日以内出荷栄養素等表示基準値(2015)に基づき、ビタミン全13種類を配合。・1日分のビタミン全13種類を1本でしっかり補給することができる。・人工甘味料不使用。オレンジ果汁にマンダリン果汁を加えたスッキリとした甘味のオレンジ味。(果汁10%未満)・広口ボトル缶入り。仕様状態:常温入数1セット(6個入)
ハウスWF C1000 ビタミンレモン 瓶 140mlx6
ハウス食品¥779税込¥8411セット(6個)3日以内出荷ビタミンCといったら「C1000」。その中でもCをきちんと摂りたい人に選ばれる、「C1000ビタミンレモン」がよりすっきりボトルになりました。どなたにでも安心して飲んでいただけるように、瓶の肩口に「シーセン」「レモン」という点字が入っています。レモン果汁50個分のビタミンC1000mg、さらにB1、Eなど、レモン果汁に含まれるビタミンはそのままに、よりスッキリしたおいしさをお楽しみいただけます。ビタミンカラーのC1000はいろんなところでみなさんを応援しています。[果汁10%未満]仕様常温
セミコンパクト封入スイッチ D4MC
omron(オムロン)(10件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷小形・薄形・高いシール性を誇る小形リミットスイッチ。EN(TUV)、UL、CSA、CCC規格取得。IECのIP67に適合した高いシール性。3m、5mのコードを標準としています。形状汎用ヨコ型保護構造IP67耐電圧同極端子間:AC1000V 50/60Hz 1min各端子と非充電金属部間:AC2000V 50/60Hz 1min定格絶縁電圧(V)(Ui)1000AC定格周波数(Hz)50/60絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-10~80(ただし、氷結しないこと)接触抵抗(mΩ)15以下(初期値、内蔵スイッチ単体)耐振動(誤動作)10~55Hz 複振幅1.5mm(自由状態、動作限度位置にて1ms以内)機械的耐久性1000万回以上許容操作速度0.05mm~0.5m/s電気的耐久性50万回以上感電保護クラスClass ⅡPTI(トラッキング特性)175突入電流(A)常時閉路:最大30、常時開路:最大15汚染度(使用環境)3(IEC947-5-1)ケーブル引出方向ケーブルなし耐電圧(V/min)同極端子間:AC1000(50/60Hz)各端子と非充電金属部間:AC2000(50/60Hz)衝撃(耐久)(m/s2)最大1000(IEC68-2-27)許容操作頻度(回/min)機械的:120、電気的:20使用周囲湿度(%RH)35~95振動(誤動作)Hz10~55複振幅1.5mm(自由状態、動作限度位置にて1ms以内)
ハウスWF C1000ビタミン レモンクエン酸 瓶 140mlx6
ハウス食品¥999税込¥1,0791ケース(140mL×6個)3日以内出荷機能性表示食品 『継続的な摂取により日常生活や運動後の疲労感を軽減』することが報告されています。仕様状態:常温入数1セット(6個入)
バッテリー充電器 Dr.CHARGER
セルスター(105件のレビュー)¥12,980税込¥14,2781個当日出荷原付、オートバイ、軽自動車、小型自動車など様々なバッテリー充電に対応。バッテリーを外さず、つないだまま安全に充電できます。 過充電防止だから安全! 超簡単・超安心!8段階自動充電制御 ソフトスタート(ノーマル・スノーモード)・パルス充電・パルク充電・アブソプション充電(定電圧)・アフター充電・テスティング・フロート充電・サイクル充電 バッテリーの状態を診断しながら、最適な充電をおこないます。 従来のバッテリー充電器と異なり、バッテリーの状態を診断しながら、バッテリー容量に応じた適正な充電をおこなうので、バッテリーを痛めることなく、常に最適なコンディションに保つことができます。 壁掛けなど収納に便利な紐通し穴つき。入力電圧(V)AC100 50Hz/60HzRoHS指令(10物質対応)対応
ノズルポンプ付ボトル
ケニス(1件のレビュー)¥499税込¥5491個当日出荷噴射ポンプ付のボトルで、手指消毒剤等の詰め替え容器として最適です。 廃棄する際は折りたたんで小さくできます。材質本体/ポリエチレン、ポンプ/主にポリプロピレン口内径(Φmm)22.5
塗装絶縁形金属皮膜固定抵抗器 MF
KOA(3件のレビュー)¥3,198~税込¥3,518~1袋(100個)ほか当日出荷から32日以内出荷高精度、低T.C.R.の金属皮膜抵抗です。 自動挿入が可能です。 各種フォーミングが可能です。 長期安定性が優れています。 欧州RoHS対応品です。 AEC-Q200に対応(データ取得)しています(MF1/2除外)。材質SnCu使用温度範囲(℃)-55~155寸法l(mm)28外装色ライトグレー定格周囲温度(℃)+70抵抗値許容差(%)±1
ポリッシングパウダー
SK(新潟精機)(14件のレビュー)¥969税込¥1,0661個(10g)当日出荷研磨面積の大小に関係なく、必要な分だけを水、油などに溶いて使用できるため使用目的に応じて調整ができます。全高(mm)58外径(mm)30
クリーンフードAS449C(クラス1000)
アズワン¥2,297税込¥2,5271枚当日出荷仕様後頭部ゴム絞り色ホワイトサイズフリー質量(g)65グレードクラス1000混率(%)ポリエステル100%アズワン品番1-6365-01
FRLコンビネーション クリンエアユニット
CKD(3件のレビュー)¥10,073~税込¥11,080~1個当日出荷から3日以内出荷フィルター・レギュレータ・ルブリケータの3点を一体化した省スペースタイプです。ボディーに圧力計を埋め込み、スッキリしたデザインにすると同時に安全性を確保しました。部分的に破損した時は該当部分の交換のみで対応可能です。小形・大流量のFRL2000シリーズです。面間寸法50mmでコンパクトです。新素材エレメント採用で高性能です。ねじの種類Rcろ過度(μm)5圧力計標準圧力計(G401-W付)排気機構リリーフ機構付
石定盤用水性クリーナ
SK(新潟精機)¥4,498税込¥4,9481本(1000mL)当日出荷石定盤表面を傷めず汚れを落とします。用途石定盤表面の汚れ落としにpH値6-8(中性)RoHS指令(10物質対応)対応
超硬ブラック ホールソー HNC
ニコテック(3件のレビュー)¥25,980税込¥28,5781個当日出荷から4日以内出荷超硬チップを厳選し、歯欠けに強い高品質ホールソーを実現しました。 独自に開発した刃先角度と不等ピッチ刃が、シャープな切れ味をお約束します。用途ステンレス板、軟鋼ほか刃数不等全長(mm)83ドリル径(Φmm)6適合板厚(mm)4.5有効長(mm)11材質(刃)超硬 G2相当適合電動機電気ドリル・ボール盤などRoHS指令(10物質対応)対応
...