カテゴリ

  • 自動車純正部品(75)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(50)
  • 農業機械(22)
  • 電気材料(18)
  • 機構部品(17)
  • 制御機器(16)
  • 切削工具(16)
  • 測定用品(9)
  • 自動車補修部品(8)
  • バイク部品(7)
  • メカニカル部品(7)
  • 建材・エクステリア(6)
  • バイク純正部品(5)
  • 厨房用品(4)
  • 建築金物(3)
  • 縫製用品(3)
  • 物流用品(2)
  • 溶接用品(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • バッテリー・電装(2)
  • 鈑金・塗装(2)
  • 事務用品(2)
  • 電動工具(2)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 保管用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 照明(1)
  • 安全標識(1)
  • 防犯用品(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • カー用品(1)
  • ガレージ機器・整備設備(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
  • トラック純正部品(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「c-1007」の検索結果

関連キーワード
296件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
C-1007-21・-22専用キー TAKIGEN(タキゲン)C-1007-21・-22専用キーTAKIGEN(タキゲン)
507税込558
1個
当日出荷
タキゲンコード23871
ステンレス キャッチクリップ TAKIGEN(タキゲン)ステンレス キャッチクリップTAKIGEN(タキゲン)(5件のレビュー)
529税込582
1個
当日出荷
スプリングの作用で締付けできます。
用途計測機器・工作機械・船舶材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)表面仕上げ光沢バレル研磨
ステンレス ロック付キャッチクリップ TAKIGEN(タキゲン)ステンレス ロック付キャッチクリップTAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
778税込856
1個
欠品中
ステンレスキャッチクリップC-1007のオートロックタイプです。 C-1007と取付けに互換性があります。 施錠時は自動的にロックプレートでロックするため、振動等で外れにくい構造です。 ロックプレートをスライドさせることによりロックが解錠します。 ステンレスで耐食性に優れています。
用途計測機器・振動機器・特装車材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)47表面仕上げ光沢バレル研磨タキゲンコード23660
ステンレス 鍵付キャッチクリップ TAKIGEN(タキゲン)ステンレス 鍵付キャッチクリップTAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
解錠は抜差しキー(C-1007-K)にて操作します。 オートロックタイプなので鍵の掛け忘れがありません。 ロック時は取付けねじを外せない防犯構造 振動等で外れにくいロック機構です。 ステンレスで耐食性に優れています。
用途計測機器・振動機器・特装車材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)表面仕上げ光沢バレル研磨
両角キー セイキ製作所両角キーセイキ製作所(4件のレビュー)
458税込504特価
1個
当日出荷から8日以内出荷
SEIKIのS50C材は通常に使われております。S45C材よりも強度に優れています。
形状両角キー材質S50C公差h9
ワイヤリングファスナー FUJIX(フジックス)ワイヤリングファスナーFUJIX(フジックス)(13件のレビュー)
299税込329
1袋(3本)
当日出荷
自動車の車内やエンジンルームに空いている穴を利用して、配線の結束・固定ができます。
穴キャップ10mm ダンドリビス穴キャップ10mmダンドリビス(5件のレビュー)
239税込263
1箱(14個)ほか
当日出荷から9日以内出荷
用途家具造り・枠組みへの取り付けビスや、リフォームのビス止めなどに。材質ポリエチレン樹脂高さ(mm)約5穴径(Φmm)約10肉厚(mm)約1.9頭径(Φmm)約14
ステンレス ロック付キャッチクリップ TAKIGEN(タキゲン)ステンレス ロック付キャッチクリップTAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
1,012税込1,113
1個
当日出荷
材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)
ショックアブソーバ (RBC~) SMCショックアブソーバ (RBC~)SMC(2件のレビュー)
3,898税込4,288
1個
当日出荷から4日以内出荷
無調整で適切なエネルギー吸収 オリフィス設計の工夫により高速低荷重から低速高荷重まで、小さなエネルギーから大きなエネルギーまで、広範囲に無調整で適切なエネルギー吸収が可能です。 外部ストッパなしでの使用可能。 直接位置決めが可能な強力ボディ。
仕様キャップ付衝突速度範囲(m/sec)0.05~5.0
平行キー 両角 FC セイキ製作所平行キー 両角 FCセイキ製作所
229税込252特価
1個
当日出荷から翌々日出荷
機械構造用炭素鋼(S50C)冷間引き抜き材を使用しているので強度に優れたマシンキーです。
用途モーター、減速機、ポンプなどの動力伝達部。形状両角キーJIS規格JIS B 1301
ステンレス製 抜き型 アークランドサカモトステンレス製 抜き型アークランドサカモト(1件のレビュー)
199税込219
1個
当日出荷から翌々日出荷
サビにくい、ステンレスの抜き型です。星形です。
用途抜き型品名・タイプクッキー抜型
土木建築用目地調整材 168バッカー 相模カラーフォーム土木建築用目地調整材 168バッカー相模カラーフォーム
799税込879
1セット(5本)
翌々日出荷
168バッカーは化学発泡剤を一切使用していないため、従来のPEフォーム特有のにおいが無く、環境に配慮した商品です。従来品の半分の密度で同程度の機械的強度を実現し軽量化を図りました。セルが均一になっているため、硬さにムラがありません。
用途環境に配慮したバッカー材として材質ポリエチレングレー危険物の類別非危険物
セラミックゲージブロックバラ Mitutoyo(ミツトヨ)セラミックゲージブロックバラMitutoyo(ミツトヨ)
6,998税込7,698
1個
当日出荷から121日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
水引アソートセット Piece水引アソートセットPiece
489税込538
1袋(90cm×15本)
当日出荷から5日以内出荷
セット内容水引3種類(90cm)×5本計15本、リーフレット材質和紙
マーキングフィルム ダイナカルDCシリーズ トーヨーケムマーキングフィルム ダイナカルDCシリーズトーヨーケム
26,980税込29,678
1本
当日出荷から翌々日出荷
豊富なカラーバリエーションと高い耐久性をマッチング。優れたデザイン加工性も兼ね備える屋外用マーキングフィルムです。 顔料・樹脂・粘着剤と全ての原料をメーカー設計・一貫生産を特徴としたトーヨーケムのマーキングフィルムのスタンダードです。 街の看板や展示会装飾、ガラス面の装飾など、さまざまな表示物の形成を可能にします。 色々な所に貼る事ができるので、カーマーキングとして使用することで車のドレスアップや、ショップのPRの効果も期待できます。
用途看板、標識、表示物、ガラス装飾、カーマーキング、カーラッピング材質塩化ビニル寸法(幅Wmm×長さLm)1020×10引張強度(MPa)22.6粘着力(N/25mm)17.4/19.7(初期/経時)引張伸度(%)160認定番号NM-2903、NM-3082、NM-2546(国土交通省/防火)特性耐湿熱性、耐水性、耐化学薬品性フィルム厚さ(μm)80(フィルム+粘着剤)寸法変化率(%)0.1
サウンドスコープ集音機付 JTCサウンドスコープ集音機付JTC(2件のレビュー)
3,898税込4,288
1個
当日出荷
エンジンやトランスミッションからの危険信号であるメカノイズを確実にキャッチしてくれるのが、このサウンドスコープです。 約275mmのアルミニウム製先端ニードルを使用しているので、狭い場所でも作業ができノイズを鮮明に拾ってくれます。 付属のラバートランペットを使用すれば、バキュームやプレッシャー関係の不調もチェックすることが可能です。
全長(mm)275(ニードル)RoHS指令(10物質対応)対応
ピンゲージバラ TCピンゲージバラTC(1件のレビュー)
2,898税込3,188
1本
当日出荷から7日以内出荷
ピンゲージバラになります。セット品の補充、必要なサイズのみ必要な場合は手軽に測定できます。
用途穴径の測定、穴の芯間、位置、傾き(平行)測定、溝の巾、深さ、アール、偏芯等の測定に使用ゲージ長さ(mm)50材質SUJ-2
超硬リーマーCシリーズ F.P.(エフ・ピー・ツール)超硬リーマーCシリーズF.P.(エフ・ピー・ツール)
15,980税込17,578
1本
当日出荷から31日以内出荷
材質超硬K10被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、樹脂系(複合材を除く)、銅・銅合金、調質剤(~40HRC、~50HRC)刃形ストレートシャンクストレートシャンクコーティングノンコート
レンジでつくる 温野菜メーカー パール金属レンジでつくる 温野菜メーカーパール金属(1件のレビュー)
429税込472
1個
翌々日出荷
レンジで加熱するだけで野菜を簡単に蒸して温野菜を作れます。
材質ポリプロピレンベージュ質量(g)129寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×155×80
WJ-C1シリーズ 日立産機システムWJ-C1シリーズ日立産機システム
69,980税込76,978
1台
当日出荷から9日以内出荷
従来シリーズであるWJ200と取付寸法同一 ユーザーフレンドリー JOGダイヤルで直感的操作 機能安全SIL3を標準で実現 IoT 多様なネットワークに対応 コンパクト WJ200同等の耐環境性 機能性 PMモータもセンサレスベクトル制御可能
ショックアブソーバ 耐クーラントタイプ (RBL~) SMCショックアブソーバ 耐クーラントタイプ (RBL~)SMC(2件のレビュー)
5,398税込5,938
1個
当日出荷から4日以内出荷
・無調整で適切なエネルギー吸収 オリフィス設計の工夫により高速低荷重から低速高荷重まで、 小さなエネルギーから大きなエネルギーまで、広範囲に無調整で 適切なエネルギー吸収が可能です。 ・外部ストッパなしでの使用可能 直接位置決めが可能な強力ボディ。
衝突速度範囲(m/sec)0.05~5
ベジライブ 野菜抜型梅・桜 大・小セット パール金属ベジライブ 野菜抜型梅・桜 大・小セットパール金属
599税込659
1セット(4個)
翌々日出荷
梅と桜の可愛い抜型
用途メニューに応じて使い分けられる大小セット材質金属部:ステンレス鋼 グリップキャップ:ポリエチレン(耐熱温度70度)質量(g)70外径×高さH(Φmm×mm)大:50×65 小:35×45
SRC ローラチェーンボルト NBK(鍋屋バイテック会社)SRC ローラチェーンボルトNBK(鍋屋バイテック会社)
2,698税込2,968
1個
翌日出荷から4日以内出荷
材質スティール
シリンダゲージ換えロッド SK(新潟精機)シリンダゲージ換えロッドSK(新潟精機)
699税込769
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
シリンダーゲージ用の換えロッドです。
用途シリンダーゲージ用の換えロッドとしてRoHS指令(10物質対応)対応
7.5W×1灯スライド型LEDセンサーライト ムサシ7.5W×1灯スライド型LEDセンサーライトムサシ(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
スライド式で自由な配光。シンプル機能モデル
用途ライト部がスライド方式で照射方向が真下や真横に自由に調整できます。〈br〉シンプル機能の新定番コンセント式センサーライトです。玄関、カーポート、庭や畑、勝手口や通路など色々な場所で活躍します。〈br〉柱、ポール、鉄面、サッシ、フェンスなど別売パーツを使うことであらゆる場所へ設置が可能です。〈br〉明るさ800ルーメン質量(g)350消費電力(W)点灯時:8、待機時:0.1以下全光束(Lm)800電源コード(m)約1.8電源電圧(V)AC100(50/60Hz)保護等級IP44電球7.5W×1 高輝度白色 LED本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)136×170×128センサー感知方式赤外線センサー探知範囲最大140°最遠8m (取り付け高さ2.5m)点灯方式夜:周囲が暗い時のみ点灯検知方式焦電型赤外線センサー設置場所屋内・屋外用灯数1取扱説明書(2.77MB)時間設定点灯:30秒電球の種類LED
制御機器 azbil(旧:山武)制御機器azbil(旧:山武)
129,800税込142,780
1個
当日出荷から60日以内出荷
クランプねじ 三菱マテリアルクランプねじ三菱マテリアル
339税込373
1本
当日出荷から9日以内出荷
マルチシェフ フードプロセッサー用パーツベントシャフト エス・シー・テクノマルチシェフ フードプロセッサー用パーツベントシャフトエス・シー・テクノ
2,898税込3,188
1個
3日以内出荷
規格ベントシャフトアズワン品番65-1914-67TKG品番9-0648-0111TKG品番(2017)6-0580-0320
ポリカ波板 クリア アイリスオーヤマポリカ波板 クリアアイリスオーヤマ(1件のレビュー)
32,980税込36,278
1箱(10枚)
翌々日出荷
合成樹脂の中でも強度が高く、割れにくいポリカーボネート製で断面が波型の板です。屋根材や壁材としてご利用いただけます。
PTFE L型コネクター コクゴPTFE L型コネクターコクゴ
2,898税込3,188
1個
5日以内出荷
シリコン・タイゴン・フッ素ゴムなど軟質チューブに適しています。PTFEなどの硬質チューブは下記表示の適用チューブサイズではなく、接続口外径と同じ内径のチューブが使えます。適用チューブ内径より接続口の外径は0.5~1.0mm太いですが、チューブ材質および肉厚により張力は異なります。PTFE(PTFE)製で耐薬品性があり、低温から+250℃まで使用できます。接続チューブ脱落防止のためにチューブバンドの併用をお勧めします。
ミニカッター サプリナミニカッターサプリナ
74,980税込82,478
1台
4日以内出荷から12日以内出荷
用途一般布帛、薄物用付属品50mm六角刃及50mm丸刃付
KHS-C 倉敷化工KHS-C倉敷化工
1,498税込1,648
1個
翌々日出荷
使い易いコンパクトサイズ・防振パッドKHSシリーズが性能はそのままに、コンパクトサイズで登場。荷重によりたわみが変化・軽荷重に対してはたわみやすく、大荷重に対してはたわみにくい。機械のレベルが変わらない・支持荷重の大きさに差があっても、機械のレベルはほとんど変わりません。機械が歩かない・横方向の安定性がよく、機械を床に置いたままでも歩きません。#防振ゴム #防振機器
WJ-C1シリーズ 単相100V級 日立産機システムWJ-C1シリーズ 単相100V級日立産機システム
47,980税込52,778
1台
3日以内出荷
業務効率から環境貢献まで、充実の新機能でお客さまの現場をサポートします。【グローバル対応】さまざまな通信プロトコルや国際規格に適合。標準でModbus-RTU(RS485)通信対応信頼の証明、国際規格への適合。環境配慮も安心のRoHS2指定にも対応しています【業務効率向上をサポート】作業者の負担を軽減する新機能「JOGダイヤル」でパラメータ設定がスムーズになりましたインバータ診断でメンテナンス時期をセルフチェック。生産ラインの停止を防ぎますリプレースのしやすいサイズ設計。従来のWJ200シリーズと同一取付寸法です選べる2つのモード「拡張モード(5桁)」と「基本モード(4桁)」。パラメータの変換・コピーも可能です通常の電源入力のほか、便利な24V制御電源を搭載。取付作業の前にパソコン設定ソフトで準備できますシミュレーション機能で試運転時間を短縮。アラーム時の上位装置の動作検証などがモータ無しで可能です【コスト削減をサポート】オプション基板不要の簡易ベクトル制御で速度のズレをリアルタイム補正マルチPID機能で二つのループ制御をコントロール、システムコスト低減新機能「トレース機能」で計測器を使用せず波形チェックが可能です【設備の安全稼働をサポート】安全安心の証、機能安全SIL3に標準対応ラインの異変をデータで察知。安定稼働を支援する新機能「非定常診断」32kHzまでのパルス速度を検出。広範囲な速度域の簡易位置決め制御【環境にやさしいGXをサポート】省エネに貢献するPMモータも共通コントローラで使用できる「IM/PM駆動機能」を搭載環境対策への第一歩、リサイクル樹脂を採用
定格入力電圧(V)単相100 ~ 120(-15%/+10%)、50/60Hz ±5%冷却方式自然空冷 (FAN無)定格出力電圧(V)3相200~240RoHS指令(10物質対応)対応
超硬ミクロンリーマ EIKO(栄工舎)超硬ミクロンリーマEIKO(栄工舎)
5,998税込6,598
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
用途非鉄金属/合金鋼/炭素鋼/鋳鉄材質K10
ブラケットフェンダー (C1) MAZDA(マツダ)ブラケットフェンダー (C1)MAZDA(マツダ)
209税込230
1個
翌々日出荷
ガセット(L)ヒンジピラー (C1) MAZDA(マツダ)ガセット(L)ヒンジピラー (C1)MAZDA(マツダ)
859税込945
1個
翌々日出荷
ガセット(L) サスペンション (C1) MAZDA(マツダ)ガセット(L) サスペンション (C1)MAZDA(マツダ)
1,898税込2,088
1個
翌々日出荷
リーンフォースメント リヤー ルーフ (C1) MAZDA(マツダ)リーンフォースメント リヤー ルーフ (C1)MAZDA(マツダ)
2,798税込3,078
1個
翌々日出荷
ガセットルーフコーナー (C1) MAZDA(マツダ)ガセットルーフコーナー (C1)MAZDA(マツダ)
1,498税込1,648
1個
翌々日出荷
ANT FM MPX (C1) MAZDA(マツダ)ANT FM MPX (C1)MAZDA(マツダ)
8,898税込9,788
1個
翌々日出荷