カテゴリ

  • トラック純正部品(6)
  • 測定用品(4)
  • 機構部品(2)
  • 自動車純正部品(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • バイク純正部品(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 学童・教育用品(1)

「c-1023-1」の検索結果

関連キーワード
19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ステンレス セミパチン錠 TAKIGEN(タキゲン)ステンレス セミパチン錠TAKIGEN(タキゲン)(9件のレビュー)
199税込219
1個
当日出荷
2種類の大きさがあり用途に合せてバランスのあった大きさを選択できます。
用途計測機器・制御盤・分電盤表面仕上げバレル研磨材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)
密閉型圧力計(75Φ)立形B枠 BC10-231シリーズ 長野計器密閉型圧力計(75Φ)立形B枠 BC10-231シリーズ長野計器
12,980税込14,278
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単なためお取扱いが容易です。また広い圧力範囲の測定が行え、幅広い分野で使用されています。密閉ケースの採用により、雨露等の条件下でも使用できます。(JIS C 0920 IP43相当)
密閉型圧力計(75Φ)立形B枠 BC10-231シリーズ 長野計器密閉型圧力計(75Φ)立形B枠 BC10-231シリーズ長野計器
12,980税込14,278
1個
6日以内出荷
ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単なためお取扱いが容易です。また広い圧力範囲の測定が行え、幅広い分野で使用されています。密閉ケースの採用により、雨露等の条件下でも使用できます。(JIS C 0920 IP43相当)
仕様●大きさ(mm):Φ75●形状(取付):立形B枠●接続:G3/8B●材質:黄銅●性能:ナシ●圧力レンジ:MPa_0~25●精度:±1.6%F.S.●処理:ナシ●区分:JISアズワン品番65-4296-18
(ZC102)F DOOR ASSY 三菱ふそう(ZC102)F DOOR ASSY三菱ふそう
189,800税込208,780
1個
5日以内出荷
(ZC102)PIPE 三菱ふそう(ZC102)PIPE三菱ふそう
6,898税込7,588
1個
5日以内出荷
(ZC102)ELEMENT 三菱ふそう(ZC102)ELEMENT三菱ふそう
529税込582
1個
5日以内出荷
(ZC102)PLATE 三菱ふそう(ZC102)PLATE三菱ふそう
89,980税込98,978
1個
5日以内出荷
(ZC102)FLOOR RAIL 三菱ふそう(ZC102)FLOOR RAIL三菱ふそう
59,980税込65,978
1個
5日以内出荷
(ZC102)BRKT 三菱ふそう(ZC102)BRKT三菱ふそう
2,298税込2,528
1個
5日以内出荷
(ZC102)RUBBER WASHER 三菱ふそう(ZC102)RUBBER WASHER三菱ふそう
209税込230
1個
5日以内出荷
密閉型圧力計(75Φ)立形B枠 BC10-231シリーズ 長野計器密閉型圧力計(75Φ)立形B枠 BC10-231シリーズ長野計器
11,980税込13,178
1個
6日以内出荷
ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単なためお取扱いが容易です。また広い圧力範囲の測定が行え、幅広い分野で使用されています。密閉ケースの採用により、雨露等の条件下でも使用できます。(JIS C 0920 IP43相当)
仕様●大きさ(mm):Φ75●形状(取付):立形B枠●接続:G3/8B●材質:黄銅●性能:ナシ●圧力レンジ:MPa_0~4●精度:±1.6%F.S.●処理:ナシ●区分:JISアズワン品番65-4296-20
(ZC102)PLATE 三菱ふそう(ZC102)PLATE三菱ふそう
31,980税込35,178
1個
5日以内出荷
カバー(2101-11) JTCカバー(2101-11)JTC
1,288税込1,417
1個
5日以内出荷
JTC1023A用
危険物の類別非危険物
密閉形圧力計(A/B枠・立形) 75Φ 形番:BC10 長野計器密閉形圧力計(A/B枠・立形) 75Φ 形番:BC10長野計器
8,698税込9,568
1個ほか
3日以内出荷から6日以内出荷
密閉ケースの採用により、雨露等の条件下でもご使用できます。(JIS C 0920 IP43 相当)基準適合証印(型式承認)対応が可能です。(大きさ・精度・圧力レンジによる)圧力計測範囲が広く、また耐食性を要求される場合にも対応できます。
用途JIS B 7505-1 ブルドン管圧力計に対応しています。ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単なためお取扱いが容易です。また広い圧力範囲の測定が行え、幅広い分野で使用されています。・検査成績書付きはJCSS校正された標準器と器差検査を行い、所定の検査点に測定差が記載された製品です。・検査書類4点セット付は以下の構成となります。1.検査成績書(JCSS校正された標準器と器差検査を行い、所定の検査点に測定差が記載されたもの) 2.検査証明書(検査の結果、検査成績書に記載の品質基準に合格したことを証明するもの) 3.トレ-サビリティ証明書(使用した標準器が国家標準とトレーサビリティがとれていることを証明するもの) 4.標準器の写し(使用した標準器のJCSS校正証明書の写し)質量(g)約500測定流体気体・液体
HOSE CLAMP CENTR ABS ANT 1C001023R piaggio(ピアッジオグループ)HOSE CLAMP CENTR ABS ANT 1C001023Rpiaggio(ピアッジオグループ)
7,698税込8,468
1個
31日以内出荷
ハイドリックエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)ハイドリックエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(19件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷から5日以内出荷
単体とその1モル AN-4 ナリカ単体とその1モル AN-4ナリカ
15,000税込16,500
1個
3日以内出荷
銅Cu、鉄Fe、アルミニウムAl、炭素Cの4種の単体1モルをセットにしたものです。各原子アボガドロ数6.02×1023個を具体的に示したり、観察することができます。また、これらの各原子1モルを比較できます。
その他コーティング済、プラスチックケース入り内容鉄(56.0g)、アルミニウム(27.0g)、銅(63.5g)、炭素(12.0g)(用体の誤差±1%)
ステンレスセミパチン錠 SUGICO(スギコ)ステンレスセミパチン錠SUGICO(スギコ)
499税込549
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
2種類の大きさがあり、用途に合わせてバランスの合った大きさを選択できます。耐食性、耐薬品性に優れたステンレス製です。
用途計測機器・制御盤・分電盤材質ステンレス(SUS304)表面仕上げバレル研磨