カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(1)
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「c-103br25」の検索結果

町野式カップリング オス×外ネジ
報商製作所(3件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381個当日出荷町野式カップリングは、はめるだけで装着ができる使いやすいカップリングです。差込式カップリング、ワンタッチカップリングと呼ばれることもあります。 標準品はPTガスネジ(管用テーパーネジ・R)となります。 根本媒介、甲型媒介と呼称されることがあります。用途散水用材質CAC203形状カップリングRoHS指令(10物質対応)対応圧力(MPa)1.6
モバイルバッテリーミニ 5000mAh
EXHEART¥2,998税込¥3,2981個5日以内出荷重量103g、厚さ約1.3cmという手のひらサイズの持ち運び便利なバッテリーです。便利なUSB-C入出力ポートで、様々なデジタルデバイスと接続することが可能です。LEDランプ表示機能によって、25%ごとの段階的な残量把握が行えます。機器識別充電で最適な電流供給を行います。付属品本体充電用USB-Cケーブル(30cm)トラスコ品番700-8906セット内容モバイルバッテリー本体、本体充電用USB-Cケーブル(30cm)、取扱説明書幅(mm)85色ブラック高さ(mm)13.2奥行(mm)60.5ポート数1出力5V-2.4Aケーブル長(m)0.3コネクタ形状USB Type-C入力5V-2.4A充電時間(時間)約2.5(9V-2.4A)バッテリー容量(mAh)5000充電可能回数約300回※新品容量の約80%以上を保持