モバイルバッテリーミニ 5000mAh

モバイルバッテリーミニ 5000mAh - EXHEARTモバイルバッテリーミニ 5000mAh - EXHEARTモバイルバッテリーミニ 5000mAh - EXHEARTモバイルバッテリーミニ 5000mAh - EXHEARTモバイルバッテリーミニ 5000mAh - EXHEARTモバイルバッテリーミニ 5000mAh - EXHEARTモバイルバッテリーミニ 5000mAh - EXHEART

重量103g、厚さ約1.3cmという手のひらサイズの持ち運び便利なバッテリーです。
便利なUSB-C入出力ポートで、様々なデジタルデバイスと接続することが可能です。
LEDランプ表示機能によって、25%ごとの段階的な残量把握が行えます。
機器識別充電で最適な電流供給を行います。

付属品
本体充電用USB-Cケーブル(30cm)
トラスコ品番
700-8906
セット内容
モバイルバッテリー本体、本体充電用USB-Cケーブル(30cm)、取扱説明書
幅(mm)
85
ブラック
高さ(mm)
13.2
奥行(mm)
60.5
ポート数
1
出力
5V-2.4A
ケーブル長(m)
0.3
コネクタ形状
USB Type-C
入力
5V-2.4A
充電時間(時間)
約2.5(9V-2.4A)
バッテリー容量(mAh)
5000
充電可能回数
約300回※新品容量の約80%以上を保持
内容量
1個
注意
※定格を超えて充電しないでください。
※本製品を落としたり、強い衝撃を与えないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75367751EBA-MI50
オープン
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モバイルバッテリー/充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする