カテゴリ

  • 農業機械(753)
  • 切削工具(26)
  • 機構部品(11)
  • バイク部品(10)
  • 制御機器(8)
  • パソコン/周辺機器(7)
  • メカニカル部品(6)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
  • ねじ・ボルト・釘(3)
  • 梱包用品(3)
  • 厨房用品(3)
  • オフィス家具(3)
  • 測定用品(3)
  • 自動車補修部品(3)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • 研磨材(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 建築金物(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • カー用品(1)
  • 自転車部品(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
  • 縫製用品(1)
  • 作業工具(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「c-1040」の検索結果

861件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • C1040シリーズ W.Mコンビネーション(C1040~) CKD

    C1040シリーズ W.Mコンビネーション(C1040~)

    CKD
    11,388税込12,527
    1個
    3日以内出荷から13日以内出荷
  • カールPCプラグ カール

    カールPCプラグ

    カール(14件のレビュー)
    999税込1,099
    1箱(60本)
    当日出荷
    コンクリート、ブロック、大理石、タイルなどへ、あらゆる器具の取りつけが美しく強固にできるプラグで、配線、配管、装飾工事などの必需品です。軟質のプラスチック製ですから軽くて錆びず割れません。下穴への喰込みは簡単でガッチリ!!。プラグは穴の深さによって寸法切りができますので便利です。
    用途コンクリート、ブロック、タイル等の軽量物取付工事に!
  • 自転車タイヤ H/E 1本巻 黒 C1040N CST×ミリオン

    自転車タイヤ H/E 1本巻 黒 C1040N

    CST×ミリオン
    2,188税込2,407
    1本
    9日以内出荷
    街乗りマウンテン用のプロックタイヤ。
    黒/黒タイプMTB等包装1本巻圧力(kPa[psi])280-450[40-65]パターンC1040N耐圧(kgf/cm2)2.8-4.5
  • ダウエルピン C型 大喜多

    ダウエルピン C型

    大喜多(6件のレビュー)
    90税込99
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    靭性に優れたクロモリ鋼を使用し、許容差幅は5μmに統一しています。
    用途主に金型や冶具等の位置決めに使用します。材質SCM445硬度HRC58~62許容差0~-0.005
  • ピローブロック用 鋼板カバー FYH(日本ピローブロック)

    ピローブロック用 鋼板カバー

    FYH(日本ピローブロック)(2件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • セラミックゲージブロックバラ Mitutoyo(ミツトヨ)

    セラミックゲージブロックバラ

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    5,898税込6,488
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • スプリングコレットC10 MSTコーポレーション

    スプリングコレットC10

    MSTコーポレーション(1件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    寸法L(mm)26寸法D1(Φmm)17.2適合コレットホルダCTA10
  • コントロールボックス FCシリーズ タカチ電機工業

    コントロールボックス FCシリーズ

    タカチ電機工業(2件のレビュー)
    6,898税込7,588
    1台
    当日出荷から6日以内出荷
    タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    保護等級
  • ウレタンスクリュー イマオコーポレーション

    ウレタンスクリュー

    イマオコーポレーション
    379税込417
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ワークストッパーとしてご使用下さい。 ウレタンパッド付の為ワークを傷つけません。
    材質(本体)SCM435表面処理(本体)四三価鉄皮膜材質(パッド)ポリウレタン硬度(本体)HRC33~39硬度(パッド)ショアA90色(パッド)オレンジ
  • スチールカッター ラウンド リューター(日本精密機械工作)

    スチールカッター ラウンド

    リューター(日本精密機械工作)
    4,398税込4,838
    1パック(5本)
    当日出荷から6日以内出荷
    長い経験と実績から抜群の切れ味と品質に優れています。寸法精度を厳選した高精度品を揃えました。
    用途金・銅・黄銅などの軟かい金属の切削、プラスチック、象牙など、モデルやジュエリーの製作、木彫り彫刻などに最高使用回転数(min-1[r.p.m])30000適合材軟質金属(金・銅・黄銅など)、プラスチック、象牙、木彫り彫刻など
  • ニューベビーコレット BIG DAISHOWA

    ニューベビーコレット

    BIG DAISHOWA(1件のレビュー)
    5,398税込5,938
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    世界に誇る口元1μmの振れ精度は超高速回転にもバツグンの威力を発揮します。
    用途ドリル、エンドミル、タップ、リーマ、センタドリル仕様コレット単体適合本体NBS10等級AA級振れ精度・口元1μm振れ精度・先端3μm寸法B(mm)27寸法A(Φmm)16.5縮み代(Φmm)0.5
  • ピンゲージバラ TC

    ピンゲージバラ

    TC(1件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    ピンゲージバラになります。セット品の補充、必要なサイズのみ必要な場合は手軽に測定できます。
    用途穴径の測定、穴の芯間、位置、傾き(平行)測定、溝の巾、深さ、アール、偏芯等の測定に使用材質SUJ-2ゲージ長さ(mm)50
  • 内ネジ付ダウエルピン C型 (ラセン溝付) 大喜多

    内ネジ付ダウエルピン C型 (ラセン溝付)

    大喜多
    129税込142
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    靭性に優れたクロモリ鋼を使用し、許容差幅は5μmに統一しています。
    用途主に金型や冶具等の位置決めに使用します。材質SCM445硬度HRC58~62許容差0~-0.005RoHS指令(10物質対応)対応
  • ローレットナット 脱落防止チェーン付 ラクテム

    ローレットナット 脱落防止チェーン付

    ラクテム
    1,330税込1,463
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ステンレス製のローレットナットにボールチェーンを付けた製品です。ローレットナットとボールチェーンは360度独立に回転する構造です。チェーンは脱落、紛失防止としてご使用いただけます。チェーンの長さは使用用途に応じて7サイズより選択いただけます。
    用途ネジの固定、締結、保持等に。材質【ボールチェーン】SUS305/電解研磨材質(本体)SUS303材質(バネ)SUS304-WPBRoHS指令(10物質対応)対応材質(リング)SUS316/電解研磨ねじ山種類メートル並目材質(取付部)SUS304/電解研磨
  • 鉄製IH対応底平北京鍋 パール金属

    鉄製IH対応底平北京鍋

    パール金属
    2,998税込3,298
    1枚
    翌々日出荷
    鉄製のため熱伝導が良く、強火で一気に加熱できる。チャーハン、野菜炒めなど本格的な中華料理に最適。底平タイプなので全ての熱源に対応します。
    材質鉄(シリコン樹脂塗装)
  • ベジライブ T型コルク抜き パール金属

    ベジライブ T型コルク抜き

    パール金属
    429税込472
    1個
    翌々日出荷
    T型で握りやすい
    材質金属部:ステンレス鋼 ハンドル:ポリプロピレン質量(g)22品名・タイプワインオープナー寸法(幅W×奥行D×長さL)(mm)90×10×120
  • コイルスプリング 極軽少荷重用 TRUSCO

    コイルスプリング 極軽少荷重用

    TRUSCO
    209税込230
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    取付スペースや荷重、使用回数を考慮できる豊富なラインナップをご用意しております。
    用途プレス金型、プラスチック金型に。
  • ボールロックピン 脱落防止チェーン付 ラクテム

    ボールロックピン 脱落防止チェーン付

    ラクテム
    2,250税込2,475
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    ワークの位置決めや固定、脱着が容易にできるボールロックピンのショートタイプです。脱落防止用のボールチェーンとリングが付いており、紛失防止にも有効です。簡単に抜き差しすることができるため、作業性も良くどなたでもご使用いただくことが可能です。取り付け長さが短い為、薄板(フラットバー)などの固定にも有効です。本品はオールステンレス製です。
    用途ワークの位置決めや固定、脱着、保持等に。材質(本体)SUS303材質(ボール)SUS440C (HRC55以上)材質(取付金具)SUS304/電解研磨材質(スプリング)SUS304-WPBRoHS指令(10物質対応)対応材質(リング)SUS316/電解研磨材質(チェーン)SUS305/電解研磨
  • コンビOAタップ4個コード付 アメリカン電機

    コンビOAタップ4個コード付

    アメリカン電機
    6,798税込7,478
    1個
    3日以内出荷から26日以内出荷
    コンセント個数4コード長さ(m)3
  • KINGO 多角型ジュースディスペンサー KINGO

    KINGO 多角型ジュースディスペンサー

    KINGO
    45,980税込50,578
    1個
    翌々日出荷
    容量:6L材質:ステンレス、ポリカーボネイト。仲古付
  • S50Cスタープレート 大同DMソリューション

    S50Cスタープレート

    大同DMソリューション(7件のレビュー)
    5,798税込6,378
    1枚
    翌日出荷
    冷間プレス金型用以外にプラスチック金型用治工具部品用規格プレートとしてもご利用ください。
    仕様一般金型用タイププレート
  • クッションポリモンドディスク アルゴファイルジャパン

    クッションポリモンドディスク

    アルゴファイルジャパン
    189税込208
    1枚
    翌々日出荷
    ポリモンドダイヤディスクにクッション材を取り付けたソフトタッチのダイヤモンドポリッシングディスクです。
  • EXAシリーズ 圧縮空気フロー用パイロット式2ポート電磁弁 CKD

    EXAシリーズ 圧縮空気フロー用パイロット式2ポート電磁弁

    CKD(10件のレビュー)
    22,225税込24,448
    1個
    当日出荷から19日以内出荷
    ポート数2作動方式パイロット式
  • プッシュオフクランプレバー PC MIYOSHI(小西製作所)

    プッシュオフクランプレバー PC

    MIYOSHI(小西製作所)
    1,498税込1,648
    1個
    3日以内出荷
    形状L字形材質(本体)亜鉛ダイキャスト種類クランプレバー表面処理(ボルト)黒色四三酸化鉄皮膜表面処理(ねじ部)黒色四三酸化鉄皮膜表面処理(レバー部)静電粉体塗装材質(ボルト)鋼材SUM22材質(止めネジ)鋼材SUM22材質(バネ)鋼線SW-C
  • 両口45度メガネレンチ Ampco

    両口45度メガネレンチ

    Ampco
    39,980税込43,978
    1丁
    3日以内出荷
    仕様米国認定機関FMRC認定取得材質ニッケルアルミ銅合金認定取得米国認定機関FMRC
  • Cカッター BIG DAISHOWA

    Cカッター

    BIG DAISHOWA
    21,980税込24,178
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • スリーブ 京セラ

    スリーブ

    京セラ
    29,980税込32,978
    1個
    翌日出荷から6日以内出荷
    用途ボーリングバー用スリーブ主な用途ボーリングバー用スリーブ寸法LH(mm)16
  • ステンレス ジョイント金具(Φ6用) TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス ジョイント金具(Φ6用)

    TAKIGEN(タキゲン)
    252税込277
    1個
    4日以内出荷
    用途特装車・建設機械・バス付属品クイックブッシュAC-25-Q-13材質本体/ステンレス鋼棒(SUS304) クイックブッシュ/ポリアミド6(PA6)質量(g)10適合ロッド径(Φmm)6タキゲンコード23988
  • コンビOAタップ4個コード付 アメリカン電機

    コンビOAタップ4個コード付

    アメリカン電機
    6,498税込7,148
    1個
    3日以内出荷
    プラグを使わずにOAタップとOAタップを電線でつなぐ送り配線が可能で、VCT3.5mm?電線に対応する構造を持ち、内蔵コンセント・ケース材質に耐熱性・耐トラッキング性などを保有し、有害物質を含まない難燃(UL94 V-0)仕様のナイロン樹脂を採用しているハイスペックなOAタップ(電源タップ)です。4つのさし込み口付き、接地形2P 15Aの定格で、合計15Aまで使用できます。キャブタイヤケーブル1.25?3.5mm?やVVF1.6?2.0mm等、各種電線に対応しています。電線端末加工寸法(ストリップ長)は、電源側・送り側共に3本の心線すべて同一寸法(40mm)となりました。裏面には別売のさし込み式マグネット(Z0353)を3ヶ取付可能です。コードセットの電線には、許容電流値が高く、耐熱性・柔軟性に優れるビニルキャブタイヤケーブルのソフトVCTケーブル2mm?を採用しました。電気用品安全法(PSE)適合品です。
  • クーラントテスター JTC

    クーラントテスター

    JTC
    2,298税込2,528
    1個
    5日以内出荷
    用途クーラントの濃度測定に使用します。
  • M10x 40mm [高強度・高張力]六角ボルト(4個) エスコ

    M10x 40mm [高強度・高張力]六角ボルト(4個)

    エスコ
    330税込363
    1袋(4個)
    翌日出荷
    エスコ品番EA949JC-1040種別半ねじタイプ並目ネジピッチ1.5頭部形状六角ねじの呼びM10
  • ラメコード 日本紐釦貿易

    ラメコード

    日本紐釦貿易
    3,698税込4,068
    1巻(30m)
    4日以内出荷
  • Cカッタ-/センタースルー BIG DAISHOWA

    Cカッタ-/センタースルー

    BIG DAISHOWA
    17,980税込19,778
    1個
    翌々日出荷
  • ピンゲージ(プラケース付/L=50) アイゼン

    ピンゲージ(プラケース付/L=50)

    アイゼン
    24,980税込27,478
    1セットほか
    当日出荷から22日以内出荷
    アルミナではなくジルコニアを使用しております。ジルコニアの線膨張係数は鋼に近く、ち密性に優れ折れたり欠けたりしにくい材質です。 錆の発生が無く手入れが簡単です。 薬品などに侵されません。 非磁性体のため磁気を帯ません。
    長さ(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応
  • Coromant Capto(R) CoroChuck(R) 970 サンドビック

    Coromant Capto(R) CoroChuck(R) 970

    サンドビック
    199,800税込219,780
    1本
    当日出荷から20日以内出荷
    シンクロタップホルダ。加工時のスラストを低減し、正確なねじ切りが可能。メタルパーツ採用でホルダが長寿命。内部給油対応で、刃先冷却を効果的に
    用途シンクロタップ加工に。
  • M10x40mm 六角穴付皿頭ボルト 三価クロメート/3本 エスコ

    M10x40mm 六角穴付皿頭ボルト 三価クロメート/3本

    エスコ
    435税込479
    1パック(3本)
    翌日出荷
    エスコ品番EA949MC-1040頭部形状六角穴付皿頭穴の形状六角穴ねじの呼びM4
  • コンビOAタップ4個コード付 アメリカン電機

    コンビOAタップ4個コード付

    アメリカン電機
    10,980税込12,078
    1個
    3日以内出荷
    受注生産品
  • Nuvotem Talema 変流器 Nuvotem Talema

    Nuvotem Talema 変流器

    Nuvotem Talema
    1,698税込1,868
    1個
    7日以内出荷
  • 薄方形カラーチェンジ スキージー Qfield

    薄方形カラーチェンジ スキージー

    Qfield
    49,980税込54,978
    1箱(100個)
    4日以内出荷
    本製品は用途に応じて選べる5種類の硬度をご用意しています。40度(黄色):柔らかめで、繊細な作業に最適 :50度(青)やや柔らかく、汎用性が高い :60度(赤)中間の硬さで、バランスが良い :70度(オレンジ)やや硬めで力を入れた作業に適する :80度(紫)もっとも硬く、高負荷のフィルム貼り作業に最適。エッジ部分は2種類のデザイン 薄いエッジ:細かい隙間に差し込む作業に適しており、柔軟性があります 厚いエッジ:布を貼り付けて使用することで、広い面積のフィルム施工に対応可能です。
    用途カーフィルムの貼り付け作業用材質TPEE
  • スーパーメジ C型(注入目地用、抜き目地タイプ) 藤本産業

    スーパーメジ C型(注入目地用、抜き目地タイプ)

    藤本産業
    19,980税込21,978
    1ケース(20本)
    7日以内出荷から10日以内出荷
    目地本体部が瀝青繊維質で硬度があるので揺れ、フラつきがなく、少量のモルタル部分固定で設置できます。 また、数か所の部分固定で済むため、施工時間が大幅に削減できます。 モルタル固定が樹脂キャップより下の位置で少量で固定できるため、伸縮目地両側の打設コンクリートに十分な厚みを持たせることができ、平行クラックの発生が極めて少なく耐久性に優れます。 長さは2mでワイヤーメッシュと同寸法のため、カットロスや継ぎ足しの手間を軽減できます。
    長さ(mm)1000型式C10適合目地幅(mm)10
...