カテゴリ
- ねじ・ボルト・釘(5)
- 農業機械(5)
- 自動車補修部品(4)
- 建築金物(3)
- 機構部品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「c-1060d」の検索結果

ルーティアンカー Cタイプ(溶融亜鉛メッキ)
ユニカ¥8,198税込¥9,0181箱(50本)当日出荷から翌々日出荷ピンを打込むだけの簡単作業で、確実な施工が出来ます。ピンを見るだけで、確実に打込み完了の確認が可能です。耐食性に優れたドブメッキ仕様です。用途建築・電気・衛生・冷暖房工事、看板・椅子取付、機械設置工事など。材質スチール表面処理溶融亜鉛メッキ適合材コンクリート
アローアンカー ドブ
由良産商¥949~税込¥1,044~1パック(3本)ほか4日以内出荷ピンを打込むだけの簡単施工。ピンを見るだけで、確実に打込み完了が確認。ねじ径とアンカー本体の径が同径の為、商材の上から穿孔、ガタツキのない施工が可能に。C-Dタイプは耐食性に優れたドブメッキ使用。材質SS400表面処理溶融亜鉛メッキRoHS指令(10物質対応)対応
ブレーキパッド
アドヴィックス(住友電工)(255件のレビュー)¥3,898~税込¥4,288~1セット(4枚)当日出荷から18日以内出荷自動車メーカーへのOEM製品を開発する技術力とノウハウをフィードパックし、より高次元な安全性を高めたのがADVICSブレーキパッド。高品質でかつ効き・フェード・磨耗・鳴き・振動・異音という相反する要素をもつブレーキ性能を最大限に向上させ、バランスに優れた製品に仕上げています。
オリンピア スライド丁番H360厚扉用
LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)¥799~税込¥879~1個当日出荷メーカー10万回開閉試験をクリアしています。ダンパー機能付はスピードを5段階で調節できます。材質鋼仕上ニッケルめっき最大扉厚(mm)30最小扉厚(mm)18
ランプ印 水平収納扉 ALT-3H
LAMP(スガツネ工業)¥519税込¥5711個4日以内出荷開いた扉をキャビネット内側へ収納するため、キャビネット周辺のスペースを有効に活用できます。スライド蝶番とスライドレールの組み合わせにより、取付、調整が簡単に行えます。開き方水平収納
垂直収納扉金物 ALT-2V-220
LAMP(スガツネ工業)¥319税込¥3511個5日以内出荷開いた扉をキャビネット内部に収納するため、キャビネット周辺のスペースを有効活用でき、中身の出し入れも便利です。スライドレールを使用しているため、扉の動きが非常にスムーズです。 。扉は完全に引き出した状態で保持され、扉のたれ下がりを防ぎます。用途ランドリースペースなどの扉と床面を離す場合に使用。取手取手
6カクボルトWSW
BIGM(丸山製作所)¥479税込¥5271セット(5個)8日以内出荷備考Sタイプ規格M6X16(SM)部品名称6カクボルトWSW図解NoSSA-V602C-DX エアコン配管(台車)部品_No.25、SSA-α1004 フレーム,座席部品_No.35、BSM-1060SLT ターンブーム ノズル部品_No.27、KBM-503D 電動調圧弁部品_No.51、BSA-661C,1061Cシリーズ 第1段ブーム、ノズル 右部品_No.53、SSA-V602C エアコン配管(台車)部品_No.25、SSA-α1004MA 給水ポンプ部品_No.53、BSA-651 951シリーズ ハイブーム仕様 操作部、電装品部品_No.13、BSA-650C -1シリーズ 第2段ブーム 右部品_No.31、SSA-F617VT-1 トランスミッション取付・シフトレバー部品_No.48、BSA-650-Y(-1) 950-Y(-1)シリーズ 第2段ブーム右部品_No.31、SSA-N550 フロントパネル・ヘッドライト・バックミラー ※~2006年1月部品_No.17、KBM-501D 電動調圧弁部品_No.44、MX-502 フレーム 座席 操作パネル部品_No.8、SSA-α603 フレーム,座席部品_No.36など
チヨウアツベンベンダマ
BIGM(丸山製作所)¥8,698税込¥9,5681個8日以内出荷部品名称チヨウアツベンベンダマ図解NoBSA-950-1 -2シリーズ 車速連動散布装置1 電動調圧弁 ~2016年9月部品_No.42、BSA-650-Y(-1) 950-Y(-1)シリーズ 速度連動散布装置1 電動調圧弁 2016年10月~部品_No.42、BSA-600LDEQ(JP) 電動調圧弁部品_No.15、BSM-1060SLT 調圧弁部品_No.8、KBM-503D 電動調圧弁部品_No.13、BSA-650C -1シリーズ 車速連動散布装置1 電動調圧弁 2016年10月~部品_No.42、BSA-650-1 -2シリーズ 車速連動散布装置1 電動調圧弁 2016年10月~部品_No.42、BSA-950シリーズ 車速連動散布装置1 電動調圧弁部品_No.42、KBM-502D 電動調圧弁 2016年10月~(KBM-502Dのみ対象)部品_No.13、BSA-950-1 -2シリーズ 車速連動散布装置1 電動調圧弁 2016年10月~部品_No.42、BSA-650シリーズ 車速連動散布装置1 電動調圧弁部品_No.42、MS905 チョウアツベン,ハキダシベン部品_No.39など
6カクボルト M10X16
BIGM(丸山製作所)¥429税込¥4721セット(5個)8日以内出荷規格M10X16部品名称6カクボルト M10X16図解NoBSM-1550L-18GK 付属品,運搬具部品_No.22、BSM-1030L 2002ネン 付属品2部品_No.16、BSM-820L 右ブーム部品_No.64、BSM-830L 1998ネン 付属品部品_No.33、BSM-820L 左ブーム部品_No.62、MRS90-502BSLT ユアツポンプ部品_No.7、SSA-α1000S 給水ポンプ部品_No.54、BSM-1670SLT 付属品部品_No.19、BSM-1260SLT 付属品部品_No.21、BSM-1500L 付属品1部品_No.30、BSM-840SLT-BC2 付属品部品_No.16、MHL351A 油圧関係部品_No.82、BSM-1240SLT-C2S 付属品部品_No.16、BSM-1060SLT 付属品部品_No.21、MRS90D-500BSLT ユアツポンプ部品_No.7、CBM-300BD-K フレーム部品_No.33、BSM-1070SLT(18) 付属品部品_No.19、MRS90-500SLT ユアツポンプ部品_No.7、BSM-630SLT-BC2 付属品1部品_No.37など
ギヤ
BIGM(丸山製作所)¥10,980税込¥12,0781個8日以内出荷規格M=2.Z=16部品名称ギヤ図解NoBSM-1540SLT-C2-1 電動ボールバルブ ~2016年9月部品_No.8、BSM-1550L-22DUBK 分水器バルブ部品_No.24、BSM-830L 2002ネン オプション1部品_No.34、BSM-1350L-18DU バイパスバルブ部品_No.16、BSM-840SLT-C2-1 電動ボールバルブ ~2016年9月部品_No.8、BSM-1050SLT-16BA3U 分水器バルブ部品_No.24、BSM-640SLT 14M オプション2 (電動センタバルブ) ~2016年9月部品_No.21、BSM-1550L-22DU 分水器バルブ部品_No.24、BSM-1260SLT 分水器バルブ ~2018年3月部品_No.14、BSM-1670SLT オプション10 3連電動バルブ ~2016年9月部品_No.26、KBM-500D 分水器バルブ部品_No.9、SSA-V600C-1 分水器バルブ ~2019年10月部品_No.4、BSM-1060SLT 分水器バルブ ~2018年3月部品_No.14、BSM-1550L-18GK 分水器バルブ 部品_No.24など
チヨウアツベンバネシタ
BIGM(丸山製作所)¥3,998税込¥4,3981個8日以内出荷部品名称チヨウアツベンバネシタ図解NoBSM-1050SLT-LE 調圧弁部品_No.5、VSM-1020 動力噴霧機(調圧弁)部品_No.23、BSM-1020L-DC 調圧 配管装置部品_No.21、BSM-1240SLT-C2-1 分水器 調圧弁部品_No.23、BSM-1060SLT 調圧弁部品_No.5、BSM-1230L 調圧弁部品_No.8、BSM-1020SLT-C2 調圧 配管装置部品_No.26、BSM-1020L-D 調圧配管装置部品_No.21、BSM-840SLT-BC2 調圧 配管装置部品_No.23、CBM-520SLT-B キャビン用操作装置 調圧弁部品_No.9、BSM-1040SLT-C2-1 分水器 調圧弁部品_No.23、VSM110-15K 動力噴霧機(2)部品_No.80、GX-1500J 調圧弁分解部品_No.9、VSM110-15S 動力噴霧機(2)部品_No.80、GB1010BSR 動力噴霧機(MS903)-2部品_No.33、CBM-520SLT-B オプション5 (キャビン用操作装置 調圧弁)部品_No.9、BSM-1020L 調圧 配管装置部品_No.28など
ボールロックピン(インチサイズ)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥229,800税込¥252,7801箱(10個)12日以内出荷から32日以内出荷ボタン操作で簡単にロックすることができる単動式のボールロックピンです。用途航空、宇宙、自動車、その他産業機器に。使用温度範囲(最低/最高)-65/200°FRoHS指令(10物質対応)対応