カテゴリ

  • 制御機器(3)
  • 機構部品(1)
絞り込み

「c-1077-a」の検索結果

4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ステンレス 角型キャッチ TAKIGEN(タキゲン)ステンレス 角型キャッチTAKIGEN(タキゲン)
800税込880特価
1個
当日出荷
用途計測機器・分電盤・各種ケースの蓋止め材質ステンレス鋼板(SUS304)表面仕上げバレル研磨
S200シリーズ ABBS200シリーズABB
12,980税込14,278
1個
40日以内出荷
ミニチュアサーキットブレーカS200シリーズ。過負荷保護用の遅延サーマルトリップ機構と短絡保護用の電気機械式トリップ機構の2種類のトリップメカニズムを備えています。 S203-C20は3極、トリップ特性C、遮断容量(AC230/400Vで最大6kA)、定格電流20Aです。IEC/EN 60898-1, IEC/EN 60947-2, UL1077に準拠しています。
種別88幅(mm)52.5質量(g)115奥行(mm)69規格PSE取得済消費電力(W)7.5電気的耐久性20000 AC cycle
S200シリーズ ABBS200シリーズABB
7,398税込8,138
1個
40日以内出荷
ミニチュアサーキットブレーカS200シリーズ。過負荷保護用の遅延サーマルトリップ機構と短絡保護用の電気機械式トリップ機構の2種類のトリップメカニズムを備えています。 S202-C2は2極、トリップ特性C、遮断容量(AC230/400Vで最大6kA)、定格電流2Aです。IEC/EN 60898-1, IEC/EN 60947-2, UL1077に準拠しています。
種別88幅(mm)35質量(g)115奥行(mm)69規格PSE取得済消費電力(W)3.6電気的耐久性20000 AC cycle
S200シリーズ ABBS200シリーズABB
21,980税込24,178
1個
40日以内出荷
ミニチュアサーキットブレーカS200シリーズ。過負荷保護用の遅延サーマルトリップ機構と短絡保護用の電気機械式トリップ機構の2種類のトリップメカニズムを備えています。 S204-C25は4極、トリップ特性C、遮断容量(AC230/400Vで最大6kA)、定格電流25Aです。IEC/EN 60898-1, IEC/EN 60947-2, UL1077に準拠しています。
種別88幅(mm)70質量(g)500奥行(mm)69規格PSE取得済消費電力(W)12.8使用温度(℃)-25~55電気的耐久性20000 AC cycle