カテゴリ

  • 制御機器(5)
  • 鈑金・塗装(2)
  • 機構部品(1)
絞り込み

「c-1077-c」の検索結果

関連キーワード
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ステンレス 角型キャッチ TAKIGEN(タキゲン)ステンレス 角型キャッチTAKIGEN(タキゲン)
1,350税込1,485特価
1個
当日出荷
用途計測機器・分電盤・各種ケースの蓋止め材質ステンレス鋼板(SUS304)表面仕上げバレル研磨
サーキットプロテクタ CP-30BAシリーズ 三菱電機サーキットプロテクタ CP-30BAシリーズ三菱電機(30件のレビュー)
2,198税込2,418特価
1個ほか
当日出荷から46日以内出荷
高度なブレーカー技術を集結、小形、高性能のサーキットプロテクタ。
サーキットプロテクタ CPシリーズ 三菱電機サーキットプロテクタ CPシリーズ三菱電機
6,798税込7,478
1個
当日出荷から13日以内出荷
定格絶縁電圧(V)250取付け方法表面取付IEC 35mmレール取付埋込金具取付定格インパルス耐電圧(kV)2.5基準周囲温度(℃)40内部回路直列形外形寸法b(mm)73外形寸法ca(mm)65過電流引きはずし方式中速形(M)逆接続フレーム(AF)30RoHS指令(10物質対応)対応機械的寿命(万回)1電気的寿命(万回)0.6
関西ペイント PG80調色 バイク用純正色 PROST's関西ペイント PG80調色 バイク用純正色PROST's
4,098税込4,508
1個(500g)
5日以内出荷
カラーコードをもとに調色するため、多様なメーカー・車種に対応!
用途自動車用塗料仕様【免責事項】データー調色の為、大小にかかわらず色の誤差などのクレームは一切お受けできません。データー調色は0.1g単位の為、厳密には100%同じになる事はあり得ません。多少の色ズレを生じます。これはデーター調色においては常識的且つ一般的な免責事項ですので、予めご了承ください。補修塗装時で隣接パネルがある場合、ボカシ塗装は当然必要となり、場合により更なる微調整が必要です。これはプロの鈑金塗装業でも常識的な作業ですので予めご了承下さい。全塗装などは色ズレを比べる部分がないので微調整は不要です。以上をご理解頂けた方のみご注文くださいます様お願い申し上げます。危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
関西ペイント PG80調色 自動車用純正色 PROST's関西ペイント PG80調色 自動車用純正色PROST's
9,998税込10,998
1個(1kg)
5日以内出荷
テスラ純正色 国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。 国内全メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!! 関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。 無地缶に詰め替えてのお届けとなります。
用途PG80 自動車専用 調色塗料使用方法1.塗料に硬化剤を混入して、良く攪拌してください。2.シンナーで希釈後良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。3.仕上げにクリヤーを塗装します。メーカーテスラ危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
S200シリーズ ABBS200シリーズABB
12,980税込14,278
1個
40日以内出荷
ミニチュアサーキットブレーカS200シリーズ。過負荷保護用の遅延サーマルトリップ機構と短絡保護用の電気機械式トリップ機構の2種類のトリップメカニズムを備えています。 S203-C20は3極、トリップ特性C、遮断容量(AC230/400Vで最大6kA)、定格電流20Aです。IEC/EN 60898-1, IEC/EN 60947-2, UL1077に準拠しています。
種別88幅(mm)52.5質量(g)115奥行(mm)69規格PSE取得済消費電力(W)7.5電気的耐久性20000 AC cycle
S200シリーズ ABBS200シリーズABB
7,398税込8,138
1個
40日以内出荷
ミニチュアサーキットブレーカS200シリーズ。過負荷保護用の遅延サーマルトリップ機構と短絡保護用の電気機械式トリップ機構の2種類のトリップメカニズムを備えています。 S202-C2は2極、トリップ特性C、遮断容量(AC230/400Vで最大6kA)、定格電流2Aです。IEC/EN 60898-1, IEC/EN 60947-2, UL1077に準拠しています。
種別88幅(mm)35質量(g)115奥行(mm)69規格PSE取得済消費電力(W)3.6電気的耐久性20000 AC cycle
S200シリーズ ABBS200シリーズABB
21,980税込24,178
1個
40日以内出荷
ミニチュアサーキットブレーカS200シリーズ。過負荷保護用の遅延サーマルトリップ機構と短絡保護用の電気機械式トリップ機構の2種類のトリップメカニズムを備えています。 S204-C25は4極、トリップ特性C、遮断容量(AC230/400Vで最大6kA)、定格電流25Aです。IEC/EN 60898-1, IEC/EN 60947-2, UL1077に準拠しています。
種別88幅(mm)70質量(g)500奥行(mm)69規格PSE取得済消費電力(W)12.8使用温度(℃)-25~55電気的耐久性20000 AC cycle